25件中 1~25件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途各種キャビネット汎用、サッシ等 材質ステンレス鋼板(SUS-304) その他付属部品:M4トラス小ネジ×2本、M4丸皿小ネジ×2本 質量(g)51 勝手 仕上電解研磨 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
539 税込593
当日出荷

緻密なモヘアがわずかなすき間にもフィットし、不均等なすき間もバランスよく塞ぎます。 サッシ、建具メーカーに幅広く採用されている国内最高品質のモヘア型緩衝材です。 毛部ですき間を塞ぐため、作動抵抗になりにくい商品です。
用途室内建具の緩衝材:消音、吸音、衝撃緩和。 あらゆる箇所のすき間塞ぎ:気密性UP、遮光、防虫。 仕様切断にはカッターが必要 主な用途隙間用
1巻ほか
519 税込571
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下ステンレスサッシ用段付蝶番
エコ商品
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途一般機器、建築設備汎用 材質ステンレス鋼板(SUS-304) 推奨ねじM5皿小ネジ小頭 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
719 税込791
6日以内出荷

ジョー・プリンス竹下ステンレスサッシ用平蝶番
エコ商品
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途点検口扉、ガスチャンバー、トランクルーム 材質ステンレス鋼板(SUS-304) 推奨ねじM5皿小ネジ小頭 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
679 税込747
当日出荷

ジョー・プリンス竹下鉄サッシ用平蝶番
エコ商品
用途一般機器、建築設備汎用 材質冷間圧延鋼板(SPCC) 種別建築 推奨ねじM6皿小ネジ小頭 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
189 税込208
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下鉄サッシ用段付蝶番
エコ商品
用途一般機器、建築設備汎用 材質冷間圧延鋼板(SPCC) 種別建築 推奨ねじM6皿小ネジ小頭 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
189 税込208
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

APLUS(クマモト)ステンレス サッシ蝶番 段付
エコ商品
材質(本体)SUS304 仕上電解メッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
789 税込868
3日以内出荷

材質(本体)SUS304 仕上電解メッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
779 税込857
3日以内出荷

L-503 点検口用ワイヤーストッパー ジョー・プリンス竹下 動画あり
ワイヤーの長さを変えることにより、扉開き角度を任意に設定できます。 取り付け後の長さ調整も工具不要です。 ストッパー金具を付けたまま、扉へ取り付けできるため施工が簡単です。 サッシ枠にも取り付け可能です。 左右兼用型です。
用途点検口扉、ガスチャンバー、トランクルーム 材質真鍮(Bs)+ ステンレス鋼(SUS-304)+ 冷間圧延鋼板(SPCC) その他付属部品:M4皿小ネジ×4本、M4なべ小ネジ×4本 質量(g)63 仕上ニッケルメッキ仕上+ 亜鉛メッキクロメート処理 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
719 税込791
欠品中

ジョー・プリンス竹下小型強力丸落し
左右兼用型です。
用途産業機器、設備、サッシ等 使用方法・左右勝手の変更は取手部ネジを外して反対側へ付け直して下さい。 材質冷間圧延鋼板(SPCC) 仕上亜鉛メッキクロメート処理 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途産業機器、設備、サッシ等 その他付属部品:M3皿木ネジ×6本 材質冷間圧延鋼板(SPCC) 仕上緑色塗装 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
209 税込230
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下ステンレス角引手
エコ商品
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途サッシ 材質ステンレス鋼板(SUS-304) 仕上ヘアーライン仕上 推奨ねじM4皿小ネジ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下強力丸落し
用途産業機器、設備、サッシ等 その他付属部品:M4皿木ネジ×8本 材質冷間圧延鋼板(SPCC) 仕上亜鉛メッキクロメート処理 操作方法左右勝手の変更は取手部ネジを外して反対側へ付け直して下さい。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
419 税込461
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下ステンレスケースハンドル(角型)
エコ商品
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 黒色プラスチック枠付きです。 7角芯は鉄製です。
用途サッシ、点検口扉 材質ステンレス鋼板(SUS-304) 付属品M4皿小ネジ×4本 仕上ヘアーライン仕上 RoHS指令(10物質対応)対応 分野設備・機械
1個
1,198 税込1,318
欠品中

ジョー・プリンス竹下ステンレス丸棒ラッチ
エコ商品
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 左右兼用型です。
用途産業機器、設備、サッシ等 材質ステンレス鋼板(SUS-304)+黄銅(Bs) 仕上鏡面研磨+クロームメッキ仕上 付属品M3皿木ネジ×6本 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
774 税込851
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下ステンレス横式ラッチ 大型
エコ商品
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 左右兼用型です。
用途産業機器、設備、サッシ等 材質ステンレス鋼板(SUS-304) 仕上ヘアーライン仕上 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
639 税込703
6日以内出荷

ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 左右兼用型です。
用途産業機器、設備、サッシ等 その他付属部品:M3皿木ネジ×6本 材質ステンレス鋼板(SUS-304) 質量(g)125 仕上ヘアーライン仕上 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
729 税込802
13日以内出荷

ジョー・プリンス竹下ステンレス回転取手
エコ商品
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途サッシ、防災設備、医療機器 材質ステンレス鋼(SUS-304) 質量(g)133 仕上ヘアーライン仕上 推奨ねじM4皿小ネジ 許容荷重(N[kgf])300[30.6] RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,198 税込4,618
6日以内出荷

槌屋モヘア
エコ商品
引戸やドアのすき間に貼ることによって、風やホコリ、ゴミ、虫等の侵入を防止します。ソフトで復元力がある繊維を用いているため、不均等なすき間にもフィットし、摺動性を損なうこともなく気密性を上げることが出来ます。戸当り音の解消、光漏れの防止、気密性の向上により省エネ効果・音漏れ防止にも効果を発揮します。粘着加工が施すことができ、簡単に施工することが出来ます。多くのサッシメーカーで使用されている高品質シール材です。
用途外への音漏れ、防止材。室内ドア、玄関ドア、自動ドア、大型シャッター、照明設備、機械設備等の風、ホコリ、冷房・暖房効率の向上による省エネ、遮光、戸当り音の解消、下部からの風・虫の侵入防止、音漏れ防止。 その他、サッシ窓や食器棚、ふすまや障子、機械の稼働部に使用することで埃の除去にもご使用可能です。 部品同士の衝撃緩衝(衝撃吸収)材、部品の接合部の摺動材及びフィルター効果。 材質(毛/ベース)ポリプロピレン 包装形態リール巻き 粘着力無し 毛色グレー RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(600m)ほか
69,980 税込76,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

BAN-ZIRESIDE
エコ商品
業界初の樹脂サッシ・樹脂サイディングに塗れる塗料。誰でも簡単に行えるだけでなく、速乾性なので、安価・簡単・迅速に補修が行えます。水性なので臭いなく安全安心。食品衛生法適合。約20分(外気:20℃の場合)で指触乾燥を実現。作業性が抜群です。
用途樹脂サッシ、アルミ、木製サッシ、PVC樹脂サイディング、金属、窯業系、木製サイディング、亜鉛メッキ、モルタル、コンクリートなど 仕様促進耐候性:400時間 使用方法刷毛、エアスプレー、エアレススプレー、ローラー 対応材質樹脂サッシ、アルミサッシ、木製サッシ、PVC樹脂サイディング、金属サイディング、窯業系サイディング、木製サイディング、鉄部、木部、亜鉛メッキ、コンクリート、モルタル pH8~10 粘度63KU(23℃) 膜厚(μm)Wet:60~90、Dry:20~30 使用環境温度(℃)5以上 不揮発分41% 指触乾燥時間(分)約30(5℃)、約20(20℃)、約10(30℃) 密度1.12g/m2 鉛筆硬度HB 耐水性240時間 良好(40℃) 希釈水(水道水または清水) 使用環境湿度(%)85以下 危険物の類別非危険物 希釈率(%)0~5 光沢80 RoHS指令(10物質対応)対応 耐溶剤性異常なし(JIS2号 24時間) 標準使用量(kg/m2/回)刷毛:0.1、エアスプレー、エアレススプレー:0.14 塗回数1~2 標準塗布量(g/m2)100(刷毛の場合) 塗装間隔約3時間 (5℃)、約1.5時間(20℃)、約1時間(30℃)
1缶
25,980 税込28,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

手の入らない個所でも迅速・簡単に取り付けられます。溶接やタップ立てが無理な薄板や合板にも取り付けられます。母材に傷も付かず確実に取り付けができます。
用途住宅部門:サッシ・カーテンウォール・門扉・フェンス・厨房機・スチール家具等。家電部門:冷蔵庫・レンジ・洗濯機・テレビ・ステレオ等。自動車車両部門:バス・トラック・コンテナ・乗用車・鉄道車両等。そのほか:農業用機械・自動販売機・配電盤・電子部品・事務用品機器・通信システム等。 寸法E(mm)0.5 仕様薄頭
1パック(12個)ほか
919 税込1,011
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

DK-26SS テンキーパッドコントローラー DK-26SS LAMP(スガツネ工業) 動画あり
LAMP(スガツネ工業)テンキーパッドコントローラー DK-26SS
エコ商品
扉枠、アルミサッシ枠など、幅の狭い所にも取り付けできるスリムサイズのテンキーパッドです。解放時間を1~99秒まで登録できます。5~7桁の暗証番号を59通りまで登録できます。オプションボードの追加で119通りまで登録を増やせます。安全性を高めるため、キーパッド部と制御部の2つに分かれています。キーパッド部は生活防水仕様で、屋外でも使えます。特注対応でWIEGANDインターフェイス仕様DK-26Wもあります。制御部寸法:H76×W203×D152 mm
材質(キーパッド部)ステンレス鋼(SUS304)(制御部)鋼 質量(g)600 使用温度範囲(℃)-30~70(キーパッド部)0~70(制御部) 電圧(V)ACまたはDC12/24 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(制御部)203×152×76 仕上(キーパッド部)ヘアーライン(制御部)黒塗装 電流(mA)7/20(待機時)、160/190(作動時) RoHS指令(10物質対応)対応 接点容量(出力)5A
1個
99,980 税込109,978
4日以内出荷

摂津金属工業ユニットケース
エコ商品
19インチユニットケースでJISC6010-2に準拠しています。 構成部品にアルミニウム押出形材、鉄板等を用い「パピアングレイ」レザートーン塗装仕上を標準としています。 工場、研究所など幅広い分野でご利用いただける計測器スタイルのユニットケースです。 内部はパレットタイプのシャーシを設けており、アルミニウム板を用いていますので穴加工が容易です。 本ユニットケースはデスクトップとしてもお使いいただくことができ、その場合には、ケース左右のラックマウントブラケットを用いる必要がありません。 ケースを傾けてパネル部の操作をしやすくさせることのできるチルトスタンドが付属されています。
材質トップカバー・サイドカバー:スチール、パネルサッシ・フロントパネル:アルミ 質量(kg)4.3 トップカバー・サイドカバー:パピアングレイ、パネルサッシ・フロントパネル:B2アルマイト 規格JIS規格 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×300×149 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
28,980 税込31,878
5日以内出荷

摂津金属工業ユニットケース
エコ商品
19インチユニットケースでJISC6010-2に準拠しています。 構成部品にアルミニウム押出形材、鉄板等を用い「ブルーイッシュグリーン」レザートーン塗装仕上を標準としています。 工場、研究所など幅広い分野でご利用いただける計測器スタイルのユニットケースです。 内部はフレーム構造になっていますので、自由に構造設定をしていただくことができます。 本ユニットはデスクトップとしてお使いいただくこともでき、その場合にはケース左右のラックマウントブラケットを用いる必要がありません。 ケースを傾けてパネル部の操作をしやすくさせることのできるチルトスタンドが付属されています。
材質トップカバー・サイドカバー:スチール、パネルサッシ・フロントパネル:アルミ 質量(kg)6.2 トップカバー・サイドカバー:パピアングレイ、パネルサッシ・フロントパネル:B2アルマイト 規格JIS規格 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×450×149 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
43,980 税込48,378
5日以内出荷

LC-65A LC-65A ラッチハンドル LAMP(スガツネ工業) 動画あり
LAMP(スガツネ工業)LC-65A ラッチハンドル
エコ商品
レバーを起こすとラッチが引っ込み、扉が開きます。扉を閉めるとラッチが自動的に掛かります。扉の表面から取付ねじは見えません。固定金具を使い、扉を間に挟んで取り付けます。
付属品十字穴付サッシねじM4×8(ステンレス鋼) 材質(本体)アルミニウム合金 質量(g)108 適合板厚(mm)(推奨)2~3.2 仕上焼付塗装 材料(本体)アルミ合金/シルバーマット調焼付塗装(ラッチボルト)ポリアセタール/ナチュラルホワイト(蓋・固定金具)ステンレス鋼(SUS304)/バレル研磨 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,898 税込4,288
3日以内出荷