2,284件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サッシのレールのすき間にこびりついた汚れをかきとるのに便利な細巾のスクレイパーです。
材質(刃) 刃厚(mm)1.45
1丁
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

NAC(長堀工業)サッシ用ビット
硬さE 先端サイズNo.2 先端形状プラス(+) 本数10 両頭機能両頭
1箱(10本)
1,998 税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

日本クリンテックサッシブラシ
サッシ用ブラシ サッシの掃除がとても簡単!サッシの掃除に適したブラシです。 使用後は丸洗いできるので衛生的。安心の日本製。
材質毛、柄/ポリプロピレン 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)25×1.5×7.5 繰り返し・詰め替え対応
1個
219 税込241
当日出荷

1つ目のロック(右側)で簡易補助する防犯ロック 2つ目のロック(左側)で窓を開け換気ロック 網戸にも取付け可能。小さなお子様の事故を防止。
材質ステンレス
1パック(2個)
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

下框又は古い戸車の基準寸法を測れば、適合する取替戸車で簡単に取替えできます。 羽根バネ式、車高調整付
用途玄関引戸 適合平行型(下框) 材質SUS304 形状Φ35丸 車軸DUメタル 耐荷重(2ヶ当り)(kg)35 本体寸法(長さL×高さH×厚さt)(mm)60×44×14 内幅(mm)14~18 車輪径(Φmm)35 タイプ丸型 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

断熱化や気密化が不完全な場合、屋根や床、壁、窓から冷気や暖気が逃げてしまいます。 「高気密・高断熱化」は外気(温)を効果的に遮断し、快適な室内環境を創り出します。 ニトムズ「気密パッキン」シリーズは、住宅の高気密化に欠かせない「気密補助材」としてさまざまなシーンで活躍します。 ハイサッシ・ワイドサッシに最適な長尺(10m)タイプ。
用途窓・サッシ周りの気密・防水に 気密シートの補助材として コンセントスイッチボックス・換気口・点検口の気密に 各種住設機器、カーオーディオなどのすきまふさぎ、振動緩和に 主な用途窓・サッシ用 粘着力(N/10mm)4.6 粘着力(N/20mm)9.2 引張強度(N/cm2)8.0 剥離紙あり 特性気密防水、断熱性
1巻ほか
849 税込934
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

サッシ枠と取付下地とのすき間を微調整できる樹脂スペーサーです。 サッシ縦枠のレベル調整を確実に行うことで、サッシ開閉のガタツキ防止に貢献します。 0.5m厚さの樹脂板を20枚重ね、一辺を簡易溶着処理にて束ねてありますので、1枚ずつ切り離すことで簡単に隙間調整ができます。
寸法(mm)10×50×27
1箱(100個)
11,980 税込13,178
3日以内出荷

すだれや日よけシート(つりさげ)のサッシ固定部品としてご使用いただけます。窓からシートを5cm離して固定できます。
アズワン品番64-9099-04
1セット(2個)
569 税込626
当日出荷

20cmプロペラファン。引きひもスイッチ付。窓の開閉も自由自在。窓の左右どちらにも取付可能。木枠窓、アルミサッシ窓どちらにも取付可能。汚れても外して洗え、掃除が楽な分解構造。15mm単位でパネルをナイフで切断可能。窓枠高さ微調整機構付。
羽根(Φmm)200 定格電圧(V)AC100
1台
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サッシ枠と取付け下地との隙間を微調整できる樹脂スペーサーです。0.5mm厚のスペーサーを20枚ずつ束ねて溶着しており、必要な厚みに取り分けて使用します。サッシ縦枠のレベル調整を確実に行うことで、サッシ開閉のガタツキ防止に貢献します。
材質ポリプロピレン 厚さ(mm)0.5(1枚あたり) 寸法(mm)27×50 アズワン品番65-2126-82
1セット(4個)
540 税込594
当日出荷

一般家庭のお掃除に最適で、お買い得なサッシヘラセットです。水吐き口や狭い面、サッシレーン、引き戸や浴室のレールの清掃に最適です。
用途窓サッシ、窓枠、浴室など狭い箇所の掃除。 幅(mm)3、6、9、18 材質樹脂
1セット
799 税込879
当日出荷

金属に対する粘着性に優れ、成分が中性の為、どんな金属にも用いることができます。 耐候性・耐水性・防水性に優れた、非硬化・無収縮タイプのパテです。 手にベトつかず作業が簡単です。 ヘラ付。
用途アルミサッシ廻りの補修。 特性耐水性、耐候性 仕様油性パテ 付属品ヘラ 成分ポリオレフィン、フィラー、顔料 材質ポリオレフィン、フィラー、顔料 グレー 寸法(縦×横×厚さ)(mm)120×160×30 危険物の類別非危険物 適応下地アルミサッシ、ステンレス、スチール
1個(500g)ほか
579 税込637
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

刃先は刃付加工分
全長(mm)190 刃厚(mm)1.5 材質(柄部) 材質(刃)SK材
1個
1,398 税込1,538
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1パック(115個)ほか
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

0.5mm単位ですき間を簡単に微調整。 サッシ縦枠のレベル調整も可能で、サッシ開閉時のガタツキ防止に貢献。 家具や棚、流し台など様々なレベル調整が可能。
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)180×465×115
1箱(25個)
9,998 税込10,998
3日以内出荷

サッシの溝を簡単にお掃除できます。 便利なヘラ付き。頑固な汚れや、レールにコビり付いた汚れ取りに便利です。
エスコ品番EA928AD-71 材質柄:ポリプロピレン、毛先:塩化ビニール 全長(mm)165 質量(g)28 毛丈(mm)30 ブラシ寸法(mm)9×45 繰り返し・詰め替え対応
1個
185 税込204
当日出荷

リペアカラースプレー エイベスト 動画あり
アルミ製樹脂サッシ・シャッターの補修・リペアカラースプレー。アルミ・サッシ用カラースプレーの艶有りブロンズ系、EC系は全3色展開です。こちらのシリーズは豊富なカラーバリエーション・下地処理材から仕上げ材まで一通り揃っており、サッシ部分やエクステリアなどの塗装や補修に優秀で最適なスプレーシリーズです!。エイベスト社独自の発想による調色技術で、電解発色アルミ建材の色に極限まで近付けたスプレーですので、色はもちろんアルミ特有のメタリックやアルマイトの質感も再現することが可能です。各建材メーカーの様々な商品に対応できるよう、色も豊富に揃えてあります。
用途アルミ製品の着色・仕上げ塗装用 内容量(mL)300 主な用途アルミ 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量135mL 危険物の性状非水溶性
1本
2,998 税込3,298
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サッシや狭い溝の清掃にどうぞ。 両側に剥離用溝と掃き出しホーキが付いています。 ホーキには毛ぐせがつきにくく、磨耗の強い6-10ナイロン使用ですから大変丈夫です。
長さ(mm)220 材質(柄部)スチール、ユニクロめっき 材質(毛)ナイロン6-10 先端長(mm)25 材質(リング)ステンレス
1本
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
99 税込109
当日出荷

1本
1,198 税込1,318
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

前作業:フィルムパックの外観からテープ幅が判る。必要数だけ取り出せる。 テープ貼付:巻き戻し易い。接着性が良好(細幅サッシ/湿度下/型板ガラス)。 シーリング作業:プライマーの影響を受けにくい。ヘラのすべりが良好。 はがす:軽く剥がれる。テープが切れにくい。静電気の発生が少ない。 後作業:糊残りがしにくい。
用途ガラス・サッシのシーリング用マーキング
1パック(8巻)ほか
749 税込824
当日出荷から38日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)


下框又は古い戸車の基準寸法を測れば、適合する取替戸車で簡単に取替えできます。 羽根バネ式、車高調整付
用途網戸・小窓・高窓 車輪径(Φmm)13 適合平行型(下框) 形状Φ13丸 タイプ丸型 耐荷重(2ヶ当り)(kg)5 有効寸法(mm)17以上(高さ)×7~11(内幅) 本体寸法(長さL×高さH×厚さt)(mm)40×17×7
1個
409 税込450
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ウェザータイト(サッシ用) フクビ化学 動画あり
サッシ廻り用の水返し付き一体成形カバー材。先付け施工で確実な防水対策。あらかじめ取付けるタイプの漏水対策。サッシ下枠/縦枠取り合い部のパッキン不良が原因の漏水。この事態をあらかじめ想定し、サッシと躯体とを「躯体内の水切」ともいえる防水補助材で縁切りし、躯体への漏水を防止します。簡単施工で防水施工のバラツキがありません。開口部を透湿防水シートとテープを使用して処理する場合、三面交点となり根本的な防水対策となっていないのが現状です。「ウェザータイト/サッシ用」はピンホールのない一体成形の角部材を使用し、熟練度に左右されずに誰でもバラつきのない施工が可能です。10年製品保証内容。樹脂劣化によって生じる「ピンホール及び切裂の発生」(※ただし、タッカー、釘及びビスによって生じるものは除く)
材質PE 厚さ(mm)0.5 寸法(mm)水返し部/43 グリーン半透明
1個
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

サッシブラシ ヘラ付きカーブ柄 モノタロウ 動画あり
サッシの溝に収まりスミまでキレイに掃除ができる カーブハンドルで持ちやすい こびりついた汚れを落とすヘラ付き ゴミを掻き出しやすい程よい柔軟性のある毛先
用途サッシや敷居の溝に溜まったゴミや汚れの掃除に便利なブラシ 材質本体:ポリプロピレン、毛:ポリプロピレン 寸法(mm)255×140×12 質量(g)30 繰り返し・詰め替え対応
1本
159 税込175
当日出荷

サッシ・金属のキズをこの商品1つで気軽にタッチアップして補修が可能です。手の汚れない刷毛ボトルタイプ。
用途サッシ、フェンス、ネジ頭等金属塗装部分 危険物の類別非危険物
1個(20mL)
669 税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

下框又は古い戸車の基準寸法を測れば、適合する取替戸車で簡単に取替えできます。 羽根バネ式、車高調整付
用途玄関引戸・テラス 車輪径(Φmm)28 適合平行型(下框) 耐荷重(2ヶ当り)(kg)30 本体寸法(長さL×高さH×厚さt)(mm)55×35×12
1個
869 税込956
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ガラス・サッシ用のマスキングテープです。 湿気面にもしっかり接着します。 テープの引き出しが軽く、作業性に優れています。 見切り線がきれいにとれます。 手切れしやすく、糊残りしにくいです。 アルミサッシに加え樹脂サッシにも使用可能です。
用途ガラス・サッシ用 テープ厚さ(mm)0.09 伸び(%)3.3 引張強度(N/10mm)43
1ケース(50巻)
特価
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


1個ほか
579 税込637
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

全長(mm)245 質量(g)45 刃長(mm)110 刃幅(mm)4.5 刃厚(mm)1.2 材質(刃)ステンレス(SUS-420J2) 材質(ハンドル)グレードポリプロピレン 焼入硬度高硬度HRC52°
1個
835 税込919
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サッシにはめ込むだけで取り付けが可能です。
用途高窓、テラス、浴室、窓、建具、玄関、引戸、店舗引戸等。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
859 税込945
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

サッシの溝にたまった取りにくい汚れが簡単に落とせます。
用途サッシの溝のお掃除に トラスコ品番370-0721 材質柄/ポリプロピレン(PP)(抗菌加工)、ブラシ/ポリエチレンテレフタレート(PET) 幅(mm)70 高さ(mm)177 質量(g)35 毛丈(mm)45 繰り返し・詰め替え対応
1本
479 税込527
当日出荷

サッシなど、細かいところのホコリ取りに便利です。 こびりついた汚れを取るヘラ付ブラシです。
用途狭いところの掃除に トラスコ品番762-5642 材質ポリプロピレン(PP) 厚さ(mm)15 グリーン 質量(g)35 縦(mm)230 横(mm)80 繰り返し・詰め替え対応
1本
479 税込527
当日出荷

汚れがたまりやすいアルミサッシの溝や敷居をブラシとヘラできれいにします。
トラスコ品番368-4679 材質柄:ポリプロピレン、ブラシ:ポリエステル 質量(g)50 幅W(mm)約75 繰り返し・詰め替え対応
1本
269 税込296
当日出荷

下框又は古い戸車の基準寸法を測れば、適合する取替戸車で簡単に取替えできます。 車高調整付
用途玄関引戸・店舗引戸・重量テラス(複層ガラス入) 車輪径(Φmm)30 適合切込穴型 形状Φ30丸 タイプ丸型 耐荷重(2ヶ当り)(kg)35 有効寸法(mm)36以上(高さ)×14以上(穴幅)×63~90(穴長さ) 本体寸法(長さL×高さH×厚さt)(mm)125×36×14
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一般家庭のお掃除に最適な樹脂製のサッシヘラです。サッシレーンの掃除に最適です。
用途窓サッシ、窓枠、浴室など狭い箇所の掃除。 材質樹脂
1個
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サッシ窓用補助錠 ガードマン ガードロック 動画あり
サッシ窓補助錠のスタンダード! ワイド設計でしっかりガード。 つまみが大きく回しやすい。
用途サッシ窓の防犯効果向上の用途にご使用ください。 材質本体、サムターン、スライド:亜鉛合金製、塗装仕上げ、ゴム部:ネオプレンゴム 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)36×60×39
1パック(3個)
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途サッシ用下車として 材質(本体) 仕上クロメートメッキ 枠厚(mm)2.0 芯棒Φ8mm 仕様ベアリング入
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ロングタイプの握りやすいソフトグリップのサッシヘラです。手袋を履いた手でも握りやすいソフトグリップタイプです。錆びにくいステンレス製です。狭い箇所も届くロングタイプです。グリップ部分は大型穴付で、ウエスの固定や落下防止コードを取り付け可能です。
用途サッシや狭い場所などの清掃。 材質刃部:ステンレス材、グリップ:ABS樹脂、グリップ:エラストマー樹脂 刃長(mm)約70 刃厚(mm)約1.5
1本
639 税込703
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)