24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途各種キャビネット汎用、サッシ等 材質ステンレス鋼板(SUS-304) その他付属部品:M4トラス小ネジ×2本、M4丸皿小ネジ×2本 質量(g)51 勝手 仕上電解研磨 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
539 税込593
当日出荷

ヒットハードウェアーシリンダー外締錠
用途木製の窓、玄関引違戸用 材質真鍮 キー数2 適合扉厚(mm)30~36
1パック(1個)
1,998 税込2,198
当日出荷

1個
999 税込1,099
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (106種類の商品があります)

サッシを傷めにくい理想的な補助錠。暗闇で光る蓄光が目印、シリンダ鍵付で安心。隙間の狭い気密性サッシなど、窓が重なった時の隙間1.5mmから対応
用途サッシ用簡易補助錠 タイプ別番キー 材質(本体)亜鉛合金、(レール)ステンレス 幅(mm)(レール)120 本数(キー)2本 可動範囲(mm)0~68
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

簡単サッシの防犯、振動でゆるまない逆戻り防止ラチェット付。 つまみ内部の歯車が固定され、振動があってもゆるみません。 設置はつまみを締めて取付けるだけ、工具や接着は不要です。 換気もOK。
用途サッシ用簡易補助錠 材質(本体)亜鉛合金・焼付塗装 材質(裏板)亜鉛合金・亜鉛メッキ 材質(ストッパー)ステンレス 材質(パット)CR(ネオプレンゴム) 材質(つまみ)亜鉛合金・焼付塗装
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

サッシ用補助錠・二重安全装置付。ベランダ引戸用・サッシ窓。換気のために窓を少しあけたままでも取付OK。上下二箇所に取付ければより安心です。ベランダの引戸に最適です。
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)50×85×57(鍵を外した状態:高さ38) 取付可能寸法(mm)29~50 材質本体:亜鉛ダイカスト(塗装仕上)ツマミ:6ナイロン樹脂押板:天然ゴム
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

窓枠に取り付け、防犯効果を高めます。
材質亜鉛ダイカスト アンバー
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カギ穴が新機能採用でドライバー等では簡単に解除できません、二重にロックし外部からの侵入を防ぎます。
用途サッシ用窓 材質亜鉛ダイカスト、(カギ)ABS樹脂、(押板)天然ゴム
1個ほか
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個ほか
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

日本製引違窓のアルミサッシ全体の約90%に適合。 取替用アルミサッシのカギ。スタイリッシュでスリムなボディ、ロック機構付。
寸法A(mm)40~60 寸法B(mm)16.5~23 寸法C(mm)20~30 ビスピッチ(mm)40~60
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ガードロック窓・ぼー犯錠S
戸の合わさりすき間5mm以上のサッシュ窓用補助錠 窓・ぼー犯錠 Sタイプです。 ・動きもスムーズな高級ロック!窓に負担をかけない理想の固定方式!(本格シリンダー錠、両面キー2本付) ・スライド調節25mm!すき間風OK!レールは左右兼用、取り付けの間違う心配なし! ・鍵穴はシャッター付き、ホコリをシャットアウト!使用しない時は吊り下げて置けるフック穴付き! ・お手持ちのドライバーで簡単に取り付けOK! ・窓の上枠と下枠の両方に取り付けると、より安心です ・上下開閉窓にも対応します。
用途サッシュ窓の防犯向上の用途にご使用ください。 材質ロック本体/亜鉛合金(塗装仕上)、レール/ステンレス、キー/真鍮(ニッケルメッキ仕上) 付属品ネジガイド・ドリルネジ 各1個、ネジ 2個 寸法(長さL×幅W)(mm)61.2×55
1セット
1,698 税込1,868
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

上枠、下枠兼用、黒い鍵を外すと簡単に開錠できず安心です。
用途サッシ用窓 取付可能寸法(mm)27~48
1個
789 税込868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日本ロックサービスはいれーぬ
強力両面テープで取り付けできる鍵付き窓用補助錠 、カギ式なので万が一、侵入者の手が「はいれーぬ」にのびたとしても、ロックを解除される心配はありません。
用途サッシ用簡易補助錠
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,140 税込1,254
当日出荷

取り付けたままで微調整が可能です。
用途さまざまなアルミサッシ(窓・引戸)に取付けできます。 勝手
1セット
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

室内側から鍵を使って施錠するので、ガラスを破っての侵入の防止に効果絶大です。アルミ板用のドリルネジが付属しているので、勝手口やサッシ窓への取り付けも簡単です
用途サッシ用簡易補助錠 付属品(キー)2本、(ステンレスビス)2本、(ステンレスネジ)4本、(ドリルネジ)1本 材質(本体)亜鉛ダイキャスト・真鍮
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,998 税込3,298
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1セット
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

ブラック セット内容本体×1、ネジカバー×2 関連資料左右の判断(0.1MB)
1個
2,700 税込2,970
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

黒い鍵を外すと簡単に開錠できず安心です。窓枠とかまちの間に固定してサッシを少し開けたままでも施錠できます。
用途サッシ用窓 ブラック
1個
879 税込967
当日出荷

鍵穴が斜めに設計されているため、見やすく鍵が入れやすいです。サッシの下枠だけでなく、上枠にも取り付けて使用が可能です。換気してロックすることもでき、最大7センチまで窓の隙間を開けて施錠することが可能です。
付属品鍵:2本 トラスコ品番540-9480 材質本体:ポリカーボネート・亜鉛ダイカスト、戸当たり:エラストマー樹脂、プレート:ステンレス、鍵:真鍮 ブラック
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

鍵付き取替クレセント ヒナカ(日中製作所) 動画あり
ヒナカ(日中製作所)鍵付き取替クレセント
壊れて使えない、古くて使いにくいクレセントの取替に。クレセントに鍵が付いているので防犯効果UP。さまざまなアルミサッシに取付可能。窓枠のネジ穴をそのまま使うので、窓枠の加工が不要。ドライバーで簡単に取付できます。スペーサーを使用してさまざまな寸法に対応できます。鍵は1本付属しております、複製・追加・同一キーの対応はできかねます
材質(本体)亜鉛ダイカスト サイズ【付属ネジ】M4、M5 対応受け金具までの高さ20~26mm/引き寄せ寸法15~25mm/取付ネジピッチ36~64mm
1個
2,398 税込2,638
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

キー付き戸じまりくん ヒナカ(日中製作所) 動画あり
ヒナカ(日中製作所)キー付き戸じまりくん
サッシ用補助錠。窓の防犯、補助として。サッシに固定して窓からの侵入を防ぎます。取り付け、取り外しはつまみを回すだけで簡単です。屋内用。補助錠ですので必ずクレセント錠と併用してください。鍵付きなので、より防犯効果が高まります。窓枠または水かえし桟と、かまちとの間に差込み、つまみを回して固定してください。固定後に鍵を抜くとつまみは空転して締める、緩める作業ができなくなります。上下に取り付けることにより、さらに大きな防犯効果が得られます(上側には上枠型戸じまりくんを別途ご使用ください)。ウインドクーラーなどの中間しまりにも使用できます。鍵2本入り(合鍵作成は不可です)
材質(本体)亜鉛ダイカスト 使用場所推奨:腰高窓、小窓 隙間(mm)取付:28~45
1個ほか
999 税込1,099
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)