材質(本体)ポリカーボネート
耐電圧AC500V(1分間)
材質(絶縁体)P.B.T
絶縁抵抗(MΩ)DC500V、100MΩ以上
締付トルク(N・m)ナット:0.3
端子金具L.E.D.リード線(口0.5)
取付板厚(mm)3.0(MAX)
ナット二面幅(mm)10
色(本体)R(赤)、G(緑)、OR(オレンジ)
パネル取付方式ナット締め付け
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥379
税込¥417
当日出荷
材質(本体)クローム:黄銅、黒色:黄銅
レンズ色R(赤)、G(緑)、Y(黄)
耐電圧AC500V(1分間)
材質(絶縁体)P.B.T
絶縁抵抗(MΩ)DC500V、100MΩ以上
締付トルク(N・m)ナット:0.7
端子金具L.E.D.リード線(口0.5)
取付板厚(mm)1.5~3.5
ナット二面幅(mm)10
色(本体)B(黒)、CH(クローム)
パネル取付方式ナット締め付け
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥779
税込¥857
当日出荷
材質(本体)ポリカーボネート
耐電圧AC500V(1分間)
材質(絶縁体)P.B.T
絶縁抵抗(MΩ)DC500V、100MΩ以上
締付トルク(N・m)ナット:0.3
端子金具L.E.D.リード線(口0.5)
取付板厚(mm)3.0(MAX)
ナット二面幅(mm)10
色(本体)R(赤)、G(緑)、OR(オレンジ)
パネル取付方式ナット締め付け
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥389
税込¥428
5日以内出荷
材質(本体)ポリカーボネート
耐電圧AC500V(1分間)
材質(絶縁体)P.B.T
絶縁抵抗(MΩ)DC500V、100MΩ以上
端子金具L.E.D.リード線(口0.5)
取付板厚(mm)2.5(MAX)
ナット二面幅(mm)8
色(本体)R(赤)、G(緑)、OR(オレンジ)、BL(青)
パネル取付方式ナット締め付け
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥329
税込¥362
5日以内出荷
丸形 レンズΦ12mm 飾り金具付き 薄型レンズ ネオンランプ 低消費電力 表示灯 インジケーター
材質(本体)ポリカーボネート
レンズ色透明
定格AC100V~125V、AC200V~250V
耐電圧AC1500V (1分間)
材質(絶縁体)PBT (UL94V-0)
寿命連続点灯20000時間以上 (放電電流約1.1mA時)
端子金具はんだ付け用端子
取付板厚(mm)8.0 (MAX)
ナット二面幅(mm)12
パネル取付方式ナット締め付け
絶縁抵抗DC500V、100MΩ以上
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥679
税込¥747
欠品中
材質(本体)ポリカーボネート
レンズ色R(赤)、G(緑)、OR(オレンジ)、BL(青)
耐電圧AC500V(1分間)
材質(絶縁体)P.B.T
絶縁抵抗(MΩ)DC500V、100MΩ以上
取付板厚(mm)0.5~2.0
リード線UL1007 AWG26 撚り線
色(本体)B(黒)、W(白)
パネル取付方式ワンタッチ装着
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥489
税込¥538
当日出荷
材質(本体)ポリカーボネート
耐電圧AC500V(1分間)
材質(絶縁体)P.B.T
絶縁抵抗(MΩ)DC500V、100MΩ以上
端子金具L.E.D.リード線(口0.5)
取付板厚(mm)1.6(MAX)
色(本体)OR(オレンジ)
パネル取付方式ワンタッチ装着
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥379
税込¥417
当日出荷
材質(本体)ポリカーボネート
使用温度範囲(℃)-40~85
レンズ色赤
材質(絶縁体)PBT(UL94V-0)
絶縁抵抗(MΩ)DC500V、100以上
取付穴径(Φmm)8.3
端子金具はんだ付け兼用110タブ端子 (t0.5用)
取付板厚(mm)0.5~2.0
色(本体)黒
パネル取付方式ワンタッチ装着
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V/min)AC500
形状丸
取付穴径(Φmm)7
光源LED
保護構造IP40
保存温度(℃)-25~+80(ただし、氷結しないこと)
使用周囲温度(℃)-20~+55(ただし、氷結しないこと)
使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)
定格電流(mA)15
適合パネル厚さ(mm)0.6~6
丸型 Φ5mm砲弾型LEDレンズ 金属本体 低背 LED 表示灯 インジケーター
材質(本体)黄銅
耐電圧AC500V (1分間)
材質(絶縁体)PBT
端子金具LEDリード線 (□0.5)
取付板厚(mm)1.5~3.5
ナット二面幅(mm)10
パネル取付方式ナット締め付け
絶縁抵抗DC500V、100MΩ以上
RoHS指令(10物質対応)対応
丸型 Φ3mm砲弾型LEDレンズ 金属本体 低背 LED 表示灯 インジケーター
材質(本体)黄銅
耐電圧AC500V (1分間)
材質(絶縁体)PBT
端子金具LEDリード線 (□0.5)
取付板厚(mm)1.5~1.8
ナット二面幅(mm)10
パネル取付方式ナット締め付け
絶縁抵抗DC500V、100MΩ以上
RoHS指令(10物質対応)対応
丸型 Φ5mm砲弾型LEDレンズ 樹脂本体 ワンタッチ LED 表示灯 インジケーター
材質(本体)ポリカーボネート
耐電圧AC500V (1分間)
材質(絶縁体)PBT (UL94V-0)
端子金具はんだ付け兼用110タブ端子 (t0.5用)
取付板厚(mm)0.5~2.0
パネル取付方式ワンタッチ装着
絶縁抵抗DC500V、100MΩ以上
RoHS指令(10物質対応)対応
丸型 Φ5mm砲弾型LEDレンズ 金属フード LED 表示灯 インジケーター
材質(本体)黄銅
耐電圧AC500V (1分間)
材質(絶縁体)PBT
端子金具LEDリード線 (□0.5)
取付板厚(mm)1.5~3.5
ナット二面幅(mm)10
パネル取付方式ナット締め付け
絶縁抵抗DC500V、100MΩ以上
RoHS指令(10物質対応)対応
丸型 レンズΦ8.3mm ドーム型レンズ 金属本体 LED 表示灯 インジケーター
材質(本体)黄銅
耐電圧AC500V (1分間)
材質(絶縁体)PBT
端子金具LEDリード線 (□0.5)
取付板厚(mm)1.5~3.5
ナット二面幅(mm)10
色(本体)クローム
パネル取付方式ナット締め付け
絶縁抵抗DC500V、100MΩ以上
RoHS指令(10物質対応)対応
角型 レンズ7×7mm フラットレンズ 樹脂本体 低背 ワンタッチ LED 表示灯 インジケーター
材質(本体)ポリカーボネート
耐電圧AC500V (1分間)
材質(絶縁体)ポリカーボネート
端子金具LEDリード線 (□0.5)
取付板厚(mm)0.8~1.6
パネル取付方式ワンタッチ装着
絶縁抵抗DC500V、100MΩ以上
RoHS指令(10物質対応)対応
丸型 レンズΦ8mm ドーム型レンズ 樹脂本体 LED 表示灯 インジケーター
材質(本体)黄銅
耐電圧AC500V (1分間)
材質(絶縁体)PBT
端子金具LEDリード線 (□0.5)
取付板厚(mm)3.0(MAX)
ナット二面幅(mm)10
パネル取付方式ナット締め付け
絶縁抵抗DC500V、100MΩ以上
RoHS指令(10物質対応)対応
角型 レンズ9×9mm フラットレンズ 樹脂本体 低背 ワンタッチ LED 表示灯 インジケーター
材質(本体)ポリカーボネート
耐電圧AC500V (1分間)
材質(絶縁体)ポリカーボネート
端子金具LEDリード線 (□0.5)
取付板厚(mm)0.8~2.0
パネル取付方式ワンタッチ装着
絶縁抵抗DC500V、100MΩ以上
RoHS指令(10物質対応)対応
丸型 レンズΦ8.3mm ドーム型レンズ 金属本体 LED 表示灯 インジケーター
材質(本体)黄銅
耐電圧AC500V (1分間)
材質(絶縁体)PBT
端子金具LEDリード線 (□0.5)
取付板厚(mm)1.5~3.5
ナット二面幅(mm)10
色(本体)クローム
パネル取付方式ナット締め付け
絶縁抵抗DC500V、100MΩ以上
RoHS指令(10物質対応)対応
丸型 レンズΦ7mm 凸型レンズ 樹脂本体 低背 LED 表示灯 インジケーター
材質(本体)ポリカーボネート
耐電圧AC500V (1分間)
材質(絶縁体)PBT
端子金具LEDリード線 (□0.5)
取付板厚(mm)2.5(MAX)
ナット二面幅(mm)8
パネル取付方式ナット締め付け
絶縁抵抗DC500V、100MΩ以上
RoHS指令(10物質対応)対応
丸型 Φ5mm砲弾型LEDレンズ 樹脂フード ワンタッチ LED 表示灯 インジケーター
材質(本体)ポリカーボネート
耐電圧AC500V (1分間)
材質(絶縁体)PBT (UL94V-0)
端子金具はんだ付け兼用110タブ端子 (t0.5用)
取付板厚(mm)0.5~2.0
パネル取付方式ワンタッチ装着
絶縁抵抗DC500V、100MΩ以上
RoHS指令(10物質対応)対応
丸型 レンズΦ8mm 凸型レンズ 樹脂本体 LED 表示灯 インジケーター
材質(本体)ポリカーボネート
耐電圧AC500V (1分間)
材質(絶縁体)PBT
端子金具LEDリード線 (□0.5)
取付板厚(mm)3.0(MAX)
ナット二面幅(mm)10
パネル取付方式ナット締め付け
絶縁抵抗DC500V、100MΩ以上
RoHS指令(10物質対応)対応
丸型 Φ5mm砲弾型LEDレンズ 金属フード LED 2色発光 表示灯 インジケーター
材質(本体)黄銅
レンズ色白 (赤、緑2色発光)
耐電圧AC500V (1分間)
材質(絶縁体)PBT
端子金具LEDリード線 (□0.5)
取付板厚(mm)1.5(MAX)
ナット二面幅(mm)9
パネル取付方式ナット締め付け
絶縁抵抗DC500V、100MΩ以上
RoHS指令(10物質対応)対応
丸型 Φ5mm砲弾型LEDレンズ 金属本体 低背 LED 2色発光 表示灯 インジケーター
材質(本体)黄銅
レンズ色白 (赤、緑2色発光)
耐電圧AC500V (1分間)
材質(絶縁体)PBT
端子金具LEDリード線 (□0.5)
取付板厚(mm)1.5(MAX)
ナット二面幅(mm)9
パネル取付方式ナット締め付け
絶縁抵抗DC500V、100MΩ以上
RoHS指令(10物質対応)対応
角型 レンズ9×9mm 凸型レンズ 樹脂本体 LED 表示灯 インジケーター
材質(本体)ポリカーボネート
耐電圧AC500V (1分間)
材質(絶縁体)PBT
端子金具LEDリード線 (□0.5)
取付板厚(mm)3.0(MAX).
ナット二面幅(mm)10
パネル取付方式ナット締め付け
絶縁抵抗DC500V、100MΩ以上
RoHS指令(10物質対応)対応
丸型 Φ5mm砲弾型LEDレンズ 樹脂フード リード線付き ワンタッチ LED 表示灯 インジケーター
材質(本体)ポリカーボネート
耐電圧AC500V (1分間)
材質(絶縁体)PBT (UL94V-0)
取付板厚(mm)0.5~2.0
リード線UL1007 AWG26 撚り線
パネル取付方式ワンタッチ装着
絶縁抵抗DC500V、100MΩ以上
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード