パイプ径(Φmm)25
仕様内装永久磁石特性値 1.35T(13500G)
タイプタップ穴無
フレキシブルで簡単組立の利点からいろいろな生産現場で使われているパイプラックシステム用パイプです。
定尺(m)(呼び)4
呼び外径(mm)Φ28
材質ステンレスパイプ(AIS 439番)
材質SUS304
形状ストレート
種類サニタリー継手
寸法L(mm)100
こんなお得な商品も!

オールステンレスパイプ
モノタロウ
¥469~
税込¥516~
美観、耐食性、耐久性、強度などに優れ、かつメンテナンスフリーの研摩仕上げを施した装飾・構造用ステンレス管は、手すりや防護柵などに使用され、現在の建築構造材としてなくてはならない素材として幅広く活用されております。
ヘアライン仕上げは、髪の毛のように細い線が一方向に入ったものです。
長さ(mm)4000
材質ステンレス(SUS304)
仕上ヘアーライン
こんなお得な商品も!

オールステンレスパイプ
モノタロウ
¥469~
税込¥516~
美観、耐食性、耐久性、強度などに優れ、かつメンテナンスフリーの研摩仕上げを施した装飾・構造用ステンレス管は、手すりや防護柵などに使用され、現在の建築構造材としてなくてはならない素材として幅広く活用されております。
#400鏡面研磨(横目)は400番バフによって研磨仕上げしたもので、使用頻度の高い仕上げです。光沢がありますが、鏡面ほどピカピカではありません。
仕上#400鏡面研磨(横目)
材質ステンレス製(SUS304)#400研磨品(光沢あり)
長さ(m)1
内外面研磨♯320。他社メーカーとの互換性アリ
用途食品、薬品、化学メーカーの製造ライン等、幅広い分野で使用されています。
寸法d(mm)35.7
寸法A(mm)50.5
寸法D(mm)38.1
寸法P(mm)43.5
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
関連資料製品図面(0.02MB)
材質SUS304
形状ストレート
種類サニタリー継手
材質SUS304
形状ストレート
種類サニタリー継手
18-8ともいわれる代表的なステンレス鋼。加工性、耐食性、耐熱性に優れている。加工硬化性大きい。
マヨネーズ、調味液等に適し処理量(流量)の少ない場所に有効です。
構造が簡単で分離、清掃が容易に行えます。
コンパクトで設置にスペースをとりません。
食品、医薬品に適したサニタリー仕様です。
材質SUS304
寸法L(mm)350
寸法A(mm)2S
寸法F(mm)226
仕上バフ#400
パイプ径(Φmm)25(SUS316L)
使用環境温度(℃)≦80度
表面磁束密度(T)1T(10000G)
材質SUS304
形状エルボ
種類サニタリー継手
材質SUS304
形状クランプ
ステンレス帯鋼を特殊造管機で密着被膜しました。
機械構造用炭素鋼鋼管(内管)に、極薄肉ステンレス帯鋼を外側に被覆させ、重ね合わせ部をシーム溶接したクラッド管です。研摩仕上げを施しておりますが、外皮ステンレスの重ね合わせ部の筋が軽く残っております。
用途店舗装飾・建築・家具・自動車など多用途
材質機械構造用炭素鋼+ステンレス鋼
仕上#400鏡面研磨(横目)
仕様養生袋有り
食品や飲料、医薬品、化学薬品の製造工場などで使われているサニタリー配管用の部材です。
通常のヘルール継手より寸法が長いため、タンクなどに溶接する際に施工がしやすいです。
タンクやサニタリーパイプに溶接して取付けします。
ねじ込み継手に比べて内部が平坦で洗浄性に優れており、衛生的です。
ステンレス鋼サニタリー管(JIS G3447)で規定されている配管用です。
用途サニタリー配管用のロングヘルール継手です。
材質SUS304
1個
¥6,498
税込¥7,148
6日以内出荷
。国産(日本製) ヘルール×ヘルールパイプ内外#320~#400バフ研磨。
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途ホビーなど幅広い用途に使用されています。
材質SUS304
外径公差(mm)±0.1
RoHS指令(10物質対応)対応
材質SUS304
形状パイプハンガー
サニタリー継手
材質ステンレス
材質SUS304
形状パイプハンガー
寸法D(Φmm)13.8
寸法B(mm)25
寸法CM8
ジュース、ハム、ソーセージ、ジャム、ミンチ肉、調味料、乳製品、味噌等の高粘性食品の工程間パイプ送路に設置し、磁性微粒粉を強力マグネットに吸着させ捕捉させます。
食品、医薬品に適したサニタリー仕様です。
仕上バフ#400
材質SUS304
パイプ径(Φmm)25(SUS316L)
仕上バフ#400
使用環境温度(℃)≦80度
材質SUS304
材質SUS304
形状ハンガーパイプ
寸法W(mm)25
材質SUS304
形状パイプハンガー
材質SUS304
形状ハンガーパイプ
幅(mm)28
。国産(日本製) ヘルール×ヘルールパイプ内外#320~#400バフ研磨。
国産(日本製) ヘルール×ヘルールパイプ内外#320~#400バフ研磨。
材質SUS304
形状ヘルール
サイズ【管】3S
種類両継手付きパイプ
外径(Φmm)76.3
表面仕上げ内外研磨
継手種類【L】ヘルール【R】ヘルール
国産(日本製) ヘルール×ヘルールパイプ内外#320~#400バフ研磨。
国産(日本製) ヘルール×ヘルールパイプ内外#320~#400バフ研磨。
国産(日本製) ヘルール×ヘルールパイプ内外#320~#400バフ研磨。
仕様●材質:SUS304●管サイズ:1S●外径:25.4mm●内径23.0mm●長さ:150mm●種類:両継手付きパイプ ●継手L種類:ヘルール ●継手R種類種類:ヘルール ●表面仕上:内外研磨●内面電解研磨仕様も製作可能です。お問い合わせください。
材質SUS304
アズワン品番65-9350-60
1個
¥22,800
税込¥25,080
10日以内出荷
格子状に配列した強力マグネットを丸型ホッパー等に設置し、原料である粉粒体の落下途中で、不純物である微鉄粉やステンレス系磨耗粉を吸着致します。
食品、薬品、化学等の製造工程の異物除去に最適です。
サニタリー仕様のため液槽内での使用も可能です。
既設ホッパーに合わせて設計・製作も可能です。
材質フラットバー:SUS304
寸法H(mm)50
仕上フラットバー:バフ#400
使用環境温度(℃)≦80度
格子状に配列した強力マグネットを角型ホッパー等に設置し、原料である粉粒体の落下途中で、不純物である微鉄粉やステンレス系磨耗粉を吸着致します。
食品、薬品、化学等の製造工程の異物除去に最適です。
サニタリー仕様のため液槽内での使用も可能です。
既設ホッパーに合わせて設計・製作も可能です。
寸法H(mm)50
仕上マグネット枠:バフ#400
使用環境温度(℃)≦80度
材質マグネット枠:SUS304
ジュース、果汁、乳製品、お茶、醤油、ラー油、ミンチ肉、調味液等に適し処理量(流量)の少ない場所に有効です。
構造が簡単で分離、清掃が容易に行えます。
コンパクトで設置にスペースをとりません。
食品、医薬品に適したサニタリー仕様です。
材質SUS304
寸法L(mm)(359)
寸法A(mm)2S
寸法F(mm)200
寸法D(mm)Φ23
寸法E(mm)55
寸法B(mm)Φ47.8
寸法C(mm)1S
仕上バフ#400
パイプ径(Φmm)25(SUS316L)
使用環境温度(℃)≦80度
表面磁束密度(T)1T(10000G)
1個
¥399,800
税込¥439,780
3日以内出荷
国産(日本製) ヘルール×ヘルールパイプ内外#320~#400バフ研磨。
材質SUS304
形状ヘルール
サイズ【管】4S
種類両継手付きパイプ
外径(Φmm)101.6
表面仕上げ内外研磨
継手種類【L】ヘルール【R】ヘルール
国産(日本製) ヘルール×ヘルールパイプ内外#320~#400バフ研磨。
材質SUS304
形状ヘルール
サイズ【管】2.5S
種類両継手付きパイプ
外径(Φmm)63.5
表面仕上げ内外研磨
継手種類【L】ヘルール【R】ヘルール
国産(日本製) ヘルール×ヘルールパイプ内外#320~#400バフ研磨。
材質SUS304
形状ヘルール
サイズ【管】1S
種類両継手付きパイプ
外径(Φmm)25.4
表面仕上げ内外研磨
継手種類【L】ヘルール【R】ヘルール
国産(日本製) ヘルール×ヘルールパイプ内外#320~#400バフ研磨。
国産(日本製) ヘルール×ヘルールパイプ内外#320~#400バフ研磨。
国産(日本製) ヘルール×ヘルールパイプ内外#320~#400バフ研磨。
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ