こんなお得な商品も!
オールステンレスパイプ
モノタロウ
¥469~
税込¥516~
美観、耐食性、耐久性、強度などに優れ、かつメンテナンスフリーの研摩仕上げを施した装飾・構造用ステンレス管は、手すりや防護柵などに使用され、現在の建築構造材としてなくてはならない素材として幅広く活用されております。
ヘアライン仕上げは、髪の毛のように細い線が一方向に入ったものです。
長さ(mm)4000
材質ステンレス(SUS304)
仕上ヘアーライン
サニタリー製品は食品・飲料・医薬・バイオテクノロジーなど、多様な製造ラインにて幅広く使われています。
材質ステンレス(SUS304)
形状ヘルール
寸法E(mm)42
フレキシブルで簡単組立の利点からいろいろな生産現場で使われているパイプラックシステム用パイプです。
定尺(m)(呼び)4
呼び外径(mm)Φ28
材質ステンレスパイプ(AIS 439番)
こんなお得な商品も!
オールステンレスパイプ
モノタロウ
¥469~
税込¥516~
美観、耐食性、耐久性、強度などに優れ、かつメンテナンスフリーの研摩仕上げを施した装飾・構造用ステンレス管は、手すりや防護柵などに使用され、現在の建築構造材としてなくてはならない素材として幅広く活用されております。
#400鏡面研磨(横目)は400番バフによって研磨仕上げしたもので、使用頻度の高い仕上げです。光沢がありますが、鏡面ほどピカピカではありません。
仕上#400鏡面研磨(横目)
材質SUS304
形状ストレート
種類サニタリー継手
光輝焼鈍炉(水素炉)を通すことで内面粗度が3.0μm以下と保たれ、清浄性が高いパイプです。光沢が若干あります。その特性を保持するため1本ごとにビニール梱包されております。
用途原子力関係、理化学機器、試験測定器、半導体製造設備、危険流体、高純度ガス燃焼機器用として。また、電磁弁、食品関係など。
18-8ともいわれる代表的なステンレス鋼。加工性、耐食性、耐熱性に優れている。加工硬化性大きい。
サニタリー製品は食品・飲料・医薬・バイオテクノロジーなど、多様な製造ラインにて幅広く使われています。
材質ステンレス(SUS304)
形状ヘルール
寸法E(mm)21
サニタリー製品は食品・飲料・医薬・バイオテクノロジーなど、多様な製造ラインにて幅広く使われています。
材質ステンレス(SUS304)
形状エルボ90°
材質SUS304
形状ストレート
種類サニタリー継手
材質SUS304
サイズ管:4S
内径(Φmm)97.6
外径(Φmm)101.6
材質SUS304
形状レジューサ
種類サニタリー継手
サニタリー継手
形状チーズ
種類サニタリー継手
サニタリー継手
種類サニタリー継手
材質SUS304
形状ストレート
種類サニタリー継手
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途ホビーなど幅広い用途に使用されています。
材質SUS304
外径公差(mm)±0.1
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様●材質:SUS304●管サイズ:1S●外径:25.4mm●内径:23.0mm●長さ:460mm●内面電解研磨仕様も製作可能です。お問い合わせください。
アズワン品番65-9151-83
1個
¥7,890
税込¥8,679
当日出荷
仕様●材質:SUS304●管サイズ:1.5S●外径:38.1mm●内径:35.7mm●長さ:230mm●内面電解研磨仕様も製作可能です。お問い合わせください。
アズワン品番65-9154-45
1個
¥5,490
税込¥6,039
当日出荷
ジュース、ハム、ソーセージ、ジャム、ミンチ肉、調味料、乳製品、味噌等の高粘性食品の工程間パイプ送路に設置し、磁性微粒粉を強力マグネットに吸着させ捕捉させます。
食品、医薬品に適したサニタリー仕様です。
仕上バフ#400
材質SUS304
仕様●材質:SUS304●管サイズ:1.5S●外径:38.1mm●内径:35.7mm●長さ:610mm●内面電解研磨仕様も製作可能です。お問い合わせください。
アズワン品番65-9154-83
1個
¥9,190
税込¥10,109
18日以内出荷
こんなお得な商品も!
ヘルールエルボ SUS304
モノタロウ
¥4,198~
税込¥4,618~
材質SUS304
形状エルボ
種類サニタリー継手
仕様●材質:SUS304●管サイズ:2.5S●外径:63.5mm●内径:59.5mm●長さ:400mm●内面電解研磨仕様も製作可能です。お問い合わせください。
アズワン品番65-9160-32
1個
¥12,600
税込¥13,860
18日以内出荷
仕様●材質:SUS304●管サイズ:2S●外径:50.8mm●内径:47.8mm●長さ:960mm●内面電解研磨仕様も製作可能です。お問い合わせください。
アズワン品番65-9158-04
1個
¥15,600
税込¥17,160
18日以内出荷
仕様●材質:SUS304●管サイズ:1S●外径:25.4mm●内径:23.0mm●長さ:1280mm●内面電解研磨仕様も製作可能です。お問い合わせください。
アズワン品番65-9152-66
1個
¥16,300
税込¥17,930
18日以内出荷
仕様●材質:SUS304●管サイズ:2.5S●外径:63.5mm●内径:59.5mm●長さ:1200mm●内面電解研磨仕様も製作可能です。お問い合わせください。
アズワン品番65-9161-13
1個
¥30,800
税込¥33,880
18日以内出荷
仕様●材質:SUS304●管サイズ:3S●外径:76.3mm●内径:72.3mm●長さ:1240mm●内面電解研磨仕様も製作可能です。お問い合わせください。
アズワン品番65-9164-02
1個
¥38,400
税込¥42,240
18日以内出荷
仕様●材質:SUS304●管サイズ:3S●外径:76.3mm●内径:72.3mm●長さ:650mm●内面電解研磨仕様も製作可能です。お問い合わせください。
アズワン品番65-9163-42
1個
¥21,800
税込¥23,980
18日以内出荷
仕様●材質:SUS304●管サイズ:1S●外径:25.4mm●内径:23.0mm●長さ:210mm●内面電解研磨仕様も製作可能です。お問い合わせください。
アズワン品番65-9151-58
1個
¥6,190
税込¥6,809
18日以内出荷
仕様●材質:SUS304●管サイズ:1.5S●外径:38.1mm●内径:35.7mm●長さ:870mm●内面電解研磨仕様も製作可能です。お問い合わせください。
アズワン品番65-9155-10
1個
¥11,600
税込¥12,760
18日以内出荷
仕様●材質:SUS304●管サイズ:1S●外径:25.4mm●内径:23.0mm●長さ:750mm●内面電解研磨仕様も製作可能です。お問い合わせください。
アズワン品番65-9152-13
1個
¥12,900
税込¥14,190
18日以内出荷
仕様●材質:SUS304●管サイズ:2S●外径:50.8mm●内径:47.8mm●長さ:410mm●内面電解研磨仕様も製作可能です。お問い合わせください。
アズワン品番65-9157-48
1個
¥8,990
税込¥9,889
18日以内出荷
仕様●材質:SUS304●管サイズ:1S●外径:25.4mm●内径:23.0mm●長さ:280mm●内面電解研磨仕様も製作可能です。お問い合わせください。
アズワン品番65-9151-65
1個
¥6,190
税込¥6,809
18日以内出荷
仕様●材質:SUS304●管サイズ:2.5S●外径:63.5mm●内径:59.5mm●長さ:990mm●内面電解研磨仕様も製作可能です。お問い合わせください。
アズワン品番65-9160-91
1個
¥23,700
税込¥26,070
18日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ