136件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
腹起しが使用できない狭い開削工事でも、フックピンを可動させて矢板に直接切梁することが可能。 サイドプレートが可動する為、現場の状況に合わせて幅広く対応できます。 ジャッキボルトがアルミ合金製の為、サビに強く軽量。
用途ガス、上下水道、電気、電話工事などの狭い開削工事に切梁サポート(KM型)は最適です。 軸力(kN)68.6(許容)
1本
15,980 税込17,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ローダウンでジャッキが入らない車に最適。65mmの車高アップが可能。低車高対応の緩やかなスロープ
材質ポリプロピレン 耐荷重(kg)1000(1個あたり) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約700×200×80 質量(kg)1.7(1個)
1箱(2本)
6,698 税込7,368
当日出荷

仮設工業会認定品。 溶融亜鉛メッキ(ドブメッキ)で高い防錆効果。 フラワー型の受(台)板で保管効率アップ。
安全荷重(kg)2000 調整ねじ(mm)145 メッキ溶融亜鉛メッキ(ドブメッキ)
1本
4,998 税込5,498
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ホーシン(HOSHIN)スーパーSSジャッキ
土留先行工法適合。専用の作業棒を使用することにより、掘削構内に入ることなく、地上より設置~撤去ができるので安全です。 安全構造設計。ギア構造で、水圧式のように水漏れでジャッキが縮む心配がありません。 電動ドライバーを使用すると、約5秒で伸縮幅に調整が可能で、作業スピードが大幅にUPします。また、ジャッキに付いている目盛り表示によりひと目で簡単に長さ調整が行えます。 水圧ポンプが不要で、添加液(防腐剤・潤滑剤)や不凍液などのコストが削減できます。また、水漏れ検査などの必要がなく、簡単に検査が行えます。 環境配慮型サポート。パッキン等の消耗品がありません。また、添加液(防腐剤・潤滑剤・不凍液)など産業廃棄物の処理が必要ありません。
用途ガス管埋設工事、上下水道工事、農業集落排水、地下電線埋設工事、 構造物基礎補強工事、耐震補強工事、高架道路基礎補強工事など 小規模開削工事の仮設土留全般 NETIS番号KK-110049-VR
1本
59,980 税込65,978
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

床束として使用します。 軽量で、強固で耐久性に優れています。 ターンバックル方式のため従来の木製束に比べて高さ調整が容易です。
用途保護手袋着用
1本
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ネジによりベースに固定して使用できます。垂直面(アングルプレート)に固定して使用できます。 高さが足りない時は、スイングクランプジョイントS 型を併用すると便利です。 クランプサポートジャッキ用アタッチメントが併用できます。
材質S45C H(並目)M12×1.75 I(並目)M16×2 表面処理黒染め 熱処理焼入HRC30±5 耐荷重(kN)11 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,398 税込7,038
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐荷重(kg)750 付属品先端ゴム付き・微調整用ぺタル付き RoHS指令(10物質対応)対応
1台
24,900 税込27,390
翌々日出荷

M14ボルト使用、強固で耐久性に優れています。 ターンバックル方式のため従来の木製束に比べて高さ調整が容易です。 パイプが太く握りやすいため工具を使用しなくても高さ調整が可能です。
用途床束として使用します。 材質(ターンバックル)JIS G 3101 SS400(同等規格)、(プレート)JIS G 3131 SPHC(同等規格) 付属品専用ビス×4本 使用方法(1)大引きに本体をビスで4ヶ所垂直に固定します。大引きを反転させ、ビスどめすると簡単です。(2)あらかじめ印を付けておいたコンクリート面に台座の大きさ分、接着剤を塗布します。(3)ターンバックルを手で廻して固定します。 ※低くするとき→反時計(左)廻りに廻す。 ※高くするとき→時計(右)廻りに廻す。(4)最後に水平を確認したら、ターンバックルをドライバー等で固定し、六角ナットを締めつけてください。 種類Fタイプ 表面処理JIS H8641 溶融亜鉛めっき HDZ35 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
969 税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

クランプサポートジャッキ用アタッチメントが使用できます。
材質S45C 硬度HRC(ジャッキボディ)26~34、(スクリュー/ロックナット)32~40 表面処理黒染め 熱処理焼入 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,898 税込3,188
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

サポートリフター BeHAUS 動画あり
天井部材の保持に最適。 一人での作業が可能。 45°まで傾斜するベースで斜めの対象物も安定したサポートが出来ます。 滑りにくく、加工物を傷つけにくいラバー付。
用途内装作業のサポート 耐荷重(N)約196(両ベース0°使用時) 材質SS400相当
1本
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ターンバックル方式採用で高さ調整が自由自在。 大引受にゴム板を貼り、木材との接触音防止に配慮しています。
シルバー(メッキ) 表面処理ダクロメッキ処理
1個ほか
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

高さ調整が可能です。 可動ボルトの回転に合わせて支えボルトが上下するため、伸縮上下動がスピーディーかつ片手で操作できます。 支えボルトが回転しないため、ワーク接触時の傷付きが防げます。 ツマミを締めるだけで上下ボルトを同時ロックします。
用途加工及び測定時にワーク中空部を支える用途に 付属品グラブスクリュー トラスコ品番166-1700 直径(Φmm)45 高さ(mm)49~82 質量(g)480 許容荷重(kN)(上から)9.81 アズワン品番64-5016-83
1台
19,980 税込21,978
翌々日出荷

重たいバルブ等の取り付け・取り外しをサポートする、キャスター付きジャッキです。
幅(mm)345 高さ(mm)150~344
1個
96,980 税込106,678
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

上部クッションラバー付
荷重(kg)750 質量(kg)15.3 最高位(mm)2030 最低位(mm)1360 直径(mm)【ベース】300
1台
19,980 税込21,978
当日出荷

クランプサポートスクリュージャッキは各種クランプをサポートするのに便利です。 1個でネジの働きに不足がある、高さがたりないとき、2個 3個の積み重ね使用が出来ます。(同一サイズのみ) アタッチメントを使えば異形物のささえにも便利です。
材質S45C 熱処理(スクリュー)焼入HRC35±5 表面処理黒染め RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,598 税込3,958
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

天井張り作業や荷台の荷崩れ防止に!
用途養生用シートの固定や仮設柱として。 天井張り作業にも! パイプ径(Φmm)29 材質(パイプ)(本体):スチール、(グリップ):スポンジ、(先端パーツ):合成ゴム アイボリー 静止荷重(kg)(垂直)50
1本
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ネジ部が細目ですので、上下の微調整が可能です。 ストロークはWSJ-190:48mm、WSJ-300:55mmです。 フランジ部のキリ穴を利用してベースに固定が可能です。 先端のタップ穴を利用してアタッチメントの取付けが可能です。 片口スパナなど、対辺70mmの工具が使用できます。
材質(本体)FCD450、(スクリュー)S45C 表面処理黒染め 耐荷重(kN)50 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
20,980 税込23,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

多種類のアタッチメントの中からワークにあったものを選定できます。 No.E-175クランプサポートスクリュージャッキおよびNo.E-176スクリュージャッキ専用です。
材質S45C 表面処理黒染め 寸法C(mm)10.3 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ホーシン(HOSHIN)切梁サポート
軽量・コンパクトで作業効率が大幅アップ! 鋼製で耐久性に優れ、非常に経済的です。 伸縮調整ができる為、現場の状況に合わせて幅広く対応できます。
用途電気、電話、ガスなどの小規模な開削工事に切梁サポートは最適です。
1本
16,980 税込18,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)














1個
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)



1個
1,198 税込1,318
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

てこの要領でタイヤを上げて、ローラーでタイヤを回して位置を合わせ、移動しはめる! 重いタイヤ脱着の省力機器。
用途タイヤ交換用省力機器 許容荷重(kg)130
1台
19,980 税込21,978
欠品中