37件中 1~37件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仮設工業会認定品。 溶融亜鉛メッキ(ドブメッキ)で高い防錆効果。 フラワー型の受(台)板で保管効率アップ。
安全荷重(kg)2000 調整ねじ(mm)145 メッキ溶融亜鉛メッキ(ドブメッキ)
1本
4,998 税込5,498
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

床束として使用します。 軽量で、強固で耐久性に優れています。 ターンバックル方式のため従来の木製束に比べて高さ調整が容易です。
用途保護手袋着用
1本
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ホーシン(HOSHIN)Zサポート
ラチェット式スライダーを採用することにより、現場で伸縮調整の作業効率を大幅にアップすることが可能になりました。 首振り機能付アダプター ホルダーの向きを変えることにより用途に応じて角バタ・丸バタ受けや平押しで使用できます。
用途型枠の通り出しや補強に最適 材質鋼製 表面処理メッキ処理 破断強度(kN)圧縮破断強度:16.6(1.7t)
1本
6,998 税込7,698
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

元祖鍵穴!安心の板厚9ミリタイプ!
用途壁型枠に使用するサポートとチェーンの支持に 表面処理ユニクロメッキ 板厚(mm)9 幅(mm)80 全長(mm)240 全高(mm)70 質量(kg/個)1.6 関連資料(0.29MB)
1箱(10個)
13,980 税込15,378
当日出荷

サポートリフター BeHAUS 動画あり
部材の保持に最適な突っ張り棒です。シャフトアップはハンドルを握るだけの簡単操作です。リリースレバーを押しながらシャフトを素早く縮めることができます。滑りにくく、加工物を傷つけにくいラバー付です。
用途内装作業のサポートに 耐荷重(N)196(両ベース0°使用時) 材質スチール 耐荷重(kg)20
1本
2,980 税込3,278
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

内装作業の強い味方。伸縮式つっぱり棒に。 建築作業中の仮止めに。車内の作業中の仮固定に。 滑りにくく、加工物を傷つけにくいラバー付。 45度まで傾斜するベースが、斜めの対象物にも安定したサポートが出来ます。
用途接着、圧着などの仮押さえに。
1台
5,698 税込6,268
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

押し引きの調整が一度にできるため施工スピードUP。 多少の段差があっても調整可能。
用途階段部型枠の間隔保持に 仕上溶融亜鉛めっき
1個
8,598 税込9,458
7日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1箱(50個)
29,980 税込32,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ターンバックル方式採用で高さ調整が自由自在。 大引受にゴム板を貼り、木材との接触音防止に配慮しています。
シルバー(メッキ) 表面処理ダクロメッキ処理
1個ほか
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

天井張り作業や荷台の荷崩れ防止に!
用途養生用シートの固定や仮設柱として。 天井張り作業にも! パイプ径(Φmm)29 材質(パイプ)(本体):スチール、(グリップ):スポンジ、(先端パーツ):合成ゴム アイボリー 静止荷重(kg)(垂直)50
1本
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)。外コーナーや間仕切りの繋ぎ部分の補強に便利!。Uピン、型枠の天端、鋼管(単管)にフィットし簡単に型枠の通り出しができます。狭小地用は隣地と型枠との距離が短い時や、ベタ基礎外周部の下端(足元)を固定するの便利。
用途基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)、木枠用の型枠通り出し用サポーター。 材質亜鉛めっき 関連資料(0.22MB)
1束(10本)
46,980 税込51,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)用の型枠通り出し用サポーター。型枠の天端に回転式プレートで簡単設置。型枠上部に取り付け、押し引きができるので、通り出しが早い。別売りの杭を打ち込むのでガッチリ固定できます。
用途基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)の型枠の通り出し用サポーター。 材質亜鉛めっき 厚さ(mm)型枠:45、50 関連資料(0.23MB)
1束(10本)
39,980 税込43,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

元祖鍵穴!板厚6ミリタイプ!
用途壁型枠に使用するサポートとチェーンの支持に 表面処理クロメートメッキ 板厚(mm)6 幅(mm)75 全長(mm)195 全高(mm)70 質量(g/個)850 関連資料(0.29MB)
1箱(15個)
12,980 税込14,278
当日出荷

建地の単管・パイプを固定するためのベースです。
トラスコ品番296-5364 寸法(mm)Φ34×380L 質量(kg)3.3 規格(社)仮設工業会認定品 ベース寸法(mm)140×140
1台
2,798 税込3,078
当日出荷

ベランダ・パラペットなどの型枠の建ち直しがスピーディにできる専用サポート。
適合ネジ用 タイプRC-R(丸用クランプ式金物)
1個
8,898 税込9,788
4日以内出荷

型枠用アンカーベース金具としては他にはないコンパクト設計で、現場の邪魔になりません。また、持ち運びも便利です。 別売のねじ固定式あと施工アンカーやKSタイトルーパーを組み合わせて使用すれば、作業効率が大幅に向上します。 チェーンを引張るだけでなく、リングを倒せばサポートの当てとしても使えます。 ねじ固定式あと施工アンカーでの固定を推奨いたします。
許容荷重(N[kgf])7840[800]
1セット(50個)
27,980 税込30,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

700gと軽量ながら申し分ない強度。
用途壁型枠に使用するサポートとチェーンの支持に 質量(g)700 仕上有色クロメート(金色) 最大荷重(kN)25.8[2630kgf](45°傾斜にて圧縮負荷)
1セット(20個)
42,980 税込47,278
3日以内出荷

1箱(50個)
34,980 税込38,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)用の自在サポーター用の補修部品。上部・ターンバックル・下部部品になります。
用途基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)の自在サポーター用の補修部品、ターンバックル。 厚さ(mm)型枠:45、50 関連資料(0.23MB)
1個
1,998 税込2,198
15日以内出荷

国元商会KSカドロック
コーナーの補強と角締め作業が内側からできるため、作業性が向上します。 鋼板のL曲げで剛性大。
用途型枠のコーナー補強に 許容荷重(N[kgf])4900[500]
1セット(100個)
26,980 税込29,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)用の型枠の通り出し用自在サポーターに使用する固定杭。
用途基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)の自在サポーター用固定杭。 長さ(mm)400 幅(mm)40 厚さ(mm)型枠:45、50 関連資料(0.23MB)
1箱(10本)
8,998 税込9,898
3日以内出荷

柔構造のため振動を吸収し、緩みにくい緊結金物 こだわりの「柔構造」だからずれない!! 置決めと締め付けが同時作業。呑込み部を延長することにより、さらに作業性がアップしました。添えバタでの使用に威力を発揮。 信頼性の高いカーリングナットをボディ内側からしっかり装着。しかもボールネジ採用で、素早い施工。 ハンドル先端には、振動にも緩みにくく接触面の大きい皿バネを装備。 ボディの強度を増す変形に強い全身リブ付き。リブ形状を見直し、さらに強度を増しました。(メーカー比)
仕上溶融亜鉛めっき、ユニクロ(銀色)
1セット(20個)
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

国元商会KS大引受金具
大引パイプの仮受け用金具 立上り部がコンパクトに収納できます。 固定型はシンプルでリブ付構造のため丈夫です。
タイプ固定型 仕上溶融亜鉛めっき
1セット(20個)
26,980 税込29,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)、コンパネ枠用のストロングサポーターに使用する延長用パイプ。
用途基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)、木枠用のストロングサポーターに差し込んで延長できます。 材質亜鉛めっき 長さ(mm)350 口径(mm)30 関連資料(0.28MB)
1本
3,398 税込3,738
3日以内出荷

手摺幅110~210mmに対応できます。 取付方法が簡単で作業性がよい。
用途ベランダ下のサポートを確実に固定する金物 仕上有色クロメート(金色) 適合幅(mm)(手摺)110~210
1セット(10個)
34,980 税込38,478
3日以内出荷

住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)、コンパネ枠用の型枠通り出し用サポーター。Uピン、型枠の天端、鋼管(単管)に当てて強力に押し出します。外コーナーや間仕切りの繋ぎ目部分の補強にも便利。
用途基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)、木枠用の型枠通り出し用サポーター。 材質亜鉛めっき 口径(mm)30 関連資料(0.28MB)
1本
10,980 税込12,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ベランダ・パラペットなどの型枠の建ち直しがスピーディにできる専用サポート。
適合ネジ用 タイプRC-60B(60角用クサビ式金物)
1個
8,498 税込9,348
4日以内出荷

ベランダ・パラペットなどの型枠の建ち直しがスピーディにできる専用サポート。
適合オリトリ用 タイプORC-60(60角用クサビ式金物)
1個
7,998 税込8,798
4日以内出荷

頭部とワッシャーを一体化 埋設物との干渉が少ない。(AGS-1055) コンクリートにねじを切り、確実に定着。ローエッジが下穴への垂直進行をガイドして、ハイエッジがコンクリートにがっちり食い込む構造で確実な固定強度を発揮します。 施工後の取外しが可能。型枠用サポート固定金具止めアンカーに最適です。 インパクトドライバの標準施工で、短時間多量施工を実現施工方法が簡単で、スピーディに多量施工が出来ます。 取付け物の上から施工が可能。ねじで固定するように旭グッドスクリューを取付け物の上から施工するだけで、安定した固定強度を発揮します。 穿孔径が小さく施工時間の短縮に貢献。穿孔径が小さいので下穴をあける作業時間が短く、多量施工の時間を大幅に短縮できます。
用途型枠用サポート固定金具止めアンカー
1個
667 税込734
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハードな作業にも対応、爪をサポートするD字型の枠付き熊手。ハンドル別売:GARDENAコンビシステムのすべてのハンドルに取り付け可能
用途土起こしなどに。園芸/庭/ガーデニング/庭いじり/枠付き熊手/D字/作業/対応/爪 材質(本体)高品質スチール製、Duroplastコーティング 質量(g)715 保証期間最大25年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)36.8×24×8 爪数14本
1個
3,098 税込3,408
3日以内出荷

住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)、木枠用のフィットサポーター用の補修部品。上部・ターンバックル・下部部品になります。
用途基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)のフィットサポーター用の補修部品、上部金具。 材質亜鉛めっき 関連資料(0.22MB)
1個
1,898 税込2,088
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm)用の鋼管の浮上り防止金具。型枠と鋼管が一体化します。ストロングサポーター・フィットサポーターで鋼管を押しても、バタ角受け・50単管受けから浮上がって外れることはありません。
用途基礎鋼製型枠(型枠巾45mm)高さ600H型枠使用時にのバタ角受で設置した単管パイプ48.6Φ・鋼管50 角・鋼管60角をサポーターで押したときに浮き上がらなくする金具。 材質亜鉛鋼板 厚さ(mm)型枠:45 高さ(mm)型枠:600H用 関連資料(0.28MB)
1箱(50個)
23,980 税込26,378
15日以内出荷

住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)用の自在サポーター用の補修部品。上部・ターンバックル・下部部品になります。
用途基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)の自在サポーター用の補修部品、上部セット。 厚さ(mm)型枠:45、50 関連資料(0.23MB)
1個
1,898 税込2,088
15日以内出荷

住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)用の自在サポーター用の補修部品。上部・ターンバックル・下部部品になります。
用途基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)の自在サポーター用の補修部品、下部セット。 材質亜鉛めっき 厚さ(mm)型枠:45、50 関連資料(0.23MB)
1個
1,598 税込1,758
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)、木枠用のフィットサポーター用の補修部品。上部・ターンバックル・下部部品になります。
用途基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)のフィットサポーター用の補修部品、狭小地用ターンバックル。 材質亜鉛めっき 呼び寸法狭小地用 関連資料(0.22MB)
1個
2,898 税込3,188
15日以内出荷

住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)、木枠用のフィットサポーター用の補修部品。上部・ターンバックル・下部部品になります。
用途基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)のフィットサポーター用の補修部品、下部金具。 材質亜鉛めっき 関連資料(0.22MB)
1個
1,698 税込1,868
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)