137件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プランター栽培や露地栽培の果菜植物(トマトやナス・ピーマンなど)の幹や茎をしっかりサポートしながら栽培することができます。植物の成長に合わせてアームの位置を自由に調節できます。
(支柱・アーム)グリーン セット内容イボ付8mm支柱3本、アーム6本 材質スチールパイプ(樹脂コーティング)、ポリプロピレン 適合鉢8号鉢以上 適合プランター幅220mm×奥行450mm以上
1個ほか
449 税込494
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プランター栽培や露地栽培の果菜植物(トマトやナス・ピーマンなど)の幹や茎をしっかりサポートしながら栽培することができます。 植物の成長に合わせてアームの位置を自由に調節できます。
セット内容イボ付11mm支柱3本、アーム6本 材質スチールパイプ(樹脂コーティング)、ポリプロピレン (支柱・アーム)グリーン 適合鉢8号鉢以上 適合プランター幅220mm×奥行450mm以上
1セット
629 税込692
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サポート支柱の補足アームとして支柱どおしの連結に最適です。 野菜の茎や幹の保持や、多年草などの花の広がり防止や間仕切りにも使用できます。 使い方をアレンジしてトレリスとしても使用することができます。
材質ポリプロピレン ダークグリーン
1パック(10本)
299 税込329
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トマトやキュウリなどの仕立てに必要な支柱を、簡単に固定できる便利な商品です。野菜はもちろん、バラやクレマチスなどツル性植物にも使用できます。
材質ポリプロピレン ブラック 寸法(mm)200×164×10 T-180 スタッキング高さ(mm)30 適合支柱直径11mm 適合鉢約10号(鉢底の直径220mm以上)
1個
特価
309 税込340
当日出荷

仮設工業会認定品。 溶融亜鉛メッキ(ドブメッキ)で高い防錆効果。 フラワー型の受(台)板で保管効率アップ。
安全荷重(kg)2000 調整ねじ(mm)145 メッキ溶融亜鉛メッキ(ドブメッキ)
1本
4,998 税込5,498
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ホーシン(HOSHIN)Zサポート
ラチェット式スライダーを採用することにより、現場で伸縮調整の作業効率を大幅にアップすることが可能になりました。 首振り機能付アダプター ホルダーの向きを変えることにより用途に応じて角バタ・丸バタ受けや平押しで使用できます。
用途型枠の通り出しや補強に最適 材質鋼製 表面処理メッキ処理 破断強度(kN)圧縮破断強度:16.6(1.7t)
1本
6,998 税込7,698
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

楽々菜園専用の支柱フレームセット。買い増しや買い替え時の楽々菜園専用の別売り部品です。
材質ポリプロピレン ブラック スタッキング高さ(mm)25
1個
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

照明器具や天井部材の取り付け時のサポートに最適! 一人での作業が可能。 滑りにくく、加工物を傷付けにくい、ラバー付。
全長(cm)約115~290 材質SS400相当 最大伸長(mm)本体伸縮部/約900、シャフト/約850 耐荷重N(kgf)約98(10)
1個
5,998 税込6,598
3日以内出荷

曲がりにくい丈夫な鋼管の上から樹脂被覆を施すことにより、サビによる腐食を防ぎ耐久性アップ!またイボ付のため結束時のズレを防止し、ツル性の植物が絡まりやすくしております。 支柱両端に密閉式キャップを採用し内側からの錆・腐食を防止します。
用途ツル性植物やネットを利用した栽培に。果樹・樹木等の倒れ防止用に。 材質ポリエチレン被膜鋼管 グリーン
1セット(50本)
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

曲がりにくい丈夫な鋼管の上から樹脂被覆を施すことにより、サビによる腐食を防ぎ耐久性アップ!またイボ付のため結束時のズレを防止し、ツル性の植物が絡まりやすくしております。先端キャップ付きでさし込みやすい。(外キャップ式)
用途ツル性植物やネットを利用した栽培に。果樹・樹木等の倒れ防止用に。 グリーン 材質鋼管製樹脂被覆 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1パック(50本)
9,598 税込10,558
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

用途が広がる朝顔支柱。長時間の使用に耐える特殊金属バネであらゆる植物をサポートします。
用途朝顔、クレマチスなどつる性植物に 材質PE被覆鋼管PVC被覆鉄線バネ:Feジョイント:PP
1本
289 税込318
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

野菜(キュウリやエンドウ)やつる花(アサガオ・クレマチス)等の誘引にピッタリです。 プランターに設置してネットフェンスとして楽しむことができます。
支柱・アーム:ダークグリーン、ネット:グリーン 材質スチールパイプ(樹脂コーティング)、ポリプロピレン、ポリエチレン 外径(Φmm)11 適合鉢8号以上
1本ほか
689 税込758
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

貯水機能付きなので留守がちな方など、植物の水涸れ防止に効果的です。また、空気の流通をよくするサイドスリットや持ち運びに便利な取っ手付き。底面給水機能を使用されない場合は、止水・排水穴のポリ栓を取り外してご使用下さい。
材質ポリプロピレン サラダグリーン
1個
1,198 税込1,318
3日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

茎に優しく苗や花の支えと保持作業をワンタッチで簡単に!! 支柱部先端は土に刺さりやすく、根を痛めにくい形状になっています。 茎保持部と支柱が一体になっているので支柱の設置と茎の保持が同時に行えます。 茎が生長し茎径が太くなると徐々に保持部が開きさらに茎径が太くなると食い込まず自然に開放します。 胚軸の短い幼苗や大苗などの倒れ防止や曲がり予防に効果的です。 茎保持部の先端を軽く押すと簡単に閉じることができます。
用途ナス科・ウリ科苗の倒れ・曲がり防止。花卉類の支えや倒れ防止に。家庭菜園やガーデニングにも。 材質耐候性ポリプロピレン 内径(Φmm)茎保持部:8.7×11.4 適合作物トマト・ピーマン・ナス・キュウリ・メロン・スイカ・ゴーヤ・花卉類
1袋(30本)ほか
519 税込571
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

天井張り作業や荷台の荷崩れ防止に!
用途養生用シートの固定や仮設柱として。 天井張り作業にも! パイプ径(Φmm)29 材質(パイプ)(本体):スチール、(グリップ):スポンジ、(先端パーツ):合成ゴム アイボリー 静止荷重(kg)(垂直)50
1本
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ホーシン(HOSHIN)サポート整理台
各種サポート・角バタ・単管・長尺木材などの梱包台として使用できます。 段積みができ、狭い場所でも有効に利用できます。 衝撃やひずみに強く耐久性抜群です!! 支柱差込方式により使用しない時は場所をとりません。 支柱は、サポート整理台中央に収納ができます。
用途長尺資材の整理・保管・梱包・運搬用に最適! 材質亜鉛処理材 質量(kg)30/台 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1180×850×650 積載荷重(t)パレット:1、段積みする場合(1段目は1、2段目は0.5) 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)1390×1060×853
1台
36,980 税込40,678
11日以内出荷

ブラックベースの支柱、アームとして植物をサポート。直接土に挿して、露地栽培やプランター栽培のサポート支柱としても使用できます。生育状況に合わせてアームの位置を調節できます。
用途野菜栽培や、つる性植物の生育をサポート。 セット内容支柱:4本、アーム:12本 材質スチールパイプ(樹脂コーティング)、PE、PP 長さ(cm)150 太さ(mm)支柱:11
1セット(11mm×1500mm)
1,159 税込1,275
6日以内出荷

全面に独自の突起がついており、誘引に便利です。 両端に水密キャップを使用。内側からの錆・腐食の心配もありません。 表面は特殊オレフィン系樹脂でコーティング。環境にも配慮しており安心してお使いいただけます。 農薬・肥料に侵されにくい。 軽く、サイズが一定。取扱い・収納に便利です。 竹のように前加工の必要がありません。 耐久性・作業性・経済性が抜群です。
用途トマト・キュウリ・メロン・ピーマン・ナス・山芋等の誘引 菊・カーネーション・観葉植物等の花卉 梨・桃・みかん・ぶどう等の矯正
1セット(50本)ほか
7,398 税込8,138
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

トマトの誘引の手間を省くストレート型支柱です。枝が伸びてきたら、リング線にのせるだけで簡単です。
長さ(mm)1200 支柱径(Φmm)8 適合15号鉢~ 材質PE被覆銅管、PVC被覆鉄線、バネFe ジョイントPP リング外径(Φmm)230
1本
759 税込835
当日出荷

国際規格サイズ用
付属品ネット支柱、(ネット色ブルーのみ) 用具種別卓球台・ネット
1セット
4,498 税込4,948
当日出荷

段差や傾斜の多い屋外に対応し、部材の組合せで様々な場所に設置することができる手すりです。
用途屋外・屋内での移動のサポート。 材質支柱/アルミ、交換アダプター/アルミ合金 シルバー トラスコ品番384-6083 幅(mm)106 質量(kg)1.2 高さ(mm)1153
1本
11,980 税込13,178
翌々日出荷

botanopia(ボタノピア)植物用くい
オランダのブランド「botanopia(ボタノピア)」の植物サポート支柱。 土の入ったポットに差し込むことで植物の支えになり茎やつる、葉が散在するのを防いでくれます。 個性的なデザインが特徴的でお部屋のアクセントに。 アルミ素材で屋内・屋外両方でお使いいただけます。
材質アルミ
1個
1,798 税込1,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

圧迫感を感じさせない超薄型デザイン!多彩なプログラムで効果的な運動をサポート。支柱を開閉してボルトで固定するだけの簡単組立。タブレットが置けるサイズのトレー付き。動画や音楽を楽しみながら運動ができます。
用途室内でのウォーキングやランニングに。フィットネス/ダイエット/ルームランナー/電動ウォーカー/ウォーキングマシーン/有酸素運動/歩く/歩行/リハビリ/折りたたみ/折畳/コンパクト/軽量/静音/タブレットトレー付/キャスター付/運動不足解消/在宅 付属品コントローラー、シリコーンオイル 材質スチール、ABS、PP、TPR、EVA 質量(kg)21 消費電力(W)150 電源AC100V(50/60Hz) 連続使用時間(分)30 速度1.0~6.0(km/h) 寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)(通常)58×122×109.5、(折りたたみ時)58×140.5×13 傾斜角度(°)約1.5(固定式) 制限体重(kg)(使用時)90 寸法(幅W×奥行D)(cm)ベルト:35×98.5
1台
33,980 税込37,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ノートPCデスクマウント:ノートPCとモニター両用タイプのデスクアーム(ブラック)。VESA規格対応トレイでノートPCを固定、または27インチ/34インチウルトラワイド型ディスプレイを積載。ベーシックな関節モーションと高さ調整に対応。モニター耐荷重8kg、ノートPC耐荷重4.5kg。トレイにPCを固定:ノートパソコンを好きな角度に傾けて使える通気スリット付きPCトレイ(幅240mm - 420mmのデバイスに対応)。ポートを塞がない調整パッドグリップでノートPCを固定。1.3cmまたは2.3cmに高さが変えられる底部ストッパーで脱落を防止。可動域:上下45度、左右90度、360度回転(縦長・横長の画面設定)、VESA規格75x75mm & 100x100mmディスプレイをサポート。脱落防止ストッパーとパッド入りアームでノートPCを固定。関節アーム:449mmの支柱に沿ってアームの固定位置を自由に設定、ベースから428mmまで引き出し可能。2節アームで180度の動きに対応。設置オプション:デスククランプ(Cクランプ)とグロメット穴の両方に対応。厚さ10mmから88mmまでの取付面に手で締めて設置。関節、テンション、高さの調整ツール、ケーブル結束クリップ付属
材質スチール、プラスチック 質量(kg)4.3 タイプデスク天板取付 取付方式クランプ式とグロメット式に対応 耐荷重(kg)ディスプレイ:8、ノートPC:4.5 適合サイズ最大32インチのディスプレイまたは最大420mm幅のノートPCのいずれか 取付可能寸法(mm)(デスク天板厚み)10~88 VESAマウント(mm)ディスプレイ:75×75、100×100 液晶モニター2 RoHS指令(10物質対応)対応 アームの可動方向上下±45度、左右±90度、回転360度
1個
15,980 税込17,578
当日出荷

1・医療で培った技術で腰をしっかりサポート しっかりした硬質メッシュとプラスチックステー(支柱)が腰を的確にホールド。補強ベルトがサポート力を高めます。 2・動きやすい設計でアクティブな活動に対応 本体ベルトの丈が短く、腰の曲げ伸ばしを伴う軽作業や軽い運動時にも動きを妨げません。 3・新素材 肌面をドライに保つ3Dドライキーパー 肌面をドライに保つ3Dドライキーパーを採用。長時間の着用の際も快適なつけ心地を実現。消臭効果もあります。 4・通気性に優れたメッシュ素材 通気性に優れたメッシュ素材を採用し、作業時や夏場にも快適にお使いいただけます。 5・使いやすさを追求 はずしても邪魔にならない一体型補強ベルト。
ブラック 適合部位
1個
4,998 税込5,498
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1・医療で培った技術で腰をしっかりサポート しっかりした硬質メッシュとS字軽量ステー(支柱)が腰を的確にホールド。補強ベルトがサポート力を高めます。 2・立体設計でズレにくく腰にしっかりフィット 腰の形状に合わせた立体設計とS字軽量ステーで腰にしっかりフィット。 3・新素材 肌面をドライに保つ3Dドライキーパー 肌面をドライに保つ3Dドライキーパーを採用。長時間の着用の際も快適なつけ心地を実現。消臭効果もあります。 4・通気性に優れたメッシュ素材 通気性に優れたメッシュ素材を採用し、作業時や夏場にも快適にお使いいただけます。 5・使いやすさを追求 はずしても邪魔にならない一体型補強ベルト。
適合部位
1個
3,398 税込3,738
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

●少ない力で腰全体を簡単サポートします。●整形医療分野での40年にわたる実績をベースに開発した商品です。●医学で培ったノウハウを活かした「効果機能・品質」をベースに「快適性」を高め、より満足度の高いサポーターを「手頃な価格帯」で提供します。●医療で培った技術で腰をしっかりサポート。●1.しっかりした硬質メッシュ、2.S字軽量ステー(支柱)が腰を的確にホールド、3.アジャスター付き補強ベルトでサポート力アップ●立体設計でズレにくく腰にしっかりフィット。●腰の形状に合わせた立体設計とS字軽量ステーを採用。●アジャスター付き補強ベルトで簡単に装着ができ、腰にしっかりフィット。●快適なつけ心地を実現。●通気性に優れたメッシュ素材、肌面をドライに保つ「3Dドライキーパー」を採用。
用途●腰部の保護、安静保持
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アズワンムッフ
固定ネジがT型のため、締め付けが容易に行えます。支柱に対してクランプ・ロッドを直角に取り付ける事ができます。サポート付きですので、重量物や厚さ19mmまでの平板やパネルも固定できます。
種別サポート付き アズワン品番1-7494-12
1個
2,190 税込2,409
当日出荷

苗や花木の保持作業をワンタッチで素早くサポート!! 幼苗から太目の苗、花木等の保持作業の手間が大幅に短縮できます。 支柱との滑りがよく、苗の成長過程に合わせて自然に動きます。 茎径が太くなると茎に食い込まず、徐々に開き自然に開放します。 赤白2色で様々な用途での色分けが可能です。 ネット栽培時の枝の保持や誘引、蔓性植物の蔓の矯正や保持に便利です。 取り付け同様、ワンタッチで簡単に取り外せます。
用途ナス科・ウリ科苗の倒れ防止。バラ等花卉類の保持。キュウリネットの誘引。家庭菜園やガーデニングにも。 材質耐候性ポリプロピレン 寸法(mm)開放時:41 赤、白(2色混合) 内径(Φmm)茎保持部:23×8 適合作物トマト・ナス・キュウリ・メロン・スイカ・ゴーヤ・ピーマン・花卉類・花木類
1袋(50個)
349 税込384
当日出荷

ケーブル管理:標準19インチ2ポスト、または4ポストラックに取り付けるデータセンターケーブル管理用Dリングフック5個セット。ネットワークケーブルや電源ケーブルなどの整理に便利。適切なケーブル配線: ケーブルをフックに掛けることで、コネクター部の極度な曲げを防ぎ、ケーブルにかかる負荷を軽減するケーブルオーガナイザー。サイズ:4.5 x 10cm。スチール製。パッシブ冷却:ケーブルの引き回しを良くし、エアフローを改善する高耐久ケーブルハンガー。結束用面ファスナー(HKLP100)、結束バンド(CBMZT6BK)、サーバーラック用ケーブルサポートバー(12S-CABLE-LACING-BAR)など充実した関連アクセサリー。簡単設置:サーバーラックの支柱にDリングフックを設置。前面にある11mmの大きな開口部から束ねたケーブルを簡単に挿入できる1Uネットワークラック用ケーブルマネージャー。ITプロからの信頼を獲得:35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
材質スチール ブラック 質量(g)73 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45x101x45 準拠規格EIA RS310-D 保証期間2年 RoHS指令(10物質対応)対応 ユニット数1U
1個
4,498 税込4,948
当日出荷

苗や花木の保持作業をワンタッチで素早くサポート!! 幼苗から太目の苗、花木等の保持作業の手間が大幅に短縮できます。 支柱との滑りがよく、苗の成長過程に合わせて自然に動きます。 茎径が太くなると茎に食い込まず、徐々に開き自然に開放します。 豊富なカラーバリエーションで、苗の品種や出荷日毎などを色分けすることができます。 ネット栽培時の枝の保持や誘引、蔓性植物の蔓の矯正や保持に便利です。 取り付け同様、ワンタッチで簡単に取り外せます。
用途ナス科・ウリ科苗の倒れ防止。グリーンカーテンや蔓性植物のネットやフェンスへの誘引。家庭菜園やガーデニングにも。 材質耐候性ポリプロピレン 寸法(mm)開放時:26 白、赤、緑、オレンジ、ピンク(5色混合) 内径(Φmm)茎保持部:15×5 適合作物トマト・ナス・キュウリ・メロン・スイカ・ゴーヤ・ピーマン・花卉類
1袋(100個)
349 税込384
当日出荷

4本の支柱でバラや、つる性植物を華やかにサポート。上部のリングで支柱を結束。植物の魅せ方に合わせてリングの高さを調節できます。支柱の先端に11mmの丸型キャップ使用で、ブラックベースに使用できます。直接土にも使用可能。
用途バラや、つる性植物の誘引に。 セット内容支柱:4本、リング付 材質スチールパイプ(樹脂コーティング)、PE 太さ(mm)支柱:8
1セット(8mm×1200mm)ほか
539 税込593
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エアープランターに支柱を立てて固定する為の、支柱ホルダーです。プランターの周りに空いている穴に、斜めに差し込んで使います。また、プランター内側底面部(タワーメッシュ上部)にも支柱を受ける凹みがついているので、より支柱が倒れにくく植物の生育をサポートできます。
材質スチール 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)325×20×25
1個
169 税込186
3日以内出荷

壁掛け風にテレビを設置できる、壁寄せ式テレビスタンド。80インチまで、最大50kgまでのテレビに対応(VESA規格 : 100×100~600×400mmに対応)。震度7相当の揺れでも転倒しない安定構造。レバー操作でテレビの高さを調整可能。左右15度の範囲で角度も調節可能。支柱背面にはコードを隠して収納可能。背面にはリモコンや携帯ゲーム機も設置できる、収納付き。低床キャスター付きなので、見た目はすっきりして移動をサポート。底板はお手入れもしやすい樹脂加工の木目調のシート張り。工具不要(六角レンチ付属)。転倒防止ワイヤー付属。テレビに取り付けるネジは3種類ご用意:M8×45、M6×45、M6×40を各4本同梱(適合しない場合はお客様にてネジのご用意をお願いします。)
用途テレビ台として。頑丈 テレビ台 テレビスタンド 無段階ガス昇降 壁寄せ 左右 首振り キャスター付き 左右15度首振り 全体耐荷重50kg 壁寄せテレビ台 ハイタイプ ロータイプ 材質本体:スチール(粉体塗装)、底板:合成樹脂化粧繊維板(塩化ビニル樹脂) 質量(kg)23 幅(cm)80 耐荷重(kg)50 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)80×50×116-150 組立時間約30-40分
1台
12,980 税込14,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

実験室で実験を支える鉄製スタンドが時代に合わせた形で新登場。ICT活用をサポートするタブレットホルダーなどがGIGAスクール時代の実験を支えます。実験を支える豊富な選べるバリエーション。多機能ベースで様々なシチュエーションに対応。支柱が回らず安全に実験できるDロック機構を採用。力学実験も安定して支える重量バランス。新型自在はさみは、大口径の器具も挟めるワイドタイプ。マルチフックも搭載。
仕様台座:サブ支柱穴、フラットバーホルダー、多目的ポケット、Dロック機構搭載 質量(kg)2.8(台座) 材質(支柱)ステンレス 支柱寸法(径×長さL)(mm)12×660 台座寸法(mm)216×238×40 材質(台座)亜鉛ダイキャスト
1個
23,500 税込25,850
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

パナソニックエイジフリー・ライフテック歩行サポート手すりスムーディ(屋内用)手すり
コの字型のサポート形状が姿勢保持や方向転換時に便利 。支柱と支柱の間隔は54cm、肩幅で持てるので快適、体の前面・背面を支えるときもゆったり 。防水マットなので、水廻りで使いやすい ※屋外など水に浸かる状態では使用できません
タイプ630タイプ
1台
84,980 税込93,478
6日以内出荷


苗や花木の保持作業をワンタッチで素早くサポート!! 幼苗から太目の苗、花木等の保持作業の手間が大幅に短縮できます。 支柱との滑りがよく、苗の成長過程に合わせて自然に動きます。 茎径が太くなると茎に食い込まず、徐々に開き自然に開放します。 豊富なカラーバリエーションで、苗の品種や出荷日毎などを色分けすることができます。 ネット栽培時の枝の保持や誘引、蔓性植物の蔓の矯正や保持に便利です。 取り付け同様、ワンタッチで簡単に取り外せます。
用途ナス科・ウリ科苗の倒れ防止。グリーンカーテンや蔓性植物のネットやフェンスへの誘引。家庭菜園やガーデニングにも。 材質耐候性ポリプロピレン 寸法(mm)開放時:26 内径(Φmm)茎保持部:15×5 適合作物トマト・ナス・キュウリ・メロン・スイカ・ゴーヤ・ピーマン・花卉類
1袋(1000個)ほか
2,998 税込3,298
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

クランプ上面・側面・前面の3方向には9/16インチのネジ穴が開いており、サポートアームをねじ込んで止めることが出来ます。 サポートアームを取り付けて机、ベッドの枠、支柱に取り付けできます。
仕様●全長:9cm●幅:4cm●高さ:9cm●最大開口:5.2cm●アーム取付穴サイズ:9/16インチ×3●挟み込み部奥行き:4cm●挟み込み耐荷重:3kg●本体重量:420g アズワン品番68-0807-64
1個
19,980 税込21,978
8日以内出荷

インターコムマリンスーパーデッキチェアⅡ
マリーン用のボートデッキで使用するために開発されたデッキチェアです。支柱部分には25mmのアルミフレームをダブルで使用。重厚な合皮製クッションやサイドの肘あては65mmもあり体を優しくサポートします。欧米の高級ヨット、ボートで使われている豪華なデッキチェアです。ボートやアウトドアだけでなく別荘やベランダでゆったりとくつろぐにはベストアイテムです。
仕様アルミ足底、ノンスリップラバー 折り畳み可能 、クッション取り外し可能 材質アルミフレーム 合皮製クッション 厚さ(mm)クッション:55 質量(kg)8.1 直径(Φmm)アルミフレーム:25 高さ(mm)800 縦(mm)500 横(mm)650
1個
20,980 税込23,078
6日以内出荷