材質スチール異型材(クローム)
厚さ(mm)2.0
色クローム
仕上クローム
耐荷重(kg)750
付属品先端ゴム付き・微調整用ぺタル付き
色赤
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥24,900
税込¥27,390
翌々日出荷
M14ボルト使用、強固で耐久性に優れています。
ターンバックル方式のため従来の木製束に比べて高さ調整が容易です。
パイプが太く握りやすいため工具を使用しなくても高さ調整が可能です。
用途床束として使用します。
材質(ターンバックル)JIS G 3101 SS400(同等規格)、(プレート)JIS G 3131 SPHC(同等規格)
付属品専用ビス×4本
使用方法(1)大引きに本体をビスで4ヶ所垂直に固定します。大引きを反転させ、ビスどめすると簡単です。(2)あらかじめ印を付けておいたコンクリート面に台座の大きさ分、接着剤を塗布します。(3)ターンバックルを手で廻して固定します。 ※低くするとき→反時計(左)廻りに廻す。 ※高くするとき→時計(右)廻りに廻す。(4)最後に水平を確認したら、ターンバックルをドライバー等で固定し、六角ナットを締めつけてください。
種類Fタイプ
表面処理JIS H8641 溶融亜鉛めっき HDZ35
RoHS指令(10物質対応)対応
色クローム
材質スチール
厚さ(mm)2.3
RoHS指令(10物質対応)対応
チューブ内側からバックアップ!ワンタッチ継手のシール性・接続性を向上!。ワンタッチチューブ用インサートは、チューブ内面に装着させチューブの変形を防止し、長期間シール性を保持します。水・温水など低圧の液体でワンタッチ継手を使用する場合ご利用ください。また、軟質ポリウレタンチューブに装着すると、ワンタッチ継手との接続が可能になります。
材質/処理C2700T/無電解ニッケルメッキ
適合チューブTE型タッチチューブSP型ソフトウレタンチューブPフレックスチューブ
RoHS指令(10物質対応)対応
材質スチール異型材
厚さ(mm)2
色ブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
立ち上がり寸法11mmチャンネル型支柱
Bスリット
シングルスリット
用途スリット穴掛け式棚等設置システム・およびナローダボシステム用基礎支柱(壁面施工、または什器製作用)
色クローム
材質スチール異型材
厚さ(mm)2
適合ねじAT-P・BT-P(7.0Φ皿×3.8Φ穴付)
RoHS指令(10物質対応)対応
色ステンレスヘアーライン
材質SUS304
厚さ(mm)2.0
RoHS指令(10物質対応)対応
継ぎ足し下側専用
材質スチール異型材
長さ(mm)2400
厚さ(mm)2.0
寸法(mm)2400
色クローム
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
クランプサポートスクリュージャッキは各種クランプをサポートするのに便利です。
1個でネジの働きに不足がある、高さがたりないとき、2個 3個の積み重ね使用が出来ます。(同一サイズのみ)
アタッチメントを使えば異形物のささえにも便利です。
材質S45C
熱処理(スクリュー)焼入HRC35±5
表面処理黒染め
RoHS指令(10物質対応)対応
厚さ(mm)0.8
色表面処理鋼板
RoHS指令(10物質対応)対応
材質スチール異型材
厚さ(mm)2.0
色生地
RoHS指令(10物質対応)対応
小物のロウ付け作業の必需品です。360℃自由自在に固定できます。
トラスコ品番376-9313
ポール高さ(mm)125
クリップ幅(mm)120
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
継ぎ足し下側専用
材質スチール異型材
長さ(mm)2400
厚さ(mm)2.0
寸法(mm)2400
色クローム
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥2,298
税込¥2,528
5日以内出荷
仕様直付け施工用
材質ABS樹脂
色ホワイト
適合品番ASF-1、BSF-02、AWF-5、BWF-06、ASF-3
RoHS指令(10物質対応)対応
材質スチール/浸炭焼入れ
RoHS指令(10物質対応)対応
三次元測定機で計測する不安定なワークを容易にサポート、クランプできます。
169本のサポートピンが複雑な三次元曲面を、自在にサポートし段取り時間を短縮出来ます。
サポートピンの固定はクランプレーバー1本で行えます。
クランプ位置は、ワーク形状に合わせ上下左右自在に調整できます。
複数個の使用により、長大ワークにも対応できます
付属品クランプL型1個、クランプストレート型1個
材質(ベース本体)A5052P、(サポートピン)SUS304
質量(kg)1.4
本体寸法(mm)Φ88×H62
最大積載荷重(kg)1.5
ピンタイプ(サポートピン)Φ4×169本
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法I0~120°
1個
¥89,980
税込¥98,978
23日以内出荷
立ち上がり寸法11mmチャンネル型支柱直付け時の断面保護用部材
用途ASF-1・BSF-02・W-ASF-2・SUS-ASF-2用
材質ABS樹脂
適合ねじAT-P・BT-P(6.5Φ皿×3.3Φ穴付)
ねじ穴数1
工具を使用せずに繰り返し脱着可能で、内部へのアクセスが容易に行えます。また、TM-147-4を併用することで、ツマミの脱落を防止出来ます。
用途各種筐体・盤等
材質(本体)鉄
タイプネジ型
ねじ径M6
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
グリーンマーク認定
1個
¥199
税込¥219
4日以内出荷
材質スチール
厚さ(mm)2.0
色ユニクロ
ねじ穴数4
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥359
税込¥395
5日以内出荷
クランプを緩めるとバネにより自動的にクランプを押し上げ加工物の交換が容易に出来ます。
材質S45CおよびSWP
表面処理黒染め
熱処理焼入
RoHS指令(10物質対応)対応
歪んだワークのサポート。ビビリ易いワークのサポート。
質量(kg)1.3
寸法A(mm)76
寸法D(mm)3
寸法B(mm)45
寸法C(mm)3
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥11,980
税込¥13,178
3日以内出荷
ネジ部が細目ですので、上下の微調整が可能です。
ストロークはWSJ-190:48mm、WSJ-300:55mmです。
フランジ部のキリ穴を利用してベースに固定が可能です。
先端のタップ穴を利用してアタッチメントの取付けが可能です。
片口スパナなど、対辺70mmの工具が使用できます。
材質(本体)FCD450、(スクリュー)S45C
表面処理黒染め
耐荷重(kN)50
RoHS指令(10物質対応)対応
ネジによりベースに固定して使用できます。垂直面(アングルプレート)に固定して使用できます。
高さが足りない時は、スイングクランプジョイントS 型を併用すると便利です。
クランプサポートジャッキ用アタッチメントが併用できます。
材質S45C
H(並目)M12×1.75
I(並目)M16×2
表面処理黒染め
熱処理焼入HRC30±5
耐荷重(kN)11
RoHS指令(10物質対応)対応
材質スチール特殊鋼
厚さ(mm)2.0
色ホワイト
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様直付け施工用
材質ABS樹脂
色ブラック
適合品番ASF-1、BSF-02、AWF-5、BWF-06、ASF-3
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
摺動部と軸の端を樹脂でカバーしているため、金属同士の接触による摩耗・金属粉の飛散を防止します。回転軸はリブ付きのため、扉を取り外したときに回転軸が脱落しにくい構造です。各種メーカーのアルミフレームに取り付けできます。軸は長短あり、差し替える事により、組立(吊りこみ)しやすくなります。
用途半導体製造関連、アルミフレーム、住設など
多種類のアタッチメントの中からワークにあったものを選定できます。
No.E-175クランプサポートスクリュージャッキおよびNo.E-176スクリュージャッキ専用です。
材質S45C
表面処理黒染め
寸法C(mm)10.3
RoHS指令(10物質対応)対応
サポートハンドルは、 EASY!Lockのスプレーランスに簡単に取り付けることができます。
これにより作業が楽になり、負担を軽減します。 また360°回転スプレーランスを回転しやすくすることができます。
HD 4/8 PやHD 4/8 Cほか多くの標準的な高圧洗浄機にてご利用可能です。
。
重量 (kg):0.2。
梱包質量 (kg):0.2。
寸法(長さ×幅×高さ) (mm):100 / 60 / 250。
適合機種HD 10/22 S (50Hz)、HD 10/22 S (60Hz)、HD 10/22 SX (50Hz)、HD 10/22 SX (60Hz)、HD 10/22-4 S (50Hz)、HD 10/22-4 S (60Hz)、HD 10/22-4 SXA (50Hz)、HD 10/22-4 SXA (60Hz)、HD 13/15 S (50Hz)、HD 13/15 S (60Hz)、HD 4/11 C Bp、HD 4/8 C (50Hz)、HD 4/8 C (60Hz)、HD 4/8 P (50Hz)、HD 4/8 P (60Hz)、HD 7/10 C Food (50Hz)、HD 7/10 C Food (60Hz)、HD 7/15 M 50Hz、HD 7/15 M 60Hz、HD 8/16-4M Cage 50Hz、HD 8/16-4M Cage 60Hz、HD 8/20 G、HD 9/17 M (50Hz)、HD 9/17 M (60Hz)、HD 9/17 MX (50Hz)、HD 9/17 MX (60Hz)、HD 9/17-4 S (50Hz)、HD 9/17-4 S (60Hz)、HD 9/23 G、HDS 10/19 M (50Hz)、HDS 10/19 M (60Hz)、HDS 1000 BE、HDS 1000 De WEED、HDS 4/7 U (50Hz)、HDS 4/7 U (60Hz)、HDS 8/15 C (50Hz)、HDS 8/15 C (60Hz)、HDS 8/17 M (50Hz)、HDS 8/17 M (60Hz)、HDS 8/20 G、HDS 8/9 C (50Hz)、HDS 8/9 C (60Hz)、HDS 4/7 C (50Hz)(販売終了品)、HDS 4/7 C (60Hz)(販売終了品)
質量(kg)0.2
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥8,998
税込¥9,898
4日以内出荷
長寸でのパイプ取手をご利用の場合にパイプ中間にサポートとして使用できます。
材質ポリアミド
質量(g)56
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥339
税込¥373
9日以内出荷
ロブストボックスVCA/VCBシリーズに基板を取り付ける場合に使用
付属品取付用ねじ
材質UL94HB適合、ポリカーボネート
色ライトグレイ
RoHS指令(10物質対応)対応
フリーアクセスフロア用の鋼材製の架台です。
基本構造材として鋼材を使用しているため、強度的に優れています。
各面からケーブルを導入できます。
ラックを取り付けるボルト、ナット、座金が付属しています。
フリーアクセスフロアの床パネルを支えるアングルが標準装備されています。
アンカープレートのねじ部を調整することによりレベル調整が可能です。
材質スチール
色ブラック(マンセルN1.0)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ