色(本体)シルバー/黒
材質(本体)アルミ
止ねじM4
適合規格RoHS対応
推奨適合工具六角棒スパナ(呼び2)
材質(本体)フェノール
適合規格RoHS対応
色(本体)黒
RoHS指令(10物質対応)対応
色黒
ねじサイズM4
つまみ部には、柔らかく滑りにくいエラストマーを使用しています。
付属品十字穴付トラス小ねじM4×25
色ブラック(カバー)
材質(本体)アルミニウム合金
質量(g)28
種類特殊形
仕上(本体)シルバーアルマイト処理+ヘアライン仕上
取付部めねじ
ねじの呼びM4
RoHS指令(10物質対応)対応
高さT(mm)27
取付長(mm)10
材質(取付部)アルミニウム合金
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
サッシ窓補助錠のスタンダード!
ワイド設計でしっかりガード。
つまみが大きく回しやすい。
用途サッシ窓の防犯効果向上の用途にご使用ください。
材質本体、サムターン、スライド:亜鉛合金製、塗装仕上げ、ゴム部:ネオプレンゴム
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)36×60×39
取付可能寸法(mm)27~44
高さ(mm)17.8
最大幅(mm)36
底径(Φmm)25
サイズ-
材質(本体)フェノール
寸法H(mm)-
適合規格RoHS対応
寸法D(Φmm)-
寸法D(mm)-
止ねじM3.5
寸法E(mm)-
寸法B(mm)-
寸法C(mm)-
寸法I(mm)-
寸法J(mm)-
寸法G(mm)-
寸法H(Φmm)-
寸法C(Φmm)-
寸法B(Φmm)-
寸法A(Φmm)-
推奨適合工具六角棒スパナ(呼び1.5)
寸法G(Φmm)-
色(本体)黒
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥349
税込¥384
当日出荷
掘込み加工が容易なチューブラ錠です。
掘込み径Φ21mmの細型です。
誤って鎌を出したまま戸を閉めた場合でも、鎌は枠等に当たると自動的に本体内に収納されます。
枠の損傷や錠の故障に繋がりにくく、安全です。
戸と枠の間の隙間をドライバー1本で調整できます。
用途一般住宅屋内用木製引戸
1セット
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
単体で取り付けられる屋内用のシリンダー+サムターン錠前です。ラッチはサムターン専用チューブララッチを採用しております。ディンプルキー仕様で鍵違い500通り。使い勝手の良い左右兼用タイプです。鍵は3本付きです。
仕様シリンダー・サムターン錠、(ラッチ部)サムターン専用ラッチ、(フロントプレート)角
適合扉厚(mm)28~40
キーディンプルキー(リバーシブル仕様)
材質亜鉛合金
仕上ニッケル
適合扉厚(mm)28~40
バックセット51mm
1セット
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
1袋(2個)
¥667
税込¥734
翌日出荷
ステンレス鋼製で堅牢な構造により、耐久性抜群です。表裏ともにサムターン式で、両側から施錠できます。幼児などが安易に扉を開閉することを防ぎます。取り付けが簡単でスリムなデザインにより、さまざまな場所でご使用いただけます。
用途引戸
付属品十字穴付皿木ねじ3.5×20(ステンレス鋼)
材質(フロントプレート)ステンレス鋼(SUS304)、(本体)鋼、(サムターン本体)ステンレス鋼(SUS304)、(つまみ)亜鉛合金
仕上(フロントプレート)ヘアライン仕上、(本体)クロメート処理、(サムターン本体)サテン仕上、(つまみ)クロムめっき
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
高さ(mm)13.5
頭径(Φmm)12.5
底径(Φmm)14
サイズ-
材質(本体)フェノール
寸法H(mm)-
適合規格RoHS対応
寸法D(Φmm)-
寸法D(mm)-
止ねじM3
寸法E(mm)-
寸法B(mm)-
寸法C(mm)-
寸法I(mm)-
寸法J(mm)-
寸法G(mm)-
寸法H(Φmm)-
寸法C(Φmm)-
寸法B(Φmm)-
寸法A(Φmm)-
推奨適合工具六角棒スパナ(呼び1.5)
寸法G(Φmm)-
色(本体)黒
RoHS指令(10物質対応)対応
セット内容旧:S8DL1344DSD6BOXA
色ブラック系
適合シリーズエアパス6型、普及タイプ
1セット(2個)
¥1,398
税込¥1,538
7日以内出荷
つまみやすい大型サムターン付(戸袋に収納される引戸の場合は大型サムターン当らない様、戸当が必要)です。
仕様表示付
色シルバー
チューブラケースの切欠孔は、丸孔加工21mmです。
鎌が出ている状態で誤って扉を閉めても、鎌がストライクにぶつかれば鎌はケース内に収納されます。
つまみやすい大型サムターン付(戸袋に収納される引戸の場合は大型サムターンが当らないよう、戸当が必要)です。
仕様表示付
色シルバー
適合扉厚(mm)28~36
セット内容レバーハンドル左右1本ずつ、シリンダーカバー1個、サムターンカバー1個、補強内座1個、補強外座1個、サムターンつまみ1個、RJシリンダーカラー1個、鍵3本、ねじ合計5本
色ゴールド
適合シリーズ内装建材ホームテリア
1セット
¥6,088
税込¥6,697
7日以内出荷
セット内容ハンドル左右各1小判座シリンダー間仕切座カバー小判座サムターン座カバー各1補強内座・外座各1サムターンつまみシリンダーカラー各1シリンダー3+皿木ねじΦ3.5x16:4
色アンバー
適合シリーズ内装建材戸襖ドア
1セット
¥5,298
税込¥5,828
7日以内出荷
扉を開閉するたびに無線通。信を行い、トイレなどの利用状況をひとめで確認できるロックと案内表示器のセットです。
用途・駅や空港、商業施設か。らオフィスビルまで、昨今の社会的課題である混雑緩和に役立てることができるシステムです。・開閉操作で発電した電力で施解錠信号を発信することができるため、電池レス、配線レスで簡単に取付できます。・トイレだけでなく会議室や喫煙室、授乳室や試着室など不特定多数の人が利用する施設に、利用状況のスマートな表示方法を提案いたします。
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード