72件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
2,650 税込2,915
当日出荷

1セット
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様表示錠+サムターン 材質亜鉛合金 艶消しブラック 適合扉厚(mm)28~40
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
3,898 税込4,288
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途表示錠・大型レバーサムターンセット 調整戸車 ヘアラインシルバー
1セット
3,898 税込4,288
当日出荷

セット内容取付ねじ付き(皿小ねじM3x10:2本) シャインニッケル 適合シリーズ18ラシッサ、19大開口、21ラシッサUD
1個
5,398 税込5,938
7日以内出荷

1セット
2,798 税込3,078
3日以内出荷

1セット
2,398 税込2,638
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1セット
2,498 税込2,748
当日出荷

外側から「赤色」使用中、「青色」未使用の表示がでるレバーハンドル錠。 施錠時は、手動でロックバーを回転させ、ストライクに引っかけてください。
材質亜鉛ダイカスト(メッキ)・樹脂 仕様取付ビス付き 付属品ストライク シリーズスライデックス 勝手左右兼用 取付扉厚(mm)30~40
1個
6,398 税込7,038
当日出荷

防犯性・操作性・耐久性を更にアップした引戸錠です。 防犯建物部品(CP製品)もあります。 デッドボルト(鎌)は堅牢でシリンダーの取付は頑丈。 トリガー(安全装置)付き。 引戸に最適の埋込型(PSS型)サムターン。
用途引戸 種別室内側:サムターン、室外側:非常解錠装置(エマーシル) シリーズSXシリーズ 錠前非常解錠装置(エマーシル)
1個
5,998 税込6,598
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
2,198 税込2,418
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質SUS304 付属品取付用ネジ 種別木製扉用 仕上ペーパー 適合扉厚(mm)28~40 バックセット35mm
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

1個
3,490 税込3,839
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



75°ストッパー機能付なので、レバー操作をして無人のブースを施錠するいたずらを簡易的に予防する効果があります。
材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/サテン 仕様フラット 付属品六角棒スパナ(非常解錠用) 推奨ねじ六角穴付サラボルトM5×25(側板厚13/ 16mm)、M5×30(側板厚20mm) 適合パネル厚さ(mm)13、16、20
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

掘込み加工が容易なチューブラ錠です。 掘込み径Φ21mmの細型です。 誤って鎌を出したまま戸を閉めた場合でも、鎌は枠等に当たると自動的に本体内に収納されます。 枠の損傷や錠の故障に繋がりにくく、安全です。 戸と枠の間の隙間をドライバー1本で調整できます。
用途一般住宅屋内用木製引戸
1個
3,598 税込3,958
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

セット内容取付ねじ付き(皿小ねじM3x10:2本) シャインニッケル 適合シリーズ12FL、リノバ
1個
5,698 税込6,268
7日以内出荷

セット内容取付ねじ付き(皿小ねじM3x10:2本) ファインシルバー 適合シリーズ06WLM/C、07FLM/C、09FL、FLM/C、WLM/CⅡ型、賃貸住宅(CL)
1個
6,088 税込6,697
7日以内出荷

セット内容取付ねじ付き(皿小ねじM3x10:2本) アイアンブラック 適合シリーズ12FL
1個
5,698 税込6,268
7日以内出荷

1個
5,998 税込6,598
11日以内出荷

GIKEN(川口技研)両面サムターン錠
簡易タイプの両面サムターン錠セットです。
仕様片面サムターン+片面サムターン 材質亜鉛合金 仕様1フロント・ストライク形状:角 適合扉厚(mm)28~40 バックセット(mm)B/S51
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

単体で取り付けられる屋内用のシリンダー+サムターン錠前です。ラッチはサムターン専用チューブララッチを採用しております。ディンプルキー仕様で鍵違い500通り。使い勝手の良い左右兼用タイプです。鍵は3本付きです。
仕様シリンダー・サムターン錠、(ラッチ部)サムターン専用ラッチ、(フロントプレート)角 適合扉厚(mm)28~40 キーディンプルキー(リバーシブル仕様)
1セットほか
4,398 税込4,838
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1個
10,980 税込12,078
7日以内出荷


面付カマ錠 HCZ-80型 LAMP(スガツネ) 動画あり
LAMP(スガツネ)面付カマ錠 HCZ-80型
ガラス・木扉用のサムターン式表示器付カマ錠です。 内部機構により、施錠時はカマで扉を枠に引き付けます。 扉を閉めないと施錠できないトリガー(安全装置)付きです。 扉開時はカマやトリガーが突出せず、フラットになります。
用途ガラス扉用。 適合扉厚(mm)10~12.7 質量(g)1050 付属品六角穴付き皿ボルトM4(扉取付用)、六角穴付き皿ボルトM3(カバー取付用) 仕様表示器付 PAT
1セット
95,980 税込105,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質亜鉛合金 種類丸座大型サムターン+表示錠 適合扉厚(mm)28~36
1個
2,398 税込2,638
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

取替TKレバー 表示錠 GIKEN(川口技研) 動画あり
従来の川口技研室内用ドアロックシリーズのノブ(握り玉錠)をレバーハンドルに取替えできます。ドアへの加工なしで、握り玉を使いやすいレバーハンドルに取替え可能!取替えはドライバー1本。 型紙付きでお客様ご自身で取替え可能。施解錠状態を示す表示窓を大型化表示・カラーユニバーサルデザインを採用しております。サムターンをレバータイプにすることで指1本で施解錠の操作ができる片手でらくらく簡単操作サムターン仕様。ハンドル先端形状を内側に曲げて袖の引っ掛かりを抑えます。
用途川口技研製のノブ(握り玉)を使いやすいレバーハンドルに取替可能です。 材質/仕上ハンドル・座:アルミ合金、ラッチ本体:亜鉛合金、表面処理:塗装仕上げ 仕様Zラッチ錠(一般住宅屋内専用(浴室を除く) 機能表示錠(トイレ用等) 適合扉厚(mm)26~42 バックセット60(B/S)(mm)
1台
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

LSミニケース錠を採用したエレガントなデザインのレバーハンドル【Kレバーシリーズ】です。 丸座に表示+サムターンが搭載されておりますのでので、指一本で施解錠可能です。
材質アルミ合金 仕様トイレ用(表示タイプ) セット内容レバー+座(室外側・室内側)、ラッチ本体 仕様1ラッチ:LSミニケース錠 ハンドルKレバー43 機能座:小判座表示錠 対応戸厚(mm)28~40 バックセット(mm)B/S51
1個
3,798 税込4,178
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

LSミニケース錠を採用したエレガントなデザインのレバーハンドル【Kレバーシリーズ】です。 丸座に表示+サムターンが搭載されておりますのでので、指一本で施解錠可能です。
材質アルミ合金 仕様トイレ用(表示タイプ) セット内容レバー+座(室外側・室内側)、ラッチ本体 仕様1ラッチ:LSミニケース錠 ハンドルKレバー32 機能座:小判座表示錠 対応戸厚(mm)28~40 バックセット(mm)B/S51
1個
3,698 税込4,068
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

取替TKレバー 空錠 GIKEN(川口技研) 動画あり
従来の川口技研室内用ドアロックシリーズのノブ(握り玉錠)をレバーハンドルに取替えできます。ドアへの加工なしで、握り玉を使いやすいレバーハンドルに取替え可能!取替えはドライバー1本。 型紙付きでお客様ご自身で取替え可能。施解錠状態を示す表示窓を大型化表示・カラーユニバーサルデザインを採用しております。サムターンをレバータイプにすることで指1本で施解錠の操作ができる片手でらくらく簡単操作サムターン仕様。ハンドル先端形状を内側に曲げて袖の引っ掛かりを抑えます。
用途川口技研製のノブ(握り玉)を使いやすいレバーハンドルに取替可能です。 材質/仕上ハンドル・座:アルミ合金、ラッチ本体:亜鉛合金、表面処理:塗装仕上げ 仕様Zラッチ錠(一般住宅屋内専用(浴室を除く) 機能空錠(カギなし) 適合扉厚(mm)26~42 バックセット60(B/S)(mm)
1台
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

面付カマ錠 HCZ-80型 LAMP(スガツネ) 動画あり
LAMP(スガツネ)面付カマ錠 HCZ-80型
ガラス・木扉用のサムターン式表示器付カマ錠です。 内部機構により、施錠時はカマで扉を枠に引き付けます。 扉を閉めないと施錠できないトリガー(安全装置)付きです。 扉開時はカマやトリガーが突出せず、フラットになります。
用途木扉用。 適合扉厚(mm)33~45 質量(g)1050 付属品六角穴付き皿ボルトM4(扉取付用)、六角穴付き皿ボルトM3(カバー取付用) 仕様表示器付 PAT
1セット
95,980 税込105,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

取替TKレバー シリンダー錠 GIKEN(川口技研) 動画あり
従来の川口技研室内用ドアロックシリーズのノブ(握り玉錠)をレバーハンドルに取替えできます。ドアへの加工なしで、握り玉を使いやすいレバーハンドルに取替え可能!取替えはドライバー1本。 型紙付きでお客様ご自身で取替え可能。施解錠状態を示す表示窓を大型化表示・カラーユニバーサルデザインを採用しております。サムターンをレバータイプにすることで指1本で施解錠の操作ができる片手でらくらく簡単操作サムターン仕様。ハンドル先端形状を内側に曲げて袖の引っ掛かりを抑えます。
用途川口技研製のノブ(握り玉)を使いやすいレバーハンドルに取替可能です。 材質/仕上ハンドル・座:アルミ合金、ラッチ本体:亜鉛合金、表面処理:塗装仕上げ 仕様Zラッチ錠(一般住宅屋内専用(浴室を除く) 機能シリンダー錠(個室用等) 適合扉厚(mm)26~42 バックセット60(B/S)(mm)
1台
4,698 税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

最高級の「Zwei L仕上」を施しています。Zwei L仕上:極上の研磨技術により、品格のある「サテン」と、深遠な輝きの「ミラー」をコンビネーションした最高級の仕上げです。 優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。 ガラス・木扉用のサムターン式表示器付カマ錠です。 内部機構により、施錠時はカマで扉を枠に引き付けます。 扉を閉めないと施錠できないトリガー(安全装置)付きです。 表示器には緊急時に、室外から開錠できる機能が付いています。中心部をコインなどで90°回転して開錠します。
適合板厚(mm)10~12.7 付属品【扉取付用】六角穴付き皿ボルト(M4×20)×3、【カバー取付用】六角穴付皿ボルト(M3×10)×1、六角穴付皿ボルト(M3×8)×2 仕様ガラス扉用 材質/仕上ステンレス鋼(SUS316)/Zwei L
1セット
239,800 税込263,780
4日以内出荷

レバー部分がカーブタイプとストレートタイプの2種類あります。ハンドルとラッチ部が一体のため、ケースロックは不要です。表と裏のレバーハンドルは、写真のように組んだ状態のまま取り付けできます。※1。空錠はラッチ部の向きを変更することで、左右の勝手違いに対応します。ハンドルは、付属の工具を使うことで容易に脱着できます。空錠、玄関錠、表示錠、間仕切錠の4タイプがあります。 空錠 :錠前が付かない。 玄関錠 : シリンダー錠(別番のみ)とサムターンの組み合わせ。 (玄関錠と呼びますが、屋内でご使用ください。)。 表示錠 : 表示器(赤、緑)とサムターンの組み合わせ。 間仕切錠:緊急解除(コインなど使用)とサムターンの組み合わせ。LAMP アルミフレーム開き戸金物 AF-25Dに使用できます。
付属品ストライク、専用工具 適合(アルミフレーム)扉30×30mm、枠40×40mm、溝幅8、10mm 種別玄関錠 種類レバーハンドル 仕上シルバーアルマイト処理/サンドブラスト 材料アルミ合金
1セット
28,980 税込31,878
4日以内出荷

レバー部分がカーブタイプとストレートタイプの2種類あります。ハンドルとラッチ部が一体のため、ケースロックは不要です。表と裏のレバーハンドルは、写真のように組んだ状態のまま取り付けできます。※1。空錠はラッチ部の向きを変更することで、左右の勝手違いに対応します。ハンドルは、付属の工具を使うことで容易に脱着できます。空錠、玄関錠、表示錠、間仕切錠の4タイプがあります。 空錠 :錠前が付かない。 玄関錠 : シリンダー錠(別番のみ)とサムターンの組み合わせ。 (玄関錠と呼びますが、屋内でご使用ください。)。 表示錠 : 表示器(赤、緑)とサムターンの組み合わせ。 間仕切錠:緊急解除(コインなど使用)とサムターンの組み合わせ。LAMP アルミフレーム開き戸金物 AF-25Dに使用できます。
付属品ストライク、専用工具 適合(アルミフレーム)扉30×30mm、枠40×40mm、溝幅8、10mm 種別空錠 種類レバーハンドル 仕上シルバーアルマイト処理/サンドブラスト 材料アルミ合金
1セット
23,980 税込26,378
4日以内出荷

表示錠 トイレ用(サムターン)。(非常解錠機構付)。チューブラ錠の取替レバー。円筒錠・インテグラル錠の交換には対応しておりません。【かんたん取替】ドアへの加工なしで、握り玉を使いやすいレバーハンドルに取替可能。ドアロック仕様と寸法が合えば、ドライバー1本で取替可能。空錠からキ付錠(シリンダー錠)や握り玉の表示錠をレバーハンドルに取替可能。(浴室を除く)【らくらく操作】1.片手でらくらく簡単操作のサムターン サムターンがレバータイプになり、指1本で施解錠の操作ができる。2.引っかかりにくい安全な先端形状 ハンドルの先端形状を内側に曲げて袖などへの引っかかりを抑える。3.見やすい表示窓とカラーユニバーサルデザイン 施錠/解錠の状態が見やすい表示窓。 カラーユニバーサルデザインで使用状態がわかりやすくなっている。
材質ハンドル・座:アルミダイカスト ラッチ本体:亜鉛ダイカスト 質量(g)約665 表面仕上げシルバー塗装 バックセット(mm)60
1個
5,330 税込5,863
翌日出荷

ドアノブがらレバーハンドルに取り替えることができます。バリアフリー対応に最適です。 暗闇でもキーの差込口をわかりやすくする蓄光シール付きです。 従来取付いていた丸座の跡を隠すことができるΦ77mmのエスカッション付きです。 レバーを必要以上に回らなくするストッパープレート付きです。 既存の錠ケースを使用するので様々なバックセットに対応します。
用途事務所、工場内ドアに 仕様間仕切錠用(外側非常解錠付レバー、内側:サムターン付レバー)、表示錠用(外側非常解錠付レバー、内側:サムターン付レバー)、空錠用(外側空レバー、内側:空レバー)、鍵付用(外側シリンダー付レバー、内側:サムターン付レバー) 付属品ディンプルシリンダーキー5本 トラスコ品番131-6360 材質レバー・丸座:アルミダイカスト、キー:真鍮(ニッケルメッキ) 長さ(mm)110 幅(mm)26 シルバー 質量(g)900 タイプ2スピンドルタイプ 適合扉厚(mm)25~40 丸座径(Φmm)65 取付ビスピッチ(mm)44(水平方向)
1セット
11,980 税込13,178
当日出荷