60件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Qシリーズサランネット スピーカードライバーを保護するために設計され、再生時にはマグネットキャッチでカンタンに取り外しができます(グリルはサービスパーツとして別売です)。価格は1枚単位。
1個
3,698 税込4,068
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アミは塩素ガスに強いサランです。給水タンクに最適。本体はABS製
材質ABS 商品タイプ防虫目皿/目皿のみ
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

給水タンクに最適。防虫アミはサランネットを使用しており耐薬品性に優れています。
材質PVC 適合VP・VU管兼用(接着式) 商品タイプ防虫目皿/接続部あり
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1枚
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


1枚
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)



フロンケミカルPTFEネット
耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・滑り性に優れています。PTFEシートにダイヤ型の模様に切り込み、メッシュ状の網にした製品です。
用途フィルター、搬送用シート、スペーサー。 材質PTFE 適合流体酸・アルカリなど 特性耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・滑り性
1枚
6,498 税込7,148
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

パナソニック エコシステムズ ベンテック自然給気口 スラリ (フィルター:サランネット)
エコ商品
●プッシュ式開閉パネル(風量調整2段階)。 ●左右上3方向吹出しによるドラフト感の低減。 ●止水プレート、リブによる結露水等の浸入低減。 ●サランネット仕様(Pタイプ)。 ●給気清浄フィルター仕様(PFタイプ)
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
2,398 税込2,638
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ナースコールシステムNFXシリーズ用の天井マイクです。スプリングキャッチ方式。
用途病院・施設向け 形状天井埋込型 質量(g)約290 色調ホワイト
1台
6,298 税込6,928
3日以内出荷

ナースコールシステムNFXシリーズ用の天井マイクです。スプリングキャッチ方式。
用途病院・施設向け 形状天井埋込型、サランネット分離型 質量(g)約400 色調ホワイト
1台
9,898 税込10,888
3日以内出荷


1台
2,398 税込2,638
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


1個
10,700 税込11,770
8日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

細かい網目ながら風通しとのバランスがよく、張り替え用防虫網としては一番人気の製品です。 一般の網戸(18メッシュ)と比べアミ目の面積は約48%こまかい。
用途網戸用張替ネット メッシュ24×24 材質ポリプロピレン
1巻ほか
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


防塵フィルター付(サランネット) 結露防止用断熱材貼付 シャッター付
用途トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗 適合場所トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗 埋め込み寸法(mm)320角 適合パイプ径(Φmm)呼び径150 材質鋼板製
1台
8,898 税込9,788
3日以内出荷

1巻
特価
13,980 税込15,378
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ナイロンメッシュシート 10枚入り 日本特殊織物 動画あり
メッシュ精度が高く、塗料粒子の大きさに合わせてメッシュ選定ができ安定した濾過が可能。塗料材料の遺物濾過制度が上がり品質向上につながります。単繊維なので毛羽立ちもなく、高品質の必需品。
1袋(10枚)
1,198 税込1,318
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

防塵フィルター付(サランネット) 結露防止用断熱材貼付 シャッター付
用途トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗 適合場所トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗 埋め込み寸法(mm)270角 適合パイプ径(Φmm)呼び径150 材質鋼板製
1台
7,598 税込8,358
3日以内出荷

防塵フィルター付(サランネット) 結露防止用断熱材貼付 シャッター付
用途トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗 適合場所トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗 埋め込み寸法(mm)240角 適合パイプ径(Φmm)呼び径100 材質鋼板製
1台
6,098 税込6,708
3日以内出荷


パナソニック エコシステムズ ベンテック自然給気口 スラリ (フィルター:給気清浄フィルター)
エコ商品
●プッシュ式開閉パネル(風量調整2段階)。 ●左右上3方向吹出しによるドラフト感の低減。 ●止水プレート、リブによる結露水等の浸入低減。 ●サランネット仕様(Pタイプ)。 ●給気清浄フィルター仕様(PFタイプ)
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
2,798 税込3,078
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

エアエレメント湿式タイプに使用しているフィルタースポンジです。 適合する車両が無い場合に、カッティングすることでエアエレメントを自作することができます。 キャブレターセッティング不要。
適合汎用 寸法(mm)250×300
1個
969 税込1,066
欠品中
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

強度に優れた不織布ろ材を採用した、取り扱いに優れたプレフィルタです。 JISB9908形式3(質量法)で76~82%のフィルタです。
用途ビル、一般空調、クリーンルームなど 圧力損失(初期)59Pa、(最終)196Pa 材質ろ材:不織布 使用温度(℃)60以下 使用湿度範囲95%RH以下
1個
特価
2,990 税込3,289
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ワンタッチ3段開閉機構です。軽くプッシュするだけで、風量が3段階順番に調整できます。フェイス部は容易に取り外しができ、水洗いも可能なため、日常のお手入れが簡単です。また、樹脂素材には帯電防止剤を配合しており、静電気による汚れも防ぎます。
材質ABS クールホワイト
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

塵やゴミの付着を抑える帯電防止プラスチック製の高級タイプ。 高効率DCブラシレスモーターを採用し、大幅な省電力を実現。 AC100V~240V、又はDC24Vの電源と、場所を問わずに使える仕様です。 吹出し清浄度はISOクラス5(クラス100)です。 水平・垂直を問わず取付可能です。 段階制御式風量切替スイッチ付です。無段階式風量制御も可能です。 多台数の集中運転制御が可能です。 吹き出し面には、運転状況がわかりやすいLED運転表示灯が付いています。
集塵効率(%)0.3μ以上粒子(大気塵)にて99.99%以上 清浄度クラス100目安 付属品吹出口周囲用スポンジパッキン×1個、固定ねじ×4本 仕様送風機/ACモーター 材質(本体)帯電防止ABS樹脂 電源(V)AC100~240(50/60Hz) または DC24 フィルター(メイン)HEPA、(プレ)サランネット加工品 動作表示灯LED
1台
58,980 税込64,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ステンレス製の本体で、耐薬品性・耐蝕性に優れています。従来よりさらに応用分野が広まりました。 運転状態が一目でわかるLED表示灯付です(MAC Ⅱ-10は除く)。 吹出清浄度はISOクラス5(クラス100)です。 水平・垂直方向を問わず取付できます。 1~25m3/minの大風量型まで、豊富なシリーズ構成。
集塵効率(%)0.3μ以上粒子(大気塵)にて99.99%以上 清浄度クラス100目安 材質(本体)SUS430(鏡面仕上) 仕様送風機/ACモーター 電源(V)AC100(50/60Hz) フィルター(メイン)HEPA、(プレ)サランネット加工品
1台
77,980 税込85,778
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1枚ほか
5,998 税込6,598
7日以内出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

吸込口の主流製品 低圧損・低騒音 指向性がなく一様な吸込み
用途病院、デパート、スーパー、地下鉄駅及び地下街、ホール等 仕様羽根固定型 材質スリット:アルミ押出型材(A6063S)/焼付塗装又はアルマイト仕上フレーム:黒色鋼板0.8tフィルター:サランネットフィルター
1台
特価
10,980 税込12,078
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (296種類の商品があります)

日本エアーテックフィルターユニット
高性能HEPAフィルタと送風ファンを一体化した小型空気清浄ユニットで、どこにでも簡単に取付けでき手軽にクリーンな環境を作ることができます。 0.3㎛以上の粒子を99.99%以上除去し、噴出口清浄度はISOクラス5(クラス100)です。 本体はステンレス製鏡面仕上げで耐食性に優れています。
材質SUS430 電源(V)AC100(50/60Hz) フィルターメインフィルタ:低圧損HEPAフィルタ、プレフィルタ:サランネット 清浄度ISOクラス5(クラス100) 集塵効率(%)99.99以上(0.3μm以上粒子にて)
1個
97,980 税込107,778
8日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

中枠脱着がワンタッチ フィルター交換が容易 フェース取外しは簡単 隙間はなくフィルター効果100% 幅広い用途(ファンコイル用、点検口兼用) 指向性がなく一様な吸込み
用途ホテルの客室、地下鉄駅及び地下街、病院、実験室、クリーンルーム、デパートホール等、その他 仕様フィルター付吹出口・二重枠 材質グリル:アルミ押出型材(A6063S)/焼付塗装又はアルマイト仕上シャッター:黒色鋼板0.6t~1.0tフィルター:サランネットフィルター 適合フィルターサランネットフィルター、PS-300、PS-400、PS-1710
1台
18,980 税込20,878
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (435種類の商品があります)

本体はステンレス(SUS430)製ですので、耐薬品性・耐蝕性に優れています。
付属品吹出口周囲取り付けスポンジパッキン 電源(V)AC100(50/60Hz)Φ1
1台
97,980 税込107,778
翌々日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

中枠脱着がワンタッチ フィルター効果100% フィルター交換が容易 幅広い用途(点検口兼用)
用途ホテルの客室、病院、デパート、スーパー、地下鉄駅及び地下街、ホール等、その他 仕様フィルター付吹出口・二重枠 材質グリル:アルミ押出型材(A6063S)/焼付塗装又はアルマイト仕上シャッター:黒色鋼板0.6t~1.0tフィルター:フィレドンフィルタPS300 型式VHS型 適合フィルターサランネットフィルター、PS-300、PS-400、PS-1710
1台
26,980 税込29,678
15日以内出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (135種類の商品があります)

ニットー冷熱製作所NSCP-03KH用プレフィルタ
仕様プレフィルタ(NCSP-03KH用) フィルターサランネット アズワン品番4-3350-03
1枚
11,980 税込13,178
10日以内出荷

サウナ独特の高温に耐える完璧な耐熱設計。キャビネットは樺積層材で音質がさらに向上。
用途サウナ(乾式専用)。 仕様サウナ耐熱形 付属品壁付け用金具、取付ネジ 材質本体:樺積層材、ネット:サランネット 木目生地ナチュラル タイプ壁掛形 使用温度範囲(℃)-20~+90 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)137×177×110 再生周波数帯域(Hz)180~14kHz 音圧レベル(dB)(出力)88 W/m スピーカー耐熱120mmフルレンジスピーカ
1台
41,980 税込46,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ニットー冷熱製作所NSCP-03KH用プレフィルタ
フィルターサランネット 仕様プレフィルタ(NCSP-03KH用) アズワン品番4-3350-03
1枚
10,980 税込12,078
10日以内出荷

中枠脱着がワンタッチ フィルター交換が容易 フェース取外しは簡単 隙間はなくフィルター効果100% 幅広い用途(ファンコイル用、点検口兼用) 指向性がなく一様な吸込み
用途ホテルの客室、地下鉄駅及び地下街、病院、実験室、クリーンルーム、デパートホール等、その他 仕様フィルター付吹出口・二重枠 材質グリル:アルミ押出型材(A6063S)/焼付塗装又はアルマイト仕上フレーム:黒色鋼板0.6t~1.0tフィルター:サランネットフィルター 適合フィルターサランネットフィルター、PS-300、PS-400、PS-1710
1台
14,980 税込16,478
15日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (435種類の商品があります)