58件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ISOサラ小ネジにステンレスタイプが追加されました。
呼びM4 頭部形状サラ 材質ステンレス 穴の形状十字穴 ねじ頭径(mm)8
1パック(80本)ほか
1,698 税込1,868
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

材質 表面処理3価クロメート 頭部形状サラ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
649 税込714
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

1袋(50個)
659 税込725
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

材質アルミ 頭部形状サラ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
1,288 税込1,417
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

1パック(34個)ほか
309 税込340
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (88種類の商品があります)

1パック(3個)ほか
829 税込912
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (127種類の商品があります)

1パック(250個)ほか
439 税込483
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (119種類の商品があります)

材質黄銅 頭部形状サラ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
649 税込714
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)


1パック(34個)ほか
559 税込615
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (57種類の商品があります)

スイベル方向に任意の角度で静止できるヒンジです。小型機器の回転台等に使用できます。
用途小型モニター・表示板等 材質(固定ブラケット、可動ブラケット)SPCC、(シャフト)SUS303、(プラグ)POM、(ディスク)SUS304、(サラばね)S60C、(押さえワッシャー)SPCC、(管用ナット)SWCH 質量(g)34.2 使用温度範囲(℃)+10~+40 取付ねじM4サラ小ねじ(取付穴に要面取り加工) 適合モニターサイズ9インチ トルク値N・m(kgf・cm)(設定)0.49±0.1(5±1) RoHS指令(10物質対応)対応 取付可能質量(kg)3(最大)
1個
599 税込659
当日出荷

静音・高荷重設計です。 上板と下板をかしめ止めしていますので、抜けたり、外れたりすることはありません。
用途ターンテーブル、テレビ回転台等。 トラスコ品番384-7772 材質/仕上スチール/三価ユニクロメッキ 高さ(mm)12.5 質量(g)898 内径(Φmm)70 均等荷重(kg)100 外径(Φmm)160 取付穴径(Φmm)8.1 取付ピッチ(mm)(上)136×110(下)144×144
1枚
1,998 税込2,198
当日出荷

DENSAN(ジェフコム)ISOサラ小ネジ
M4 皿頭小ネジ売筋アンカー・ファスニング類 Pパックシリーズ
種別皿頭
1パック(300個)ほか
1,098 税込1,208
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1袋(10個)
1,198 税込1,318
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

材質RENY(ポリアミドMXD6) ガラス繊維50%入 黄緑 熱変形温度(℃)234(1.82Mpa) UL規格UL94-HB(材料) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
889 税込978
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

1袋(50個)
2,498 税込2,748
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

1袋(10個)
1,688 税込1,857
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

1袋(50個)
729 税込802
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1袋(50個)
1,688 税込1,857
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

頭部を沈める必要のある作業に適しています。
材質/仕上ステンレス(SUS304、XM7)強度A2-50 頭部形状 JIS規格JIS B 1111規格品 穴の形状十字穴
1パック(125個)ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (96種類の商品があります)

材質ステンレス エスコ品番EA949AS-425 長さ(mm)25 ねじ径M4 頭部形状皿頭
1個
365 税込402
当日出荷


材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜 ねじの種類六角穴付ボルト 頭部形状六角穴付き皿 穴の形状六角穴 ねじ山種類メートル並目
1パック(60個)ほか
588 税込647
当日出荷
バリエーション一覧へ (88種類の商品があります)

1パック(17個)ほか
特価
429 税込472
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

1パック(10個)ほか
特価
429 税込472
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

1パック(50個)ほか
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

装飾用クロームめっきを施したJIS規格の丸サラ小ねじです。
用途計測機器・分電盤・工作機械等 材質C2700 表面処理Cr RoHS指令(10物質対応)対応
1個
16 税込18
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

種別全ねじ 材質/仕上チタン(KS50) 頭部形状六角穴付き皿 穴の形状六角穴 ねじ山種類メートル並目
1個ほか
特価
419 税込461
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

材質ステンレス 仕様引手付 付属品非常解錠キー、ゴムシート/t=1 (1枚)、滑り止めゴム/Φ2.5 (1個) 適合(ストライク)LB-431、LB-530、LB-36、LB-36TN 仕上ヘアーライン セットねじM4×35サラ小ネジ(+)SUS 2本 適合パネル厚さ(mm)30~40
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

材質アルミ シルバー 仕上アルマイトクリア ビスの呼び【M4×D6×25丸サラ小ネジ】+SUS:4本付、【M4×D6×35丸サラ小ネジ】+SUS:4本付
1個
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕上サーチライト 材質亜鉛ダイキャスト ビスの呼び本体取付ネジ:【M4×12サラ小ネジ】+SUS:3本付、受け取付ネジ:【M4×10ナベ小ネジ】+SUS:2本付
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

SYS(シブタニ)ブラケット
材質スチール 仕上有色クロメート ビスの呼び【5みがき丸 平座金】Fe:6枚、ブラケット取付ネジ:【M4×8トラス小ネジ】+SUS:4本、郵便受箱上部取付ネジ:【M4×8サラ小ネジ】+SUS:1本、郵便受箱下部取付ネジ:【M4×8トラス小ネジ】+SUS:2本、郵便受箱側面取付ネジ:【M4×6トラス小ネジ】+SUS:2本
1セット(2枚)
799 税込879
当日出荷

材質アルミ 寸法(cm)【切り欠き】420×210 仕上アルマイトクリア ビスの呼び【M4×14サラ小ネジ】+SUS:4本付 開口面積(cm2)【外部ガラリ】180
1個
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ロングセラーの引戸用真鍮製打掛錠です。非常時にはコインで解錠可能です。
材質真鍮 仕上ダルクロームメッキ 適合扉厚(mm)36~40
1個
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

大きく開口した完成度の高い表示窓に、ラッチ部のキャップをなくした構造で、シンプルかつバランスのとれた仕上がりです。表示部は厚さ7mmの極薄設計で、出寸法を最小限に抑えた引手は使いやすく機能的。また、作業時間を大幅に短縮する簡単施行で、現場作業もスムーズに。
材質ステンレス 仕様引手付 付属品非常解錠キー、ゴムシート/t=1 (1枚)、滑り止めゴム/Φ2.5 (1個) 仕上ヘアーライン セットねじM4×35サラ小ネジ(+)SUS 2本
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

仕上サーチライト 材質亜鉛ダイキャスト ビスの呼び本体取付ネジ:【M4×12サラ小ネジ】+SUS:3本付、受け取付ネジ:【M4×10ナベ小ネジ】+SUS:4本付
1個
2,598 税込2,858
欠品中

1個
1,498 税込1,648
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
429 税込472
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

SYS(シブタニ)召し合わせ戸当り
材質ステンレス ビスの呼び【M4×D6×8サラ小ネジ】+SUS:4本付 ドア厚(mm)45
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シルバー 仕上サーチライトニッケルクロム 材質亜鉛ダイキャスト軟質塩ビ(先端部) ビスの呼び本体取付ネジ:【M4×12サラ小ネジ】+SUS:3本付、受け取付ネジ:【M4×10ナベ小ネジ】+SUS:4本付
1個
3,798 税込4,178
当日出荷