28件中 1~28件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
名称Rosin 等級化学用 CP その他等級はメーカーで独自に設定。特級はJIS収載品目で試薬特級規格に適合するもの、一般はJIS(旧JIS)収載品目で試薬一級規格に適合するもの、GRは試薬特級に準ずるメーカー規格適合品、EPは試薬一級に準ずるメーカー適合品、CPは一般実験・合成用等を目的とするメーカー規格適合品 濃度(%)90以上 化学組成なし 労働安全衛生法の表示労57,57-2 アズワン品番89-0066-36 危険物の類別非危険物 特性アレルギー性皮膚反応を起こすおそれ、眼刺激、吸入すると有害、吸入するとアレルギー、ぜん(喘)息又は呼吸困難を起こすおそれ、長期継続的影響によって水生生物に毒性 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB) CAS登録番号8050-09-7
1本(500g)
1,698 税込1,868
当日出荷

1個(25g)ほか
1,698 税込1,868
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

名称5-スルホサリチル酸二水和物 等級特級 化学式HO3SC6H3(OH)COOH・2H2O 濃度(%)≧99 化学組成HO3SC6H3(OH)COOH・2H2O アズワン品番89-0066-94 危険物の類別非危険物 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB) 平均分子量254.22 CAS登録番号5965-83-3
1本(25g)
1,698 税込1,868
3日以内出荷

サリチル酸の角質中溶解作用を利用した指定医薬部外品(角質剥離剤)です。厚く硬くなった皮ふをやわらかくし、魚の目・タコを取り除きます。 薬剤部分に粘着性があるので、患部に密着して有効成分サリチル酸の浸透効果を高めます。又ソフトな保護パッドが外部の刺激による幹部の痛みをやわらげます。
成分膏体100g中サリチル酸50g含有 テープ長さ(mm)68 医薬品医療機器等法指定医薬部外品
1箱(6枚)
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

刺激が少なく肌に優しいワセリンです。敏感肌の方にもお使いいただけます。
成分白色ワセリン アズワン品番8-8349-03
1個(100g)
429 税込472
当日出荷

アルファコーポレーションNEWうおのめとっと
大小のアタッチメントが回転し、硬くなった角質を削り、きれいに取り除きます。 強く押し当てると自動的に止まる安心安全設計。 アタッチメントは取り外して水洗いができます。
材質(ヤスリ)高純度酸化アルミナ粉砕粒、(本体)ABS 寸法(mm)Φ36×L130 質量(g)73.6 電源単3乾電池×2個(別売) 松吉医科器械コード23-6154-00
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

抗炎症剤(グリチルレチン酸ステアリル)。血行促進剤(ビタミンE)。植物性うるおい成分(ボタンエキス・アシタバエキス)を配合。手肌の荒れだけでなく指先などのヒビまで防いで、健やかな手肌を保つ薬用ハンドクリームです。
成分グリチルレチン酸ステアリル、酢酸トコフエノール、清製水、ソルビット液、パルミチン酸イソプロピル、ステアリルアルコール、セタノール、ワセリン、メチルポリシロキサン、親油型モノステアリン酸グリセリン、モノステアリン酸ソルビタン、ミツロウ、ボタンエキス、ニンジンエキス、アシタバエキス、サリチル酸メチル、カルポキシビニルポリマー、無水エタノール、エタノール、水酸化ナトリウム 医薬品医療機器等法医薬部外品
1個(100g)
678 税込746
当日出荷

1個
9,498 税込10,448
7日以内出荷

名称安息香酸ナトリウム 規格食品添加物 FD 化学式C7H6NaO2 濃度(%)≧99.0(乾燥後) 化学組成C7H6NaO2 アズワン品番3-4763-08 危険物の類別非危険物 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB) 平均分子量144.10 CAS登録番号532-32-1
1本(500g)
3,398 税込3,670
3日以内出荷

錆びやすい材料の加工 高い加工能率性広い面積の材料に有効
用途ダイヤモンドペーストの希釈液 仕様油溶性 トラスコ品番297-9527
1本(250mL)
1,698 税込1,868
当日出荷

安心の円形刃で足裏の角質をしっかり落とします。 手にフィットする使いやすい形状です。
材質ステンレス(SUS304) 質量(g)25 寸法(幅W×長さL)(mm)9×131 松吉医科器械コード23-3693-00
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷

ルックロジンバッグ
エコ商品
野球・ソフトボール投手用すべり止め。
用途手のすべりが気になる時等に軽く握ったりすることで繊維間から適量を取り出してご使用ください。 材質外箱:紙 包装用内袋:PE 外形寸法(mm)25×88×110 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(70g)
489 税込538
当日出荷

名称Vaseline, white 等級化学用 CP 種別一般用試薬(研究実験用) アズワン品番89-0067-38 危険物の類別非危険物 特性眼刺激 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB) CAS登録番号8009-03-8
1本(500g)
2,498 税込2,748
当日出荷

シュウ酸エステルを使用した化学発光を手軽に観察・学習できるキットです。化学反応の基本である酸化還元反応を利用した、発熱の少ない効率の良い発光を実験確認できます。
セット内容ベーシックキット(蛍光液高輝度オレンジ、酸化液)、エレメンタリーキット(色素溶液ブルー、シュウ酸エステル溶液、3%過酸化水素溶液、サリチル酸ナトリウム溶液)
1個
3,600 税込3,960
4日以内出荷

水やお湯はもちろん、酸、アルカリなどの薬品、潤滑油などの油による刺激からもお肌を保護できる薬用保護クリームです。塗布後、約3~4時間は水、お湯、石けんで洗っても保護効果が持続しますから、頻繁に手洗いを行わなければならない作業にもピッタリです。 。※浸透したクリームは新陳代謝によって、約3~4時間で自然に抜け落ちます。いくら肌荒れを防ぐことができても作業性が悪くなったのでは意味がありません。「ケロデックス クリーム」なら塗っていることを忘れてしまうほどナチュラルな使い心地です。
成分酸化亜鉛、ワセリン、パラフィン、流動パラフィン、セタノール、セトステアリルアルコール、ラウリル硫酸ナトリウム、パラオキシ安息香酸メチル、ベンガラ、精製水 他5成分 医薬品医療機器等法医薬部外品
1個(100g)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

刺激が少なく肌に優しいワセリンです。敏感肌の方にもお使いいただけます。
成分白色ワセリン アズワン品番8-8349-02
1個(60g)
499 税込549
当日出荷

刃をあてて、軽く引くだけ。表皮を薄く削り取ります。
付属品替刃10枚付 種別本体 全長(mm)147 質量(g)20 松吉医科器械コード22-2048-00
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

品質はワックスのすべてを具備し、しかも量目の大小で値段に差があり、卸売用に最適品のワックスであります。
用途平ベルト等のスリップ防止 Vベルト等のスリップ防止 ファンベルト等のスリップ防止 その他、プレス時の制作物キズ防止 キシミ音の防止 危険物の類別非危険物
1個(225g)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

首元よりオイリーな角質粒を柔軟化できるように温感効果をプラスし、和漢エキスを一から調合。またデリケートな目元にもお使い頂けるようサリチル酸を含みません。 使い方は今まで同様簡単。ピンポイントに塗れるスティック型ファイバーヘッドで、気になる部分にジェルをくるくると浸透させるようマッサージするようだけ。 日々使い続ける事で、温和漢の柔軟化とマッサージによる物理的ピーリング効果で優しく角質をケアします。
容量(mL)1.8 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,690 税込1,859
9日以内出荷

ハッピーバースフットグッド
天然由来の保湿成分で、足裏をうるおいで満たします。足裏の固くなった角質層に美容液が浸透ケア。サリチル酸・乳酸で【ふにゃふにゃすべすべ】。
香りピュアソープ
1個(3セット)
1,398 税込1,538
3日以内出荷

平・V用ベルトのスリップ止めと鳴き止めに効果があり、伝導効率をよくします。
用途固形に変わるエアゾール式ワックス 使用温度範囲(℃)0~40 仕様燃焼性/あり揮発性/高い 成分松脂・潤滑油・炭化水素系溶剤・アルコール系溶剤 トラスコ品番759-3597 使用方法ベルトにスプレーする。 引火点(℃)-5以下 密度0.8(20℃) 外観褐色透明液体 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.22L 危険物の性状非水溶性
1本(220mL)
1,198 税込1,318
当日出荷

器具にやさしく、しっかり洗浄 血液などのタンパク汚れにすぐれた洗浄効果を発揮します。 防錆効果も高く。器具にもやさしいです。 NAP-30、サリチル酸配合。
成分サチライシン、界面活性剤、安定化剤、トリエタノールアミン、防錆剤 性状中性、低泡性 希釈液【浸漬】50~200倍、【超音波洗浄器】100~200倍
1本(4L)
8,498 税込9,348
当日出荷

バイオリンやビオラ、チェロやコントラバス(ウッドベース)、ニ胡などの弓に使用する松脂 松脂を使用することで、弓の毛とバイオリン弦との間に摩擦を生じさせ音を出します 蓋付きケースに収納されております
1個
699 税込769
欠品中

ミューズせっけんの香り。菌から家族を守る。しっかり殺菌・消毒。ベタつきが残らない、すっきりとした洗いあがりです。とろみのある液体。泡立てやすく、やさしい使い心地です。保湿成分ヒアルロン酸配合。【販売名】ミューズLO-a
仕様●有効成分:サリチル酸●その他成分:POEラウリルエーテル硫酸アンモニウム液、アルキルグリロシド、濃グリセリン、クエン酸、クエン酸Na、POE(17)POP(17)プチルエーテル、エデン酸塩、POE・ジメチコン共重合体、ヒドロキシエチルセルロース、ベンジルアルコール、安息香酸Na、ソルビン酸K、チャエキス(1)、ヒアルロン酸Na-2、ビタミンCリン酸Mg、香料、エタノール●医薬部外品 アズワン品番65-8992-81 医薬品医療機器等法医薬部外品
1個(700mL)
499 税込549
当日出荷

黄色の泡。しっかり洗っているうちに泡が白っぽくなり、手の隅々まで泡を広げられます。しっかり殺菌。 殺菌成分配合 天然由来洗浄成分配合 保湿成分濃グリセリン配合 。 肌に近いスキンpH。
成分POEラウリルエテール硫酸アンモニウム液、アルキルグリコシド、濃グリセリン、クエン酸、ラウロイルサルコシンNa、クエン酸Na、エデト酸塩、安息香酸Na、POE(17)POP(17)プチルエテール、POE・ジメチコン共重合体、ヤシ油脂肪酸エタノールアミド、グレープフルーツエキス、ヒアルロン酸Na‐2、ビタミンCリン酸Mg、香料、黄203、橙205、エタノール 有効成分サリチル酸 医薬品医療機器等法医薬部外品
1個(250mL)
599 税込659
当日出荷

化学発光における各試薬の働きを学習するのに適した2種類のキットが含まれたセットです。 ベーシックキットは、効率のよい化学発光を観察できるように、薬液を予め調整したキットです。酸化液と蛍光液を混ぜるだけで化学発光を観察できます。 エレメンタリーキットは、シュウ酸エステルを使用した化学発光の主な成分を機能ごとに要素分解し、反応をより理解しやすくするキットです。
セット内容【ベーシックキット】蛍光液(オレンジ)50mL、酸化液50mL、【エレメンタリーキット】色素溶液(ブルー)50mL、過酸化水素溶液50mL、シュウ酸エステル溶液50mL、サリチル酸ナトリウム溶液50mL
1個
3,500 税込3,850
当日出荷

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)アクアリウム向けマリンチェッカー[アンモニア NH3] 海水用
海水中のアンモニアを簡単操作でデジタル表示します。色で見る試薬キットをご利用中の方にオススメ!【測定範囲:0.00~2.50 ppm】 ボタン1つの簡単操作、手のひらサイズで初めての方にも安心! 別売り標準液セット(HI784-11)で数値の検証が可能(校正機能なし) 測定には別売り試薬が必要です(HI784-25)
仕様●分解能:0.01 ppm●精度:±0.05ppm ±測定値の5% @25℃●測定原理:サリチル酸法●使用外部環境:0~50℃ 相対湿度95%以下(結露のないこと)●発光源:LED (610nm)●受光部:シリコンフォトセル●電源:単四アルカリ電池1本●自動電源オフ●本体サイズ:長さ86.0×幅61.0×厚さ37.5mm●重量:64g アズワン品番67-4928-44
1個
15,980 税込17,578
5日以内出荷

1個
799 税込879
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)