29件中 1~29件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
色々な現場や様々な場面で明るく照らす長寿命のLED作業灯。電球寿命:白熱電球の20倍、電気料金:約90%ダウン。防雨仕様で環境を選ばず設置可能。アルミニウムとポリカーボネートの頑強な構造で落下や破損に強い。クランプを外してΦ20mmのパイプに接続可能、クランプで固定、フックで引っ掛けも可能
電球の種類LED
1台
11,980 税込13,178
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

低速から全速まで滑らかに、微調整が可能。低速ノッキングがない。ブレーカー式でヒューズの交換が不要。0~100%(停止~全速)を速度調整。落ちにくい回転トルク。コンデンサーモーター対応。
用途モーターのスピードを制御。 電圧AC100V 質量(g)約430(コード含む) 周波数(Hz)50/60 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)145×61×60 コード長さ(m)約2 最大負荷電流(A)15 最大負荷(W)1500 使用時間(時間)2(但し、接続する電動機器の定格時間(通常30分)を守って下さい。)
1台
8,998 税込9,898
当日出荷

SUNWAY(サンウェイ)充電型LEDクリップライト
どんな場所でも、どんな時でも頼りになる灯りです。はさむ、吊る、置く、さらにランタンの4通りの方法で設置できる充電式LEDクリップライトです。明るくて見やすい昼光色を採用しています。防雨型IP65で屋外でも安心して使えます。明るさは2段階に切り替えできます。300度の広範囲を照らすため、作業やアウトドアの照明や、非常用電灯、夜道の灯として最適です。
用途作業やアウトドアの照明や、非常用電灯、夜道の灯として。 付属品クリップ・フック・microUSBケーブル 材質ABS+PC ポリカーボネート ステンレス 電源リチウムイオン充電池 全光束(Lm)1000(HIGH)・500(LOW) 色温度(K)6500(昼光色) 固定方法クリップ(~直径50mm)・フック(~直径50mm) 電源タイプ充電式 充電方式USB充電(充電時間約6時間) 防水性IP65(耐塵防噴流型) 電球の種類LED 連続点灯時間(時間)約3(HIGH)・6(LOW) 照射角度(°)300
1個
9,598 税込10,558
当日出荷

SUNWAY(サンウェイ)充電型LEDクリップライト
どんな場所でも、どんな時でも頼りになる灯りです。はさむ、吊る、置く、さらにランタンの4通りの方法で設置できる充電式LEDクリップライトです。演色性の高い、温かみのある電球色を採用しています。防雨型IP65で屋外でも安心して使えます。明るさは2段階に切り替えできます。300度の広範囲を照らすため、作業やアウトドアの照明や、非常用電灯、夜道の灯として最適です。
用途作業やアウトドアの照明や、非常用電灯、夜道の灯として。 付属品クリップ・フック・microUSBケーブル 材質ABS+PC ポリカーボネート ステンレス 電源リチウムイオン充電池 全光束(Lm)900(HIGH)・450(LOW) 色温度(K)3000(電球色) 固定方法クリップ(~直径50mm)・フック(~直径50mm) 電源タイプ充電式 充電方式USB充電(充電時間約6時間) 防水性IP65(耐塵防噴流型) 電球の種類LED 連続点灯時間(時間)約3(HIGH)・6(LOW) 照射角度(°)300
1個
9,598 税込10,558
当日出荷

SUNWAY(サンウェイ)充電ダストブロワー
さっと取り出し素早く吹き飛ばす充電式ダストブロワです。小型20cm、軽量300g、必要な時にすぐに使えて、卓上でもかさばらないです。エアダスタのように、コンプレッサを出す手間が不要でホースの煩わしさがなく、電動工具のブロワよりも手軽に、すぐに使えます。繰り返し使える充電で、缶ダスターのように可燃性ではなく、菅野廃棄も不要、逆さ使用もできます。強過ぎない適度な風量と風圧適度な風圧と風量で、粉塵を周囲に過度にまき散らすことなく、作業部周囲から塵や埃だけを取り払えます。事務用機器、用品のメンテナンス、清掃作業、自動車内の清掃、洗車後の細部の水滴除去、工作作業中や卓上、棚上、工作機械上の木くず、鉄くず払い等、いろんな場面の粉塵除去作業にお勧めです。
用途ホコリや水滴の吹き飛ばし作業(掃除機清掃時のチリ落とし、日曜大工時の木くず、手くず除去)。 ねじ(送風口)配管接続用平行メネジ1/8(Rc1/8) 回転数(min-1[r.p.m])20000 本体質量(g)315 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約205×55×183(標準ノズル含む) 騒音値(dB)約75 風速(m/s)12 連続使用時間(時間)約1 適合送風機最大口径(Φmm)8 バッテリーリチウムイオンバッテリー内蔵 バッテリー電圧(V)3.7×3セル=11.1 モーター電圧(V)12 充電時間(時間)約4 バッテリー容量(mAh)2000 風量(L/min)80
1台
5,598 税込6,158
当日出荷

SUNWAY(サンウェイ)LEDマルチライト専用三脚
中央に1つ+雲台に2台。 中央に1つ(雲台ナシでOK)。 雲台外しても使えます。 中央にマルチライトを取り付けられる形状。 コンパクトにたためます。 広範囲を照らし作業がはかどる。
仕様マルチライト3灯まで取付可能 長さ(mm)(畳んだ状態)750 寸法(mm)(雲台)480 高さ(mm)820~2000
1本
8,398 税込9,238
翌々日出荷

キャッチコピー:コンパクトなボディーに9つの機能が収まった万能ツール!。商品説明:コンパクトなボディに9つの機能が収まったまさに万能ツール!ナイフ、缶切り、プラスドライバー、マイナスドライバー、やすり、コルク抜き、キーリング、栓抜き、はさみの9つの機能。
セット内容本体のみ 材質ステンレス 寸法(mm)90×25×15
1個
550 税込605
3日以内出荷

K-15S スピードコントローラー 神沢 動画あり
電動工具の回転速度を自在に減速、馬力(トルク)100%維持。 電気ドリル、電動丸鋸、ルーターなどのさまざまな電動工具(カーボンブラシ付モーター「単相直巻整流子モーター」)に使用可能。 先端工具に最も適した回転速度がダイヤル調整ひとつで簡単に得られます。
電流(A)15 電圧(V)100 連続使用時間(分)30 ヒューズガラス管ヒューズ 最大負荷(W)1500 回転数(%)0~70
1台
6,998 税込7,698
当日出荷

キャッチコピー:アウトドア中にも充電可能なソーラーバッテリー!日常使いやキャンプ、災害時に!。商品説明:ソーラー充電なので、アウトドア中にも充電できるバッテリーです。付属の TYPE-Cケーブルでの充電、ソーラー充電どちらも対応可能。入力DC5V/2.0A、出力最大2.4A、ソーラーパネルDC5V/0.3A(MAX)。USB TYPE-Cケーブル付属。
セット内容本体×1、充電用Type-Cケーブル×1 材質ABS樹脂 形態1個梱包:化粧箱入り サイズ(mm)140×78×22
1個
4,600 税込5,060
3日以内出荷

定速の電動工具の回転制御に使えます。ダイアル式なので、自由に回転数を設定できます。電熱器の温度調整や白熱球の調光にも使用できます。ベルトクリップ付
用途定速電動工具の回転制御に。電熱器具の温度調整に。白熱球などの調光に。 使用温度範囲(℃)0~40 周波数(Hz)50/60 電源(V)AC100 出力電流(A)15 相数単相 ヒューズ容量(A)15
1台
9,898 税込10,888
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マルチライトがバルーンライトに 下向きで周囲を明るく 上向で空間を明るく ライトは全方向に自由自在 簡単に取り外せます
用途屋内外の工事現場 自治体の避難場所 体育館 市民ホール 質量(g)175 寸法(直径Φ×高さH)(mm)170×120
1個
14,980 税込16,478
6日以内出荷

相数単相 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) 使用温度範囲(℃)0~45 制御方式トライアック位相制御
1個
22,980 税込25,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

入力電圧(V)AC100 出力電圧(V)AC20~98 寸法(mm)55×44×79 質量(g)150 負荷接続コンセント 入力電源2Pプラグ
1個
6,990 税込7,689
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

明るいだけじゃない! 使い勝手にこだわった設計 フック&クランプ付属、作業に最適な光 頑強な筐体 アルミダイキャスト & ポリカーボネート 防雨仕様で屋外もOK(IP65)
電圧(V)90~240 消費電力(W)80 ケーブル長(m)5.0(2芯3芯兼用プラグ) 寸法(直径Φ×厚さ)(mm)本体:160×105 芯数2芯・3芯兼用 色温度(K)6500 寸法(長さL×幅W)(mm)クランプ:170×70 電源タイプ電源コード式 使用場所屋内・屋外 明るさ(Lm)12000 光色昼光色 防水保護等級IP65 電球の種類LED
1個
69,980 税込76,978
4日以内出荷

K-15R スピードコントローラー 神沢 動画あり
電動工具の回転速度を制御することができる。 便利な機能を備えた高機能タイプのスピードコントローラーです。 電気ドリル・電動丸鋸・ディスクサンダー・ルーターなど、様々な電動工具(カーボンブラシ付モーター)にご使用いただけます。 トルクを維持したまま制御できるので、先端工具の寿命を延ばすのにも役立ち、硬い木材や大径の穴あけ作業にも安心で便利です。 減音効果も得られるので、電動工具の騒音が気になる場所でも便利です。
電流(A)15 電圧(V)100 回転数0~80% 直結時は100% ヒューズブレーカー 最大負荷(W)1500
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

トライアックにより最大16AまでのAC電力を制御するパワーコントローラーキットです。このキットを利用すれば、ハンダこての温度や電気ドリルの回転スピードなどを調整することができます。
種類工作キット 制御方式位相制御(ヒステリシス除去回路付) 出力電流(A)最大16可(連続10) 電源電圧(V)AC100 負荷接続5~1600W 基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×57×52
1個
4,398 税込4,838
当日出荷

薄くて使いやすく透明度抜群!
用途段ボール箱の包装に。 透明フィルムや色・柄・文字の入った素材の粘着用途に。 袋の結束や紙箱の角の補修に。 タイプテープのみ 主な用途梱包用 引張強度(N/25mm)68.6 粘着力(N/25mm)7.0 巻戻し力(N/25mm)6 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻ほか
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


LED仕様の為、レフ球投光器より長寿命(約10倍) 口金サイズE26採用でレフ球200Wタイプと同様の着脱 屋外仕様の為、安心防水・防塵タイプ(Water Class:IP65) 本体は、割れにくいアルミダイキャスト製使用 着脱簡単ガードネット採用
付属品LEDランプ 寸法(mm)250 口金E26 最大口開き(mm)80 入力電圧(V)AC100(50/60Hz) ビーム角(度)60 電源タイプ電源コード式 耐水性防噴流タイプ LED寿命(時間)約40000 適合ランプTK-LED200LP 特殊用途防水
1台
16,980 税込18,678
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)2ウェイカバー【受注生産品】
ダブルTバーのコーナー部のスリットにカバーします。
ブラック 材質(本体)スチロール
1個
389 税込428
31日以内出荷

主軸6.35mm六角軸で、インパクトドライバーに対応。ドリル取付部がイージーチャックで、スムーズに先端工具の脱着が可能。本体は軽量で丈夫なアルミダイキャスト製。垂直の正確な穴をあけることができます。ベース部分にケガキ線が入ったので、センター出しが簡単になりました。V型ブロックは取り外し可能。取り付ければパイプや丸棒の、取り外せば角材等の中心に穴をあけられます。穴の深さは、ストッパーの位置を調整して自由に決められます。つまみねじは締めやすい大口径のものを採用しました。
適合14.4Vインパクトドライバー 材質アルミダイカスト/スチール ストローク(mm)130 全長(mm)260 質量(kg)1.2 シャンク径(Φmm)6.35(六角軸) チャックイージーチャック 六角軸対辺(mm)6.35
1台
13,980 税込15,378
当日出荷

大容量三角フラスコ用の2ウェイトランスファーキャップです。
仕様●大容量三角フラスコ用トランスファーキャップ(シール)●シリコンチューブ●滅菌済み アズワン品番65-9407-85
1箱(10パック×1個)
269,800 税込296,780
7日以内出荷

大容量三角フラスコ用の2ウェイトランスファーキャップです。
仕様●大容量三角フラスコ用トランスファーキャップ(シール)●ホットメルトチューブ●滅菌済み アズワン品番65-9407-86
1箱(10パック×1個)
219,800 税込241,780
6日以内出荷

サンコー(三甲)製の高品質な商品です。 オールプラスチック製ワンウェイパレット。
用途木製からの切り替えや1way出荷用、直置き対策用スノコとして 型式4方差し片面使用型 積載荷重(kg)静荷重:2000/動荷重:1000(荷崩れ防止対策時) 質量(kg/枚)7.1
1セット(2枚)
7,598 税込8,358
4日以内出荷


NEST 高効率な三角フラスコ用トランスファーキャップ。多機能トランスファーキャップは、双方向の液体トランスファーキャップとは異なり、溶液を移したあと、そのままインキュベーターに入れて培養することが可能です。サンプリング部はサンプリングノズルとワンウェイバルブで構成されています。これによりサンプリング時の溶液の逆流を防ぎ、サンプリ
仕様●熱可塑性プラスチックチューブ:内径1/8インチ、外径1/4インチ●チューブの接続部分:無菌 溶接/ヒートシール●電子滅菌済み:SAL=10-6 アズワン品番65-3863-39
1パック(4個)
109,800 税込120,780
93日以内出荷

NEST 高効率な三角フラスコ用トランスファーキャップ。多機能トランスファーキャップは、双方向の液体トランスファーキャップとは異なり、溶液を移したあと、そのままインキュベーターに入れて培養することが可能です。サンプリング部はサンプリングノズルとワンウェイバルブで構成されています。これによりサンプリング時の溶液の逆流を防ぎ、サンプリ
仕様●熱可塑性プラスチックチューブ:内径1/8インチ、外径1/4インチ●チューブの接続部分:無菌 溶接/ヒートシール●電子滅菌済み:SAL=10-6 アズワン品番65-3863-33
1パック(4個)
109,800 税込120,780
93日以内出荷

NEST 高効率な三角フラスコ用トランスファーキャップ。多機能トランスファーキャップは、双方向の液体トランスファーキャップとは異なり、溶液を移したあと、そのままインキュベーターに入れて培養することが可能です。サンプリング部はサンプリングノズルとワンウェイバルブで構成されています。これによりサンプリング時の溶液の逆流を防ぎ、サンプリ
仕様●熱可塑性プラスチックチューブ:内径1/8インチ、外径1/4インチ●チューブの接続部分:無菌 溶接/ヒートシール●電子滅菌済み:SAL=10-6 アズワン品番65-3863-21
1パック(4個)
109,800 税込120,780
93日以内出荷

NEST 高効率な三角フラスコ用トランスファーキャップ。多機能トランスファーキャップは、双方向の液体トランスファーキャップとは異なり、溶液を移したあと、そのままインキュベーターに入れて培養することが可能です。サンプリング部はサンプリングノズルとワンウェイバルブで構成されています。これによりサンプリング時の溶液の逆流を防ぎ、サンプリングを無菌で行うことができます。溶液の入り口となる入口チューブにはPTFEニードルフィルターを採用しており、作業によるチューブ内の溶液残留を防ぎます。バクテリアや浮遊細胞の大量増殖時の溶液搬送や培養に適用。密閉したまま作業ができるので、コンタミネーションのリスクを低減。キャップと接続部は一体構造で、液漏れや溶液の残留リスクを低減。様々なチューブ径に対応し、通常の条件下での注入チューブの無菌接続に対応。高品質な素材と滑らかなチューブ内壁により、優れた移送性能を発揮。エンドトキシン、動物由来成分不含。個別包装
アズワン品番65-3857-30
1セット(4パック×12個)
54,980 税込60,478
93日以内出荷