45件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

スタンダードなデザインのメッセージカードです。裏面は白紙です。
仕様片面デザイン 材質 寸法(幅W×高さH)(mm)105×85
1パック(30枚)
859 税込945
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

「こころを伝えるコミュニケーションシリーズ」の小さなカード「ありがとう回数券」です。回数券切符型のミニカードでサイズや改札鋏こんなど細部までこだわりました。四角い囲みの中に自分の名前を書いて使います。
寸法(mm)44×70
1パック(11枚)
489 税込538
翌々日出荷

1パック(50枚)
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

抜き型で、デザインに合わせた浮き出し加工を施した、優しいタッチのデザイン。プレゼント等に用いるようなメッセージカードや商品特徴を強調したコメントPOP用のカードとして最適。手書きPOP「コトPOP」用のカードとしても人気です。
寸法(縦×横)(mm)55×90
1冊(100枚)
979 税込1,077
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1パック(20枚)
869 税込956
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

抜き型で、デザインに合わせた浮き出し加工を施した、優しいタッチのデザイン。プレゼント等に用いるようなメッセージカードや商品特徴を強調したコメントPOP用のカードとして最適。手書きPOP「コトPOP」用のカードとしても人気です。Best wishes for your happiness.(あなたの幸せを願っています)
質量(g)15 寸法(縦×横)(mm)55×90
1冊(15枚)
209 税込230
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)


1冊(30枚)ほか
369 税込406
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

幸運をもたらすモチーフのカード Good Fortuneシリーズ
用途グリーティングカード
1個
399 税込439
3日以内出荷

小さなサイズで使いやすい!ありがとうのミニカード
用途ミニカード
1個
199 税込219
3日以内出荷

ユーモア動物シリーズ
用途グリーティングカード
1個
319 税込351
3日以内出荷

カラフルなイエローの花や植物をふんだんにあしらった二つ折りタイプのサンキューカード
用途グリーティングカード
1個
399 税込439
3日以内出荷

小さなサイズで使いやすい!いつもありがとうのミニカード
用途ミニカード
1個
199 税込219
3日以内出荷

ラッキーアイテムのチャームモチーフ
用途グリーティングカード
1個
319 税込351
3日以内出荷

トイ・ストーリーの人気キャラ「Mr.&Mrsポテトヘッド」がメインのキュートなサンキューカード
用途グリーティングカード
1個
349 税込384
3日以内出荷

見ているだけで幸せな気分になれる「笑い文字」で感謝のメッセージを届けます。
用途グリーティングカード
1個
349 税込384
3日以内出荷

見ているだけで幸せな気分になれる「笑い文字」でありがとうのメッセージを届けます。
用途グリーティングカード
1個
349 税込384
3日以内出荷

心を和ませるメッセージが特徴のベアーズ・ウィッシュシリーズ
用途グリーティングカード
1個
349 税込384
3日以内出荷

ミッキーとミニーのように、あたたかな気持ちを伝えあうのにぴったりのカードです
用途グリーティングカード
1個
349 税込384
3日以内出荷

爪楊枝アーティストEriyの描くはりねずみシリーズ
用途グリーティングカード
1個
349 税込384
3日以内出荷

優しい水彩タッチプーさんにありがとうの気持ちを添えて
用途グリーティングカード
1個
349 税込384
3日以内出荷

温かみのある言葉が入った、想いが伝わるシールです。和紙のような手触りの良いクレープ紙に、味ある手書き風の文字と金箔印刷を施しています。のしを掛けられない小さなギフトにもお手軽に使えます。
材質クレープタック紙 寸法(縦×横)(mm)44×44
1冊(12片)ほか
379 税込417
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

かわいい手書き文字で感謝の気持ちを伝えるタッグです。
直径(Φmm)65 材質 デザイン片面デザイン
1パック(30枚)
589 税込648
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

タカ印(ササガワ)プリンタ対応タグ 白
プリンタで値札・ショップタグ・商品説明をかんたん作成。マイクロミシン入りなので、折り曲げると簡単・キレイに切り取れます。1シートあたりの枚数が少ないので無駄なく作成でき経済的!
材質特殊紙(186g/m2) 厚さ(mm)0.21 質量(g)190 シートサイズ(mm)300×130 寸法(縦×横)(mm)55×78 紙質特殊紙 坪量(g/m2)186 入数30枚 適合プリンタインクジェット、レーザープリンタ
1冊(30枚)
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

人気シリーズ 和風柄用紙「和ごころ」柄をデザインした、はがきサイズの用紙です。同柄の封筒にぴったり入るサイズです。
材質カード紙(210g/m2) 紙厚(mm)0.25 寸法(縦×横)(mm)148×100
1冊(20枚)
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

春を感じるミモザがデザインされたタグです。 金のゴム紐付きです。
材質アイベスト(19.5) 寸法(mm)30×30
1枚(10枚)
399 税込439
4日以内出荷

華やかな花柄が目を引く、メッセージ入りのカードです。文章を書くのが苦手な方や、メッセージを書く時間が無い方におすすめです。
仕様片面デザイン 材質 寸法(幅W×高さH)(mm)105×85
1パック(30枚)
969 税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


贈り物に添えるメッセージカード袋としてはもちろん、御祝いごとに贈るギフトカード袋としてもお使いいただけます。
寸法(縦×横)(mm)75×105 材質ケント紙(105g/m2) 質量(g)40
1冊(20枚)
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

大人っぽくて使いやすい色。おしゃれに仕上がるクリエイティブカード!裏面が表面と同色です。書店の手書きPOPや雑貨店でのオシャレなプライスカード、パーソナルでは席札やサンキューカード、返信用ハガキなどブライダル用途はもちろん、ちょっとした案内状や手づくりカレンダー、コラージュの台紙など用途は様々。
寸法(縦×横)(mm)148×100
1冊(100枚)
1,698 税込1,868
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

大人っぽくて使いやすい色が特徴的なおしゃれに仕上がる多目的カードです。裏面が表面と同色です。書店の手書きPOPや雑貨店でのオシャレなプライスカード、パーソナルでは席札やサンキューカードなどブライダル用途はもちろん、ちょっとした案内状や手づくりカレンダー、コラージュの台紙など用途は様々です。使い切りの良い20枚入り。
用途ハンドメイド作品の販促に欠かせないアイテムです。ショップでのプライスカードやPOP、席札やサンキューカードなどに活用できます。 材質特殊紙 寸法(縦×横)(mm)本体-148×100
1袋(20枚×5冊)
2,198 税込2,418
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

筆圧や書くスピードによって筆記線に味が生まれて使う人の個性がより濃く反映されます。
用途サンキューカード、手帳や日記など、あなたの「こころ」を映し出す様々なシーンにお使いいただけます。 材質本体:PP/キャップ:PP/ペン先:POM ブラック インク色
1個
259 税込285
3日以内出荷


デザイン性のあるショーカードです。コトPOP等にご使用出来ます。
サイズはがき判 寸法(縦×横)(mm)100×148 材質カード紙(186g/m2) 質量(g)85
1冊(30枚)
769 税込846
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ウインカーのLED化には必須のICウィンカーリレー。 LED化することにより起こる、ハイフラ現象を防止します。 ワンタッチ交換タイプなので取り付け楽々!。 ウインカー点滅速度を無段階で調整可能です。 ダイヤル式無段階点滅調整機能 ワンタッチウィンカー機能(車種によっては作動しない場合有り) サンキューハザード対応(車種によっては作動しない場合有り) カチカチ音スピーカー内蔵 ハロゲン/LED混載対応
参考トヨタ/ダイハツ/スバル/スズキ/三菱 電圧(V)DC12V専用 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)40×27×32 容量(W)150 ピン数(ピン)8
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

TogoPowerソーラーパネル 200W
エコ商品
定格出力200Wのソーラーパネル。太陽光パネルの表面は防水機能はIP65防水等級となっており、通常の雨や風にはIP65規格(電気機械器具の保護等級)に適合しています。 折り畳み式、薄くて軽いので持ち運びも楽々。
仕様太陽光転化率:21.5%-23.5% 付属品本体、1×USB-A, 1×USB-C(本体に搭載)、1×アンダーソンコネクタ付きケーブル(1.5m)(本体に搭載)、1×アンダーソンコネクタ付き(1.5m)(DC7909+DC5525+DC5521+XT60)、取扱説明書、保証カード、サンキューカード 寸法(mm)(展開時)2410×535×25、(収納時)600×535×60 質量(kg)7.3 タイプ単結晶セル×2pcs ポート数3 (アンダーソンポート × 1、USB-Cポート × 1、USB-Aポート ×1) 出力DC18V/11.12A MaxUSB-A:max 24W(5V3A/9V2.5A/12V2A)USB-C:最大PD45W ( 5V3A/9V3A/12V3A/15V3A) 定格出力(W)200 RoHS指令(10物質対応)対応 作動温度(℃)‐20-65
1枚
65,980 税込72,578
6日以内出荷

TogoPowerソーラーパネル 120W
エコ商品
定格出力120Wのソーラーパネル。太陽光パネルの表面は防水機能はIP65防水等級となっており、通常の雨や風にはIP65規格(電気機械器具の保護等級)に適合しています。 ソーラー充電器として、QC3.0USBポートおよびType-Cポート(最大15V 4.5A)から2台のデバイスを同時充電可能です。 折り畳み式、薄くて軽いので持ち運びも楽々。
仕様太陽光転化率:21.5%-23.5% 付属品本体、1×USB-A, 1×USB-C(本体に搭載)、1×DC7909コネクタ付き(1.5m)(本体に搭載)、1×DC7909プラグ変換コネクタ(1.5m) (DC7909 to DC5525+DC5521+アンダーソンコネクタ+XT60)、取扱説明書、保証カード、サンキューカード 寸法(mm)(展開時)1615×520×25、(収納時)520×380×55 質量(kg)4.6 タイプ単結晶セル×4pcs ポート数3 (DCポート × 1、USB-Cポート × 1、USB-Aポート ×1) 出力DC18V/6.67A MaxUSB-A:max 24W(5V3A/9V2.5A/12V2A)USB-C:最大PD45W ( 5V3A/9V3A/12V3A/15V3A) 定格出力(W)120 RoHS指令(10物質対応)対応 作動温度(℃)‐20-65
1枚
35,980 税込39,578
6日以内出荷

安全性の高く、長寿命のリン酸鉄リチウムイオン電池を採用したポータブル電源。充電サイクル3000回以上。高速充電機能搭載。0.01秒以内のM-UPS機能搭載。2台並列拡張システム対応(900W×2の1800W )。リチウムへの負担を大幅に軽減したパススルーコントロール。純正弦波/50・60Hz切替可
付属品本体、シガーソケット(車載プラグ)、100V アダプター、ACケーブル、取扱説明書、保証カード、サンキューカード 寸法(mm)290×201×200 ポート数出力:8(AC出力ポート × 2、USB-Cポート × 1、USB-Aポート × 3、 シガーソケット × 1、ワイヤレスチャージャー × 1) 出力AC:100V、 50/60Hz、 900W (瞬間最大1800W) 本体質量(kg)8 定格出力(W)900×2:1800 入力AC:100V2口(純正弦波、50Hz/60Hz対応) 容量(W)ワイヤレスチャージャー:10 保証期間12ヶ月(登録後は2年です) バッテリー容量(mAh)168100 充電方式AC、シガ-ソケット、ソーラーパネル ポートQC3.0 USB出力:3× 5V/9V/12V 最大3A、合計最大出力54W、Type-C:1× 5V/9V/12V/15V 3A、最大出力 45W バッテリー容量(Wh)538
1台
139,800 税込153,780
6日以内出荷

安全性の高く、長寿命のリン酸鉄リチウムイオン電池を採用したポータブル電源。500W(瞬間最大1000W)の高出力。ソーラーパネルから約2~3時間、ACアダプターから約3~4時間、カー充電から約3~4時間で満充電。7台のデバイスに同時出力可能。ライト付きで非常時にランタンとして使用できます。
付属品本体、シガーソケット(車載プラグ)、100V アダプター、ACケーブル、取扱説明書、保証カード、サンキューカード 寸法(mm)230×168×178 ポート数出力:7(AC出力ポート × 1、USB-Cポート × 1、USB-Aポート × 3、シガーソケット × 1、ワイヤレスチャージャー × 1) 出力AC:100V、 50/60Hz、 500W (瞬間最大1000W) 本体質量(kg)4.3 定格出力(W)500 入力AC:100V1口(純正弦波、50Hz/60Hz対応) 容量(W)ワイヤレスチャージャー:10 保証期間12ヶ月(登録後は2年です) バッテリー容量(mAh)72100 充電方式AC、シガ-ソケット、ソーラーパネル ポートQC3.0 USB出力:3× 5V/9V/12V 最大3A、合計最大出力54W、Type-C:1× 5V/9V/12V/15V 3A、最大出力 45W バッテリー容量(Wh)231
1台
68,980 税込75,878
6日以内出荷