41件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1台
79,980 税込87,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

サンキョウ・トレーディング内吊ジャスト300オート
溝長(mm)2000以内(U字溝) 適合サイズ(mm)呼径:JIS240・250・300(300A迄)、深さ:300(max) 自重(kg)10(セーフティーホルダー1本付) 定格容量(kg)500
1台
56,980 税込62,678
3日以内出荷

1セット
33,980 税込37,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


1セット(2台)
87,980 税込96,778
3日以内出荷


1台
47,980 税込52,778
3日以内出荷

サンキョウ・トレーディングマイティオート
ハンド・マシン兼用/ハンドル収納式 運搬・敷設に手軽で最高の使い道
1台
49,980 税込54,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

開放ロックへの切り替えがフックプレートのワンタッチ操作で簡単です。カムは付け替えにより4ヵ所使用できる新設計により耐久性が抜群です。
用途U形、L形、U字フリューム、棚板などの吊り上げ作業。 寸法L(mm)440 寸法H(mm)76
1台
27,980 税込30,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

U字溝・フタ・縁石材・ブロック等の敷設・施工作業に最適。 クランプ用爪の厚さ9mmで目地間隔が簡単に設定。ツメ部の歯付けによって滑りにくい設計。 道糸が邪魔にならない長手方向両端吊クランプ。 トグルピンの差し換えにより、クランプ範囲の調整が簡単。 吊上げ荷重に比例してグリップ力がより強固に増加する機構。
材質高抗張力鋼 仕上紫色焼付塗装
1台
85,980 税込94,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンキョウ・トレーディングサイドフック 積み下ろし移動用吊具
主な用途トラックでの積み降ろし、現場での移動作業等 自重(kg)2.8 入数2台/1セット 定格容量(kg)1000(2台使用時) 適合つかみ厚(mm)25~70
1セット
46,980 税込51,678
3日以内出荷

サンキョウ・トレーディング点検ミラーⅠ型
下水道マンホールに入ることなくヒューム管内部の点検ができます。 2段継。アルミタイプだから軽くて持ち運びに便利。
用途下水管の点検に。 長さ(mm)ポール/600~1000 ミラー径(Φmm)80×130 質量(g)330
1本
9,998 税込10,998
3日以内出荷

1セットほか
78,980 税込86,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンキョウ・トレーディング点検ミラーⅡ型
下水道マンホールに入ることなくヒューム管内部の点検ができます。 3段継。アルミタイプだから軽くて持ち運びに便利。
用途大口径の点検に。 長さ(mm)ポール/900~2500 ミラー径(Φmm)125×170 質量(g)660
1本
14,980 税込16,478
5日以内出荷

1セット
33,980 税込37,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

完全自動着脱の繰返し作動により、作業が迅速かつ簡単に行えます。吊具が道糸に接触せず、また側溝の外側に必要以上の空間が不要です。特殊ゴム製パッドにはスパイク機構を採用し、吊り荷を確実にクランプします。別売部品セットを使用すれば、クランプ範囲(mm):320~480(部品品番:BUM1000A)・320~600(部品品番:BUF1000A)も対応できます。
用途各種U形側溝専用吊クランプ。 トラスコ品番451-4815 材質一般構造用圧延鋼材 質量(kg)27 寸法L(mm)560 寸法H(mm)731~973 基本使用荷重(t)1 クランプ範囲(mm)210~250・250~290・290~330 寸法D(mm)75 寸法H2(mm)198
1台
169,800 税込186,780
8日以内出荷


1台
199,800 税込219,780
3日以内出荷

1台
119,800 税込131,780
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

溝ブタの取り外し、取り付けが1人で出来ます。ハンド吊り、マシン吊り兼用型です。
用途U字溝、フタ、縁石の運搬、コンクリートブロックの運搬、積み降し、敷設、施工作業。 仕様ハンド・マシン両用タイプ
1台
63,980 税込70,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
9,498 税込10,448
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
25,980 税込28,578
3日以内出荷

1本
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
27,980 税込30,778
3日以内出荷

1本
13,980 税込15,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
49,980 税込54,978
3日以内出荷


1本
13,980 税込15,378
3日以内出荷

1本
11,980 税込13,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1セット
48,980 税込53,878
3日以内出荷

1台
169,800 税込186,780
3日以内出荷

1台
99,980 税込109,978
3日以内出荷

1台
15,980 税込17,578
3日以内出荷

1台
57,980 税込63,778
3日以内出荷

1台
99,980 税込109,978
3日以内出荷

1本
24,980 税込27,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
38,980 税込42,878
3日以内出荷

1組
21,980 税込24,178
3日以内出荷

1台
29,980 税込32,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)