1セット(2台)
¥87,980
税込¥96,778
3日以内出荷
ハンド・マシン兼用/ハンドル収納式
運搬・敷設に手軽で最高の使い道
主な用途トラックでの積み降ろし、現場での移動作業等
自重(kg)2.8
入数2台/1セット
定格容量(kg)1000(2台使用時)
適合つかみ厚(mm)25~70
1セット
¥46,980
税込¥51,678
3日以内出荷
1台
¥49,980
税込¥54,978
3日以内出荷
溝長(mm)2000以内(U字溝)
適合サイズ(mm)呼径:JIS240・250・300(300A迄)、深さ:300(max)
自重(kg)10(セーフティーホルダー1本付)
定格容量(kg)500
1台
¥56,980
税込¥62,678
3日以内出荷
開放ロックへの切り替えがフックプレートのワンタッチ操作で簡単です。カムは付け替えにより4ヵ所使用できる新設計により耐久性が抜群です。
用途U形、L形、U字フリューム、棚板などの吊り上げ作業。
寸法L(mm)440
寸法H(mm)76
仕様適用山留:300・350・400
質量(kg)3.7
1台
¥25,980
税込¥28,578
3日以内出荷
1台
¥27,980
税込¥30,778
3日以内出荷
1台
¥26,980
税込¥29,678
3日以内出荷
1台
¥169,800
税込¥186,780
3日以内出荷
1台
¥47,980
税込¥52,778
3日以内出荷
1台
¥99,980
税込¥109,978
3日以内出荷
1セット
¥48,980
税込¥53,878
3日以内出荷
1台
¥15,980
税込¥17,578
3日以内出荷
U字溝・フタ・縁石材・ブロック等の敷設・施工作業に最適。
クランプ用爪の厚さ9mmで目地間隔が簡単に設定。ツメ部の歯付けによって滑りにくい設計。
道糸が邪魔にならない長手方向両端吊クランプ。
トグルピンの差し換えにより、クランプ範囲の調整が簡単。
吊上げ荷重に比例してグリップ力がより強固に増加する機構。
材質高抗張力鋼
仕上紫色焼付塗装
完全自動着脱の繰返し作動により、作業が迅速かつ簡単に行えます。吊具が道糸に接触せず、また側溝の外側に必要以上の空間が不要です。特殊ゴム製パッドにはスパイク機構を採用し、吊り荷を確実にクランプします。別売部品セットを使用すれば、クランプ範囲(mm):320~480(部品品番:BUM1000A)・320~600(部品品番:BUF1000A)も対応できます。
用途各種U形側溝専用吊クランプ。
トラスコ品番451-4815
材質一般構造用圧延鋼材
質量(kg)27
寸法L(mm)560
寸法H(mm)731~973
基本使用荷重(t)1
クランプ範囲(mm)210~250・250~290・290~330
寸法D(mm)75
寸法H2(mm)198
1台
¥169,800
税込¥186,780
8日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ