パン箱としてお使いいただけるプラスチック物流資材です。
種別本体
材質PP
色クリーム
サイズ中型
容量(L)8.3
有効内寸(mm)447×297×53
外寸(mm)484×334×74
内寸(mm)450×300×62
底形状その他
圧縮荷重(kN[kgf])16.02(1635)
こんなお得な商品も!
ばんじゅう
モノタロウ
¥1,598~
税込¥1,758~
材質PP
種別201704
形状底面:SG
質量(kg)1.37
色クリーム
容量(L)16.6
有効内寸(mm)532×346×80
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)574×388×105
外寸(mm)574×388×105
内寸(mm)534×348×90
適合品番(フタ)702300、702310、702325-01、702315-01、702309
底形状その他
圧縮荷重(kN[kgf])24.2(2469)
嵌合商品油脂箱
サンコー製の高品質なばんじゅうです。
。
積み重ね可能なので、保管スペースを有効活用できます。
食品衛生法適合商品で、和・洋菓子やパン、加工食品全般の保管・運搬に最適です。
用途製菓・製パンなどの食品を運ぶコンテナとして。
材質ポリプロピレン(PP)
色クリーム
タイプ身
規格食品衛生法適合、ポジティブリスト適合
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
和・洋菓子やパン、加工食品全般の保管・運搬に最適です。
色クリーム
材質ポリプロピレン(PP)
製菓・製パンなど食品を運ぶコンテナの定番商品です。
洗浄性を考えて外側・内側ともにシンプルな設計にしています。
底面はメッシュになっていないので、粉や汁がこぼれても安心です。
積み重ね可能なので、保管スペースを有効活用できます。
色クリーム
材質PP
底形状その他
材質PP
種別フタ
色クリーム
外寸(mm)494×344×24
嵌合商品中型ばんじゅう
1箱(10枚)
¥9,598
税込¥10,558
3日以内出荷
本体・フタともに透明のため、見栄えがよく店舗陳列用に最適です。
材質PP
色透明/透明
耐熱温度:-20℃~60℃
材質ABS
質量(kg)1.04
色ブラック/レッド
型中型
容量(L)8.5
有効内寸(mm)450×299×54
外寸(mm)487×336×75
内寸(mm)453×302×63
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)487×336×75
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)453×302×63
底形状その他
TKG品番9-1152-0404
TKG品番(2017)6-1029-0804
1個
¥4,798
税込¥5,278
翌々日出荷
仕様食器洗浄機対応
耐熱温度(℃)-10℃~120℃
材質ポリプロピレン
適合ばんじゅうGフタ
種別G-5
有効内寸(mm)595×349×173
外寸(mm)643×396×198
内寸(mm)602×353×184
フタなし
底形状ゲタ形状
圧縮荷重(kN[kgf])9.80(1000)
嵌合商品ばんじゅう G-30
段積み時に隙間ができず異物の混入を防止。
材質PP
仕様全周下段フランジ付
適合【フタ】703000、703020、【積載】特大ばんじゅうA、B、C
種別A-2
色クリーム
容量(L)36.1
有効内寸(mm)640×379×139
外寸(mm)684×423×160
内寸(mm)644×383×148
底形状ゲタ形状
圧縮荷重(kN[kgf])18.03(1840)
餅・パン・ケーキ・麺類などの一時保存や運搬に便利な平型フードコンテナ。
小型のパンや小餅、製麺に適した浅型タイプ。
蓋をしたままでの積み重ねが可能なので運搬に便利。
材質ポリプロピレン
種別SK203761
材質PP
容量(L)36.2
有効内寸(mm)640×379×138
外寸(mm)684×423×160
内寸(mm)644×383×147
フタなし
底形状ゲタ形状
圧縮荷重(kN[kgf])14.24(1454)
材質導電性PP
種別NO.201714
有効内寸(mm)532×346×80
外寸(mm)574×388×105
内寸(mm)534×348×90
フタなし
底形状その他
圧縮荷重(kN[kgf])24.4(2490)
特性導電性
嵌合商品ばんじゅう B(導電)
適合特大ばんじゅうフタ、特大ばんじゅうフタ(透明)、(嵌合)特大ばんじゅうシリーズ
フタなし
底形状ゲタ形状
材質PP
色クリーム/透明
短辺(mm)(外寸)342
長辺(mm)(外寸)492
外寸法・高さ(mm)25
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,698
税込¥1,868
3日以内出荷
材質PP
形状底面:斜格子リブ
色クリーム
高さ(mm)(内寸)80
容量(L)7.9
短辺(mm)(外寸)300
長辺(mm)(外寸)400
有効内寸(mm)短辺:270、長辺:360
圧縮荷重(kN[kgf])7.16[730]
外寸法・高さ(mm)85
RoHS指令(10物質対応)対応
有効内寸法・高さ(mm)70
1台 多役 さまざまなボックスに対応する 万能キャリー車輪:Φ75×4 自在積載能力:180kg材質:アルミ《適 応 商 品》 。中 サンコー PP番重 A型・B型 PP大型番重 A型・B型 サンコー PP特大番重 A型・B型 PP超特大番重 A型 サンコー PP番重G型 G-10・20・30型 サンコー PP油脂箱・PP番重H型 サンコー クリスタル番重 A型・B型 サンコー PE番重 A-M2 PP大型番重 B-2 セキスイ 番重 P-60・90・110・120 PM-76・146 セキスイ 番重 PL-87・147 料理用コンテナー HR-100 仕切付 木製 仕出箱(唐桧) 木製 餅箱(唐桧) 木製 番重(唐桧) 浅型・深型 サンコー PP SNコンテナー B#25 サンコー PP 麺コンテナー 3型 サンコー PP 麺コンテナー 5型-B・9型-B セキスイ 麺コンテナ PA-90・PA-150 トンボ PP フードコンテナー 餅型 大・小・麺型 大 セキスイ デイリーフーズコンテナ BT- 8・10・12・14B セキスイ コンテナ BT-20M・BT-22・23・28 サンコー ABS朱塗番重 A・B・D型 白木 料理運び盆・ケヤキ色 料理運び盆 。小 サンコールドボックス #15・#20 セキスイ エスレンコンテナ SP-10-D・15D・20-D深型 セキスイ ボックスコンテナ T-14・20・28・S-36-2 サンコー ABS朱塗り番重 中型 セキスイ 朱塗り番重 PS-62
材質本体:アルミ・鉄メッキ、キャスタ:ゴム
耐荷重(kg)150
キャスターアルミ自在車×4
キャスター径(Φmm)75
関連キーワード