サンコールドボックス(保温・保冷コンテナ)優れた保冷力で鮮度を逃がさない。生鮮食品流通の新戦力。保温・保冷効果を30%UP!従来の発泡スチロールより保温・保冷効果の高い発泡ウレタンを断熱材として使用。さらに新技術ダブルブロー成型法による本体の一体化で抜群の効果を表します。一体成型ですから、水が浸入する心配もなく、洗浄性にも優れています。蓋にバンド掛け用の切欠があり、密閉性が高められます。
耐熱温度(℃)-20~60
材質本体/外壁:PP 断熱材:硬質ウレタンフォーム 、、、フタ/外壁:PE 断熱材:硬質ウレタンフォーム
色ブルー
高さ(mm)【外寸】228
容量(L)21.4
短辺(mm)【外寸】366【有効内寸】304
長辺(mm)【外寸】530【有効内寸】430
圧縮荷重(kN[kgf])13.60kN(1,387kgf)
内寸(高さH)(mm)165【有効内寸】162
RoHS指令(10物質対応)対応
材質[本体]外壁:PP/断熱材:発泡PP、[フタ]外壁:PP/断熱材:発泡PP
色ブルー
取付4辺
容量(L)48.5
有効内寸(mm)471×345×292
外寸(mm)602×466×374
内寸(mm)481×354×292
底形状格子リブ
適合カード差しカード差し19型/カード差し20型
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥25,980
税込¥28,578
50日以内出荷
材質本体 外壁:PP 断熱材:硬質ウレタンフォーム、フタ 外壁:PE 断熱材:硬質ウレタンフォーム
色イエロー
高さ(mm)【外寸】218
容量(L)16
短辺(mm)【外寸】373【有効内寸】300
長辺(mm)【外寸】483【有効内寸】370
内寸(高さH)(mm)158【有効内寸】144
RoHS指令(10物質対応)対応
保冷用のスタンダードなコールドボックスです。発泡スチロールより保温・保冷効果を30%UPさせました。外壁は継目がなく、洗浄性に優れ、水が浸入する心配もありません。
トラスコ品番379-1462
材質外壁:ポリプロピレン、断熱材:硬質ウレタンフォーム
幅(mm)646
色ブルー
高さ(mm)147
奥行(mm)420
容量(L)24.3
内容量(L)24.3
外寸法・高さ(mm)147
外寸法・奥行(mm)420
外寸法・間口(mm)646
有効内寸法・間口(mm)583
有効内寸法・奥行(mm)363
有効内寸法・高さ(mm)114
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
材質[本体]外壁:PP 断熱材:発泡PS、[フタ]外壁:PP 断熱材:発泡PS
色ブルー
容量(L)20.7
有効内寸(mm)332×247×229
外寸(mm)485×365×304
内寸(mm)347×263×239
底形状格子リブ
RoHS指令(10物質対応)対応
サンコールドボックス(保温・保冷コンテナ)優れた保冷力で鮮度を逃がさない。生鮮食品流通の新戦力。保温・保冷効果を30%UP! 従来の発泡スチロールより保温・保冷効果の高い発泡ウレタンを断熱材として使用。 さらに新技術ダブルブロー成型法による本体の一体化で抜群の効果を表します。 一体成型ですから、水が浸入する心配もなく、洗浄性にも優れています。 蓋にバンド掛け用の切欠があり、密閉性が高められます。耐熱温度:-20℃~60℃材質:ABS樹脂。収納枚数サンコールドボックス#15<ASV36> →4枚収納可能サンコールドボックス#20<ASV36> →5枚収納可能サンコールドボックス#20-2I<ASV51>→5枚収納可能セキスイエスレンコンテナSP-20-D深型<AKV38>→5枚収納可能
材質ABS
質量(kg)0.39
色乳白色
材質本体/PP、断熱材/発泡ポリエチレン
食器洗浄機○
優れた断熱性を有します。
保冷剤(別売)は、Box内上部(フタのすぐ下)に収まる様になっています。
材質本体・フタ/発泡スチロール
エスレンコンテナは、強度と耐久性に優れ、機能的にデザインされた高品質なコンテナです。保温・保冷性に優れたロングラン商品で、レジャー飲食業界、炊飯業界、外食産業等、様々な分野でご利用いただけます。
強度と耐久性に優れ、機能的にデザインされた高品質なコンテナです。
エスレンコンテナの内外装に使われているポリプロピレン樹脂は、ポリバケツやビールコンテナなどでおなじみのプラスチックです。耐衝撃性に優れており、繰り返しご使用いただけます。
エスレンコンテナは、作業性の良さを重視してデザインしています。コンパクトな寸法と軽量性は、女性でも楽に扱うことができます。
エスレンコンテナに使われている素材は、食品分野に広く使われている樹脂で食品衛生上も問題ありません。さらに接着剤を一切使用しない設計ですので、食品関係に安心してご利用いただけます。
用途レジャー飲食業界:ホテル・レストラン等の氷、清涼飲料の一時保管用
菓子業界:洋菓子・和菓子・パン及び生地運搬配送用及び一時保管用
材質ポリプロピレン樹脂
業務用の保温・保冷ボックスです。断熱材として発泡ウレタンを使用しており、従来の発泡スチロールより、保温・保冷効果を30%アップさせました。外壁は一体成型のため、つなぎ目がなく、洗浄性に優れ、水が侵入する心配がありません。
用途シャリ箱
トラスコ品番338-8274
材質外壁:PP、断熱材:発泡PS
幅(mm)557
色イエロー
高さ(mm)174
奥行(mm)317
容量(L)23.6
有効内寸(mm)494×279×164
外寸(mm)557×317×202
内寸(mm)499×284×160
圧縮荷重(kN[kgf])14.6(1488)
外寸法・高さ(mm)174
外寸法・奥行(mm)317
外寸法・間口(mm)557
有効内寸法・間口(mm)494
有効内寸法・奥行(mm)279
有効内寸法・高さ(mm)164
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
発泡スチロールより丈夫で、繰り返し使用できます。耐熱性・断熱性に優れています。リサイクル可能ですので、環境にやさしいです。
材質PP(ポリプロピレン)
材質[本体]外壁:PP/断熱材:硬質ウレタンフォーム、[フタ]外壁:PP/断熱材:硬質ウレタンフォーム
色ブルー
容量(L)34
有効内寸(mm)450×275×264
外寸(mm)568×361×333
内寸(mm)464×289×264
RoHS指令(10物質対応)対応
材質本体 外壁:PP フタ 外壁:PE 断熱材:硬質ウレタンフォーム
色ブルー
高さ(mm)【外寸】172
容量(L)15.9
短辺(mm)【外寸】366【有効内寸】296
長辺(mm)【外寸】530【有効内寸】460
圧縮荷重(kN[kgf])18.3kN(1,866kgf)
内寸(高さH)(mm)123【有効内寸】116
RoHS指令(10物質対応)対応
材質本体 外壁:PP 断熱材 硬質ウレタンフォーム、フタ 外壁:PE 断熱材 硬質ウレタンフォーム
色ブルー
高さ(mm)【外寸】182
短辺(mm)【外寸】420【有効内寸】363
長辺(mm)【外寸】646【有効内寸】583
内寸(高さH)(mm)123【有効内寸】114
RoHS指令(10物質対応)対応
各種標準クレートと相互嵌合可能
仕様保冷専用40℃まで
材質本体:PP、硬質ウレタンフォーム フタ:PE、硬質ウレタンフォーム
色ブルー
有効内寸(mm)466×381×133
内容量(L)23.9
外寸(mm)557×459×200
内寸(mm)472×387×145
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
業務用の保温・保冷ボックス用フタです。
用途シャリ箱
トラスコ品番338-8256
適合本体サンコールドボックス#23M
材質外壁:PP、断熱材:発泡PS
幅(mm)557
色イエロー
高さ(mm)36
奥行(mm)317
容量(L)23.6
有効内寸(mm)494×279×164
外寸(mm)557×317×202
内寸(mm)499×284×160
圧縮荷重(kN[kgf])14.6(1488)
外寸法・高さ(mm)36
外寸法・奥行(mm)317
外寸法・間口(mm)557
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
ロック未使用時は本体内に収まり邪魔になりません
仕様保温・保冷専用80℃まで
材質本体:PP、硬質ウレタンフォーム フタ:PE、硬質ウレタンフォーム
色ブルー
有効内寸(mm)370×300×140
内容量(L)16
外寸(mm)483×373×219
内寸(mm)380×310×153
使用例ご飯3升用
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
サンコールドボックス16用フタです。
仕様●外壁:PE 断熱材:硬質ウレタンフォーム●外寸(mm):530×361×35●重量(g):985
アズワン品番67-8170-11
1枚
¥6,584
税込¥7,242
5日以内出荷
オリコン50Bシリーズと一緒に使え異温度帯商品の一括管理が可能
仕様●材質:PE●外寸(mm):526×362×45●重量(g):1085
アズワン品番67-8170-07
1枚
¥6,217
税込¥6,839
5日以内出荷
サンコールドボックス37用フタです。
仕様●蓋外装部:HDPE、断熱材:硬質発砲ウレタン●外寸(mm):570×390×60●重量(g):1600
アズワン品番67-8170-10
1枚
¥10,296
税込¥11,326
5日以内出荷
サンコールドボックス24用フタです。
仕様●外装:PE 断熱材:発泡ウレタン●外寸(mm):550×408×63●重量(g):1500
アズワン品番67-8170-08
1枚
¥12,088
税込¥13,297
5日以内出荷
断面に違いあり!隣り合った発泡ビーズが、しっかり融着。奥まで六角や八角のきれいな形になります。融着率70%の品質管理で作られてる発泡スチロールです。スチロールボックスの保冷効果は、発泡ビーズの融着性と蓋との密着性で決まります。インロー蓋で気密性も良好!。融着率の低いものは、隙間が空いているため熱が移動しやすく、ちょっとした衝撃でもぽろぽろと端が崩れたりしますが、TiC-63IVはしっかり融着しているので、衝撃・耐久性にも優れています。
仕様融着率70%
温度上昇(室温30℃、ドライアイス1kgで検証)30分:-7.8℃、1時間:-9.1℃、3時間:-7.9℃、6時間:-7.3℃、12時間:-4.9℃、24時間:10.0℃、48時間:28.5℃
保冷効果(室温30℃、ドライアイス1kgで検証)0℃:1110分、5℃:1320分、10℃:1440分、15℃:1600分
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×215×220
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×156×170
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
用途主な用途 ごはん(2升入)/寿司しゃり
材質ポリプロピレン・断熱材
高さ(mm)179
質量(g)本体:1550、蓋:820
外形寸法(mm)483×373
内形寸法(mm)371×301
深さ(mm)98
1個
¥7,998
税込¥8,798
翌々日出荷
料理用保冷・保温コンテナーシリーズ早目の準備で、効率良く早目のお届け。軽くて、強い。 従来の製品に比べて、約半分程度の質量で同程度の実用強度。 この軽量性は、他の材質との大きな違い。だから、 数量のまとまった配達には格段の差がでてくるのです。 また断熱はもちろん、保冷・撥水・緩衝性にも優れた人気のコンテナーです。
材質発泡ポリプロピレン
耐熱温度(℃)-20~100
リサイクルできる環境に優しい素材です。
従来の発泡スチロール製より丈夫で、使いやすい。
材質発泡PP
1台 多役 さまざまなボックスに対応する 万能キャリー車輪:Φ75×4 自在積載能力:180kg材質:アルミ《適 応 商 品》 。中 サンコー PP番重 A型・B型 PP大型番重 A型・B型 サンコー PP特大番重 A型・B型 PP超特大番重 A型 サンコー PP番重G型 G-10・20・30型 サンコー PP油脂箱・PP番重H型 サンコー クリスタル番重 A型・B型 サンコー PE番重 A-M2 PP大型番重 B-2 セキスイ 番重 P-60・90・110・120 PM-76・146 セキスイ 番重 PL-87・147 料理用コンテナー HR-100 仕切付 木製 仕出箱(唐桧) 木製 餅箱(唐桧) 木製 番重(唐桧) 浅型・深型 サンコー PP SNコンテナー B#25 サンコー PP 麺コンテナー 3型 サンコー PP 麺コンテナー 5型-B・9型-B セキスイ 麺コンテナ PA-90・PA-150 トンボ PP フードコンテナー 餅型 大・小・麺型 大 セキスイ デイリーフーズコンテナ BT- 8・10・12・14B セキスイ コンテナ BT-20M・BT-22・23・28 サンコー ABS朱塗番重 A・B・D型 白木 料理運び盆・ケヤキ色 料理運び盆 。小 サンコールドボックス #15・#20 セキスイ エスレンコンテナ SP-10-D・15D・20-D深型 セキスイ ボックスコンテナ T-14・20・28・S-36-2 サンコー ABS朱塗り番重 中型 セキスイ 朱塗り番重 PS-62
材質本体:アルミ・鉄メッキ、キャスタ:ゴム
耐荷重(kg)150
キャスターアルミ自在車×4
キャスター径(Φmm)75
料理用保冷・保温コンテナーシリーズ早目の準備で、効率良く早目のお届け。軽くて、強い。 従来の製品に比べて、約半分程度の質量で同程度の実用強度。 この軽量性は、他の材質との大きな違い。だから、 数量のまとまった配達には格段の差がでてくるのです。 また断熱はもちろん、保冷・撥水・緩衝性にも優れた人気の コンテナーです。 多目的用途対応の特深型。弁当箱主食で5個×5段入ります。
TKG品番9-0163-1001
材質発泡ポリプロピレン
質量(g)800
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)394×314×250
耐熱温度(℃)-20~100
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)466×354×317
1個
¥8,998
税込¥9,898
4日以内出荷
「エぺラン」はしなやかで曲げても割れにくく、発泡スチロールと比較して欠けが発生しにくい性質を持っています。また、緩衝性に優れ、断熱性能も持っていますので、様々な用途にお使い頂ける優れた素材です。軽量ですので、荷役作業も楽に行えます。発泡スチロールと比べて約50倍の耐久性があり、ビーズの剥離や割れが起こりにくいので繰り返し使用ができます。緩衝効果と断熱性能をもっているため、要冷蔵及び要保温食品等の輸送・保管箱として最適です。温水洗浄機にて洗浄可能です。
用途要冷蔵および要保温食品の輸送・保管箱として。
色ブルー
こんなお得な商品も!

折りたたみコンテナ 扉付きタイプ
モノタロウ
¥3,198~
税込¥3,518~
オリコン50Bシリーズ、ペタンコシリーズ
フタの有無なし
仕様(カード差し取付面)両短辺、嵌合製品:ペタンコシリーズ、オリコン50Bシリーズ、サンコールドボックス#21
適合オリコン30、40、50フタ
種別50B
材質PP
タイプ片長辺中折れ扉式、FOLDINGコンテナー(オリタタミコンテナー)
有効内寸(mm)490×332×303
外寸(mm)530×366×321
内寸(mm)491×333×311
機構片長辺中折れ回転扉付
底形状斜格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])10.57(1078)
適合カード差し21型(ワンタッチ式)
嵌合商品サンコールドボックス #21 本体
メッシュタイプですので、通気性に優れます。
フタの有無なし
材質PP
最大積載荷重(kg)20
底形状斜格子網目リブ
適合カード差し両短辺22型-A
外寸法・幅(mm)530
外寸法・奥行(mm)366
嵌合商品サンコールドボックス #21 本体
関連キーワード
1
2
3
4
次へ