21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ジルショットHDCは真球度が高く表面が滑らかなセラミックビーズであり、高密度、高硬質、長寿命という特性を持っております。 他のビーズでは作り出せない安定した美しい梨地仕上げや高硬度の浸炭材、錆を気にするステンレス鋼のショットピーニングに適しております。
用途ショットピーニング、美装梨地、キズ消しなどに使用可能なブラスト用研磨材 仕様真比重:6.2、嵩比重(代表値):3.8 成分セリア安定化ジルコニア(ZrO2:78%以上 CeO2:15%以上) 材質セラミック系 形状球状 硬度新モース硬度11(ビッカース硬度1100~1300HV) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(4kg)ほか
34,980 税込38,478
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ノートン(サンゴバン)切断砥石 ブレイズ2
エコ商品
新世代セラミック砥粒「SGブレイズ」とBIAボンドのコンビで最強耐久性
トラスコ品番684-2728 材質セラミック砥粒SGブレイズ 粒度46 砥材SGB+ 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12300 硬度X 刃厚(mm)1.2 最高使用周速度(m/s)80 外径(mm)125 穴径(mm)22 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10枚)
4,998 税込5,498
当日出荷

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)チェッカーHC (海水用)Ph
エコ商品
海水中のpHを手軽に測定できます。ボタン1つの簡単操作でpHが「ぱっ!」とデジタル表示。初めての方でも安心です。 デジタル表示のpH計というと電極式のものが一般的ですが、本器は吸光光度法です。測定には別途試薬を使用しますが、 pH標準液での定期的な校正が不要! pH電極の消耗・劣化の心配無用! というメリットがあります。色で見る簡略式の試薬キットをご使用の方にもオススメ!
用途熱帯魚やサンゴの飼育、水槽の管理、環境調査など 仕様受光部:シリコンフォトセル セット内容本体、測定用ガラスセル2本、セル用キャップ2個、単四アルカリ電池1本、ケース、日本語取扱説明書他 質量(g)64 電源単四アルカリ電池 1個 測定項目pH(海水用) 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)86.0×61.0×37.5 測定範囲(pH)6.3~8.6 測定方法フェノールレッド法 精度(pH)0.2 光源LED(525nm) 電源自動OFF10分間の未使用後 相対湿度95%以下(結露のないこと) 使用環境温度(℃)外部:0~50 アズワン品番64-5225-08 RoHS指令(10物質対応)対応 分解能(pH)0.1
1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)海水用pH/塩分/℃モニター
エコ商品
海水水槽向けのMarineLineシリーズ。MarineLine(マリンライン)シリーズは世界中で多くのアクアリストに愛用されており、その中でもHI 981520はpH/塩分/℃を常時測定しモニターできる製品です。設定値(上限/下限)を外れたら画面が点滅するアラーム機能付き。見やすく、分かりやすい測定値。pH、塩分、温度は同時に表示しバックライト付きなので暗い場所でもはっきりと読み取れます。またアラーム機能により各項目の上限下限値を設定でき、設定値を上回る(下回る)と画面のバックライトが点滅しお知らせします。海水の塩分単位。セットアップメニューから塩分濃度(ppt)、実用塩分単位(PSU)、塩分比重(s.g)より単位の選択ができます。 。pHは1点または2点校正、塩分は1点校正ができます。初回分標準液と電極洗浄液、電極保存液が付属。校正と測定後のメンテナンスに必要なものが付属していて安心です。
用途熱帯魚やサンゴの飼育、水槽の管理、水産養殖など 付属品本体(EC電極は一体型)、pH電極(HI1286)、pH7.01&10.01標準液各2袋、電極洗浄液2袋、35.00ppt標準液2袋、12VDCアダプター、日本語取扱説明書他 測定範囲塩分比重( S.G.):1.000~1.041(検出単位)、実用塩分単位(PSU):0.0~70.0(検出単位0.1) 質量(g)300 電源12VDCアダプター(通常の国内コンセントで使用可) ケーブル長(m)2 精度塩分比重( S.G.):±0.001 S.G.、塩分濃度(ppt):±1.0ppt(0.0~40.0ppt)、±2.0ppt(40.0~70.0ppt)、実用塩分単位(PSU):±1.0PSU(0.0~40.0PSU)、±2.0PSU(40.0~70.0PSU) 測定範囲(pH)0.00~14.0(検出単位0.1) 温度測定範囲(℃)0.0~50.0(検出単位0.1) 精度(pH)±0.2 温度精度±0.5℃ 温度補償(℃)自動(5.0~50.0) 校正pH:自動で2点校正(pH7.01と10.01)、塩分濃度(ppt):自動1点校正(35.00ppt標準液にてHI 70024) 使用環境0~50℃(相対温度95%以下)本体の防水IP65 アラーム表示( pH/EC/温度):設定した上限値または下限値の範囲外になると画面のバックライトと範囲外の設定値が点滅表示(各項目の測定範囲内で設定可能) 電極EC:EC電極一体型 直径12.50×長さ155mm、PH:HI 1286 直径12×長さ160mm 測定範囲(ppt)0.0~70.0(g/L)(検出単位0.1)(g/L) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
58,980 税込64,878
当日出荷

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)マリンチェッカー (海水用)超低濃度リン酸塩
エコ商品
海水中のリン酸塩を手軽に測定できます。ボタン1つの簡単操作でリン酸塩の濃度(量)が「ぱっ!」とデジタル表示。初めての方でも安心です。HI 774では超低濃度域(0.00~0.90ppm)の測定が行えます。(測定には別途試薬を使用) 色で見る簡略式の試薬キットをご使用の方にはオススメ!
用途熱帯魚やサンゴの飼育、水槽の管理、環境調査など 仕様受光部:シリコンフォトセル セット内容本体、測定用ガラスセル2本、セル用キャップ2個、単四アルカリ電池1本、ケース、日本語取扱説明書他 質量(g)52 電源単四アルカリ電池 1本 測定項目<海水用>超低濃度リン酸塩 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)86.0×61.0×37.5 精度±0.02ppm ±測定値の5% @25℃ 測定方法アスコルビン酸法 光源LED (525nm) 電源自動OFF7分間の未使用後、測定2分後 相対湿度95%以下(結露のないこと) 使用環境温度(℃)外部:0~50 測定範囲(ppm)0.00~0.90 RoHS指令(10物質対応)対応 分解能(ppm)0.01
1個
13,980 税込15,378
翌々日出荷

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)Checker HC (海水用亜硝酸態窒素 LR) 測定範囲:0~999 ppb
エコ商品
目視検査でなく信頼性の高いデジタル表示なので安心。デジタルの測定器としては驚きのコストパフォーマンス。手のひらサイズで持ち運びや保管もラク。ボタン1つの簡単操作で初めての方でも安心。標準液セット(別売り)での数値の検証が可能(チェッカーHCシリーズには校正機能はありません)
用途熱帯魚やサンゴの飼育、水槽の管理、環境調査など 仕様受光部:シリコンフォトセル、発光源:LED (470nm) 付属品本体、測定用ガラスセル2本、セル用キャップ2個、単四アルカリ電池1本、ケース、日本語取扱説明書 測定範囲0~999 ppb 質量(g)64 電源単四アルカリ電池 1本 測定項目低濃度亜硝酸態窒素(海水用) 精度(@25℃):±10 ppb ±測定値の4% 測定方法ジアゾ化法 分解能1ppb 使用環境温度(℃)外部:0~50 相対湿度95%以下(結露のないこと) オートパワーオフ20分間の未使用後、測定4分後 RoHS指令(10物質対応)対応 防水-
1台
14,980 税込16,478
4日以内出荷

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)海水用塩分テスター
エコ商品
アクアリウム(水槽)向けのマリンチェッカーシリーズに海水用の塩分テスターが仲間入り!小型で手軽ながら精度の高い測定が行えます。海水以外にも淡水や汽水の観賞魚や養殖、塩水浴療法(魚の白点病などのストレスを除去するために塩を添加する事)の塩分測定が可能です。
用途熱帯魚やサンゴの飼育、水槽の管理、水産養殖、環境調査など セット内容本体(電極一体型)、電極保護キャップ、35.00 ppt標準液4回分、日本語取扱説明書他 測定範囲実用塩分単位:0.0~70.0PSU(検出単位:0.1)、塩分比重:1.000~1.041S.G 質量(g)68 電源CR2032リチウムイオン電池 1個(約100時間の継続使用が可能) 精度塩分濃度:±1.0ppt (0.0~40.0)、±2.0ppt(40.0~70.0)、実用塩分単位:±1.0 PSU(0.0~40.0 )、±2.0PSU(40.0~70.0 )、塩分比重:±0.001S.G 温度測定範囲(℃)0.0~50.0 精度(℃)±0.5 温度補償自動(5.0~50.0℃) 電源自動OFF8分後、60分後、および機能OFFより選択可能 校正塩分濃度:自動1点校正(35.00 ppt標準液にて:HI 70024) 相対湿度100%以下 使用環境温度(℃)0~50 寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)160×40×17 測定範囲(ppt)塩分濃度:0.0~70.0 アズワン品番64-7734-99 RoHS指令(10物質対応)対応 防水性日常防水型(浸漬や水没はさせないでください)
1個
18,980 税込20,878
当日出荷

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)ポータブル吸光光度計 (マグネシウム硬度)
エコ商品
HI 97719は、マグネシウム硬度(0.00 ~ 2.00 mg/L)を測定するポータブルのデジタル吸光光度計です。 測定に使用する専用の試薬は、測定頻度に合わせてお選びいただけます。(別売りです) 本体のみの商品と、数値検証・校正も行えるバリデーター(標準液セット)を含むアクセサリーがケースに入ったキットタイプがございます。 ビームスプリッターを採用した先進の光学システムにより再現性と安定性が向上。 光源が従来のタングステンランプからLEDに。優れた性能を発揮します。 測定手順のナビゲーション機能。 本体ケースの防水機能がIP67にアップ。(ガラスセルの挿入部も防水性アップ) 50データの自動ロギング機能。 バッテリー残量(%)を常に画面表示。 時間設定が可能。(年月日と時間) バックライト機能が付きより見やすく。
仕様帯域通過フィルター:帯域幅:8 nm 波長精度:±1.0 nm /受光部:シリコンフォトセル 質量(g)380 電源1.5V単三アルカリ電池 3個(バックライト未使用で約800回の測定が可能) 測定範囲(mg/L)0.00 ~ 2.00 測定項目CaCO3換算 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)142.5×102.5×50.5 精度±0.11 mg/L ±測定値の5%(25℃) 試薬HI 719-25 (25回分)、HI 93719-01 (100回分)、HI 93719-03 (300回分) 測定方法EDTA比色法 光源LED(525 nm) 液晶パネル128×64ピクセル バックライト付 使用環境温度(℃)0~50 記憶データ数自動で50データまで 電源タイプ自動電源オフ:15分間の未使用後 RoHS指令(10物質対応)対応 防水性本体ケース:IP67 分解能(mg/L)0.01 相対湿度(%RH)100以下
1個ほか
63,980 税込70,378
8日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)ポータブル吸光光度計 (カルシウム/マグネシウム)
エコ商品
HI 97752は、カルシウム/マグネシウムを測定するポータブルのデジタル吸光光度計です。 測定に使用する専用の試薬は、測定頻度に合わせてお選びいただけます。(別売りです) ビームスプリッターを採用した先進の光学システムにより再現性と安定性が向上。 光源が従来のタングステンランプからLEDに。優れた性能を発揮します。 測定手順のナビゲーション機能。 本体ケースの防水機能がIP67にアップ。(ガラスセルの挿入部も防水性アップ) 50データの自動ロギング機能。 バッテリー残量(%)を常に画面表示。 時間設定が可能。(年月日と時間) バックライト機能が付きより見やすく。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
63,980 税込70,378
8日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スズメッキ軟銅線の上に可とう性に優れたフッ素樹脂を被覆した耐熱電線です。 耐熱性は基より、耐水性、耐薬品性、難燃性、可とう性に優れています。 最高使用温度200℃で、シリコーンゴムの欠点である蒸気に触れても加水分解せず、シロキサンが発生することもありません。 FEP、PFA等のフッ素樹脂絶縁電線が固いという弱点も補います。
用途電熱機器、温水器、冷蔵庫、その他、各種電気機器の口出し線 耐熱性を必要とする配線、省スペース化を図りたい盤内配線 自動車、工作機器配線、耐熱モーター口出線、抵抗器リード線、耐油計、側機器リード線 等 定格電圧(V)600以下 最高使用温度(℃)200 材質(外被)可とう性フッ素樹脂(FRW) RoHS指令(10物質対応)対応 材質(導体)スズメッキ軟銅線(TA) 耐電圧(V/min)AC1500
1本(10m)ほか
2,798 税込3,078
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (84種類の商品があります)

ISO、SEMI、ANSI、GB規格など各種安全規格に準拠しています。 労働安全衛生法の観点から作業ワークフローの安全対策としてもご利用いただけます。 通常想定し得る装置環境における、屋内での使用を条件としております。また、過酷な条件下での使用は想定しておりません。 ラベルに使用されているシンボルマーク(絵柄)や文章などは、株式会社SCREENクリエイティブコミュニケーションズまたは第三者が有する著作権その他の権利によって保護されております。 RoHS指令における対象10物質の含有量は閾値以下となっています。
文字内容機械操作の理解機械の操作をする前に、該当のドキュメントをよく読み、理解すること。対象業界: 一般機械、半導体対象者: 保守要員 仕様RoHS指令における対象10物質の含有量は閾値以下となっています。 材質基材:PET 50ミクロン(UL合格品)、ラミネート:PET16ミクロン(UL合格品) 取付方式ラベルシール 使用可能温度範囲-40~100℃ 融点:263℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1シート(16枚)ほか
1,698 税込1,868
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ミナミヘルシーフーズ生酵素×水素酵母×麹菌
エコ商品
333種類の植物発酵エキスに水素・酵母・麹菌を贅沢に配合しました。美容、ダイエット、健康維持にお役立てください。
原材料サフラワー油、ゼラチン、植物発酵エキス、焼成サンゴカルシウム水素パウダー、酵母ペプチド、穀物麹(白米、大麦、玄米、赤米、粟、ヒエ、キビ、タカキビ、黒米)、デキストリン、グリセリン、ミツロウ、グリセリン脂肪酸エステル、マルトデキストリン、カラメル色素、(原材料の一部にゼラチン、りんご、大豆、やまいも、バナナ、ごま、オレンジ、カシューナッツ、キウイフルーツ、もも、小麦を含む RoHS指令(10物質対応)対応 栄養成分【2球(1.23g)当たり】熱量:7.44kcaL、たんぱく質:0.35g、脂質:0.56g、炭水化物:0.25g、ナトリウム:0.76mg、(食塩相当量:0.002g)
1ケース(615mg×60球)
1,298 税込1,402
7日以内出荷

ミナミヘルシーフーズ生酵素と水素
エコ商品
333種類の植物発酵エキスに水素を贅沢に配合しました。美容、ダイエット、健康維持にお役立てください。
原材料サフラワー油、ゼラチン、植物発酵エキス、焼成サンゴカルシウム水素パウダー、デキストリン、グリセリン、ミツロウ、グリセリン脂肪酸エステル、マルトデキストリン、カラメル色素、(原材料の一部にゼラチン、りんご、大豆、やまいも、バナナ、ごま、オレンジ、カシューナッツ、キウイフルーツ、もも、小麦を含む) RoHS指令(10物質対応)対応 栄養成分【2球(0.92g)当たり】熱量:5.44kcaL、たんぱく質:0.24g、脂質:0.4g、炭水化物:0.22g、ナトリウム:0.85mg、(食塩相当量:0.002g)
1ケース(460mg×60球)
1,298 税込1,402
7日以内出荷

粘度計用循環水ジャケット1個<本体:PC(ポリカーボネート)製、パッキン:シリコンゴム製>、 少量サンプル容器(容量10ml)フタ付4個。ご注意:循環水ジャケットはホースの屈曲などによる、内圧がかからない状態で使用ください。水流が止まり、圧力がかかると破損する事があります。
適合SV-A/SV-H/SVシリーズ トラスコ品番838-3403 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
14,980 税込16,478
翌日出荷

ISO、SEMI、ANSI、GB規格など各種安全規格に準拠しています。 労働安全衛生法の観点から作業ワークフローの安全対策としてもご利用いただけます。 通常想定し得る装置環境における、屋内での使用を条件としております。また、過酷な条件下での使用は想定しておりません。 ラベルに使用されているシンボルマーク(絵柄)や文章などは、株式会社SCREENクリエイティブコミュニケーションズまたは第三者が有する著作権その他の権利によって保護されております。 RoHS指令における対象10物質の含有量は閾値以下となっています。
文字内容機械操作の理解機械の操作をする前に、該当のドキュメントをよく読み、理解すること。ラベル準拠規格: ISO 7010:2011対象業界: 一般機械、半導体対象者: 保守要員 仕様RoHS指令における対象10物質の含有量は閾値以下となっています。 材質基材:PET 50ミクロン(UL合格品)、ラミネート:PET16ミクロン(UL合格品) 取付方式ラベルシール 使用可能温度範囲-40~100℃ 融点:263℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1シート(16枚)ほか
1,698 税込1,868
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

RoHS指令における対象10物質の含有量は閾値以下となっています。
用途ISO、SEMI、ANSI、GB規格など各種安全規格に準拠しています。 労働安全衛生法の観点から作業ワークフローの安全対策としてもご利用いただけます。 通常想定し得る装置環境における、屋内での使用を条件としております。また、過酷な条件下での使用は想定しておりません。 文字内容機械操作の理解機械の操作をする前に、該当のドキュメントをよく読み、理解すること。ラベル準拠規格: ISO 7010:2011対象業界: 一般機械、半導体対象者: 保守要員 材質(ラミネート)PET16μ(UL合格品) 取付方式ラベルシール 使用温度範囲(℃)-40~100 基材PET50μ(UL合格品) 融点(℃)263 RoHS指令(10物質対応)対応
1シート(16枚)ほか
1,698 税込1,868
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

十川ゴムサンパット
エコ商品
サンパッドTSPシリーズは、十川ゴムならではのゴム工学技術を駆使して完成した防音・防振マットです。 マットの両面の突起部とマット中間層が波状に変形し、 あらゆる方向・範囲の周波数振動を吸収、分散する画期的なメカニズム。 機器類の下に敷くだけで、あらゆる騒音、振動を防止します。 【カッティングは自由自在】 定尺は310×310mmですが、設置条件に応じて、自由にカットしたり、並べて使用できます。 【豊かなバリエーション】 サンパッドTSPシリーズは、一般用CR(クロロプレンゴム)製と、耐油用NBR(ニトリルゴム)製の2タイプに、それぞれ40・60・80(HA)のゴム硬さがあり、合わせて6品番のなかから最適の製品をお選びいただけます。 【幅広い用途のCR製】 一般用 CR(クロロプレンゴム)製は、耐老化・耐オゾン・耐候性に優れ、耐油・耐薬品性にも富んでいますので、少量の薬品付着なら、使用にさしつかえありません。 バランスのとれた材質ですから、幅広い用途にご使用いただけます。 【高い耐油性を誇るNBR製】 耐油用NBR(ニトリルゴム)製は、特に耐油性が優れています。 鉱物油が多量にかかるところや、浸漬状態のおそれがある現場でも使用できます。 一般のNBR製品は、耐候性(特にオゾン)に弱く、き裂が発生しやすい性質を持っていますが、サンパッド用NBRは、この欠点を改良しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
21,980 税込24,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

RoHS指令における対象10物質の含有量は閾値以下となっています。
用途ISO、SEMI、ANSI、GB規格など各種安全規格に準拠しています。 労働安全衛生法の観点から作業ワークフローの安全対策としてもご利用いただけます。 通常想定し得る装置環境における、屋内での使用を条件としております。また、過酷な条件下での使用は想定しておりません。 文字内容機械操作の理解機械の操作をする前に、該当のドキュメントをよく読み、理解すること。対象業界: 一般機械、半導体対象者: 保守要員 材質(ラミネート)PET16μ(UL合格品) 取付方式ラベルシール 使用温度範囲(℃)-40~100 基材PET50μ(UL合格品) 融点(℃)263 RoHS指令(10物質対応)対応
1シート(16枚)ほか
1,698 税込1,868
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ISO、SEMI、ANSI、GB規格など各種安全規格に準拠しています。 労働安全衛生法の観点から作業ワークフローの安全対策としてもご利用いただけます。 通常想定し得る装置環境における、屋内での使用を条件としております。また、過酷な条件下での使用は想定しておりません。 ラベルに使用されているシンボルマーク(絵柄)や文章などは、株式会社SCREENクリエイティブコミュニケーションズまたは第三者が有する著作権その他の権利によって保護されております。 RoHS指令における対象10物質の含有量は閾値以下となっています。
文字内容機械操作の理解機械の操作をする前に、該当のドキュメントをよく読み、理解すること。対象業界: 一般機械、半導体対象者: 保守要員 仕様RoHS指令における対象10物質の含有量は閾値以下となっています。 材質基材:PET 50ミクロン(UL合格品)、ラミネート:PET16ミクロン(UL合格品) 取付方式ラベルシール 使用可能温度範囲-40~100℃ 融点:263℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1シート(16枚)ほか
1,698 税込1,868
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

RoHS指令における対象10物質の含有量は閾値以下となっています。
用途ISO、SEMI、ANSI、GB規格など各種安全規格に準拠しています。 労働安全衛生法の観点から作業ワークフローの安全対策としてもご利用いただけます。 通常想定し得る装置環境における、屋内での使用を条件としております。また、過酷な条件下での使用は想定しておりません。 文字内容機械操作の理解機械の操作をする前に、該当のドキュメントをよく読み、理解すること。対象業界: 一般機械、半導体対象者: 保守要員 材質(ラミネート)PET16μ(UL合格品) 取付方式ラベルシール 使用温度範囲(℃)-40~100 基材PET50μ(UL合格品) 融点(℃)263 RoHS指令(10物質対応)対応
1シート(16枚)ほか
1,698 税込1,868
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

スタッドレス調のすべり止め(サンデーフィニッシュ加工)で水に濡れてもグリップが効きます。 抜群のグリップ力と柔らかさを実現。 原手は速乾性、快適性を兼ね備えた13ゲージシームレス編み。 お得な3双パックです。
用途農作業、園芸、荷造り、掃除、その他作業 材質ポリエステル 材質(すべり止め)天然ゴム RoHS指令(10物質対応)対応
1組(3双)
699 税込769
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

関連キーワード