エバーフレッシュQJは無酸素の密封空間を容易に作る鉄系の脱酸素剤。
今までの真空包装や窒素ガス充填包装では実現できなかった、長期の無酸素パックが可能になりました。
従来のQ・Lシリーズから本体サイズを30%サイズダウン!酸素吸入能力は変えずに、小さいパッケージにも封入しやすくなりました。
初期の酸素吸収速度を抑え、作業性の良さを実現しています。
湿気やカビ、腐敗から商品を守り、新鮮な風味や、栄養素、自然な色を保ちます。
空気に接するとすぐに酸素の吸収を始めますが、このタイプは酸素の吸収がはやく、特に水分量の多い傷み易い食品の保存に適します。
使用方法:100個入りの製品を開封して必要数を取り出したら、商品に封入する前に残りの製品が入った袋をなるべく空気を追い出して熱シールして下さい。
残りの製品が入った袋のシール(リパック)をされてから、ご商品にエバーフレッシュを封入する作業を始めて下さい。
用途食品の鮮度維持に。
仕様0.3~0.7(Aw)
タイプ一般標準タイプ
主な用途乾物類、乾燥肉、穀類、ナッツ類、米菓、お茶、のり、干椎茸など
高水分食品用
片面吸収タイプ
食品の包装内の酸素を吸収し脱酸素状態(酸素濃度0.1%以下)を作り出し、カビの発生・油脂の酸化・変色・害虫発生を防ぎ作りたてのおいしさを保持します。
仕様0.5(Aw)以下
タイプ香り保持用
主な用途お茶・コーヒー等
エバーフレッシュは無酸素の密封空間を容易に作る鉄系・非鉄系の脱酸素剤。
今までの真空包装や窒素ガス充填包装では実現できなかった、長期の無酸素パックが可能になりました。
従来のQ・Lシリーズから本体サイズを30%サイズダウン!酸素吸入能力は変えずに、小さいパッケージにも封入しやすくなりました。
初期の酸素吸収速度を抑え、作業性の良さを実現しています。
湿気やカビ、腐敗から商品を守り、新鮮な風味や、栄養素、自然な色を保ちます。
空気に接するとすぐに酸素の吸収を始めますが、このタイプは酸素の吸収がはやく、特に水分量の多い傷み易い食品の保存に適します。
用途食品の鮮度維持に。
仕様適合水分活性値:1.0/0.9/0.8/0.7/0.6
種別脱酸素剤
タイプ自然反応型、酸素吸収速効性型
関連資料使用の目安
鉄系の自己反応型脱酸素剤です。包装を開封すると同時に酸素吸収が始まります。比較的低水分の食品向けにご使用ください。用途:焼菓子、乾物、乾燥肉、穀類、ナッツ、お茶、ペットフード。
仕様水分活性値(AW):0.3~0.9、開封後放置可能時間:4時間
とれたての美味しさまるごとパックし、酸化や虫害をシャットアウトします。玄米・白米などの穀物を長期にわたり鮮度保持します。ネルパックシリーズ30kgの専用袋を再使用する時に交換用としてお使い下さい。
用途穀物用鮮度保持剤(ネルパックシリーズ30kg用)。
材質鉄粉・紙・ポリ
タイプ30kg用
1パック(5枚)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
酸素のある時はブルー、酸素のない時はピンク、色の変化で酸素の有無を知らせます。
1パック(500個)
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
電子・精密部品や医薬品等の除湿・乾燥に適しています。吸湿が進むとオレンジからグリーンに変化し、インジケーターの役割を果たします。
材質(フィルム)PET
中身を"魅せる"のにピッタリな片面透明のスタンドチャック付袋!上部を熱シールすれば脱酸素剤対応です!
用途コーヒー豆、お菓子等
仕様パーツ数:1
枚数1000
脱酸素剤「サンソカット」は、鉄粉が酸化反応する時に酸素を吸収する働きを応用して、密閉容器内の脱酸素状態を実現、酸素によってもたらされる食品の悪影響を防止します。主成分は鉄粉です。
空気に触れて自動的に酸素吸収を始めます。耐水 耐油。(耐水耐油性には限界があります)(油脂の種類により効果は異なります)
寸法(mm)70×70
吸収量(mL)酸素:500
1パック(100個)
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
包装用乾燥剤として工業標準規格(JIS)に認定されている防湿包装の必需品です。混合された青ゲルの発色変化で吸湿度合が一目で分かります。
塩化コバルトを含みます。
用途食品の鮮度維持に。
主成分無水ケイ素(シリカSiO2)99.5%以上
種別A型シリカゲル
吸湿率(相対湿度50%)27.0(JIS規格:20以上)
pH値5.5
酸素を吸収除去し、試料・薬剤・金属製品等を酸化から守ります。
精度の高い無酸素状態を容易に得る事ができます。
インジケーター付きですので、酸素の有無が一目瞭然です。
アルミラミネート袋にインジケーターと共に個別包装されています。
フィルムのシールや製袋ミスをチェックします。
ワンタッチのスプレー式でその場で結果がわかります。
用途フィルム製袋時のシール不良箇所の発見に、フイルム製袋時にシール不良箇所を発見できます
色赤
仕様スプレー缶
トラスコ品番818-7932
材質主成分:染料、溶剤、高沸点油
長さ(mm)174
幅(mm)52
容量(mL)154
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量0.154L
危険物の性状非水溶性
1本(154mL)
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
バリアOPPを使用することにより酸素バリア性に優れます。脱酸素剤封入やガス置換を併用することにより(1)カビの発生を防止します。(2)油脂の酸化による品質の劣化に対して効果があります。(3)食品の変色・脱色を防ぎます。防湿性(水分を逃がさず、吸湿しない)に優れますので、米菓・乾燥食品の食感を損ないません。また、半生菓子などはパサツキ感がなく、ソフト感を維持できます。
用途農産加工品:ごま、ピーナッツ、アーモンド、小豆、乾燥果実、玄米粉、切り干し大根、かんぴょう、乾燥野菜、干椎茸、山くらげ、凍豆腐、麩、きし麺、素麺、うどん、そば、どくだみ茶、生姜砂糖漬など
水産加工品: 海産珍味(剣先、スルメ、鮭、蛸、鱈)、塩干類、とろろ昆布、削り節、煮干し、ちりめんくさや、青のり、乾燥わかめなど
畜肉加工品: 干し肉など
和洋菓子、甘納豆、バターピーナッツ、カステラ、バームクーヘン、チョコレート、飴、和洋菓子の集積包装、せんべい、ビスケット、フライ豆、どら焼き、まんじゅう、モナカなど
調味料: 乾燥貝、乾燥だし、お茶漬けの素、粉末ジュースなど
その他の用途:ペットフード(ジャーキーなど)、乾燥剤、備長炭など
種類合掌袋
入数(枚)100
シートドライヤーは、吸湿性のある基材を両面からフィルムでラミネートしたシート状の防湿乾燥剤です。
高い吸湿性能を持っています。
細長い、丸型、楕円形など、サイズや形状に合わせて設計できます。形を工夫することで乾燥剤を入れにくい狭い空間でもスマートにおさめることができます。
商品の台紙がわりに使うことで、商品の割れを防ぎます。乾燥剤が目立たないので、商品を美しくみせることができます。また、印刷すればしおりとしても使えます。
湿気をとった後も形状の変化がほとんどありません。袋状の乾燥剤のように袋が破れる心配がありませんので、誤って口にする可能性が低くなります。
せんべい、あられ、クッキーなどのお菓子、その他、健康食品、医薬品の乾燥保管に適しています。
用途クッキーやリーフパイなど、湿気を防ぎたい食品で、割れにくさ、商品保護の台紙の機能もほしい包装形態
タイプ角型
適合範囲水分活性値(Aw)の低い食品に(0.50以下)
関連キーワード