169件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
自己吸じんでクリーンな作業。 低重心ボディで安定感抜群。握り方自在(両手持ち・ハンドル持ち・トップ持ち・ボディ持ち)で優れた作業性。ボディ形状はエルゴノミックデザインにより確かな握りやすさを実現。 ペーパー交換時従来のクランプは押さえ続ける必要がありましたが、レバー式クランプ採用によりペーパー交換がラクになりました。
回転数(min-1[r.p.m])11000 ペーパー寸法(mm)93×228 パッド寸法(mm)93×185 電源(V)単相100 電流(A)2 消費電力(W)190 コード長さ(m)2 カーボンブラシ呼び番号75 振動3軸合成値(m/s2)3.5 全長(mm)253 寸法(長さ×幅×高さ)(mm)253×92×154(本機) 付属品サンディングぺーパー#60、#120、#240(各2枚)ダストバック 質量(kg)1.5 トラスコ品番422-7557
1台
9,998 税込10,998
当日出荷

偏心運動&回転運動のダブルアクションで、高い研磨能力、美しい仕上り!吸じん装置付!
ペーパー径(Φmm)125 パット径(Φmm)123 電源(V)単相100
1台
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

AC機に匹敵する抜群のパワー!。低重心&コンパクト!「モータ前方配置+バッテリ斜め差し込み」。握りやすいグリップ形状
バッテリー容量(Ah)3 充電時間(分)22 ペーパー径(Φmm)125 質量(kg)1.6(バッテリ含む) 振動3軸合成値(m/s2)<2.5
1台
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

AC機に匹敵する抜群のパワー!。低重心&コンパクト!「モータ前方配置+バッテリ斜め差し込み」。握りやすいグリップ形状
バッテリー容量(Ah)3 充電時間(分)22 ペーパー径(Φmm)125 長さ(mm)175 幅(mm)123 全長(mm)175 質量(kg)1.5(バッテリ含む) 高さ(mm)153 電圧(V)14.4 無負荷回転数(min-1[r.p.m])高速:11000、中速:9500、低速:7000 パッド寸法(mm)123 バッテリーリチウムイオンバッテリー 振動3軸合成値(m/s2)<2.5
1台
37,980 税込41,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

バランサ構造で圧倒的低振動!。振動値約50%減、研削率約50%アップ!(メーカー従来機比)
回転数(min-1[r.p.m])14000 ペーパー寸法(mm)三角タイプ:96×96、四角タイプ:114×102 パッド寸法(mm)112×190 電源(V)単相100 電流(A)2.1 消費電力(W)200 コード長さ(m)2 カーボンブラシ呼び番号407 振動3軸合成値(m/s2)4 全長(mm)219 付属品サンディングペーパー#60、#100、#150(各2枚)、ダストバッグ 質量(kg)1.1
1台
11,980 税込13,178
当日出荷

回転数(min-1[r.p.m])高速:14000、低速:11000 ペーパー寸法(mm)面ファスナ式:114×102、クランプ式:114×140 関連資料(2.19MB)
1台
15,980 税込17,578
当日出荷

バランサ構造で圧倒的低振動!。振動値約50%減、研削率約50%アップ!(メーカー従来機比)
回転数(min-1[r.p.m])14000 ペーパー寸法(mm)クランプ式:114×140、マジック式:114×102 パッド寸法(mm)112×102 電源(V)単相100 電流(A)2.1 消費電力(W)200 コード長さ(m)2 カーボンブラシ呼び番号407 振動3軸合成値(m/s2)<2.5 全長(mm)131 付属品サンディングペーパー#60、#100、#150(各2枚)、パンチプレート、ダストバッグ 質量(kg)1.1
1台
10,980 税込12,078
当日出荷

電圧(V)18 無負荷回転数(min-1[r.p.m])高速:12000、中速:8000、低速:4000 ペーパー寸法(mm)93×228 充電時間実用充電 約27分/フル充電 約40分 バッテリー容量(Ah)6.0
1台
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

操作性向上!可動式グリップは、300°回転可能でポジションの変更には工具は不要です。 パワフル300W!研削能率約15%アップ!※メーカー従来機比 偏心+回転、オービタル運動。回転軸をずらしながら回転するのでムラなくきれいに仕上がります。 自己吸じん機能付。高い吸じん率でクリーンな作業ができます。 集じん機接続可能。握りやすく手に馴染むボディ。スピード調整ダイヤル(4000~12000min-1)
用途各種木材の研削に。壁面の研削に。壁際・コーナーの研削に。ワックスの塗布作業に。 回転数(min-1[r.p.m])4000~12000 ペーパー径(Φmm)Φ125 パッド径(Φmm)123 電源(V)単相100 電流(A)3.2 消費電力(W)300 コード長さ(m)2 カーボンブラシ呼び番号75 振動3軸合成値(m/s2)3.5 全長(mm)218 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)218×123×153(可動式グリップ含まず) 付属品サンディングディスク#60・#120・#240(各2枚)、ダストバッグ 質量(kg)1.4
1台
19,980 税込21,978
当日出荷

1台
10,980 税込12,078
3日以内出荷

回転数(min-1[r.p.m])高速:14000、低速:11000 ペーパー寸法(mm)四角タイプ:114×102、三角タイプ:96×96 関連資料(2.19MB)
1台
16,980 税込18,678
当日出荷

往復と偏芯運動の切り替えが可能!
回転数(min-1[r.p.m])7000 ペーパー寸法(mm)93×228 パッド寸法(mm)93×185 電源(V)単相100 電流(A)1.7 消費電力(W)130 コード長さ(m)2 カーボンブラシ呼び番号75 振動3軸合成値(m/s2)6.0 全長(mm)235 付属品サンディングペーパー#60、#100、#150(各2枚) 質量(kg)1.45
1台
11,980 税込13,178
当日出荷

抜群の研磨力と低振動で使用感アップ!。自己吸じん機能でクリーン作業!
電源(V)単相100 消費電力(W)330 電流(A)3.5 コード長さ(m)2.5 ペーパー寸法(mm)クランプ式:115×280、マジック式:115×232 パッド寸法(mm)115×229 回転数(min-1[r.p.m])4000~10000 付属品サンディングペーパー#60、#100、#120、#150、#180(各2枚)、ダストバッグ 質量(kg)2.8 カーボンブラシ呼び番号407 振動3軸合成値(m/s2)<2.5
1台
29,980 税込32,978
当日出荷

保持がラクな堅型タイプ!。標準付属品: サンディングディスク♯50ラバーパッド125スパナ17。ロックナットレンチ28グリップ。
回転数(min-1[r.p.m])4000 サンディングディスク寸法(Φmm)(外径)150 サンディングディスク寸法(Φmm)(内径)22 電源(V)単相100 電流(A)6 消費電力(W)570 コード長さ(m)2.5 カーボンブラシ呼び番号124 付属品サンディングディスク#50、ラバーパッド125、スパナ17、サイドグリップ、ロックナットレンチ28 質量(kg)3
1台
21,980 税込24,178
3日以内出荷

各種材料表面の研磨作業から仕上げ作業に。集じん機接続可能で、粉じんを集じんできます。ベルト自動調整機構付なのでベルト交換をしても横方向の調整が不要です。クランプセット品付で、作業台等に固定して小物も楽に研削できます。
ベルト速度(m/s[m/min])4.5[270] ベルト幅W×長さL(mm)76×457(ベルト×ペーパー) ベルト幅(mm)76 ベルト長さ(mm)457 電源(V)単相100 電流(A)6.8 消費電力(W)650 コード長さ(m)2.5 カーボンブラシ呼び番号408 振動3軸合成値(m/s2)2.5 全長(mm)262 付属品ダストバック、サンディングベルト(粒度60、100、150、各1枚)、クランプセット品 質量(kg)2.6
1台
21,980 税込24,178
当日出荷

研削&研磨能率70%アップ! 「強制回転駆動」で素早く。「フリー回転駆動」で美しく。
用途重研削・ポリッシングなどに。木工つや出しなどの仕上研磨に。 回転数(min-1[r.p.m])1600~6800 ペーパー径(Φmm)150 パッド径(Φmm)150 電源(V)単相100 電流(A)7.9 消費電力(W)750 コード長さ(m)2.5 カーボンブラシ呼び番号325 振動3軸合成値(m/s2)5.0(サンディング)、3.0(ポリッシャ) 全長(mm)330 付属品サンディングディスク#40・#80・#120、パッド(ソフト)、パッドプロテクタ、サイドグリップ、フロントカフス24 質量(kg)2.5
1台
30,980 税込34,078
欠品中

1台
8,398 税込9,238
10日以内出荷

1台
11,980 税込13,178
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

スピード調整ダイヤル。 集じん機接続可能。 細く、深い所の研削もラクに作業できます。 レバーを緩めるだけで、作業のしやすい角度に簡単に調節できます。
ベルト速度(m/s[m/min])5~28[300~1700] ベルト幅W×長さL(mm)9×533 ベルト幅(mm)9 ベルト長さ(mm)533 電源(V)単相100 電流(A)5.3 消費電力(W)500 コード長さ(m)2.5 カーボンブラシ呼び番号408 振動3軸合成値(m/s2)<2.5 全長(mm)420 付属品サンディングベルトAA40、60、80、100、120(各2枚)、9mmアーム(本機取付) 質量(kg)1.5 トラスコ品番422-7468
1台
21,980 税込24,178
当日出荷

1台
5,998 税込6,598
10日以内出荷

1台
12,980 税込14,278
10日以内出荷

1台
13,980 税込15,378
10日以内出荷

1台
13,980 税込15,378
10日以内出荷

複雑な形状や、手狭な場所を効率よくパワフル研削!
付属品サンディングベルトAA40・60・80・100・120(各2枚) トラスコ品番422-7450 全長(mm)380 質量(kg)2.1 ベルト幅(mm)30 電流(A)5.8 電源(V)単相100 消費電力(W)550 ベルト長さ(mm)533 コード長さ(m)2.5 ベルト幅W×長さL(mm)30×533 カーボンブラシ呼び番号408 振動3軸合成値(m/s2)<2.5 ベルト速度(m/s[m/min])3.3~16.7[200~1000]
1台
22,980 税込25,278
当日出荷

9mm幅のサンディングベルトで、狭い所や複雑な形状を効率良く研削。 木材の研削にも最適。 細く深い場所も研削可能。 AC機同等の能率を実現(マキタ社AC機比) 高出力・高能率のハイパワーブラシレスモータ搭載。 先端角度調整可能 アームは-5°から90°まで無段階調整できます。 アームは折りたたみ可能。(100°~160°の範囲では作動しません。) 集じん機に接続すれば、クリーンな作業が可能。 アーム角度を変更し研削対象を照射できます。 ダイヤルにより600~1700 m/min(m/ 分)の間で自在にベルト速度を変えられます。
用途9mm幅で狭い所や複雑な形状の研削に 関連資料(1.0MB) 全長(mm)500 質量(kg)2(バッテリ含む)
1台
27,980 税込30,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
13,980 税込15,378
10日以内出荷

1台
6,498 税込7,148
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途コンクリート、石材、FRP、木材等の研削研磨に。 仕様二重絶縁、集じん機に接続可能 付属品ホースコンプリート28-1.5、ラバーパッド76、ロックナット10-30、リング30、バンド、ロックナットレンチ20(782401-1)、六角棒レンチ4 全長(mm)308 消費電力(W)720 サンディングディスク寸法(Φmm)(外径)100 サンディングディスク寸法(Φmm)(内径)15 胴径(Φmm)56 カーボンブラシ呼び番号408
1台
23,980 税込26,378
当日出荷


高出力&ハイスピードで研削能力大幅アップ!吸じん装置付!
ベルト速度(m/s[m/min])8.3[500] ベルト幅W×長さL(mm)100×610 ベルト幅(mm)100 ベルト長さ(mm)610 電源(V)単相100 電流(A)13 消費電力(W)1200 コード長さ(m)5 カーボンブラシ呼び番号322 振動3軸合成値(m/s2)<2.5 全長(mm)353 付属品サンディングベルトWA80、ダストバッグ、吸じん装置付 質量(kg)5.9
1台
41,980 税込46,178
欠品中

コンパクト&ハイパワー!変速ダイヤル、吸じん装置付!
付属品サンディングベルトWA80、ダストバッグ、吸じん装置付 トラスコ品番422-7484 全長(mm)334 質量(kg)4.7 ベルト幅(mm)100 電流(A)11 電源(V)単相100 消費電力(W)1050 ベルト長さ(mm)610 コード長さ(m)5 ベルト幅W×長さL(mm)100×610 カーボンブラシ呼び番号322 振動3軸合成値(m/s2)<2.5 ベルト速度(m/s[m/min])3.5~7.3[210~440]
1台
33,980 税込37,378
当日出荷

回転数(min-1[r.p.m])3500 電源(V)単相100 電流(A)11 消費電力(W)1050 コード長さ(m)5 カーボンブラシ呼び番号124 研磨能力(mm)(幅)120 ホイール直径(Φmm)100 振動3軸合成値(m/s2)3.0(木工)、5.5(金工) 全長(mm)310 仕様二重絶縁、ブレーキ付、集じんに接続可能 付属品ナイロンブラシホイール(A-23313)、ジョイント(マキタ集じん機接続用)、六角棒レンチ6(2本)、木箱 質量(kg)4.2
1台
48,980 税込53,878
3日以内出荷

コンパクト&ハイパワー!変速ダイヤル、吸じん装置付!
付属品ダストバッグ、サンディングベルト1枚(WA80) 全長(mm)296 質量(kg)4.3 ベルト幅(mm)76 電流(A)11 電源(V)単相100 消費電力(W)1050 ベルト長さ(mm)533 コード長さ(m)5 ベルト幅W×長さL(mm)76×533 カーボンブラシ呼び番号322 振動3軸合成値(m/s2)<2.5 ベルト速度(m/s[m/min])3.5~7.3[210~440]
1台
30,980 税込34,078
当日出荷

強力トルク&オービタル、重研磨タイプ!防振性も抜群!吸じん装置付!
回転数(min-1[r.p.m])6000 ペーパー寸法(mm)115×280(クランプタイプ)、115×232(マジックタイプ) パッド寸法(mm)115×229 電源(V)単相100 電流(A)6 消費電力(W)570 コード長さ(m)2.5 カーボンブラシ呼び番号407 振動3軸合成値(m/s2)3.5 付属品サンディングペーパー#60、#100、#150(各2枚)、ダストバッグ 質量(kg)3
1台
29,980 税込32,978
当日出荷

変速ダイヤル付!コンパクトタイプ!吸じん装置付!
ベルト速度(m/s[m/min])1.2~4.5[75~270] ベルト幅W×長さL(mm)76×457 ベルト幅(mm)76 ベルト長さ(mm)457 電源(V)単相100 電流(A)6.8 消費電力(W)650 コード長さ(m)2.5 カーボンブラシ呼び番号408 振動3軸合成値(m/s2)<2.5 全長(mm)262 付属品サンディングベルトWA60・100・150各1枚・ダストバック 質量(kg)2.6
1台
23,980 税込26,378
当日出荷

電子制御、ダイヤル変速&低重心!回転数2500~4700min-1 !
回転数(min-1[r.p.m])2500~4700 サンディングディスク寸法(Φmm)(外径)180 サンディングディスク寸法(Φmm)(内径)22 電源(V)単相100 電流(A)9.5 消費電力(W)900 コード長さ(m)2.5 カーボンブラシ呼び番号322 全長(mm)210 付属品サンディングディスク#80、ラバーパッド170、スパナ17、サイド グリップ、ロックナットレンチ28 質量(kg)2.0
1台
23,980 税込26,378
3日以内出荷




1個
7,498 税込8,248
3日以内出荷