仕様ベルト走行スピード/0~825m/分使用ベルト幅/4、6、8mm
付属品標準装備付属品 アレンレンチ(3mm) 標準付属工具 サンドベルト 4mm幅 #120、4mm幅 #240、4mm幅 #400、6mm幅 #120、6mm幅 #240、6mm幅 #400、8mm幅 #120、8mm幅 #240、8mm幅 #400/各2
トラスコ品番324-4873
質量(g)350
1台
¥49,980
税込¥54,978
当日出荷
お手持ちの軸径M10のディスクグラインダーに取り付けるだけでベルトサンダーとして使用できます。
狭い場所でも自由自在に研磨!!
狭いすきまにもラクラク入るコンパクトサイズ。
ベルトの取り替えはワンタッチ。
用途ヤスリやグラインダーでは困難だった手狭な場所、奥まったところ、コーナー曲面などの研削に。木材・金属・プラスチックの仕上げ研磨、ペンキ・サビの削り落とし、バリ・面取りなどに。
付属品研磨ベルト荒目、中目、細目各1本
質量(g)331
ベルト幅W×長さL(mm)10×330
1台
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
アクセサリーパーツを変えることで電気グラインダでもご使用できます。アタッチメントにスカットディスクを取り付けると、ディスクグラインダでも使用可能です。
用途スカット用アタッチメント。
仕様電気グラインダ用
材質鉄
1個
¥619
税込¥681
翌々日出荷
2/3/4/5mm幅の溝切りが可能
専用振れワッシャを取り付け、丸鋸刃を振らしながら回転させ、溝切り加工を行います。
適合本体ディスクサンダーDS250(No.28060)
1個
¥3,398
税込¥3,738
翌日出荷
ディスクペーパー等のアタッチメントとして使用下さい。
寸法(mm)75
ねじ径M10 P=1.5
取り付け工具100mmディスクグラインダー
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
艶出し研磨用ディスク。
特殊繊維製の不織布を採用することで、不織布研磨材の研磨力はそのままで、艶出し仕上げ効果を併せて発揮することが可能になりました。
不規則面や切り立ったワークの端部への不織布のひっかかりを防ぎます。
用途酸化皮膜やサビ取り、汚れ落とし。
溶接、メッキ前のクリーニング。
アルミ、銅のスリ傷のぼかし、つや出し。
塗装、ラミネート前の肌荒し。
シール材のクリーニング。
金属小物の微少なバリ取り。
木材のケバ取り。
外径(mm)100
穴径(Φmm)15
厚さ(mm)15
仕様乾式
種別ポリライト
研磨材の構造特殊繊維不織布
適合ツールディスクグラインダー
最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000
直径×厚さ×穴径(mm)100×15×15
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
こんなお得な商品も!

ポリッシングパッド
モノタロウ
¥3,198
税込¥3,518
材質ゴム(軟)
手で瞬時に付け替えができる「クイックチェンジ」システムの専用アタッチメントです。50mm(2インチ)サイズ用です。
用途クイックチェンジ専用アタッチメント。
以下のクイックチェンジディスクに取り付けられます。
-50mm SGブレイズセラミックディスク-50mm アルミナAceディスク-50mm SGブレイズ3D不織布ディスク-50mm ヴォルテックス3D不織布ディスク-50mm クリーニング不織布ディスク-50mm 仕上げフェルトディスク
軸径(Φmm)6
外径(Φmm)45
軸長(mm)36
最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000
トラスコ品番413-3986
材質ゴム製
質量(g)30
使用工具6mm軸ストレートグラインダー(電動・エアー)
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
適度な硬さを持ったのり付き用パッドです。シャフト径7.9mm
寸法(mm)125
ピッチ1.05mm
ねじユニファイねじ細目
シャフト径(Φmm)7.9mm(5/16”)
1枚
¥3,898
税込¥4,288
7日以内出荷
適合100mmディスクグラインダ(G10B、G10B2を除く)すべての機種
適合本体G10ST、FG10SC2、G10SH6、FG10SB3等
1個
¥749
税込¥824
当日出荷
ベルト角度と使用面の変更が可能です。
用途面取り、バリ取り
付属品六角レンチ:2種類、ベルト:4mm幅#120×2・#240×2・#400×2、6mm幅#120×2・#240×2・#400×2、8mm幅#120×2・#240×2・#400×2
適合(モータ)20k
ベルト長さ(mm)(周)300
ベルト速度(m/min)0~約1,000
回転速度(min-1[r.p.m])(最高・連続)20000
1個
¥44,980
税込¥49,478
翌々日出荷
ヘッドの取替だけでマルチに使える電動工具
付属品交換用サンドペーパー
色グレー
質量(g)370
回転数(min-1[r.p.m])0-10000
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)98×101×140
1台
¥2,998
税込¥3,298
3日以内出荷
こんなお得な商品も!

ディスクパッド マジック式 穴なし
モノタロウ
¥999
税込¥1,099
用途一般研磨用
外径×厚さ×軸径(mm)125×19×8(24ピッチ)
最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000
硬さ普通
穴の有無穴なし
付属品六角レンチ2種類、ベルト(4mm幅#120、#240、#400、6mm幅#120、#240、#400、8mm幅#120、#240、#400各2本)
トラスコ品番114-5714
全長(mm)199
適合ベルト幅(mm)4、6、8(ベルト周長300mm)
対応モータDMT20
1個
¥53,980
税込¥59,378
当日出荷
広い面を研削、研磨するのに使用するオービタルサンダー用アタッチメントです。
用途金属、木材とあらゆるワーク材の研削、研磨に使用されます。
適合材金属、木材
仕様紙サンダー
セット内容#60、#120、#240×各2枚
材質紙サンダー
寸法(mm)93×228
1セット(6枚)
¥159
税込¥175
当日出荷
広い面を研削、研磨するのに使用するオービタルサンダー用アタッチメントです。
用途金属、木材とあらゆるワーク材の研削、研磨に使用されます。
適合材金属、木材
仕様耐水サンダー
材質耐水サンダー
寸法(mm)228×93
縦(mm)228
横(mm)93
入数3
広い面を研削、研磨するのに使用するオービタルサンダー用アタッチメントです。
用途金属、木材とあらゆるワーク材の研削、研磨に使用されます。
適合材金属、木材
仕様布サンダー
セット内容#60、#120、#240×各2枚
材質布サンダー
寸法(mm)228×93
1セット
¥379
税込¥417
6日以内出荷
広い面を研削、研磨するのに使用するオービタルサンダー用アタッチメントです。
用途金属、木材とあらゆるワーク材の研削、研磨に使用されます。
適合材金属、木材
材質CC材、グラスファイバー
寸法(mm)228×93
縦(mm)228
横(mm)93
入数3
広い面を研削、研磨するのに使用するオービタルサンダー用アタッチメントです。
用途金属、木材とあらゆるワーク材の研削、研磨に使用されます。
適合材金属、木材
仕様ポリネットサンダー
セット内容#80、#120、#150×各1枚
材質CC材、グラスファイバー
寸法(mm)228×93
1枚
¥599
税込¥659
6日以内出荷
広い面を研削、研磨するのに使用するオービタルサンダー用アタッチメントです。
用途金属、木材とあらゆるワーク材の研削、研磨に使用されます。
適合材金属、木材
仕様布サンダー
材質布サンダー
寸法(mm)228×93
縦(mm)228
横(mm)93
入数6
電気ドリルを作業台に確実に固定します。任意の角度に調整可能。
用途電気ドリルを固定し、グラインダ、ディスクサンダとして使用。
仕様ドリルネック径/38~43mm用
厚さ(mm)65
全長(mm)225
材質(本体)アルミ
質量(g)330
全幅(mm)50
最大クランプ幅(mm)53
1個
¥3,398
税込¥3,738
欠品中
広い面を研削、研磨するのに使用するオービタルサンダー用アタッチメントです。
用途金属研磨や仕上げにに使用されます。
適合材金属、木材
材質アクリル
寸法(mm)228×93
縦(mm)228
横(mm)93
1枚
¥289
税込¥318
5日以内出荷
広い面を研削、研磨するのに使用するオービタルサンダー用アタッチメントです。
用途金属、木材とあらゆるワーク材の研削、研磨に使用されます。
粒度#240
適合材金属、木材
仕様紙サンダー
材質紙サンダー
寸法(mm)228×93
縦(mm)228
横(mm)93
入数6
1枚
¥199
税込¥219
6日以内出荷
広い面を研削、研磨するのに使用するオービタルサンダー用アタッチメントです。
用途金属、木材とあらゆるワーク材の研削、研磨に使用されます。
セット内容#150、#320、#600、#1000×各1枚
寸法(mm)93×228
仕様耐水サンダー
適合材金属、木材
1セット(4枚)
¥199
税込¥219
当日出荷
一体成型されたのり付き仕上げ用パッドです。
用途自動車補修研磨作業や塗装研磨作業に。
外径(Φmm)125
種別のり付・穴なし
ねじピッチ24
最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000
ねじ径(inch)5/16
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
電動ハンドグラインダーを卓上切削機に変換できます。溝彫り、縁取り、面取り加工や切削面をサンディングバンドで研磨することが可能です。コード式ロータリーツールを固定式ウッドシェイバー作業台に。
テーブル寸法(mm)203×152
対応機種EA818EA-1A、EA818EE-50A、EA818EE-60A
適合工具先端:EA818E-21A~-23A、-25A~-28A
1台(1個)
¥6,740
税込¥7,414
翌日出荷
充電式のコードレス商品とは異なり、長時間の安定した強力洗浄が可能。高性能でハイパワーな高圧洗浄機。最大9MPaの水圧で強力洗浄!。つぶれにくく絡まりにくいしなやかソフトホース採用。小型・軽量 本体重量3.4kg。噴射角度を調節できる噴射ノズル付属。【水道ホースセット】高圧洗浄機用の水道ホースセット。20BAR耐圧の内径15mm水道ホースで、高圧洗浄機を使用する際の給水や、圧力の心配なく、安心してご使用いただけます。高圧洗浄機との接続もワンタッチで簡単です
用途気になる汚れのお掃除に。高圧洗浄機 家庭用 洗車機 強力噴射 9MPa 圧力 車 洗車 軽量 コンパクト 持ち運び パワフル バケツ給水 水道不要 水道ホース かんたん接続 水道直結 付属品充実 おしゃれ
質量(kg)3.4
電源(V)AC100(50/60Hz)
シリーズその他
定格消費電力(W)1200
電源コード(m)約5
騒音値(dB)75
吐出圧力(MPa)約6
吐出水量(L/min)約4.6
充電時間(時間)-
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)28.1×17.5×37.3(部品取り付け後)
許容圧力(MPa)約9
防水性IPX5
給水温度(℃)最高40
最大吐出水量(L/min)約7.0
給水圧力(MPa)0.7
用途面ファスナーマジックタイプ
外径(Φmm)100
適合DGR-110SC
1枚
¥859
税込¥945
当日出荷
3WAYの電動工具にバッテリーがついたお買い得セット。3つのヘッドアタッチメント(ドリルドライバー/サンダー/ジグソー)でDIYの基本作業がこの1台で。
用途穴あけ、切断、研磨、ビギナーセット。DIY。電動。コードレス。切る。磨く。穴を開ける。締める。
仕様【ドリルドライバー】電子無断変速
ストローク(mm)【ジグソー】14
質量(kg)【本体】1.6、【電池】約0.4、【ドリルドライバー】1.6(バッテリー含む)、【サンダー】1.4(バッテリー含む)、【ジグソー】1.5(バッテリー含む)
回転数(min-1[r.p.m])【ドリルドライバー】0~350/1200、【サンダー】0~9000、【ジグソー】0~2200
最大トルク(N・m)【ドリルドライバー】28
バッテリーリチウムイオン蓄電池
能力(mm) 鉄工【ドリルドライバー】Φ10
能力(mm) 木工【ドリルドライバー】Φ26
バッテリー容量(Ah)1.5
バッテリー電圧(V)18
適合ビット【ドリルドライバー】1.5から10mmの丸軸、もしくは六角軸
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【本体】8×23.5×23.5、【電池】11.5×8×5
充電時間(分)急速30
適合ブレード【ジグソー】T型シャンク
腰袋への出し入れがしやすいように、取手の高さが低くなっています。
No.366マジックペーパー、No.267スーパータックロール、No.267マックスタットが使用できます。
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)75×240×40
1個
¥4,298
税込¥4,728
5日以内出荷
非吸塵式Φ125タイプのサンダー用交換パットです。
用途一般研磨用
外径(Φmm)125
種別マジック式・穴なし
ねじピッチ24
最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000
ねじ径(inch)5/16
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
125mmのサンドペーパーを本体に取り付けて使用します。
4種類のアタッチメントが、平面だけでなくRやV溝などの研磨を可能にしました。
両サイドのマジックテープでサンドペーパーのズレや滑りを防ぎます。
質量(g)190
アタッチメント凹面用、凸面用、V溝用、平面用
寸法(mm)125
材質TPE
付属品サンドプレーン本体、アタッチメント×4、サンディングディスク(125mm)×1
1セット
¥2,698
税込¥2,968
11日以内出荷
力強いストロークで負荷が高くても止まらずに動き続け、作業効率がアップ。オートトルク機能搭載、ストロークサンダー、フィードバック機能をストロークサンダーに応用することにより、力強いストロークで作業効率が更にアップするだけでなく、負荷が強い木工等のヤスリ掛けも対応可能になりました。
用途樹脂、木工のやすり掛け
付属品アルティマ7本体、ゴムスタンド、ACアダプター、専用先端アタッチメント9種
トラスコ品番537-3542
全長(mm)187
電源(V)AC100~240
定格入力(VA)12 0.5A
往復回数(回/min)(可変)1000~5000
振動数(回/min-1)1000~5000
1セット
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
こんなお得な商品も!

デジタル散水タイマー
モノタロウ
¥4,498
税込¥4,948
水道栓につなぐだけの簡単給水でき、外出時の水やりも安心です。付属アタッチメント使用で蛇口直結からホース取り付けに変換可能です。今すぐ水やり機能付きで水やりしたい時にボタン操作ですぐに水やりできます。
用途芝生・鉢植え・畑などの水やり。
仕様水やり時間:0~240分、水やり間隔:4、6、8、12時間1日~7日
材質ABS、ポリカーボネート樹脂、POM
使用電池単3形乾電池2個
電池寿命約1年
1台
¥8,498
税込¥9,348
当日出荷
お手持ちの軸径M10のディスクグラインダーに取り付けるだけでベルトサンダーとして使用できます。
グラインダーでは困難だった手狭な場所、コーナーなどの研削に。
用途木材・金属・プラスチックの仕上げ研磨、ペンキ・サビの削り落とし、バリ・面取りなどに。
付属品荒目#60、中目#80、細目#120(替ベルト各1本付)
取付可能ベルトサイズ(mm)15×550
1台
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
地面に残ったアンカーボルトをサンダーを使わず少ない力ですばやく剪断することができます。
切り粉が出ず、下地もいためないので、クリーンルームでの使用に最適です。
12Φアンカーボルト1本の剪断時間が約10秒です。(メーカー測定値平均)
付属品アンカーボルト径12Φ、10Φ、8Φ、6Φ用
長さ(mm)本体/1000、アタッチメント/60
質量(kg)2.39
関連キーワード