軽量・コンパクトですので、片手で作業が出来ます。
用途研磨作業に
回転数(min-1[r.p.m])10000
タイプ吸塵式、マジック式
付属品1/4カプラー、スパナ、パッド、ホース、吸塵袋、オイル差し
全長(mm)160
質量(kg)0.9
全高(mm)94
空気消費量(L/min)340
使用空気圧力(MPa)0.62
空気接続口PT1/4
オービット径(Φmm)5
使用ホース径(Φmm)6.5
パッドサイズ(Φmm)123
取扱説明書(8.1MB)
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
軽量・コンパクトですので、片手で作業が出来ます。
偏心+回転のダブルアクションによりサンディングするので削りムラが少なく研磨作業が可能です。
用途研磨作業に
回転数(min-1[r.p.m])10000
タイプ非吸塵式、マジック式
付属品1/4カプラー、スパナ、パッド、オイル差し
全長(mm)160
質量(kg)0.9
全高(mm)94
空気消費量(L/min)340
使用空気圧力(MPa)0.62
空気接続口PT1/4
オービット径(Φmm)5
使用ホース径(Φmm)6.5
パッドサイズ(Φmm)125
取扱説明書(8.1MB)
1台
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
偏心運動&回転運動のダブルアクションで、高い研磨能力、美しい仕上り!吸じん装置付!
ペーパー径(Φmm)125
パット径(Φmm)123
電源(V)単相100
『3M クリーンサンディングシステム』は、研磨材からツールまで下地処理作業の効率をアップさせるシステムです。
パターン穴加工を施した専用ディスクパッドの併用でディスクの目詰まりをさらに軽減します。
作業に応じてパッドの硬さを変更可能です。(付属のパッドは硬めです)
コンパクトで握りやすいグリップ・軽量設計・ツールバランスがよく振動が少ない。
コンパクトな集塵フィルターバックを取り付けることで作業性を維持しつつ、現場環境の改善を実現します。
吸塵タイプは、コンパクトなフィルターバック付で現場環境を改善します。
用途自動車樹脂パーツ下地処理。車両・船舶・建機などの下地処理。焼付け塗装補修。
最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000(無負荷時)
オービットダイヤ(mm)5
ペーパー寸法(mm)125
空気消費量(L/min)481
付属品クリーンサンディングディスクパッドPN20353(外径:125mm)、レンチ、潤滑油、集塵用フィルターバックPN20452(吸塵式のみ付属)
材質ケース:樹脂 フレーム:金属
仕様回転方式:ダブルアクション
パッド寸法(mm)125
小型・軽量のエアツールシリーズにサンダーが新登場!
手のひらサイズの軽量小型で偏心運動&回転運動のダブルアクション。
偏心+回転によりサンディングするので削りムラが少なく、研磨作業が可能。
マジックテープ式パッド採用で、ペーパーやパフの交換が容易になりました。
レギュレーター装備で、エアの流量を変化させ、回転数を調整可能。
用途自動車の補修や鉄板、塗装面、FRP、木工などの研磨に
無負荷回転数(min-1[r.p.m])12000
付属品プラグ、取扱説明書、パッド交換用スパナ
寸法(mm)101×124
質量(kg)0.74
タイプ非吸塵式
空気消費量(L/min)最大:(ntp)379(op)57
使用空気圧力(MPa)0.62
エアーホース内径(Φmm)10以上
オービット径(Φmm)5
パッド(取付面)マジックテープ式
パッドサイズ(Φmm)125
エアー取付口Rc1/4(PT1/4)
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
ダブルアクションで細かい研磨ができます。
用途研磨作業に。
空気消費量(m3/min)0.3
ホース取付口NPT1/4
排気方向後方
使用空気圧力(MPa)0.6
使用(ペーパータイプ)マジックシート
「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります。ダブルアクション式
用途鉄板・塗装面・FRP・木工等の研磨に
無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000
質量(kg)0.95
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)140×123×100
空気消費量(L/min)330
最大使用圧力(MPa)0.59
サイズ(mm)コレット・ベルト・パッド/Φ125
1台
¥32,980
税込¥36,278
翌々日出荷
超軽量、ワンハンドタイプです。低重心でリードホース(2m)を用いた仕様のため、取り回しも良く手研ぎに近い感覚で使用できます。
用途サンディングペーパーを用いての仕上げ研磨。(パテ研磨、木工研磨、FRP研磨など)
ペーパー寸法(mm)Φ125
オービットダイヤ(mm)5
無負荷回転数(min-1[r.p.m])8500
空気消費量(m3/min)0.3
排気方向後方
全長(mm)145
質量(g)550
トラスコ品番401-0256
タイプマジック式
使用空気圧力(MPa)0.4~0.6
騒音レベル(dB(A))80
パッドサイズ(mm)Φ123
1台
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
小型・軽量のエアツールシリーズにサンダーが新登場!
研磨粉を強力に吸い取る吸塵式。
手のひらサイズの軽量小型で偏心運動&回転運動のダブルアクション。
偏心+回転によりサンディングするので削りムラが少なく、研磨作業が可能。
マジックテープ式パッド採用で、ペーパーやパフの交換が容易になりました。
レギュレーター装備で、エアの流量を変化させ、回転数を調整可能。
用途自動車の補修や鉄板、塗装面、FRP、木工などの研磨に
無負荷回転数(min-1[r.p.m])12000
付属品プラグ、オイル、取扱説明書、パッド交換用スパナ、吸塵ホース、吸塵袋、結束バンド
質量(kg)0.74
タイプ吸塵式
空気消費量(L/min)最大:(ntp)379(op)57
使用空気圧力(MPa)0.62
エアーホース内径(Φmm)10以上
オービット径(Φmm)5
パッド(取付面)マジックテープ式・穴あきタイプ
パッドサイズ(Φmm)125
エアー取付口Rc1/4(PT1/4)
1台
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
自吸塵式
無負荷回転数(min-1[r.p.m])12000
仕様マジックパットダストパック付、チャック付き
寸法(mm)125、6穴
質量(g)900
ホース内径(Φmm)先端:27
ホース長さ(m)ダスト:1.9
オービットダイヤ(mm)5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥26,980
税込¥29,678
5日以内出荷
パッドにガタつきがなく、仕上がりが滑らか。小型・軽量化によるバランスの崩れがなく、使用感が抜群です。
用途木工・金属など、あらゆる分野の研磨作業に
回転数(min-1[r.p.m])10000
空気消費量(L/min)360
ダイヤ寸法(mm)5
ホース継手Rc1/4 inch
ペーパー寸法(mm)125
ダブルアクションタイプで作業性が良いタイプです。
用途小さな部品塗装の研磨作業に
回転数(min-1[r.p.m])15000
仕様ダブルアクション
付属品PT1/4カプラー、ピン、パッド
全長(mm)178
質量(kg)0.65
空気消費量(L/min)137
使用空気圧力(MPa)0.62
空気接続口PT1/4
オービット径(Φmm)3
使用ホース径(Φmm)9.5
パッドサイズ(Φmm)50
取扱説明書(7.2MB)
1台
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
手にフィットする大形ソフトグリップ!回転+偏心運動できれいな仕上がり!
用途木材や金属の研磨、表面仕上げ、塗装はがし、下地仕上
ペーパー径(Φmm)125
パッド径(Φmm)Φ125
無負荷回転数(min-1[r.p.m])(無負荷モーター)12000
電源(V)単相100
全負荷電流(A)2.4
消費電力(W)230
コード長さ(m)2心・2.5
質量(kg)1.4(コードを除く)
付属品ダストバッグ、サンドペーパー(マジック式丸形タイプ#60、#120、#240×各2枚)
高さ(mm)約160
アズワン品番65-0294-49
1台
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
730gと小型軽量のため、作業が楽で長時間使用しても疲れません。
構造がシンプルなため、故障が少なく長寿命なうえメンテナンスも容易に行えます。
回転数(min-1[r.p.m])11000
質量(g)730
タイプ非吸塵
全高(mm)93
空気消費量(m3/min)0.4
エアーインレットPT 1/4
騒音レベル(dB(A))71
オービットダイヤ(mm)5
RoHS指令(10物質対応)対応
充電式のコードレスで、場所を選ばず大活躍!。【オービタルサンダーの役割】:研磨よりも研削に近い強力さで、広い面積も手早く研げ、ペーパーによっては細かい研磨もできる工具がオービタルサンダーです。サンドペーパー(紙やすり)を底面に装着して、モーターの力で細かく振動させることで、木材や金属を効率よく研磨することができる電動工具です。偏心運動のみであり、回転運動しません。【防塵スイッチ・強力集塵システム】:高効率の集塵システムを備え、後部の集塵ボッケスは作業中に粉塵を集め、塵埃の飛散がなく掃除の負担を軽減できます。 ご使用前には、必ず窓を開けて、通気を良くしてから作業を始め、作業状況により、マスクやゴーグルなどが必要な場合もあります。【スピード調整機能・高効率】:1分間に最大スピード回転数10000min-1と強力なパワーを発揮します。ダブルアクションは幅広い用途で平面の研磨だけでなく、曲面の研磨も行えます。【高効率集塵システムで汚れにくい】:ランダムサンダーは高効率な集じん機能が付いているので、粉塵があちこちに飛び散らず、掃除の負担も軽減してくれます。【利便性】:コンパクトで、女性でも片手で作業をラクラク行えます。付属のサンドペーパー#120#400を各10枚=合計20枚付属しているので、すぐ作業を開始できます。 広範囲の研磨要求にも対応可能です。ソフトグリップは振動が軽く、長時間の作業による疲労を低減できます。低騒音で近所にご迷惑をかける心配がありません。【バッテリー残量表示灯付き】:バッテリー表示ボタンを押すとバッテリーの残量が確認できます。電池パック内に制御回路を搭載し、電池セルを個別に監視。使い過ぎ(過放電)や高温になる前に給電を自動停止して電池を保護します。 。純正品でない互換バッテリーの使用は事故につながる恐れがあります。バッテリーはTOOLS LIFE 純正品をお使いください。【はめ込み式セットがラクラク】:スライド式リチウムイオンバッテリー仕様でスムーズです。充電式のリチウムイオン電池搭載で作業量が大幅アップ! 人間工学に基づいたデザインのソフトグリップを採用。【充電式・コードレス】:充電式のコードレス設計なので、場所を選ばず、様々な場所で大活躍できます。あらゆる種類のプレートの切断に適しており、切断角度を調整できるだけでなく、切断深さも簡単に調整可能です。 充電式で、コンセントなしでもOK!。【安心・安全共通のバッテリーシリーズ】:PSEをはじめ、安心してご使用いただけるTOOLS LISE共通バッテリーシリーズと記載の商品類でバッテリーを共有しながら、安全にご愛用頂けます。
用途研磨作業に。
仕様●スピード回転調整:6 段階●ディスク直径(約)(mm):125●ヘッド部分(約)(mm):80
付属品20V 2000mAh リチウムバッテリー1個・充電器 1 個・サンドペーパー 20 枚 (#120 10枚 #400 10枚)・手袋 1 組
全長(mm)約160
質量(kg)1.1
定格電圧(V)D.C.20
回転速度(min-1[r.p.m])〈低速〉2000/3500〈中速〉5000/6500〈高速〉8000/10000
1個
¥12,980
税込¥14,278
3日以内出荷
小面積のペーパーによる研磨作業やバフによる磨き作業に最適です。アルミホイールの隙間など通常のダブルアクションサンダーが入らないところなどに最適です。軽量・コンパクトで作業効率が大幅にアップします。
用途金属、木工などの塗装時の研磨作業に。金属、樹脂などの仕上げ研磨や、バリ取り作業に。車両の軽補修研磨作業などに。
付属品マジックパッド、カップリング
幅(mm)偏心:3
高さ(mm)84
無負荷回転数(min-1[r.p.m])12000
使用空気圧力(MPa)0.6
騒音値(dB)85
空気消費量(m3/min)0.38
排気方式前方
ホース取付口G1/4
使用エアーホース内径(Φmm)6
オービットダイヤ(mm)3
口金寸法(mm)1/4
次元の違う研削力であらゆる研磨作業の省力化に。ワンハンドタイプで作業が一段とスムーズに。
用途金属、パテ、FRP、木工製品他の重研磨(荒研ぎ)作業に。
寸法(mm)W123×H95×L151
質量(kg)1.0
回転数(min-1[r.p.m])9000
流量(L/min)350
オービットダイヤ(mm)7
パッドサイズ(mm)123
仕上げ研磨作業向けの二重回転サンダーです。樹脂カバー付で滑り止め効果も向上しました。ミニサイズで細かい箇所の作業に最適です。ダブルアクション回転で研磨目が細かく仕上がります。
用途小面積の研磨作業に。シングルサンダー使用後の目消し研磨作業に。パテ研磨の仕上げ研磨に。サフェーサー、旧塗膜への足付け作業に。
付属品1/4エアプラグ、ミニオイル
全長(mm)166
無負荷回転数(min-1[r.p.m])12500
使用空気圧力(MPa)0.6
空気消費量(m3/min)0.41
排気口後方
ホース取付口1/4NPT
オービットダイヤ(mm)3
ペーパー寸法(Φmm)125
オービットダイヤ(mm)5
無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000
空気消費量(m3/min)0.37
コンプレッサー(kW)2.2
使用ホース内径(Φmm)6.5
回転数(min-1[r.p.m])10000(0.6MPa、無負荷時)
質量(kg)1.0
使用空気圧力(MPa)10000(0.6MPa、無負荷時)
流量(L/min)10000(0.6MPa、無負荷時)
エアーインレットG 1/4"
本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)250×90×123Φ
オービットダイヤ(mm)5
パッドサイズ(mm)123Φ
マジックテープ加工で取り外し簡単
用途ダブルアクションサンダーに取り付ける交換用パットですペーパーやフェルト等を取り付けてご使用ください
外径(Φmm)50
質量(g)23
ねじ寸法5/16
トラスコ品番402-8864
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
エアーレギュレーター内蔵
用途マジックタイプ
付属品・エアープラグ・エアーツールオイル・クッションパッドパッド・スパナレンチ
全長(mm)154
質量(kg)0.92
タイプパッド:マジックパッド(M)
無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000
騒音値(dB)88A
ペーパー寸法(mm)Φ125
空気消費量(m3/min)0.373
エアーインレット0.25
振動10.2
オービットダイヤ(mm)5
1台
¥28,980
税込¥31,878
5日以内出荷
作業性を重視した形状を採用し、低重心、低振動設計のエアー式ダブルアクションサンダーです。
回転数(min-1[r.p.m])10000
仕様エアー式
付属品カプラ、スピンドル油
質量(kg)0.9
空気消費量(L/min)380
ペーパー寸法(mm)Φ125
オービット径(Φmm)5
騒音レベル(dB(A))78
1箱(1台)
¥34,980
税込¥38,478
4日以内出荷
次元の違う研削力であらゆる研磨作業の省力化に。ワンハンドタイプで作業が一段とスムーズに。
用途金属、パテ、FRP、木工製品他の重研磨(荒研ぎ)作業に。
寸法(mm)W123×H98×L153
質量(kg)1.0
流量(L/min)350
オービットダイヤ(mm)10
パッドサイズ(mm)123
他給式 。他給式とは集塵機に接続すると吸塵するサンダーです。
用途のりタイプ
付属品・サービスオイル・エアープラグ(20PMタイプ)・スパナレンチ
全長(mm)240
質量(kg)1.29
タイプパッド:レザーパッド(P)
無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000
ホース内径(Φmm)6.5
騒音値(dB)81/(92)A
ペーパー寸法(mm)Φ125
空気消費量(m3/min)0.393
振動12.8/1.7m/s2
オービットダイヤ(mm)5
コンプレッサー(kW)2.2
1台
¥38,980
税込¥42,878
5日以内出荷
他給式 。他給式とは集塵機に接続すると吸塵するサンダーです。
用途マジックタイプ
付属品・サービスオイル・エアープラグ(20PMタイプ)・スパナレンチ
全長(mm)240
質量(kg)1.29
タイプパッド:マジックパッド(M)
無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000
ホース内径(Φmm)6.5
騒音値(dB)81/(92)A
ペーパー寸法(mm)Φ125
空気消費量(m3/min)0.393
振動12.8/1.7m/s2
オービットダイヤ(mm)5
コンプレッサー(kW)2.2
1台
¥38,980
税込¥42,878
5日以内出荷
強化樹脂ボディー採用の軽量モデルです。
用途小面積の研磨作業に。
付属品1/4エアプラグ、ミニオイル
トラスコ品番385-9107
全長(mm)135
無負荷回転数(min-1[r.p.m])15000
使用空気圧力(MPa)0.6
パッド寸法(mm)75
ペーパー寸法(mm)75
空気消費量(m3/min)0.42
排気口後方
ホース取付口NPT1/4
オービットダイヤ(mm)3
1台
¥29,980
税込¥32,978
翌日出荷
『軽量』・『低振動』で取り回しが良い。
用途自動車板金塗装作業(パテ研磨、足付け、肌調整)をはじめ、木工研磨、焼付け塗装研磨、FRP研磨など幅広い研磨作業に。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000
パット径(Φmm)123
使用圧力(MPa)0.4~0.6
全高(mm)88
空気消費量(L/min)400
オービットダイヤ(mm)5
自吸塵式ワンハンドタイプ
無負荷回転数(min-1[r.p.m])12000
質量(g)800(ホース・パック除く)
本体寸法(mm)145
空気消費量(L/min)85
騒音値(dB)84
ホース長さ(cm)180
オービットダイヤ(mm)5
パッドサイズ(Φmm)125(5インチ)
1台
¥37,980
税込¥41,778
4日以内出荷
耐久性が良く、コストパフォーマンスに優れています。
用途目消し研磨作業に。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000
トラスコ品番255-0636
全長(mm)165
質量(kg)0.9
使用空気圧力(MPa)0.6~0.7
ペーパー寸法(mm)125
空気消費量(m3/min)0.19
ホース取付口Rc1/4
オービットダイヤ(mm)5
排気方向後方
使用(ペーパータイプ)マジックシート
1台
¥49,980
税込¥54,978
翌日出荷
手のひらサイズの超軽量・小型。
用途肌調整・仕上げ研磨作業に。
全長(mm)165
質量(kg)0.9
回転数(min-1[r.p.m])10000
空気消費量(L/min)360
ダイヤ寸法(mm)5
ホース継手Rc1/4 inch
ペーパー寸法(mm)125
仕様エアー式吸塵式のり式
1台
¥45,980
税込¥50,578
翌々日出荷
・使い易くソフトな感触の樹脂ボディを採用。・コーナー、曲面など、狭い場所での研磨作業に最適です。パットサイズ125mm。
タイプMタイプ(マジック)
ダブルアクションサンダーの補修用パッドです。
仕様TONE リペアキット ダブルアクションサンダー用補修用パッド
摘要マジック仕様
質量(g)99
サイズ(mm)125
2018年トラスコ掲載ページ5 0528
パテの荒研き、塗膜はがしなどの自動車板金作業に。 。一般の産業の錆落とし、研磨作業に。 。広い面の作業に向いています 。吸塵式
用途マジックタイプ
付属品・サービスオイル・エアープラグ(20PMタイプ)・エアーレギュレーター・スパナレンチ
全長(mm)306
質量(kg)2.15
タイプパッド:マジックパッド(M)
無負荷回転数(min-1[r.p.m])7000
ホース内径(Φmm)6.5
騒音値(dB)81/(92)A
ペーパー寸法(mm)Φ150
空気消費量(m3/min)0.493
振動10.1/1.5m/s2
オービットダイヤ(mm)6
コンプレッサー(kW)2.2
1台
¥55,980
税込¥61,578
5日以内出荷
パテの荒研き、塗膜はがしなどの自動車板金作業に。 。一般の産業の錆落とし、研磨作業に。吸塵式
用途マジックタイプ
付属品・サービスオイル・エアープラグ(20PMタイプ)・エアーレギュレーター・スパナレンチ
全長(mm)296
質量(kg)2.11
タイプパッド:マジックパッド(M)
無負荷回転数(min-1[r.p.m])8000
ホース内径(Φmm)6.5
騒音値(dB)81/(92)A
ペーパー寸法(mm)Φ125
空気消費量(m3/min)0.493
振動9.0/1.4m/s2
オービットダイヤ(mm)6
コンプレッサー(kW)2.2
1台
¥53,980
税込¥59,378
5日以内出荷
低振動でスムーズな二重回転により、研磨力に優れています。安定して操作しやすいボディー形状です。
用途パテ研磨、仕上げ研磨作業用。
付属品クッションパッド×1枚、1/4プラグ×1個
トラスコ品番595-6310
全長(mm)154
無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000
使用空気圧力(MPa)0.6
ペーパー寸法(mm)125
空気消費量(m3/min)0.37
ホース取付口1/4NPT
オービットダイヤ(mm)5
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥31,980
税込¥35,178
翌日出荷
パテの荒研き、塗膜はがしなどの自動車板金作業に。 。一般の産業の錆落とし、研磨作業に。 。広い面の作業に向いています 。吸塵式
用途のりタイプ
付属品・サービスオイル・エアープラグ(20PMタイプ)・エアーレギュレーター・スパナレンチ
全長(mm)306
質量(kg)2.15
タイプパッド:レザーパッド(P)
無負荷回転数(min-1[r.p.m])7000
ホース内径(Φmm)6.5
騒音値(dB)81/(92)A
ペーパー寸法(mm)Φ150
空気消費量(m3/min)0.493
振動10.1/1.5m/s2
オービットダイヤ(mm)6
コンプレッサー(kW)2.2
1台
¥55,980
税込¥61,578
5日以内出荷
パテの荒研き、塗膜はがしなどの自動車板金作業に。 。一般の産業の錆落とし、研磨作業に。吸塵式
用途のりタイプ
付属品・サービスオイル・エアープラグ(20PMタイプ)・エアーレギュレーター・スパナレンチ
全長(mm)296
質量(kg)2.11
タイプパッド:レザーパッド(P)
無負荷回転数(min-1[r.p.m])8000
ホース内径(Φmm)6.5
騒音値(dB)81/(92)A
ペーパー寸法(mm)Φ125
空気消費量(m3/min)0.493
振動9.0/1.4m/s2
オービットダイヤ(mm)6
コンプレッサー(kW)2.2
1台
¥53,980
税込¥59,378
5日以内出荷
汎用性の高いオービットダイヤ5mmのダブルアクションサンダーです。
用途自動車などの車体整備等における塗装補修作業、金属の目ナラシ、木製品の木地研削など。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])12000
付属品スペアパッド(65173)、エアープラグ(Y22-PM/20PM相当)、パッド交換用スパナ、取扱説明書
材質樹脂、鉄
質量(g)810
タイプ非吸塵式
空気消費量(L/min)70.8
使用空気圧力(MPa)0.62
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)154×125×107
パッド取付面:マジックテープ、動作:ダブルアクション
騒音レベル(dB(A))85
ホース取付口Rc1/4
振動(m/s2)2.1
オービットダイヤ(mm)5
排気方向後方
パッド径(Φmm)125
1個
¥24,980
税込¥27,478
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
次へ