113件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ナイロン不織布に砥粒を含浸させたもので柔らかい研磨が可能です。サビ取り、木目だし等
直径(Φmm)75 穴径(Φmm)12.7 厚さ(mm)25 材質不織布 適合アーバー(4002、4001H、4002H) 粒度#180相当 許容回転数(min-1[r.p.m])3000
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

電動ドリルや電動ドライバーに取り付け、手では取れない気になる汚れをラクラク除去。 柔軟なスポンジタイプでクッション性があり、曲面になじみやすくあたりもソフト。 専用パット(No.4620H別売り)に取り付けて使用します。 クリーナースポンジの交換が容易なマジック式。
用途水回りの水アカや薄さびや汚れ落としに。 ステンレスや鉄などの金属製品のサビ取り、シンクのがんこな水アカ取り、調理器具のサビ取りに。 各種金属や木材、樹脂のキズ消し、キズのぼかし、塗装はがし、クリーニングに。 粒度#180 厚さ(mm)5 外径(Φmm)75 許容回転数(min-1[r.p.m])4500
1個
659 税込725
当日出荷

綿布とサイザル麻を各枚ごとに織目をずらして積重ねて加工しています。白棒を付けて、鉄鋼・ステンレスの下地処理・中間研磨ができます。
用途狭い部分の粗研磨、中研磨に適しています。加工傷・生地目の除去。ストレートグラインダー、両頭グラインダー、バフグラインダーに使用可能 厚さ(mm)10 材質綿布、サイザル麻 適合鉄、ステンレス、真鍮、銅、砲金、アルミニウム 種別粗研磨(ハード) 適合材鉄、ステンレス、真鍮、銅、砲金、アルミニウム
1枚
929 税込1,022
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ネル生地を丸抜きに重ねたバフです。樹脂用研磨剤を付けて磨き艶出しができます。
用途樹脂・木・竹材・ベークライト・プラスチック・軽金属の仕上げ。ストレートグラインダー・両頭グラインダー・バフグラインダーに使用可能 厚さ(mm)4~5 材質綿布 適合鉄、ステンレス、真鍮、銅、砲金、チタン、合成樹脂、塗装面 種別鏡面仕上(ソフト) 適合材鉄、ステンレス、真鍮、銅、砲金、チタン、合成樹脂、塗装面
1枚
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

新生地ハギレを使用し、渦巻状に縫製したものです。3mmのミシン目加工です。トリポリやエメリーを付けて一般金属の中仕上げ研磨ができます。青棒を付けて包丁やはさみを研げます。
用途鉄、ステンレス、真鍮、銅、砲金、アルミニウムの研磨・メッキ下地・バリ取り。ストレートグラインダー・両頭グラインダー・バフグラインダーに使用可能。 厚さ(mm)約8 材質綿布 種別粗研磨(ハード) 適合材鉄、ステンレス、真鍮、銅、砲金、アルミニウム
1枚
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

金属・軽金属の艶出し作業に最適です。素材に合わせてSK11バフ用研磨剤を塗付して使用して下さい。材料にサビやばりがある場合は、あらかじめ取り除いて下さい。堅バフ・サイザルバフ等で荒磨き、中磨きの手順で作業すれば一層効果的です。6.35mmの六角軸のため、インパクトドライバーにワンタッチで取付け可能です。小径物には水平ドリルスタンドなどで固定して作業してください。
用途金属・アルミ・ステンレス・銅・クロームメッキ・貴金属・真鍮等のツヤ出し用。 材質
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

砥材SC 材質サーファイスコンディショニング 対応材質鉄、ステンレス、アルミ RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1枚
209 税込230
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

羊毛繊維を圧縮して作っているのでソフトなあたりです。 そのままご使用頂いてふき取り用に使えます。 研磨剤を塗布して鏡面加工に。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
429 税込472
15日以内出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (290種類の商品があります)

材質不織布 砥材BB 対応材質鉄、ステンレス、アルミ、木材 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1枚
169 税込186
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
799 税込879
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

柔軟性があるので凹凸によく馴染みます。下地を削らずに表面をクリーニングします。
用途サビ取り、塗装はがし、溶接作業前のクリーニングなど。 穴径(Φmm)10 厚さ(mm)15 粒度120相当
1パック(10個)ほか
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ニューレジストンミニクイックエフシー
ネジ込み式タイプなので手早く脱着できます。 クッション性のある繊維に砥粒を付けているので、鋼材を削りすぎず綺麗に仕上げができます。 通気性があるので目づまりせず、研磨焼けが生じません。 狭い箇所や小面積に適した小径サイズです。
用途一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどの非鉄金属・FRPなどのプラスチックまであらゆる被研削材の表面研磨、クリーニング、キズ修正などの作業、皮膜剥離、サビ取り作業 適合本体GR-M58(75)KS・GR-M58(75)KL 砥材A 使用工具ディスクグラインダー 最高使用周速度(m/s[m/min])63[3800] 適合材一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどの非鉄金属・FRPなどのプラスチック
1箱(5枚)
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
605 税込666
当日出荷

京セラ(旧RYOBI電動工具)フェルトバフ
用途各種金具、家具、塗装面のツヤ出しに 外径(Φmm)75 内径(Φmm)12.7 幅(mm)15 取付厚(mm)10
1枚
939 税込1,033
当日出荷

ヤナセ(柳瀬)フェルトホイール
そのまま拭き取り用に使用いただけたり、研磨剤を塗布して鏡面加工に使用できます。
用途そのままご使用いただいてふき取り用に。研磨剤を塗布して鏡面加工に。
1個
389 税込428
4日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (743種類の商品があります)

中心部に穴のあいたブレイドホイルです。そのまま卓上グラインダーに取り付けたり、別売りのブレイドホイル用アーバーに装着して6mmチャック式のグラインダーに取り付けて作業してください。樹脂で固めてありますので、不織布としてはパワフルな研磨力を発揮します。また、もじゃもじゃ鳥の巣構造が空冷効果を発揮してヤケを押さえます
用途錆やコート剤落し。塗装、ニス、シール剤剥がし。溶接部余盛の手直し。ポリエチレンシームの成型。ガスケットや軽度のスパッタの除去。※適正使用回転数は8、000r.p.m.です。 直径(Φmm)75 穴径(Φmm)6 厚さ(mm)13 砥材シリコンカーバイド 種別ブレイド 寸法(mm)直径:75、幅:13、穴径:6 研磨材の構造不織布 適合ツール卓上グラインダー/6mmチャック式グラインダー/両頭グラインダー/ 最高回転数(min-1[r.p.m])10500 外径(mm)75 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1個
919 税込1,011
当日出荷

ミニFCディスク ニューレジストン 動画あり
ニューレジストンミニFCディスク
クッション性のある繊維に砥粒を付けているので、鋼材を削りすぎず、綺麗に仕上げができます。通気性があるので、目詰まりせず、研磨焼けが生じません。
用途一般鋼・ステンレス鋼・FRPなどのプラスチックの表面研磨、クリーニング、キズ修正などの作業 穴径(Φmm)10 適合材一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどの非鉄金属、FRPなどのプラスチック
1箱(5枚)ほか
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

イチグチブレイドホイル 穴あき
エコ商品
●特殊ナイロン不織布研磨材を焼結させた超強力でしなやかな材料を使用しています。 ●金属表面のサビ取り、付着物や塗料の剥離など下地を彫らずに表面だけをクリーニングする作業に最適です。
外径(mm)75 内径(Φmm)6 厚さ(mm)13 粒度36 最高使用周速度(m/min)2508 質量(g/枚)2.5 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1枚ほか
1,098 税込1,208
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヤナセ(柳瀬)フェルトホイール
そのまま拭き取り用に使用いただけたり、研磨剤を塗布して鏡面加工に使用できます。
用途そのままご使用いただいてふき取り用に。研磨剤を塗布して鏡面加工に。
1個
1,198 税込1,318
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

FUJI STAR(三共理化学)ハイピッチペーパー HNAD
熱に強い接着剤を使用
用途自動車補修研磨作業、各種車両における塗膜研磨作業、金属焼付塗装研磨作業、木工・家具メーカーでの各種研磨作業、FRP研磨作業 適合材金属、木工、FRPなど
1箱(50枚)ほか
2,498 税込2,748
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

1個
389 税込428
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

サンフレックステツバフ 75Φ
回転工具と研磨材を使用し研磨、仕上げ作業をします。
用途各種金属の研磨、仕上げに使用します。アーバー等に取り付けて使用して下さい。 外径(mm)75 穴径(mm)12.7 厚さ(mm)18 材質綿100% 許容回転数(min-1[r.p.m])3000 適合材各種金属
1枚
979 税込1,077
6日以内出荷

ネジ込み式タイプなので工具いらずで手早く脱着できます。 平面だけでなく、曲面・R面に最適です。 狭い箇所や小面積に適した小径サイズです。
用途一般鋼、ステンレス鋼の軽研削・研磨、ビード取り、スポット溶接後の仕上げを含む研磨作業、目つぶし、クリーニング、キズ修正などの作業 砥材A 使用工具ディスクグラインダー 最高使用周速度(m/s[m/min])63[3800] 適合材一般鋼、ステンレス鋼
1箱(5枚)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

インパクトドライバーでコンパネに残った「やっかいなノロ」を軽快に弾き飛ばします。型枠・建築関連職人様から要望があった「現場でコンクリート補修作業ができる製品」を人気のスカットシリーズで開発しました。汚れ落としや継ぎ部分のバリ取りにも最適です。
用途木製コンパネ・鋼製コンパネのノロ落とし、コンクリ打継ぎの面合わせ、汚れ落とし。 材質ジルコニア、シリコンカーバイド、鉄 外径(Φmm)外径:75
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

ディスクの交換が簡単な、スカットディスクシリーズを装着するパッドです。曲面の研削研磨や仕上げ作業にお使いください。
種別スカット 材質ホルダー:ゴム RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1箱(5個)
5,798 税込6,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ディスクの交換が簡単な、スカットディスクシリーズを装着するパッドです。一般研削研磨用にお使いください。
種別スカット 材質ホルダー:ゴム RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1袋(5個)
5,598 税込6,158
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ヤナセ(柳瀬)青バラバフ
エコ商品
程良いコシと柔らかさがあり、幅広いニーズのバフ研磨に適しています。バフ研磨用の布バフでは、スタンダードタイプです。
用途青棒・白棒との相性が良く、ステンレスなど光沢を帯びた鏡面仕上げが可能。金・銀・プラチナなど。 材質綿布 厚さ(mm)7 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5個)
2,998 税込3,298
15日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1個
999 税込1,099
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1個
479 税込527
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
289 税込318
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

充電式工具ならどこでもお手入れできます。作業用途に合わせ先端を交換できるスカットシリーズで、研磨布や不織布を採用し刃物への熱伝導がほとんどなくスムーズな作業を可能にしました。ペーパー素材のため、刃物への焼けを極力軽減できます。
用途鎌・くわなどの研磨や刃こぼれ修正。 材質アルミナ 粒度100 直径(Φmm)75 取り付け工具ドリル・インパクトドライバー
1個
199 税込219
当日出荷

木製品・金属・石工品のみがき用
軸径(Φmm)6.35六角軸(インパクト対応) 材質 最高使用回転数(min-1[r.p.m])2000 取り付け工具電気ドリル、充電ドリル(インパクト対応)
1個
929 税込1,022
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

金属・樹脂・石工品の艶出し用 各種研磨剤をご使用になりますと効果的です。
穴径(mm)12.7
1個
609 税込670
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

当たりがソフトで、わずかなスキ間も研磨します。R面や、凹凸面に特に効果を発揮します。素材に合わせてバフ用研磨剤を塗布してご使用ください。
用途金属・貴金属のツヤ出し用。 対応機種電気ドリル
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

硬いバフで研磨剤を塗布し金属等のヤケ取りや仕上げに使います。
直径(Φmm)75 穴径(Φmm)12.7 厚さ(mm)10 材質サイザル麻 許容回転数(min-1[r.p.m])3000 適合材各種金属
1個
629 税込692
当日出荷

充電式工具ならどこでもお手入れできます。作業用途に合わせ先端を交換できるスカットシリーズで、研磨布や不織布を採用し刃物への熱伝導がほとんどなくスムーズな作業を可能にしました。ペーパー素材のため、刃物への焼けを極力軽減できます。
用途鎌・くわなどの研磨や刃こぼれ修正。 材質アルミナ 粒度180 直径(Φmm)75 取り付け工具ドリル・インパクトドライバー
1個
199 税込219
当日出荷

ヤナセ(柳瀬)ネル仕上げバフ
フランネルの生地を使用しています。
用途樹脂用研磨剤を塗布して艶出しに。その他・木材・樹脂・軽金属の仕上げに。 厚さ(mm)5
1セット(5個)
2,298 税込2,528
4日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

ヤナセ(柳瀬)茶カツ仕上げバフ
エコ商品
用途金属の鏡面仕上げ。樹脂の加工傷の除去。 厚さ(mm)7 材質古綿生地を特殊に組合せたもの 適合材各種金属、樹脂 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5個)
2,998 税込3,298
22日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

厚さ(mm)7 適合材金属、非金属、セラミック、ガラスなど
1個
619 税込681
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
515 税込567
当日出荷