165件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ポリエチレン主体の独立発泡フォーム材。簡単にカットできるので、お好きな長さでザル・タライ・カゴ・船体などに取り付けて針掛としてご使用下さい。通常の発泡スチロールのようにポロポロと断片が崩れる心配がございません。取付は糸や結束バンドを使用することで簡単にできます
用途延縄用針掛・針先保護材・仕掛巻・緩衝材 RoHS指令(10物質対応)対応
1本ほか
9,998 税込10,998
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


カプラがセットになった便利でお求めやすいエアーホース
用途塗装、吹き付けエアー用、工場内エアーツール用 最高使用圧力(MPa)1.5 材質TPU 使用温度範囲(℃)-40~60 内径(Φmm)7 外径(Φmm)10 金具ツータッチカプラ 使用流体空気 特性耐圧/耐キンク性/柔軟性/滑り性 最小曲半径(mm)40
1巻
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

大型で薄型!柔らかな光のBi-ColorタイプLEDライト 液晶パネルのわかりやすい表示と操作性 色の再現性の優れたLED素子を使用
仕様●電源入力:AC/DC両電源対応、ACアダプター(付属)/Lバッテリー(NPーFタイプ)2個(別売)※バッテリー1個では使用できません。※容量4,400mAhのLi-ion電池F770T(型番:S202)使用で約110分連続点灯(明るさ100%時)●LEDライト出力:36W●色温度:3200~6500K±200K(100Kステップ)●明るさ:4600lm 800lx/m●調光範囲:0~100%(5%ステップ)※ただし5%にはならない仕様です。●照射角度:120度●平均演色評価数(Ra):96以上●テレビ照明一貫性指数(TLCI):96以上●使用温度:-10~40℃●発光面:W290×H290mm●スタンド取付部:ダボ受けサイズΦ16mm●LEDライト寸法:W320×H390×D47mm(ツマミ突起部含む)●LEDライト重量:1.4kg●付属品:ACアダプター、電源コード、取扱説明書 アズワン品番67-7235-42
1個
35,980 税込39,578
10日以内出荷

ポリエチレン独特の柔軟性が対象物を傷付けません。 保温・保冷性能に優れています。 緩衝材・クッション材・芯材・当て材として使用できます。
用途弱電製品、精密機械部品などの緩衝材。
1箱(5枚)ほか
30,980 税込34,078
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ポリエチレン独自の柔軟性が対象物を傷付けません。保温・保冷性能に優れています。緩衝材・クッション材・芯材・当て材として使用できます。
用途弱電製品、精密機械部品などの緩衝材。
1枚
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ステッカーはがし・サビとり・塗装はがし!
無負荷回転数(min-1[r.p.m])3500 セット内容本体×1、ワイヤーブラシ11mm(細目)×1、ワイヤーブラシ23mm(細目)×1、ワイヤーブラシ11mm(粗目)×1、ワイヤーブラシ23mm(粗目)×1、ラバーイレイサー×1、水性ペイント用イレイサー×1、23mm用アダプター、11mm用アダプター、ナイロンブラシ・シングル×6、ナイロンブラシ・アダプター(シングル用)×1、ナイロンブラシ・アダプター(ダブル用)×1 全長(mm)272 質量(kg)1.2 空気圧力(MPa)0.62(推奨)
1台
79,980 税込87,978
4日以内出荷

無負荷回転数(min-1[r.p.m])14000 付属品4インチ砥石(1枚) 全長(mm)377 質量(kg)1.7 研削砥石寸法(mm)(外径)100 空気圧力(MPa)0.62(推奨) 研削砥石寸法(mm)(内径)9.5(3/8インチ)
1台
39,980 税込43,978
4日以内出荷

サンテックコーポレーションアイスコーン
パリッとクリスピーな食感の手作りアイスコーンが簡単に作れ、アイス・デザートを多彩にアレンジできます。
仕様焼成取数:1枚 直径(Φmm)焼成:最大210 電源(V)100 消費電力(W)750 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)255×485×160(フタ開時485)
1台
159,800 税込175,780
15日以内出荷

あらゆる衝撃から商品や人体を保護。 水や音を通さない、気密性に富んだ緩衝剤です。 ポリエチレン樹脂を基材とした独立気泡体。気泡は極めて細かく、柔軟性に富んだソフトな感触です。 各種プラスチックフォームのなかですぐれた緩衝性・断熱性・浮揚性・耐薬品性があります。 (※製造過程にフロンガスを全く使用していないクリーンな発泡体です。遅燃性で、燃焼時にダイオキシンなどの有毒ガスを発生しません) 自動車規格:FMVSS-302適合。
用途一般産業・建築・日用雑貨・梱包・海洋船舶など、多目的に使えます。 土木建築用の目地板やバックアップ材。 海洋船舶の防舷材やセーフティーフェンダー。 梱包・輸送の内装材、玩具などの日用雑貨、健康・スポーツ用品。 弱電機器のパッキング材。 断熱材。 材質ポリエチレン樹脂
1枚
7,398 税込8,138
22日以内出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (263種類の商品があります)

紙と不織布を融合した2重5層構造で集塵力に優れ、細かなゴミやホコリも逃がさず吸い取ります。
用途掃除機用紙パック 適合メーカーパナソニック(ナショナル)M型LM型Vタイプ、東芝、日立、サンヨー、三菱、シャープ、NEC、富士通ゼネラル、小泉、ピエリア、ダカス、大宇、マツバラ、イワタニ、ツインバード、LG電子 用 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5枚)ほか
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
519 税込571
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

作業効率を上げる回転機能付き、方向が自由自在です。
用途塗装、吹き付け建築・整備用、工場内エアーツール用。 最高使用圧力(MPa)1.5 材質TPU 質量(kg)7.8 長さ(m)30 使用温度範囲(℃)-40~60 内径(Φmm)7 外径(Φmm)10 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)332×335×260(ハンドル部は除く) 使用流体空気 特性耐圧/耐キンク性/柔軟性/滑り性
1台
14,980 税込16,478
欠品中

折れグセがつきにくく、優れたバネ弾性を持つエアーコイルの決定版!! ツータッチカプラー付
用途整備、板金、工具、建築、塗装etcに大活躍! ホース内径(Φmm)5 ホース外径F(Φmm)8 色調 最高使用圧力(MPa)0.7 寸法D(mm)100 寸法E(mm)42 寸法B(mm)500 材質(ホース)ポリウレタン 使用流体空気 空気接続口ツータッチカプラー
1本
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ミニラチェットで軽量・コンパクト 耐久性OK プロ使用向け
無負荷回転数(min-1[r.p.m])350 最大トルク(N・m)40.7 全長(mm)133 質量(kg)0.4 差込角(mm)9.5 空気圧力(MPa)0.62(推奨)
1台
24,980 税込27,478
4日以内出荷

サンテック背景布 S
撮影用背景布1.5×2m。丈夫なポリエステル製の生地。横方向の一辺に設置に便利な袋加工
1個
6,798 税込7,478
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

薄型コンパクト、バイカラータイプのLEDライト。液晶パネルのわかりやすい表示と操作性。色の再現性の優れたLED素子を使用。特殊照明モードで動画撮影を演出
仕様【テレビ照明一貫性指数(TLCI)】96以上 付属品ミニボールヘッド、収納ケース、取扱説明書 質量(g)【LEDライト】290 出力(W)【LEDライト】15 使用温度範囲(℃)-10~40 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【LEDライト】176×21×121 平均演色評価数(Ra)96以上 色温度(K)3200~6500±200(100ステップ) 照度(Lx)360/m 入力電源AC/DC電源対応(別売品) モード【特殊照明】5種類 1-花火 2-TV 3-雷 4-爆発 5-パパラッチ アズワン品番65-1746-15 調光率(%)0~100(5%ステップ)※5%にはならない仕様 照射角度(°)120
1個
12,980 税込14,278
5日以内出荷

サンテックLEDライト
マウントはBowensタイプなので様々なアクセサリーを取り付け可能
1個
38,980 税込42,878
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高所からの照明の保持に便利な一脚
仕様●寸法:74~230cm(スピゴット含まず)●段数:4段●重量:1.06Kg●耐荷重:4Kg●付属品:スピゴット アズワン品番67-7235-62
1個
6,398 税込7,038
10日以内出荷

商品撮影や小物撮影が可能な折り畳み式の撮影ボックス ディフューザー生地のボックスで覆われることで、内部はレフ板効果で光が柔らかく回り、美しい写真に仕上がります
仕様●サイズ:自立時/約75×75×75cm、収納時/約Φ35×12cm●重量:1.3kg アズワン品番67-7235-61
1個
11,880 税込13,068
6日以内出荷

HD-2用のディフューズボールです。 マグネットで簡単セット 全体に広がる柔らかな拡散光が得られます
仕様●サイズ:Φ100×D90mm●重量:78g アズワン品番67-7235-59
1個
4,098 税込4,508
10日以内出荷

付属品ベルト(#80、#120)各1個 空気圧力(MPa)0.62(推奨)
1台
39,980 税込43,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンテック背景布 L
撮影用背景布3×6m。丈夫なポリエステル製の生地。横方向の一辺に設置に便利な袋加工
1個
15,980 税込17,578
7日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

最大約3mまで伸長するスタンド。あらゆる撮影環境に合わせ、ダボ受け部分には上・横の両方向にΦ17mmの穴が開いており、トレペアーム等を直接装着することができます。
質量(kg)1.72 サイズ90~300cm 段数4段 アズワン品番65-0255-44
1脚
15,980 税込17,578
5日以内出荷

雲台付きクリップ 小型カメラやライトの設置に便利です
仕様●挟み込み幅:最大34mm アズワン品番67-7235-47
1個
3,398 税込3,738
10日以内出荷

サンテックLi-ion電池 F550T
USB充電が可能なLEDライト専用Li-ion電池 中型LEDライトに適した容量4400mAh
仕様●寸法:W38×H26×D70mm●容量:DC7.4V 2200mAh 16.3Wh●最大放電電流:2.5A●使用温度:0~40℃●電池寿命:充電回数約300回●充電方式:USB充電(USB Type-Cケーブル付属)●充電電流:600mA●充電時間:約4時間●充電表示:LEDランプ(赤色:充電中/緑色:充電完了) アズワン品番67-7235-43
1個
4,998 税込5,498
10日以内出荷


外径46cm大型LEDリングライト。動画配信に優れた前面操作パネルと充実機能。AC/DC両対応の電源系
仕様●電源入力:AC駆動 ACアダプター(付属品)AC入力 100 240V / DC出力 17V2.8A バッテリー駆動 Lバッテリー 2個(別売品)※容量6300mAの Lバッテリー2個使用で約1時間 50分以上の連続点灯が可能●LEDライト出力:48W●色温度:3200~6500K●明るさ:840 lx/m 4800 lm●調光範囲:0~100% 5%ステップ ※5%にはならない仕様 です●照射角:120度●平均演色評価数(Ra):96以上●USB端子:DC5V出力 2口●使用温度:0~40℃●LEDライト寸法:W460×H540×D59mm●発光面:外径/Φ460mm 内径/Φ315mm●収納ケース寸法:W480×H490×D90mm●LEDライト重量:1.1kg●スマホアーム:全長/185mm、重量/80g、スマホ取付幅/60~85mm●総重量:2.4kg●付属品:ACアダプター、電源コード、スマホアーム、収納ケース アズワン品番65-5713-93
1個
29,980 税込32,978
7日以内出荷

サンテックライトX18用ACアダプター
仕様●入力:AC100~240V●出力:DC12V 2A●コードの長さ:1.5m●DCプラグ形状:外径Φ5.5mm、内径Φ2.1mm アズワン品番67-7235-45
1個
4,698 税込5,168
10日以内出荷

サンテックコネクトパイプ
4本のパイプを連結して、最大約320cmまで伸ばすことができます。必要な長さに合わせ2~4本の組み合わせで調整ができます。ライトスタンド固定用に、スピゴットアダプター(2個)と固定ツマミ(2個)が付属されています。お手持ちのライトスタンド2本に取り付けて、背景紙やクロスを簡単にセットすることができます。
セット内容コネクトパイプ 4本、スピゴット 2個、固定ツマミ 2個 サイズ2本組:160cm / 3本組:240cm / 4本組:320cm (16mmダボ対応、最大内寸法310cm) アズワン品番69-7464-90 総質量(kg)1.2
1個
12,980 税込14,278
7日以内出荷

1個
19,980 税込21,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小型カメラやライトの固定に便利な2関節アーム ギア溝タイプでしっかりとロックする2つの関節部 アームの端は、片側が1/4インチ三脚ネジ(台座付き)、もう一方が1/4インチ三脚ネジ穴付きのダボ仕様
仕様●折畳サイズ:約24.5cm●最大伸長:約63cm●重量:308g●耐荷重:約1kg アズワン品番67-7235-46
1個
7,798 税込8,578
6日以内出荷

クランプ部をテーブル等の平面に固定し、省スペースで設置可能な卓上スタンド ロッド部分は3段階伸縮式で、卓上高さ330~700mmまで伸縮 クランプの幅を2段階に変更することができるので、テーブル等への取付可能な範囲がより広がります
仕様●クランプ取付幅:3~45mm/35~80mm(クランプの幅は2段階に変更可能)●卓上高さ:330~700mm(段数:3段)●収納サイズ:420mm(クランプ含む)●重量:430g●耐荷重:約3kg アズワン品番67-7235-48
1個
5,198 税込5,718
10日以内出荷

サンテックLi-ion電池 F770T
USB充電が可能なLEDライト専用Li-ion電池 小型LEDライトに適したコンパクトサイズ 容量2201mAh
仕様●寸法:W38×H45×D70mm●容量:DC7.4V 4400mAh 32.6Wh●最大放電電流:4.0A●使用温度:0~40℃●電池寿命:充電回数約300回●充電方式:USB充電(USB Type-Cケーブル付属)●充電電流:600mA●充電時間:約8時間●充電表示:LEDランプ(赤色:充電中/緑色:充電完了) アズワン品番67-7235-44
1個
7,398 税込8,138
10日以内出荷

ポケットサイズのRGBタイプLEDライト 360°の色相調色および0~100%の彩度調整、明るさ調整 19種類の創造性を膨らませる特殊照明モード 4000mAhの大容量Li-ion電池を内蔵
仕様●電源:内蔵バッテリー(Li-ion電池)3.7V 4000mAh 14.8Wh●連続点灯時間:約90分(Full発光)●USB充電:USB Type-C充電 5V 2A●充電時間:約3時間●LEDライト出力:10W●光源:90個(色温度操作用)、45個(RGBカラー操作用)●明るさ(0.5m時)●▼色温度モード2700 K時 1200 lx/5500 K時 1500 lx/10000 K時 1500 lx●▼RGBカラーモードR時 320 lx/G時 550 lx/B時 140 lx●調光範囲:0~100%(1%ステップ。長押しすると10%ステップ)●照射角度:約120度●色温度:2700~10000 K●平均演色評価数:Ra96以上●テレビ照明一貫性指数(TLCI):98●フルカラー設定●▼HUE(色相)360°調色(1%ステップ)●▼SAT(彩度)0~100%(1%ステップ。長押しすると10%ステップ)●▼INT(明るさ)0~100%(1%ステップ。長押しすると10%ステップ)●特殊照明モード●▼19種類、スピード範囲1~10、明るさ範囲1~100%●▼炎/パトカー/ストーム/花火/不良電球/TV/色温循環/RGBマルチ/Bマルチ/Gマルチ/Rマルチ/パーティー/救急車/消防車/警告灯/SOS/ヘッドライト/パパラッチ/呼吸●設置方法:背面内蔵マグネットおよび1/4インチカメラネジ穴(側面2か所)●LEDライト寸法:W154×H79×D15mm(コールドシューアダプターを含まず)●本体重量:275g(コールドシューアダプターを含まず) アズワン品番67-7235-51
1個
17,980 税込19,778
6日以内出荷

HD-2シリーズにBowensマウントのアクセサリーを用いるのに必要なアダプターです スタンド取付部には角度調整機構とアンブレラシャフト受け穴付き
仕様●スタンド取付部:16mmダボ受け仕様●アンブレラシャフト受け穴:Φ8mm軸対応●重量:320g アズワン品番67-7235-60
1個
6,398 税込7,038
10日以内出荷

直径50cm大型円形タイプ のLEDスリムライト。優れた照明制御と色再現性。AC/DC両対応の電源系
仕様●電源入力:AC/DC両電源対応●AC駆動:ACアダプター 15V5A(付属品)●バッテリー駆動:Vバッテリー(別売品)※容量98WhのVバッテリー使用で約1時間25分以上の連続点灯が可能●LEDライト出力:70W●色温度:3200~5600K●明るさ:1800 lx/m 7000 lm●調光範囲:0~100%●照射角:120度●平均演色評価数(Ra):96以上●リモコン制御:2.4Gワイヤレス制御 40チャンネル 3グループ(A,B,C)●使用温度:0~40℃●保管温度:-10~50℃●LEDライト寸法:W539×H548×D38mm●収納ケース寸法:W580×H580×D90mm●LEDライト重量:3.1kg●総重量:4.8kg●付属品:ACアダプター、電源コード、リモコン、収納ケース アズワン品番65-5713-92
1個
69,980 税込76,978
7日以内出荷

あらゆるパンのホットサンドをスピード調理。※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様●サイズ:355×470×H330mm●焼き面サイズ:340×320mm●電源:単相100V/1250W●温度調節:0~300℃(サーモスタット式)●コード番号:AE0501 アズワン品番67-2471-80
1個
159,800 税込175,780
7日以内出荷

サンテックコーポレーションクロワッサンワッフルメーカー
アイディア次第で手軽に広がるワッフルメニュー!
電源(V)100
1台
149,800 税込164,780
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンテックコーポレーションコンベクションオーブン
業務用の100V仕様の卓上・超コンパクトタイプのコンベクションオーブン。 おいしい焼きたてパンがあらゆる店舗で提供できます。簡単操作。
電源(V)100 消費電力(W)1350 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)庫内:350×250×210 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×535×420 トレー寸法(mm)320×240(3段)
1台
299,800 税込329,780
15日以内出荷