規則正しい立体構造の中に砥粒を樹脂で固めているトライザクト研磨材を使用したミストサンディング用研磨材(シートタイプ)です。深い傷が入らず、極めて安定した研磨目が得られるので磨き作業時の目消し作業に適しています。
寸法(縦×横×厚さ)(mm)67×133×19
用途スーパーハンド用
適合機種ASH-900
メーカー商品コード21983
1セット
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
非吸塵式Φ125タイプのサンダー用交換パットです。
用途一般研磨用
外径(Φmm)125
種別マジック式・穴なし
ねじピッチ24
最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000
ねじ径(inch)5/16
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
作業に応じて硬さを選択できるディスクパッドは、ディスクの目詰まりをさらに軽減します。
外径(mm)125
MSC-280SCA専用替えパッドです。
1個
¥719
税込¥791
当日出荷
マジックテープ加工で取り外し簡単
用途ダブルアクションサンダーに取り付ける交換用パットですペーパーやフェルト等を取り付けてご使用ください
外径(Φmm)50
質量(g)23
ねじ寸法5/16
トラスコ品番402-8864
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
Φ125mmサンディングパッドです。サンディングペーパーの脱着が簡単な、面ファスナータイプです。平らな面だけではなく、曲面の研磨も可能です。
トラスコ品番253-6435
質量(g)105
最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000
呼び寸法(mm)Φ125
本体サイズ(mm)Φ125×H25×t10
ねじサイズ5/16-24
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
2インチ(約50mm)のベルクロ(マジック)ベースパッド。ベルクロ(マジック)のスポンジ、ウールバフやペーパーを取付けて使用する
色赤色
質量(g)15
全高(mm)25
寸法(Φmm)50【2インチ】
ねじサイズM6(6mm)
1個
¥2,198
税込¥2,418
欠品中
吸塵式Φ125タイプのサンダー用交換パットです。
用途一般研磨用
外径(Φmm)125
種別マジック式・6穴
ねじピッチ24
最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000
ねじ径(inch)5/16
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
充電マルチツールのサンディングペーパー取付用専用マジックパッドです。充電マルチツールにサンディングペーパーが取り付けることができるアタッチメントです。
用途サンディングペーパー取付用ベースパッド(マジック交換式)。
適合機種SK11充電マルチツールSMT-108V-13Li用
形状三角
1枚
¥749
税込¥824
当日出荷
狭い場所に使えます。
フィンガーサンドペーパー用パッド
1セット(2枚)
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
マルチサンディングカットソー 変速できるタイプM280K-MUJ6ヨウ用専用部品です。
用途マルチサンディングカットソー 変速できるタイプM280K-MUJ6ヨウ用専用部品
適合M280K-MUJ6用
1個
¥459
税込¥505
当日出荷
FRP仕様で強く、最高の弾性。
トラスコ品番402-8902
種別マジック仕様(穴無し)
質量(g)100
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,798
税込¥3,078
3日以内出荷
適度な硬さを持ったのり付き用パッドです。シャフト径7.9mm
寸法(mm)125
ピッチ1.05mm
ねじユニファイねじ細目
シャフト径(Φmm)7.9mm(5/16”)
1枚
¥3,898
税込¥4,288
7日以内出荷
SM-65-6238専用サンディングパッドになります。
6ヶ所留め
マジック式
外径(Φmm)125
1個
¥5,498
税込¥6,048
7日以内出荷
スターロックマックス対応品。表面研磨
用途木材、金属表面の研磨に
1枚
¥1,898
税込¥2,088
3日以内出荷
オービタルエアサンダー20431用のパッドです。
トラスコ品番836-3358
質量(g)70
ペーパー寸法(mm)75×100
2018年トラスコ掲載ページ5 0514
1枚
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
ロテックスRO125FEQ用サンディングパッドです。
FESTOOL独自のジェットストリームサンディングパッドです。集塵力向上、発熱抑制、目づまりを防止します。
マジック式です。
工具無しで交換できます。
用途粗・仕上げサンディング用
トラスコ品番760-1883
寸法(mm)125
質量(g)142
タイプマジック式
基材プラスティック
FESTOOL独自のジェットストリームサンディングパッドです。集塵力向上、発熱抑制、目づまりを防止します。
マジック式です。
工具無しで交換できます。
用途仕上げサンディング用
トラスコ品番760-1891
適合機種ロテックスRO125FEQ
質量(g)134
タイプマジック式
基材プラスティック
パッド寸法(mm)125
SP-3006DF-5用マジック式ディスクパッドです。
トラスコ品番818-4583
寸法(mm)125
摘要マジック仕様
質量(g)100
使用ペーパーマジックシートタイプ
1枚
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
マジック式ペーパーを貼り付けるだけで使用可能です。厚さ5mmのパッドでしっかりとしたサンディングが行えます。柔軟性のあるパッドの為、逆アールにもしっかり追従。手の固定にはマジックテープでサイズ調整を行えます
用途研磨作業に。125mmマジックタイプ対応
仕様ハンドタイプ/マジック式
材質EVA樹脂
厚さ(mm)5
寸法(mm)125
1個
¥2,550
税込¥2,805
9日以内出荷
SM-65-6133A専用サンディングパッドになります。
6穴、マジック式
外径(Φmm)125
1個
¥4,198
税込¥4,618
7日以内出荷
穴付で目詰まりしにくくなっています。
三角形です。
用途木材・金属・プラスチック・ペンキ・パテ・グラスファイバー・コンクリートなどの研磨に使います。
1セット(2枚)
¥5,898
税込¥6,488
翌々日出荷
MTB-0006を使用するペーパー
適合機種PE-1400・PE-2010・PE-2100
フレキシブルタイプ
用途平面の研磨作業に
材質耐熱性プラスチック
適合機種ディスクグラインダーGWS20-180
セット内容ラバーパット、固定ナット
質量(g)240
外径(Φmm)180
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥5,598
税込¥6,158
翌々日出荷
3MTM フッキットTM クリーンサンディングディスクパッド セーバーはその言葉通り、新しいHookitTM クリーンサンディングディスクパッドのフックを保護し寿命を延ばします。
ディスクパッドのフックの代わりに、使用中に消耗する交換可能なフックの層を低コストで追加するものです。
ディスクパッドの寿命が延び、ディスクの交換頻度が高い場合、交換費用を最小限に抑えることができます。
色黒
質量(g)14
外径(Φmm)125
1箱(20枚)
¥8,398
税込¥9,238
7日以内出荷
標準サンディングパッド、薄型サンディングパッド、ソフトサンディングパッドにマジックテープ式で装着
三角形です。
用途柔らかいサンドペーパーです。
標準サンディングパッド、薄型サンディングパッドにマジックテープ式で装着
三角形です。
用途コンクリート、石材の研磨に最適です。
標準サンディングパッド、薄型サンディングパッドにマジックテープ式で装着
三角形です。
用途木材・金属・プラスチック・ペンキ・パテ・グラスファイバー・コンクリートなどの研磨
作業に応じた6段階のスピード調節が可能です。
市販のディスクグラインダー用砥石が使用可能です。
サンディングパッド、ペーパー付属で木材研磨にすぐ使えます。
用途木材の研磨や金属の塗装はがしや堅い金属やコンクリートの研磨など。
寸法(mm)265×116×102
質量(g)1800
電流(A)6.3
電源(V)100
消費電力(W)600
回転数(min-1[r.p.m])500~11000
コード長さ(m)2.2
定格電流(A)6.3
定格周波数(Hz)50/60
砥石寸法(Φmm)外径100
定格時間(分)20
スピンドル径M10
砥石寸法(外径×厚さ×内径)(mm)100×6×15
1セット
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
フィンガーサンディングパッドにマジックテープ式で装着
用途木材・金属・プラスチック・ペンキ・パテ・グラスファイバー・コンクリートなどの研磨
穴付きサンディングパッドにマジックテープ式で装着
三角形です。
用途木材・金属・プラスチック・ペンキ・パテ・グラスファイバー・コンクリートなどの研磨
丸形サンディングパッドにマジックテープ式で装着
用途汚れた建築金具類の輝きを取り戻したり、大理石やみかげ石の再艶出しをしたり、自動車ボデーやクロームメッキ部を光らせたりできます。
外径(Φmm)115
1セット(5枚)
¥5,998
税込¥6,598
翌々日出荷
穴付丸形サンディングパッドにマジックテープ式で装着
丸形です。
用途木材・金属・プラスチック・ペンキ・パテ・グラスファイバー・コンクリートなどの研磨
外径(Φmm)115
穴付丸形サンディングパッドにマジックテープ式で装着
丸形です。
用途塗装面、アクリル板などの研磨や木工の仕上げ研磨に使えます。
粒度#500
外径(Φmm)115
1枚
¥4,398
税込¥4,838
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ