充電マルチツールのサンディングペーパー取付用専用マジックパッドです。充電マルチツールにサンディングペーパーが取り付けることができるアタッチメントです。
用途サンディングペーパー取付用ベースパッド(マジック交換式)。
適合機種SK11充電マルチツールSMT-108V-13Li用
形状三角
1枚
¥749
税込¥824
当日出荷
高容量6.0Ahモデル。
様々な部材、多様な作業に対応。42種類の別売先端工具。
ハイパワー&高作業能率。
握りやすいグリップ形状。工具取付角度360°。
バッテリー電圧(V)18
バッテリー容量(Ah)6.0
振動数(min-1)6000~20000
充電時間(分)55
振動左右1.6°(計3.2°)
タイプバッテリ(BL1860B)・充電器(DC18RF)・ケース付
バッテリーリチウムイオン
付属品カットソーTMA009(A-56275)、サンディングパッド(A-53447)、サンディングペーパー (木工用♯60/♯120/♯240各2枚)、ツールボックス
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)340×80×122
作業量(目安)(1充電あたり)約42分
質量(kg)2.2(バッテリ含む)
適合バッテリーA-60464,A-60442
1台
¥52,980
税込¥58,278
当日出荷
高速切断&圧倒的な低振動
質量(kg)1.9(バッテリ含む)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)322×95×126
振動数(min-1)10000~20000
振動角度(°)左右1.8(計3.6)
最新のマルチツールアクセサリー。ワンタッチ取付け、電動工具本体のパワーを確実に伝達する3D形状採用。豊富なアクセサリーであらゆる作業に対応。他社機種にも使用可能。
用途仕上げ作業
トラスコ品番819-2301
材質‐
幅(mm)85
高さ(mm)90
質量(g)31
奥行(mm)16
刃幅(mm)93
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
仕様目詰まり防止加工、塗装剥がし
寸法(mm)96×96
適合機種BO4565用(BO4561)(吸じん穴付)、M3000C/40D/50D(吸じん穴付)
寸法(mm)96×96
タイプマジックファスナ式
砥粒WA
MSC-280SCA専用替えパッドです。
1個
¥719
税込¥791
当日出荷
スターロックマックス対応品。表面研磨
用途木材、金属表面の研磨に
1枚
¥1,898
税込¥2,088
3日以内出荷
マジック式です。
用途GDA280E用。
仕様マジック式(デルタサンダー用)
適合機種デルタサンダーGDA280E
材質耐熱性プラスチック
質量(g)25
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,898
税込¥2,088
翌々日出荷
マジック式です。
用途GDA280E用。
適合機種GDA280E
質量(g)6
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)11×93
1個
¥779
税込¥857
当日出荷
工具レスブレード交換。ホルダーボルトを差込み、レバーを閉じるだけで先端工具を取り付け可能。様々な部材、多様な作業に対応。ハイパワー&高作業能率!広い振角度プラス高速揺動運動が優れた作業スピードを生み出します。(先端工具振角度3.2°、最大振動数20000min-1)。握りやすいグリップ形状。様々な用途で快適な取り回し。工具取付け角度360°。30°毎に取付け可能で様々な作業に対応できます。
用途切断、剥離、研削
振動数(min-1)6000~20000
電源(V)単相100
電流(A)3.4
消費電力(W)320
コード長さ(m)2.5
カーボンブラシ呼び番号461
角度(°)振動/左右1.6(計3.2)
周波数(Hz)50/60
電動機直巻整流子電動機
全長(mm)283
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)283×68×87
仕様二重絶縁、ダイヤル変速、ケース付
付属品カットソーTMA009(A-56275)、サンディングパッド(A-53447)、サンディングペーパー(木工用♯60/♯120/♯240各2枚)、ツールボックス
質量(kg)1.6
1台
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
マルチサンディングカットソー用パーツ。他機種OISマーク付商品に取付け可能
用途タイルの目地切断に
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
1枚
¥989
税込¥1,088
当日出荷
マルチサンディングカットソー 変速できるタイプM280K-MUJ6ヨウ用専用部品です。
用途マルチサンディングカットソー 変速できるタイプM280K-MUJ6ヨウ用専用部品
適合M280K-MUJ6用
1個
特価
¥119
税込¥131
当日出荷
一台で3役(研磨、切断、剥がし)。細かな作業に最適。変速ダイアル付。取付角度調節可。
電源(V)100
消費電力(W)280
電流(A)3.2
電源コード(m)1.8
振動角度(°)3
付属品(木工カットソー、金属カットソー、スクレーパー、サンディングパッド)各1 サンディングペーパー(#30 #80 #120)各3 六角レンチ
周波数(Hz)50/60
振動数11000~21000
1台
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
18Vリチウムイオンバッテリが使い回せる経済性。工具レスブレード交換。ホルダーボルトを差込み、レバーを閉じるだけで先端工具を取り付け可能。様々な部材、多様な作業に対応。ハイパワー&高作業能率!広い振角度プラス高速揺動運動が優れた作業スピードを生み出します。(先端工具振角度3.2°、最大振動数20000min-1)。握りやすいグリップ形状。様々な用途で快適な取り回し。工具取付け角度360°。30°毎に取付け可能で様々な作業に対応できます。
用途切断、剥離、研削
電源(V)DC18
振動数(min-1)6000~20000
角度(°)振動/左右1.6(計3.2)
バッテリーリチウムイオン
付属品カットソーTMA009(A-56275)、サンディングパッド(A-53447)、サンディングペーパー(木工用♯60/♯120/♯240各2枚)、ツールボックス
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)340×80×122
仕様ダイヤル変速
作業量(目安)(1充電あたり)DRM 約28分/DRF 約21分
質量(kg)2.2(バッテリ含)
バッテリー電圧(V)18
適合バッテリーA-60442
1台
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
バッテリー電圧(V)10.8
バッテリー容量(Ah)1.5
振動数(min-1)6000~20000
充電時間(分)22(目安)
角度(°)(振動)左右1.6(計3.2)
バッテリーリチウムイオン
付属品バッテリBL1015、充電器DC10SA、プラスチックケース、カットソーTMA009(A-56275)、サンディングパッド(A-59405)、サンディングペーパー(木工用#60/#120/#240各2枚)、六角棒レンチ、ツールボックス
本体寸法(mm)277
変速段数無段
接続集じん機に接続可能
作業量(目安)約12(1充電当たり)
質量(kg)1.0(バッテリ含む)
適合バッテリーA-59841,A-59863
1台
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
ブラシレス分割コアモーター搭載の高い切断スピードで作業効率アップ
先端工具(ブレード)はスターロックマックスに対応
高精度の作業が可能な四角いボディ形状&ショートボディ
先端工具(ブレード)は工具を使わずワンタッチ交換
薄暗い場所でも明るく照らすLEDライト
回転数の調節ができる変速ダイヤル付き
収納と持ち運びに便利なキャリングケース付き
付属品ブレード(木工・金属用)/サンディングパッド(マジック式)/三角ペーパー(マジック式)/電池パック B-1850LA/ブレードホルダ3種類/充電器(UBC-1802L)/キャリングケース
質量(kg)1.9
タイプ本体:スターロックマックス、取付可能なブレード:スターロック/スターロックプラス
回転数(min-1[r.p.m])6000~20000
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)299×80×120
充電時間(分)84
電池パック18V、5000mAhリチウムイオン
関連資料メーカーチラシ(3.9MB)
振動角度(°)2.8(左右1.4)
1台
¥49,980
税込¥54,978
3日以内出荷
高容量6.0Ahモデル。
様々な部材、多様な作業に対応。42種類の別売先端工具。
ハイパワー&高作業能率。
握りやすいグリップ形状。工具取付角度360°。
バッテリー電圧(V)14.4
バッテリー容量(Ah)6.0
振動数(min-1)6000~20000
充電時間(分)55
振動左右1.6°(計3.2°)
タイプバッテリ(BL1460B)・充電器(DC18RC)・ケース付
バッテリーリチウムイオン
付属品カットソーTMA009(A-56275)、サンディングパッド(A-53447)、サンディングペーパー (木工用♯60/♯120/♯240各2枚) 、ツールボックス
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)340×80×104
作業量(目安)(1充電あたり)約34分
質量(kg)2.1(バッテリ含む)
適合バッテリーA-60660,A-60698
1台
¥49,980
税込¥54,978
当日出荷
付属品:電池パック・充電器・ブレード(木工・金属用)・三角ペーパー(マジック式♯60・♯120・♯240)・サンディングパッド(マジック式)各2・キャリングケース。圧倒的な切断スピードがスターロックマックス、スターロックプラス、スターロックの先端工具に対応。コンパクトでパワフルなブラシレス分割コアモーターを搭載。極細握り53×53mmで使用時の負担軽減。先端工具(ブレード)の取り付けはヘッド部の横にあるワンタッチボタンを押すだけ。取り外しは、クランプレバーを引き上げるだけで工具を使わず先端工具(ブレード)の交換ができます。また、取り付け角度は作業に合わせて30度刻みで360度取付けが可能です。角度を決めて作業がしやすい細握りの四角いボディ形状と操作性に優れたショートボディで、先端工具(ブレード)の向きを自然に意識できます。本体のヘッド部分から後方にかけては、手にフィットするラバー素材を採用しています。負荷のかかる作業から造作作業までスピード切断で作業効率UP。LEDライト付。変速ダイヤル。再起動防止機構。
仕様スターロックマックス
材質樹脂(本体)
質量(kg)1.9
角度(°)振り子:2.8(左右1.4)
無負荷回転数(min-1[r.p.m])6000~20000(振り子振動数:6000~20000)
バッテリーDC18.0V (リチウムイオン 5,000mAh)
充電器電圧(V)AC100
充電時間(分)84
サイズ(mm)84×299×120
振動3軸合成値(m/s2)2.7
1台
¥63,000
税込¥69,300
翌日出荷
マルチツール(カットソー)の新標準STARLOCKスターロックシステム対応です。
1.0kg軽量、コンパクトなボディです。
マグネット付きツールホルダーにより、先端工具の交換をアシストします。
高効率EC(ブラシレス)モーター。
電子無段変速:材料・作業に合わせた最適なスピードを選択できます。
ECP機能は、過放電・過負荷・オ-バーヒートからバッテリーを守ります。
用途木材、金属等、各種材料の切断、研磨。剥離作業。
振動数(min-1)振り子 5000~20000
質量(kg)1
定格電圧(V)DC10.8(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)285×84×60
適合ブレードスターロック
振動角度(°)振り子 左右1.4(計2.8)
<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。
高出力、省エネ設計のMILWAUKEE POWERSTATEブラシレスモーターは、ランタイムの改善、バッテリーの長寿命化をサポートします。
部材に合わせて10,000~20,000min-1まで最適なスピードに調整できるスピード調整ダイアル付き
REDLINKPLUSインテリジェンス搭載:モーターとバッテリーの使用状況を常にモニターすることで、工具とバッテリーの長寿命化とハイパフォーマンスの両立を実現
左右2.1°の振動角度で高速切断を実現
合板、ドライウォールから釘入り木材まで幅広い部材に対応した切断能力
10段階のスピード調整ダイアル
ソフトスタート機能で、部材への負荷がかかってから設定速度に到達。作業はじめのミスを防ぎます。
180°照射LEDで作業スペースを明るく照らす
MILWAUKEE REDLITHIUM-IONバッテリーは、市場で最も耐久性があり、高出力、ランタイムの改善、バッテリーの長寿命化をサポートします。
すべての MILWAUKEE製 M18 バッテリーで使用可能
質量(kg)1.2(本体のみ)、1.6(2.0Ahバッテリー装着時)
振動角度(°)左右2.1 計4.2
変速段数10段階+Aモード
互換性【ブレード】STARLOCK/OIS
ライト種類広角180°LED
仕様振幅速度:10000~20000(回/分)、ブレード交換:工具無しでの交換
付属品ケース、木工用ブレード、サンディングパッド、アタッチメント、サンディングシート、デプスゲージ、集塵アダプター
1台
¥38,980
税込¥42,878
8日以内出荷
<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。
高出力、省エネ設計のMILWAUKEE POWERSTATEブラシレスモーターは、ランタイムの改善、バッテリーの長寿命化をサポートします。
部材に合わせて10,000~20,000min-1まで最適なスピードに調整できるスピード調整ダイアル付き
安全に作業ができる低振動、高性能設計
左右1.95°の振動角度で高速切断を実現
REDLINKPLUSインテリジェンス搭載:モーターとバッテリーの使用状況を常にモニターすることで、工具とバッテリーの長寿命化とハイパフォーマンスの両立を実現
様々な非純正アクセサリーも取付可能なユニバーサルマウント
180°照射LEDで作業スペースを明るく照らす
デプスゲージ、集塵アダプターはじめ多彩なアクセサリーで様々な作業に幅広く対応
MILWAUKEE REDLITHIUM-IONバッテリーは、市場で最も耐久性があり、高出力、ランタイムの改善、バッテリーの長寿命化をサポートします。
仕様振動吸収システム、スピードスイッチ12
付属品ケース、木工用ブレード、サンディングパッド、アタッチメント、サンディングシート、デプスゲージ、集塵アダプター
質量(kg)1.05(本体のみ)、1.25(2.0Ahバッテリー装着時)
電源(V)12
モーターブラシレス
ブレード交換:工具不要
バッテリー容量(Ah)2
LEDLED付き
振動数10000~20000
振動角度(°)左右1.95
寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)285×96×58
1台
¥40,980
税込¥45,078
当日出荷
(マルチツール)電源/AC100V 消費電力/300W 振り子振動数/8,000~20,000rpm 振り子振動角/2.8° コード長/2.5m サイズ/280(W)×75(H)mm 重量/1.5kg 付属品/バイメタルブレード1本、ラバーパッド1個、サンプルサンディングペーパー5枚 ・電子無段変速 ・二重絶縁構造、過負荷保護装置 ・マグネット付ツールホルダー ・コンスタントスピード機能 ・剥離・研磨作業も可能です。 ・先端ツールはEA857DR-21~-37が使用できます。 ・タイルの切断、ボード壁の切
仕様●<セット内容>●(ブレード3種)32×50mm マルチツール用ブレード 32×40mm マルチツール用ブレード 85mmマルチツール用ブレード(刃先チタンコート)●(パーツケース)サイズ/210×110×38(H)mm 材質/耐衝撃性コポリマー ・仕切板のないフリータイプ
アズワン品番65-9305-76
1セット
¥34,400
税込¥37,840
翌日出荷
充電マルチツール専用サンディングペーパー(木工用)です。木材、金属の仕上げ研磨ができます。
用途木工、金属の表面、コーナー部の研磨。
適合機種SK11充電マルチツールSMT-108V-13Li用
充電マルチツール専用サンディングペーパー(木工用)です。木材、金属の荒研磨ができます。
用途木工、金属の表面、コーナー部の研磨。
適合機種SK11充電マルチツールSMT-108V-13Li用
取替えラクラク面ファスナー。
用途サンディング用。
適合機種MSC-280SCA
関連キーワード