塗装剥がし、サビ取り、下地処理などに使用できるサンドブラスターガンです。片手で作業できるハンディタイプでピンポイントにブラストが出来ます。
用途サビや塗装剥がし
粒度46~100
寸法(mm)290×255×90
質量(g)600
使用空気圧力(MPa)0.62
空気接続口PT1/4
使用ホース径(Φmm)9.5
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
金属、ガラスなどの研削・研磨作業、塗装前の下地処理に便利です。
付属品ブラストガン・ワッシャ・ナット・アダプタ・保護シート・ノズルx4・補助通気口エアフィルタ・シールテープ・プラグ
消費電力(W)(ライト)6
最高使用圧力(MPa)0.7
コード長さ(m)(アダプター)1.7
空気消費量(L/min)280
消費電流(A)(ライト)0.5
1台
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
キャビネットタイプで吹き付けた研磨剤を回収して再び吹き付ける循環式です。錆び落としの他にガラス製品の模様づけも楽しめます。ガラスやコップのサンドブラストに最適です。小形ブラストガン、照明付
用途錆び落としの他にガラス製品の模様づけも楽しめます。ガラスやコップのサンドブラストに最適です。
最高使用圧力(MPa)0.7
内寸法(mm)奥行470×580×280
本体質量(kg)18
空気消費量(L/min)70~140
ノズル口径(Φmm)3.6
寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)500×660×510
ホッパー容量(g)6000~10000
付属品ブラストガン、ノズル(3個)、グローブ
1台
¥32,980
税込¥36,278
当日出荷
本当に!ブラストしてるの!
高性能な集じんパワーでクリアな視界でブラストできる。
フルオープンだから大きなものまで簡単にブラスト可能。
組み立て済み。
質量(kg)装置:130
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×700×1450
最大寸法(mm)(ワーク)450×100H
コンプレッサー(kW)5.5以上
供給電源【必要】AC200/220V(50/60Hz)
供給エア接続口径1/4
適合EA127B、BB、BK用
エスコ品番EA127B-15
材質アルミ系
粒度60
1セット(1kg×2本)
¥4,100
税込¥4,510
当日出荷
キャビネットタイプで吹き付けた研磨剤を回収して再び吹き付ける循環式です。
仕様本体
付属品ブラストガン、ノズル3.6Φ×3個、グローブ、保護シート
サイズ500×660×510mm
電源AC100V 50/60Hz
容量(kg)(ホッパー)6~10
最高使用圧力0.7MPa
内寸法(mm)470×580×280
口径(mm)(ノズル)Φ2.7・Φ3.2・Φ3.6mm
接続口(エアーホース)PT1/4
アズワン品番3-7072-01
空気消費量(L/time)70~140
1台
¥32,980
税込¥36,278
当日出荷
「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります
付属品エアフィルタ付減圧弁
材質スタンド:スチール製
質量(kg)1.1
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)515×695×860
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
褐色溶融アルミナ質研磨材で、一般的に幅広く使われています。
サンドブラストや一般研磨材としてご使用になれます。
用途錆落とし、塗装はがし、カーボン除去、塗装前の下地調整
成分酸化アルミニウム、二酸化けい素、酸化鉄第二鉄、酸化チタン
硬度新モース:12、ヌープ:HK2020
比重真比重:3.97g/cm3、カサ比重:1.60~1.80g/cm3
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
研磨材を高圧で吹き付けることで、サビや塗装の除去、金属・プラスチック・ガラス等の表面処理や研磨に使用可能です。研磨材の消費を抑える循環方式で、ラボにも適したコンパクト設計です。サンデックスVはより噴射力が強く、研磨材も研削力高いカーボランダムを使用できます。
仕様循環式
付属品フットスイッチ、配管ホース(Φ8)・継手、覗窓防護シート、研磨材(カーボランダム)3kg
種別サンデックスV
質量(kg)15
電源(V)AC100 50/60Hz 150A
ノズル内径(Φmm)4
外寸法(mm)350×385×570
適合径(Φmm)【研磨材】0.180~0.420
アズワン品番2-9417-03
適正使用圧力(MPa)0.3~0.7
1個
¥289,800
税込¥318,780
3日以内出荷
エアー量は(使用される砂の粒度によって)レバーで調整できます。リサイクルノズル使用により、回収バッグ内に砂を戻します。
用途錆除り、塗装ハガシ用
付属品砂(1kg)、ノズル4個、回収バッグ
適合粒度24~120(サンド)
エスコ品番EA127B
寸法(mm)200(H)×300(L)
全長(mm)300
質量(kg)1.2
能力1L(サイドタンク)
使用圧力(MPa)0.6~0.8
空気消費量(L/min)150
所要圧縮機(kw)2.2
吸入口サイズ1/4inchPT
1組
¥12,500
税込¥13,750
当日出荷
片手で作業出来るハンディタイプの重量式サンドブラスターです。ピンポイントでブラストが出来ます。ディスクグラインダーでは研磨しにくい細かい箇所や狭い場所でも容易に作業が出来ます。集塵機能付の為研磨剤の飛散を大幅に低減出来ます。色々なブラスト面に対応できる4種類のノズルカバー付です。
用途ガラスや金属への模様付け、サビ落としや塗装の剥離作業等。
付属品集塵袋・ノズルカバー(4種類)・安全メガネ・ノズルナット交換用ソケット
最高使用圧力(MPa)0.6
本体寸法(mm)335×115×280
本体質量(g)470
空気消費量(L/min)300
コンプレッサー1馬力以上推奨
ホッパー容量(L)0.9
1台
¥9,198
税込¥10,118
当日出荷
金属やガラスの表面加工を省スペースで簡単に行えます
質量(kg)24.2
定格電圧(V)AC100
ノズル口径(Φmm)2.5
材質(ノズル)セラミック
1個
¥179,800
税込¥197,780
8日以内出荷
こんなお得な商品も!

サンドブラスターガン
モノタロウ
¥3,598
税込¥3,958
適合粒度16~180(サンド)
エスコ品番EA127BB
寸法(mm)175(H)×210(L)
質量(g)600
能力1kg(サイドタンク)
使用圧力(MPa)0.64
空気消費量(L/min)140
ノズル口径(Φmm)4
所要圧縮機(kw)0.75以上
吸入口サイズ1/4inchPT
1台
¥9,630
税込¥10,593
翌日出荷
圧縮空気を利用して、ガラスビーズ・砂・液体等の噴射が出来るために、錆落とし・塗装ハガシ・金属・ガラス・プラスチック等の表面処理・バリ取り作業等を行うことができます。
用途サビ落とし、塗装剥がし。金属・ガラス・プラスチックなどの表面処理。
全高(mm)135
空気消費量(m3/min)0.25
セット内容ホースバンド×2個ホース2m×1本 SUSパイプ×1個
常用使用圧力(MPa)0.6
プラグRc1/4
造船所や製鉄所などで金属類の表面清掃や錆やスケールの除去に使用できます。
≦60mm3 耐摩耗性ゴムを使用しています。(DIN53516による)
静電防止の銅アース線入りです。
用途サンドブラスト(砂・鉄粉・グリッド)
最高使用圧力(MPa)1.2
使用温度範囲(℃)-20~+80
トラスコ品番217-3287
幅(mm)手首幅:約130、接続部:約300
全長(mm)約600
1双
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
補強層にポリエステル合成繊維コードを使用していますので、耐圧性に優れます。静電気除去のアース線入りホースです。内面ゴムにDIN耐摩耗基準≦60mm3の高耐摩耗性合成ゴムを使用しています。(DIN53516による)
用途サンドブラスト
最高使用圧力(MPa)1.2
使用流体砂、鉄粉、グリッド
セラミックノズルの20~40倍の寿命があります。耐摩耗性に優れており、穴径が大きくなりにくく均一した投射が可能。
材質ボロンカーバイド
内径(mm)7
外径(mm)30
先端外径(Φmm)20
長さ(mm)60
1個
¥15,980
税込¥17,578
16日以内出荷
サンドブラスタSB-07用の研磨剤です。
用途さび、塗装のはがしに。
粒度#15
容量(kg)2
1本
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
「2004000007142APベンチサンドブラストキャビネット」、「2004000008460APサンドブラストキャビネットSB846」専用のブラストガンノズルです。摩耗や破損したノズルの交換用として使用できます。耐久性の高いセラミック製です。
トラスコ品番254-5806
取付可能対象APベンチサンドブラストキャビネット(2004000007142)、APサンドブラストキャビネットSB846(2004000008460)
材質セラミック
質量(g)20
本体サイズ(mm)L36×Φ16
ノズル内径(Φmm)5
1袋
¥459
税込¥505
当日出荷
サンドブラスタSB-07用の研磨剤です。
用途金属面のクリーニング、鏡面磨きに。
粒度#100
容量(kg)2
1本
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
サンドブラスタSB-07用の研磨剤です。
用途ステンレスの加工やメッキはがし、ガラス彫刻に。
粒度#120
容量(kg)2
1本
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
研磨する様な洗浄
トラスコ品番205-2670
質量(kg)3
1個
¥71,980
税込¥79,178
翌々日出荷
EASY!Lock 対応品。ノズル:直噴(0°)。砂量調節機能なしタイプ。適合けい砂:4-5号。
※別途、サンドブラスト用ノズルセットが必要です。
。
接続ねじ:EASY!Lock 簡単接続。
梱包質量 (kg):3.4。
適合機種HD 10/22 S (50Hz)、HD 10/22 S (60Hz)、HD 10/22 SX (50Hz)、HD 10/22 SX (60Hz)、HD 10/22-4 S (50Hz)、HD 10/22-4 S (60Hz)、HD 10/22-4 SXA (50Hz)、HD 10/22-4 SXA (60Hz)、HD 13/15 S (50Hz)、HD 13/15 S (60Hz)、HD 4/11 C Bp、HD 4/8 C (50Hz)、HD 4/8 C (60Hz)、HD 4/8 P (50Hz)、HD 4/8 P (60Hz)、HD 7/10 C Food (50Hz)、HD 7/10 C Food (60Hz)、HD 7/15 M 50Hz、HD 7/15 M 60Hz、HD 8/16-4M Cage 50Hz、HD 8/16-4M Cage 60Hz、HD 8/20 G、HD 9/17 M (50Hz)、HD 9/17 M (60Hz)、HD 9/17 MX (50Hz)、HD 9/17 MX (60Hz)、HD 9/17-4 S (50Hz)、HD 9/17-4 S (60Hz)、HD 9/23 G、HDS 10/19 M (50Hz)、HDS 10/19 M (60Hz)、HDS 1000 BE、HDS 1000 De WEED、HDS 4/7 U (50Hz)、HDS 4/7 U (60Hz)、HDS 8/15 C (50Hz)、HDS 8/15 C (60Hz)、HDS 8/17 M (50Hz)、HDS 8/17 M (60Hz)、HDS 8/20 G、HDS 8/9 C (50Hz)、HDS 8/9 C (60Hz)、HDS 4/7 C (50Hz)(販売終了品)、HDS 4/7 C (60Hz)(販売終了品)
接続ねじEASY!Lock 簡単接続
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥39,980
税込¥43,978
4日以内出荷
1個
¥4,100
税込¥4,510
当日出荷
サンドブラスタSB-07用の研磨剤です。
用途さび、塗装のはがし、カーボン除去に。
粒度#100
容量(kg)2
1本
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
ノズルとノズルインサートで構成
適合機種サンドブラスト ベーシックキット、砂量調節付ベーシックキット
接続ねじEASY!Lock 簡単接続
梱包質量(g)400
エスコ品番EA127B-17
材質アルミ系
適合品番EA127B、BB、BK用
1セット(1kg×2本)
¥4,100
税込¥4,510
当日出荷
サンドブラスタSB-07用の研磨剤です。
用途さび、塗装のはがし、下地調整に。
粒度#100
容量(kg)2
1本
¥4,398
税込¥4,838
翌々日出荷
サンドブラストノズルと先端ノズル(鉄製)のセットです。ノズルサイズ:035。
。
接続ねじ:EASY!Lock 簡単接続。
梱包質量 (kg):0.4。
適合機種HD 4/11 C Bp、HD 4/8 C (50Hz)、HD 4/8 C (60Hz)、HD 4/8 P (50Hz)、HD 4/8 P (60Hz)、サンドブラスト ベーシックキット、サンドブラスト 砂量調節付ベーシックキット
接続ねじEASY!Lock 簡単接続
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥13,980
税込¥15,378
欠品中
小型循環式サンドブラスト機用の交換部品です。
仕様●サイズ(mm):Φ5●適合機種:小型循環式サンドブラスト機 ASB-2N(V50AS)
アズワン品番68-0315-26
1本
¥23,980
税込¥26,378
7日以内出荷
EASY!Lock 対応品。ノズル:直噴(0°)。砂量調節機能付きタイプ。適合けい砂:4-5号。
※別途、サンドブラスト用ノズルセットが必要です。
。
接続ねじ:EASY!Lock 簡単接続。
梱包質量 (kg):4.2。
適合機種HD 10/22 S (50Hz)、HD 10/22 S (60Hz)、HD 10/22 SX (50Hz)、HD 10/22 SX (60Hz)、HD 10/22-4 S (50Hz)、HD 10/22-4 S (60Hz)、HD 10/22-4 SXA (50Hz)、HD 10/22-4 SXA (60Hz)、HD 13/15 S (50Hz)、HD 13/15 S (60Hz)、HD 4/11 C Bp、HD 4/8 C (50Hz)、HD 4/8 C (60Hz)、HD 4/8 P (50Hz)、HD 4/8 P (60Hz)、HD 7/10 C Food (50Hz)、HD 7/10 C Food (60Hz)、HD 7/15 M 50Hz、HD 7/15 M 60Hz、HD 8/16-4M Cage 50Hz、HD 8/16-4M Cage 60Hz、HD 8/20 G、HD 9/17 M (50Hz)、HD 9/17 M (60Hz)、HD 9/17 MX (50Hz)、HD 9/17 MX (60Hz)、HD 9/17-4 S (50Hz)、HD 9/17-4 S (60Hz)、HD 9/23 G、HDS 10/19 M (50Hz)、HDS 10/19 M (60Hz)、HDS 1000 BE、HDS 1000 De WEED、HDS 4/7 U (50Hz)、HDS 4/7 U (60Hz)、HDS 8/15 C (50Hz)、HDS 8/15 C (60Hz)、HDS 8/17 M (50Hz)、HDS 8/17 M (60Hz)、HDS 8/20 G、HDS 8/9 C (50Hz)、HDS 8/9 C (60Hz)、HDS 4/7 C (50Hz)(販売終了品)、HDS 4/7 C (60Hz)(販売終了品)
接続ねじEASY!Lock 簡単接続
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥59,980
税込¥65,978
4日以内出荷
内径:6mm。サンドブラスト用の先端ノズルです。耐久性に優れたタングステンカーバイト製です。
。
続ねじ: M22 x 1,5。
梱包質量 (kg):0.2。
適合機種HD 10/22 S (50Hz)、HD 10/22 S (60Hz)、HD 10/22 SX (50Hz)、HD 10/22 SX (60Hz)、HD 10/22-4 S (50Hz)、HD 10/22-4 S (60Hz)、HD 10/22-4 SXA (50Hz)、HD 10/22-4 SXA (60Hz)、HD 4/11 C Bp、HD 4/8 C (50Hz)、HD 4/8 C (60Hz)、HD 4/8 P (50Hz)、HD 4/8 P (60Hz)、HD 7/10 C Food (50Hz)、HD 7/10 C Food (60Hz)、HD 7/15 M 50Hz、HD 7/15 M 60Hz、HD 7/20 G Classic、HD 8/16-4M Cage 50Hz、HD 8/16-4M Cage 60Hz、HD 8/20 G、HD 9/17 M (50Hz)、HD 9/17 M (60Hz)、HD 9/17 MX (50Hz)、HD 9/17 MX (60Hz)、HD 9/17-4 S (50Hz)、HD 9/17-4 S (60Hz)、HD 9/23 G、HDS 10/19 M (50Hz)、HDS 10/19 M (60Hz)、HDS 1000 BE、HDS 1000 De WEED、HDS 4/7 U (50Hz)、HDS 4/7 U (60Hz)、HDS 8/15 C (50Hz)、HDS 8/15 C (60Hz)、HDS 8/17 M (50Hz)、HDS 8/17 M (60Hz)、HDS 8/20 G、HDS 8/9 C (50Hz)、HDS 8/9 C (60Hz)、サンドブラスト ベーシックキット、サンドブラスト 砂量調節付ベーシックキット、HD 1050 B、HD 1050 B フレーム、HD 728 B、HD 801 B フレーム、HDS 1000 BE、HDS 4/7 C (50Hz)(販売終了品)、HDS 4/7 C (60Hz)(販売終了品)、HDS 4/7 U (50Hz)、HDS 4/7 U (60Hz)、HDS 801 B
接続ねじM22×1.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥119,800
税込¥131,780
4日以内出荷
材質アランダム
粒度#100
内容量(kg)2
アズワン品番64-2195-46
1個
¥4,400
税込¥4,840
翌日出荷
けい砂は4-5号を使用(別途ご用意ください)。
オプション:ノズルセット。
仕様●仕様:ベーシックキット●情報:●砂量調節無し
アズワン品番67-5805-48
1個
¥46,980
税込¥51,678
6日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
次へ