67件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アメリカNIOSHアスベスト測定法(METHOD7400)の適合品です。サンプリングホルダーの中にはメンブレンフィルター(ポアサイズ0.8μm)とバックアップフィルターがセットされています。各種サンプラーにて使用可能です。
用途アスベスト用 寸法(mm)約Φ29×80 ゴム止外径(Φmm)O.D 7.65
1箱(50個)
17,980 税込19,778
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アスベストサンプラーAS-510/APS-7型に付属されているサンプリングホルダーです。 Φ25mm用はオープンフェース型のフィルター径Φ25mm(有効径Φ22mm)のメンブレンフィルターやPTFEバインダーフィルターが使用可能です。 Φ47mm用はAS-100型のオープンフェイスタイプΦ47mmサンプリングホルダーです。 アスベストサンプリングやフィルター捕集をおこなう個人サンプラーとして使用されます。
用途アスベスト用 適合Φ25mm用、AS-510/APS-6/APS-7/APS-1用 関連資料製品カタログ(2.71MB) 取扱説明書ろ紙ホルダー(0.32MB)
1箱(6個)
77,980 税込85,778
6日以内出荷

作業者の襟元にガスチューブを取り付けるようのチューブホルダーです(サイズは外径7-8mm×長さ110mmのガスチューブ用です)。
1個
8,198 税込9,018
4日以内出荷

個人サンプラー用ホルダーPM4は、4μm50%カットの分粒特性をもつサンプラーです。慣性衝突方式を利用して、作業者個人がサンプリング時間中にどの程度の粉じんにばく露されているのかを測定します。2.5L/minの流量で吸引することにより、4μm50%カットの特性を有する粒子を捕集することができます。
仕様Φ25金属捕集板式慣性衝突方式、(公社)日本作業環境測定協会型式認定製品 付属品金属捕集板、グリスガイド、配管チューブ(1m) 型式NWPS-254型 使用温度範囲(℃)0~40 吸引流量2.5L/min 関連資料製品カタログ(2.71MB) 取扱説明書分粒器(0.39MB)
1セット
24,980 税込27,478
当日出荷

・大気または作業環境におけるエアロゾルやガス成分を、同時にサンプリングできます。 ・接ガス部はPTFE 製です。 ・フィルターの脱着が容易になります。 ・フィルターはΦ47mm のものが4 枚まで装着可能です。
材質PTFE製(接ガス部) 型式TF-4型 適合ろ紙Φ(mm)47
1個
64,980 税込71,478
3日以内出荷

PP(ポリプロピレン)製で耐薬品性に優れたフィルターホルダーです。
材質(本体)PP フィルター直径(Φmm)47 接続入口/メス型ルアースリップまたはNPT1/4"、出口/メス型ルアースリップまたはホースコネクター(外径1/4") 材質(Oリング)シリコン サイズ(mm)Φ60×52 アズワン品番3-6736-01
1個
5,670 税込6,237
当日出荷

個人サンプリングの際にOVSチューブを襟元に取り付けるホルダーです。
1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷

・アスベストサンプラーAS100型用のスペアパーツです。 ・Φ47mmアスベストサンプリングホルダーを三脚へ固定することができます。
用途47mmホルダー用
1個
7,698 税込8,468
3日以内出荷

SIBATA(柴田科学)ろ紙ホルダー A型
オープンフェイスタイプのローボリウムエアサンプラー用ろ紙ホルダーです。
型式A型 寸法(mm)Φ74×70 質量(kg)0.2 適合ろ紙Φ(mm)55
1個
43,980 税込48,378
3日以内出荷

金属との接液を嫌う薬液のろ過、腐食性溶液のろ過に適しています。 核酸・蛋白・酵素液などのろ過滅菌・除粒子など、生化学分野に使用します。
材質本体/PP(ポリプロピレン)、O-リング/シリコーン 最高使用温度(℃)80
1箱ほか
5,898 税込6,488
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シリンジによって液体を加圧し、少量の液体の清澄化またはろ過滅菌をするために使用します。
有効ろ過面積(cm2)3.4 プレフィルター直径(Φmm)22 直径(Φmm)35 フィルター直径(Φmm)25mm 接続方法入口/メス型ルアーロック出口/オス型ルアースリップ 耐圧力(kPa)入圧/510差圧/343 材質ハウジング/ポリプロピレン、ガスケット・Oリング/シリコーン 全長(mm)37 インレット/アウトレット接続メス型ルアーロック/オス型ルアースリップ 最大差圧(kPa[psi])345[50] 滅菌方法フィルターを装着したまま高圧蒸気滅菌可能 アズワン品番2-3085-02
1ケース(12個)
25,980 税込28,578
当日出荷

定性濾紙のなかでは、厚く、濾過速度の速い濾紙です。沈殿物をよく保持し、精密さを必要とする定性分析において一般的に用いられる濾紙です。JIS P 3081〔ろ紙(化学分析用)〕に規定される2種に相当します。αセルロース(重合度の高い純粋なセルロース)を原料としています。 定性濾紙は、本来、分析試料中に存在する物質の検出に使われますが、安価で寸法も豊富にあり、研究室や生産現場で、幅広い目的に利用されています。 適合ロートは目安です。
用途一般定性分析、理化学実験、析出結晶分別、硫黄分析(石炭・コークス・木炭など) 厚さ(mm)0.26 JIS規格JIS P 3801 2種 最高使用温度(℃)120 質量(g/m2)125 使用pH範囲0~12 ろ水時間(s)80 吸水度(cm)8 破裂強さ(kPa)122 灰分0.10% 仕様1包装:100枚入り 粒子保持能(μm)5
1箱(100枚)
559 税込615
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

・ミニポンプ MP-W5P/ΣNII/ΣNに使用可能なオプションパーツです。 ・ミニポンプにつないだチューブをはさむことによってサンプリングホルダーを支持することができます。
アズワン品番64-3880-68 関連資料ミニポンプシリーズ製品カタログ(2.71MB)
1個
17,980 税込19,778
3日以内出荷

ミニプレーンで採取した試料を挟み込みホルダー等に簡単に取付けるようにした13mmのホルダーです。
入数(個)100
1組(100個)
8,798 税込9,678
7日以内出荷

SIBATA(柴田科学)短型ホルダー
従来ノウレタンホルダーに比べほぼ3/4の高さ (約180mm)。付属のガラスホルダーにウレタンを入れ、そのままハイボリウムエアサンプラーに装着可能。ウレタンホルダーに直接手で触れることなく出し入れできます。
用途大気作業環境中のダイオキシン類サンプリング用ウレタンの運搬ケースです。 仕様ウレタンホルダー(ガラス)×1個ステンレスケース×1個取り出し用金具×1個、PTFEパッキン
1個
55,980 税込61,578
3日以内出荷

2つの吸引口で同時吸引が可能。負荷に強い独立した2つの吸引口。活性炭・シリカゲル・DNPH・検知管・インピンジャー組み合わせは自由。どちらの吸引口でも使用可。種類の異なる捕集管・検知管を同時吸引。流量に差があっても安定吸引が可能。1画面で設定条件、吸引状態などの確認が可能。簡単なボタン操作・左右それぞれ10種類の測定条件を登録可能・同時スタート・ストップ機能搭載。ポンプ2台分で約700g。電源は乾電池およびAC電源。 。モバイルバッテリー(2.4A以上)使用可。左右ポンプの仕様は同じで、独立しています。
仕様【積算時間指示範囲】0.0~9999.9L(20℃または25℃換算)、【積算時間指示範囲】00:00~999:59(時間:分)、【内蔵流量計】マスフローセンサー 付属品単3形アルカリ乾電池4本、交換用フィルター6個、接続チューブ2本 質量(g)約710(電池含む) 電源単3形電池 4本(アルカリ乾電池、ニッケル水素充電池、リチウム乾電池)、ACアダプター 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)209×54×99(突起部含まず) 使用温湿度範囲0~40℃/35~85%RH(結露しないこと) ポンプダイヤフラム方式 動作時間アルカリ乾電池使用(左右無負荷:1200mL/min)、左右同時作動時間4.5時間以上※温度などの使用条件により異なります コネクタ【本体側】USB Micro-B(DC5V/最大3A) モードタイマーモード、定体積モード、拡張メニュー、校正モード アズワン品番65-0320-33 流量精度10~100mL/min:±5mL/min、100~1200mL/min:指示値の±5% 流量設定範囲(mL/min)10~1200(コンスタントフロー機能) タイマー機能待機時間、終了時間設定
1台
189,800 税込208,780
5日以内出荷

・ミニポンプの背面に取り付け接続チューブをはさむことによって、サンプリングホルダーを固定します。 ・MP-ΣN/ΣNIIや、APS-7/72に使用されるミニポンプに装着して使います。
用途MP-ΣNⅡ/ΣN、APS-7/72型用
1個
15,980 税込17,578
3日以内出荷

0.10~6.00L/min幅広い流量に対応。吸引圧が強い。粉じん・金属粉じん・アスベストの捕集に使用可能。1画面で設定条件、吸引状態などの確認可能 。モード(タイマー/定め体積)、流量、吸引時間/積算流量、待機時間。簡単なボタン操作 。10通りの測定条件を保存可能。清音:オフィスで日常会話ができる音量(1.5m 無負荷 5L/min 約45dB)。低振動。電源は内蔵のリチウムイオン充電池または付属のAC電源
仕様【圧損許容範囲】0.5L/min:0.0~51.0kPa・1.0L/min:0.0~45.0kPa・2.0L/min:0.0~36.0kPa・3.0L/min:0.0~28.0kPa・4.0L/min:0.0~20.0kPa・5.0L/min:0.0~12.0kPa、【流量指定校正時】1.00~6.00L/minの1点に対して±3%RD、【積算時間指示範囲】0.00~99999L(25℃換算)、【積算時間指示範囲】00:00~999:59(時間:分)、【内蔵流量計】マスフローセンサー、【流量校正モード】校正モードで流量校正が可能 付属品ACアダプター、交換用フィルター3個、接続チューブ1本 質量(g)約900 電源リチウムイオン充電池、ACアダプター付属 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×85×110(突起部含まず) 使用温湿度範囲0~40℃/10~85%RH(結露なきこと) ポンプダイヤフラム式吸引ポンプ 動作時間約5時間(満充電、5.00L/min、無負荷、25±5℃ コネクタ【本体側】USB TYPE-C モードタイマーモード、定体積モード、拡張メニュー、校正モード アズワン品番65-0320-34 流量精度0.0~1.0L/min:±0.05L/min、1.0~6.0L/min:指示値に対して±5%(校正温度において) 流量設定範囲(L/min)0.10~6.00(コンスタントフロー機能) タイマー機能待機時間、終了時間設定
1台
259,800 税込285,780
5日以内出荷

個人サンプリング用PM4の分粒装置です。装着には別途ホルダー(225-1)と用途に合わせた各種カセットが必要です。
1個
22,980 税込25,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SIBATA(柴田科学)ろ紙ホルダー B型
インラインでの捕集が可能なローボリウムエアサンプラー用ろ紙ホルダーです。
型式B型 寸法(mm)Φ74×100 質量(kg)0.3 適合ろ紙Φ(mm)55
1個
43,980 税込48,378
当日出荷

・AS-510/520型アスベストサンプラー用のスペアパーツです。 ・アスベストサンプリングホルダーΦ25mmを三脚へ取り付けるための金具です。
用途AS-510/520型用
1個
5,398 税込5,938
3日以内出荷

金属との接液を嫌う薬液のろ過、腐食性溶液のろ過に適しています。 IN側がオープンフェース設計で、フィルタ面に均一に粒子を捕捉でき、気体中の粒子、微生物の検査、分析用に使用します。
フィルター直径(Φmm)47 有効ろ過面積(cm2)13.5 材質本体/PP(ポリプロピレン)、O-リング/PTFE、シリコーン 形状(IN/OUTの形状)IN:オープンフェース、OUT:メス型ルアースリップ および1/4"NPT 最高使用温度(℃)80 アズワン品番64-1203-83
1箱
5,898 税込6,488
当日出荷

SIBATA(柴田科学)ろ紙ホルダー AS型
アスベストサンプリング用です。金属製のカウル付き
適合ろ紙:Φ47mm 質量(kg)0.3 寸法(Φ×mm)75×120
1個
49,980 税込54,978
3日以内出荷

アスベストサンプラーAS-100型のオープンフェイスタイプΦ47mmサンプリングホルダーです。
仕様ろ紙クリップ1組付 適合Φ47mm用
1個
19,980 税込21,978
当日出荷

ガステック捕集管ホルダ
活性炭チューブ・シリカゲルチューブを取り付けやすく、また作業者の呼吸域に装着しても安全で、作業環境測定の「個人サンプリング法」に最適です。外径5.6~8mm、全長70~110mmの捕集管に対応しています。サンプリング中に捕集管の先端に触れないので安全です。ホルダは透明なので、装着している捕集管が確認できます。
寸法(mm)Φ18 ×115~130、推奨捕集管【外径】5.6~8【全長】70~110(捕集管の全長が70 mmの場合、付属のジョイントを使用します) 使用環境条件【温度】0~40℃【相対湿度】0~90%
1個
9,498 税込10,448
31日以内出荷

●ガス捕集管用のホルダーです。●個人ばく露サンプリングに使用できます。●クリップが付いているので、襟元などに留めることができます。
用途有機溶剤ガスの個人ばく露サンプリング 関連資料製品カタログ(0.85MB)
1個
9,598 税込10,558
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

作業環境粉じんの個人ばく露評価を行うための個人ホルダーのセットです。 吸引流量2.5L/minでPM4(4μm 50%カット)のレスピラブル粒子の捕集が可能 ホルダー NWPS-254型は作業環境測定基準第2条第2項の規定要件に該当する分粒装置です。 別売りの「吸引ポンプMP-W5P型と合わせて、作業環境測定における個人サンプリング機器として、粉じんやマンガン溶接ヒュームの個人ばく露濃度測定のためのサンプラーとして使用できます。
仕様分粒特性:PM4(4μm50%カット)、ろ紙ホルダー:(NWPS-254)プラスチック製Φ25mm 1コ 構成個人サンプラー用ホルダーNWPS-254型 ×1(グリスガイド、金属捕集板、トアロンチューブ入)グリスセット(ヘラ、ミクロスパーテル付)×1式中間クリップ ×1コPTFEバインダーフィルター TF98R型 Φ25 × 100枚
1セット
52,980 税込58,278
4日以内出荷

AIRCHEKシリーズなどを低流量(5-500mL/min)でサンプリングする際に使用する二連のチューブホルダーです。測定には別途、低流量定圧力コントローラー (CPC)とチューブカバーが必要です。
1個
27,980 税込30,778
4日以内出荷

4 000回/sの高速サンプリング 様々なアプリケーションに対応可能 用途に応じたホールド機能 多彩なインターフェイス メモリー増設(オプション)によりPCで波形表示と条件設定が可能
適合ひずみゲージ式変換器 170Ω~1 000Ω (ブリッジ電源 DC10 V時) 取付方式盤面取付 使用温度範囲(℃)-10~50 表示【状態表示】 SEL.1、SEL.2、CHECK、HOLD、PEAK、MEAS.、END、LOCK【判定表示】 OUT1、OUT2、OUT3、OUT4【表示回数】 20 回/s (4 回/s、50 回/s、100 回/s 切換可) 分解能A/D内部分解能:24bit フィルターアナログフィルター:100 Hz (10 Hz、40 Hz、400 Hz、1 kHz、4 kHz、10 kHz、30 kHz切換可デジタルローパスフィルター:40回/s:OFF、0.1~4Hz 400回/s:OFF、1~40Hz 4000回/s:OFF、10~400Hz 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)96×48×110(突起部含まず) 機能アナログフィルター、デジタルフィルター、デジタルローパスフィルター、簡単校正、通信校正、CHECK値、HOLD対象切換、アナログ出力対象切り換え、銘柄切換え、ピークモード選択、デジタルピークホールド、アナログピークホールド、モニター出力、モニターモード、波形比較(別売品装着時)、測定結果ログ(別売品装着時) 入力感度0.4μV/d (d=最小目盛) 使用湿度範囲85%RH以下(結露なきこと) 表示桁数6桁 表示範囲-999 999~999 999 表示器緑色7 セグメントLED 文字高 17mm 消費電力(VA)約10 VA(別売品無し、AC100 Vにて)、最大約18 VA(別売品装着、AC100 V~240 Vにて) A/Dサンプリングタイム4000回/s (40 回/s、400 回/s切換可) モニター出力センサー入力1 mV/V あたり2 V ± 0.1 V (ブリッジ電源DC10V 時)、負荷抵抗2 kΩ以上 温度の影響零点 ±0.5 μV/℃(入力感度 0.4 μV/d 以上にて校正時)、感度 ±0.002 5 %F.S./℃ (入力感度 0.4 μV/d以上にて校正時) オーバー表示マイナスオーバー時 [-OL]、 プラスオーバー時 [OL]、A/D 値オーバー表示 マイナスオーバー時 [-OVF]、プラスオーバー時 [OVF] インターフェイスUSB2.0に準拠 (USB1.1規格の機器でも使用可) 出力コネクタ: USB コネクタB タイプ(メス) 非直線性0.02 %F.S.±1 digit 入力範囲-3.1 mV/V~3.1 mV/V
1台
84,980 税込93,478
46日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

AIRCHEKシリーズなどを低流量(5-500mL/min)でサンプリングする際に使用する一連の一体型チューブホルダーです。CPC(調整弁)が不要です。
1個
25,980 税込28,578
4日以内出荷

・2000回/sの高速サンプリング・用途に応じた各種ピークモード設定可能・プレス圧入測定等に最適。・4点の校正データ・コンパレータ銘柄切替機能付・CEマーク適合・モニター出力、USBインターフェイス標準搭載
アナログ出力電圧出力 入力外部制御:無電圧入力タイプ インターフェイスオプションインターフェイスなし 信号入力通常品(ひずみゲージ式変換器接続) 取扱説明書(10.05MB)
1個
86,980 税込95,678
4日以内出荷

放射性物質を取り扱う作業環境中で気中に浮遊する放射性ヨウ素を捕集するサンプリングホルダーです。ホルダー内部はガラス繊維フィルター、活性炭含浸フィルター、活性炭カートリッジで構成されています。放射性ヨウ素サンプラー用ホルダーRI-55型を使用する際には、吸引ポンプなどが必要となります。サンプリングの精度を向上させるため、吸引ポンプは高い流量精度が要求されます。ローボリウムポンプLV-40BR型はマスフローセンサーを搭載し、定流量機能付で、吸引流量が安定した量精度の高いサンプリングを実現できます。
材質アルミ製 型式RI-55型 寸法(mm)Φ74×130 質量(kg)0.5 構成インレット(アルミ製):1個アウトレット(アルミ製):1個カートリッジホルダー(アルミ製):1個ろ紙支持メッシュ(SUS金網):1枚Oリング G-50:1個Oリング G-55:3個PTFEパッキン:2個 チューブ内径(Φmm)10
1個
129,800 税込142,780
32日以内出荷

・2000回/sの高速サンプリング・用途に応じた各種ピークモード設定可能・プレス圧入測定等に最適。・4点の校正データ・コンパレータ銘柄切替機能付・CEマーク適合・モニター出力、USBインターフェイス標準搭載
アナログ出力電流出力 入力外部制御:無電圧入力タイプ インターフェイスオプションインターフェイスなし 信号入力通常品(ひずみゲージ式変換器接続) 取扱説明書(10.05MB)
1個
119,800 税込131,780
4日以内出荷

・2000回/sの高速サンプリング・用途に応じた各種ピークモード設定可能・プレス圧入測定等に最適。・4点の校正データ・コンパレータ銘柄切替機能付・CEマーク適合・モニター出力、USBインターフェイス標準搭載
アナログ出力電圧出力 入力外部制御:無電圧入力タイプ インターフェイスRS-232C 信号入力電圧入力 取扱説明書(10.05MB)
1個
109,800 税込120,780
4日以内出荷

・2000回/sの高速サンプリング・用途に応じた各種ピークモード設定可能・プレス圧入測定等に最適。・4点の校正データ・コンパレータ銘柄切替機能付・CEマーク適合・モニター出力、USBインターフェイス標準搭載
アナログ出力電流出力 入力外部制御:無電圧入力タイプ インターフェイスRS-422/485 信号入力電圧入力 取扱説明書(10.05MB)
1個
109,800 税込120,780
4日以内出荷

・2000回/sの高速サンプリング・用途に応じた各種ピークモード設定可能・プレス圧入測定等に最適。・4点の校正データ・コンパレータ銘柄切替機能付・CEマーク適合・モニター出力、USBインターフェイス標準搭載
アナログ出力電流出力 入力外部制御:無電圧入力タイプ インターフェイスオプションインターフェイスなし 信号入力電圧入力 取扱説明書(10.05MB)
1個
92,980 税込102,278
4日以内出荷

・2000回/sの高速サンプリング・用途に応じた各種ピークモード設定可能・プレス圧入測定等に最適。・4点の校正データ・コンパレータ銘柄切替機能付・CEマーク適合・モニター出力、USBインターフェイス標準搭載
アナログ出力電圧出力 入力外部制御:無電圧入力タイプ インターフェイスオプションインターフェイスなし 信号入力通常品(ひずみゲージ式変換器接続) 取扱説明書(10.05MB)
1個
119,800 税込131,780
4日以内出荷

・2000回/sの高速サンプリング・用途に応じた各種ピークモード設定可能・プレス圧入測定等に最適。・4点の校正データ・コンパレータ銘柄切替機能付・CEマーク適合・モニター出力、USBインターフェイス標準搭載
アナログ出力電流出力 入力外部制御:無電圧入力タイプ インターフェイスRS-232C 信号入力電圧入力 取扱説明書(10.05MB)
1個
109,800 税込120,780
4日以内出荷

・2000回/sの高速サンプリング・用途に応じた各種ピークモード設定可能・プレス圧入測定等に最適。・4点の校正データ・コンパレータ銘柄切替機能付・CEマーク適合・モニター出力、USBインターフェイス標準搭載
アナログ出力電流出力 入力外部制御:無電圧入力タイプ インターフェイスRS-422/485 信号入力通常品(ひずみゲージ式変換器接続) 取扱説明書(10.05MB)
1個
139,800 税込153,780
29日以内出荷

・2000回/sの高速サンプリング・用途に応じた各種ピークモード設定可能・プレス圧入測定等に最適。・4点の校正データ・コンパレータ銘柄切替機能付・CEマーク適合・モニター出力、USBインターフェイス標準搭載
アナログ出力電圧出力 入力外部制御:無電圧入力タイプ インターフェイスRS-232C 信号入力通常品(ひずみゲージ式変換器接続) 取扱説明書(10.05MB)
1個
139,800 税込153,780
4日以内出荷