粉体試料や土壌の検出に使用できます。
材質ステンレス(SUS304)研磨仕上
トラスコ品番413-9208
寸法(mm)Φ19×320
質量(g)80
柄長さ(mm)140
1本
¥7,798
税込¥8,578
当日出荷
採取ポケットが3つあり、1回のサンプリングで採取ゾーンごとに個別採取が可能なサンプラーです。ポケットは粉末や顆粒を外気に曝さず採取でき、ドラム缶や樽などにも適しています。分解、洗浄が可能です。採取したくないゾーンのサンプリング中止や採取後のサンプル抜き取り作業中のコンタミを防ぐため、各ポケットの外側にシーリングスリープ(別売)でカバーすることができます。採取物漏出防止にも役立ちます。
筒径(Φmm)25
サンプリングに使用します。延長棒で深いサンプリングにも使えます。
種類ビーカー
容量(mL)100
トラスコ品番391-6561
材質フッ素樹脂(PTFE)
質量(kg)0.8
外径×高さH(Φmm×mm)78×70
全高(mm)690
目盛なし
適合流体酸・アルカリなど
アズワン品番61-3223-84
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
粉末や顆粒を外気にさらさず簡単・迅速に採取するサンプラーです。
T型ハンドルの押し引きで紙袋、プラスチック袋、ドラム缶、樽やパイプなどからサンプリングが可能です。
ネジ式ではなく溶接しているため分解・洗浄が出来ない構造でコンタミが防げます。
クリーンルーム内で組立から個別包装まで行っているため衛生的です。
材質HDPE
長さ(mm)採取部:420
全長(mm)520
チューブ外径(Φmm)21
採水量(mL)1
1本
¥3,998
税込¥4,398
7日以内出荷
前製品や洗剤の残留物、外部からの混入物などが予め定めた許容限度値以下であることを科学的に立証するための "残留物評価試験"のサンプリングに。検体を繊維の中にしっかり取り込みます。
TX714Kは先端を折ってバイアルに入れられるよう、折り目が付いています。
TX761Kは柔軟な先端部で、今まで届きにくかった場所にも便利です。
材質ヘッド/ポリエステルニット、ハンドル/PP(ポリプロピレン)
TOC50m/L以下
粉末や顆粒を外気にさらさず簡単・迅速に採取するサンプラーです。
T型ハンドルの押し引きで紙袋、プラスチック袋、ドラム缶、樽やパイプなどからサンプリングが可能です。
ネジ式ではなく溶接しているため分解・洗浄が出来ない構造でコンタミが防げます。
クリーンルーム内で組立から個別包装まで行っているため衛生的です。
材質HDPE製
長さ(mm)採取部:420
全長(mm)520
チューブ外径(Φmm)21
粉末や顆粒を外気にさらさず簡単・迅速に採取するサンプラーです。
T型ハンドルの押し引きで紙袋、プラスチック袋、ドラム缶、樽やパイプなどからサンプリングが可能です。
ネジ式ではなく溶接しているため分解・洗浄が出来ない構造でコンタミが防げます。
クリーンルーム内で組立から個別包装まで行っているため衛生的です。
材質HDPE
長さ(mm)採取部:900
全長(mm)1000
チューブ外径(Φmm)21
採水量(mL)10
1本
¥4,998
税込¥5,498
7日以内出荷
粉末や顆粒を外気にさらさず簡単・迅速に採取するサンプラーです。
T型ハンドルの押し引きで紙袋、プラスチック袋、ドラム缶、樽やパイプなどからサンプリングが可能です。
ネジ式ではなく溶接しているため分解・洗浄が出来ない構造でコンタミが防げます。
クリーンルーム内で組立から個別包装まで行っているため衛生的です。
材質HDPE製
長さ(mm)採取部:900
全長(mm)1000
容量(mL)採取:1
チューブ外径(Φmm)21
1本
¥4,998
税込¥5,498
7日以内出荷
粉末や顆粒を外気にさらさず簡単・迅速に採取するサンプラーです。
T型ハンドルの押し引きで紙袋、プラスチック袋、ドラム缶、樽やパイプなどからサンプリングが可能です。
ネジ式ではなく溶接しているため分解・洗浄が出来ない構造でコンタミが防げます。
クリーンルーム内で組立から個別包装まで行っているため衛生的です。
材質HDPE
長さ(mm)採取部:900
全長(mm)1000
チューブ外径(Φmm)21
採水量(mL)5
1本
¥4,998
税込¥5,498
7日以内出荷
ポリエチレン製/ポリプロピレン製/ポリスチレン製のサンプルカップです。材質・容量・形状・用途に合わせてお選びください。
粉末や顆粒を外気にさらさず簡単・迅速に採取するサンプラーです。T型ハンドルの押し引きで紙袋、プラスチック袋、ドラム缶、樽やパイプなどからサンプリングが可能です。ネジ式ではなく溶接しているため分解・洗浄が出来ない構造でコンタミが防げます。クリーンルーム内で組立から個別包装まで行っているため衛生的です。
材質HDPE
長さL(mm)採取部:420
全長L(mm)520
チューブ外径(Φmm)21
採水量(mL)10
1本
¥3,998
税込¥4,398
6日以内出荷
取手の長い醸造用杓子です。
用途原料の移動
材質ステンレス18-8(SUS304)
タイプ丸棒
柄径(Φmm)8
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

カンロ杓子 18-8 ステンレス
モノタロウ
¥239~
税込¥263~
ワイヤー製の柄は、使いやすいように曲げられます。
口の狭い容器や、縦長容器からのサンプリングに便利です。
柄長さ(mm)190
材質SUS304
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
検査したい箇所を拭き取るだけで容易に検体を採取できます。希釈液入りですので、試料液の作成が容易に行えます。柔軟性の高い容器を採用していますので、綿球の余分な希釈液を絞り取ることが可能です。少量使用に適した小分けパックもご用意しております。γ線滅菌済
材質本体/PE(ポリエチレン)、キャップ/PP(ポリプロピレン)、綿球/レーヨン
保存方法室温暗所
希釈液リン酸緩衝生理食塩水入(10mL)
サン滅菌綿棒は、拭き取り検査時に使用する綿棒です。木および不織布でできていますので強く拭き取ることができます
アズワン品番6-9517-06
1袋(100枚)
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
アズワン品番2-3099-01
保管環境冷蔵
1個
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
検体を拭き取り、採取して微生物検査に使用します。
密閉性が良く、液モレの心配がありません。
菌等の採取率の良いポリエステル製綿棒を使用しています。
成分リン酸緩衝生理食塩水
材質本体/PE、キャップ/PP、綿棒/ポリエステル
サイズ(mm)Φ21×87
アズワン品番1-1918-11
1箱(10本)
¥1,710
税込¥1,881
当日出荷
検体を拭き取り、採取して微生物検査に使用します。
密閉性が良く、液モレの心配がありません。
菌等の採取率の良いポリエステル製綿棒を使用しています。
仕様γ線滅菌済
材質本体/PE(ポリエチレン)、キャップ/PP(ポリプロピレン)、綿棒/ポリエステル
寸法(mm)Φ21×87
容量(mL)(リン酸緩衝食塩水)10
アズワン品番1-1918-01
1箱(10本×20箱)
¥24,900
税込¥27,390
当日出荷
仕様変色色調:黄色→緑色、テスト時間:約30秒、※保存方法(℃):2~25
アズワン品番2-6154-11
1個
¥8,398
税込¥9,238
翌々日出荷
CentrifichemやLegend Technicon、日立の分析装置に使えるサンプルカップです。未滅菌。
材質PS(ポリスチレン)
3810Xは蓋の開閉の簡単さと密閉性の高さを徹底的に試験しています。
非常に高品質で透明性の高いポリプロピレンを使用。可塑剤、殺菌剤、スリップ剤を使用していません。
蓋のシーリングが厳密で蒸発率が低くなっているので長期保存に適しています。
g-SafeTM:30,000×gで遠心しても破損することはありません。
蓋と壁面はフロスト仕上げで書き込みしやすくなっています。
目盛付きです。
TGK品番107-23-31-07
材質ポリプロピレン
容量(mL)1.5
使用温度(℃)-86~100
アズワン品番61-0169-08
1箱(1000本)
¥7,398
税込¥8,138
当日出荷
鼻前庭、手指及び調理台等の表面拭き取り検査の2通りに使用出来ます。鼻前庭・手指のふき取り検査を1つのスタンプで管理・保管が可能です。製造ラインなどにおいても同エリア・同セクションを検査したスタンプの管理・保管に便利です。手で簡単に切り離すことが出来るので従来通り単体でお使いいただくことも可能です。
仕様●電子線滅菌●外径(mm):29●高さ(mm):69●ポリプロピレン(スポンジ付)●質量:2.15kg
アズワン品番67-4664-20
1箱(50袋×10個)
¥14,980
税込¥16,478
8日以内出荷
検体を拭き取り、採取して微生物検査に使用します。密閉性が良く、液モレの心配がありません。菌等の採取率の良いポリエステル製綿棒を使用しています。精製水タイプですので錆を嫌う場所のふき取りに適しています。綿棒先端が曲がるため、綿球側面でも拭き取りが容易です。
材質本体/PP、キャップ/PE、綿棒/ポリエステル
寸法(mm)Φ12.7×84
容量(mL)精製水:1
使用期限製造日より6ヶ月(室内保管)※使用期限は箱に記載があります。
検体を繊維の中にしっかり取り込みます。
先端を折ってバイアルに入れられるよう、折り目が付いています。
HPLCやIMSや蛍光分析に使用できます。
全長(mm)127.5
頭部寸法(mm)12.7×25.7×4.2
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)ハンドル:5.2×101.8×3.0
粘液等の採取・輸送に適したディスポーザブルの綿棒です。
材質綿球/レーヨンおよび綿の混紡、軸/木、試験管/PE(ポリエチレン)
仕様EOG滅菌済(個包装)
全長(mm)(試験管)160
試験管径(Φmm)15
γ線滅菌済なので開封後すぐに使用出来ます。
使用後は先端を燃やすだけで完全に処理出来ます。
材質竹
アズワン品番1-5980-01
滅菌済み
滅菌方法γ線
全長(mm)約150
仕様γ線滅菌済
1ケース(1000本)
¥2,990
税込¥3,289
当日出荷
メンブレンフィルターを用いた生菌数検出簡易キットです。
簡易法ながら従来の標準法に対して高い相関があります。
プラスチック容器に滅菌済の0.45μm孔径メンブレンフィルタおよび各種粉末培地が装着されてますので、操作中に考えられるコンタミの心配がありません。
固形試料の場合は固体試料を懸濁した滅菌水の上澄液を試料とします。
材質(フィルター)セルロース混合エステル(格子入り)
材質(デバイス)パドル/PE(ポリエチレン)、容器/SAN
γ線滅菌済みですので開封後すぐに使用できます。使用後は先端を燃やすだけで処理できます。
仕様γ線滅菌済
材質竹
長さ(mm)約90
アズワン品番1-5980-02
1個(200本×5袋)
¥2,390
税込¥2,629
当日出荷
川・池・井戸などの水の生菌検査に使用する培地入りユニットで、吸収パット中には粉末培地がすでに入っており、サンプル液に浸すだけで1mLの液体が吸収され、すぐに培養できます。〔使用手順〕(1)サンプル液に30秒以上浸漬します。(2)サンプラーをインキュベーターに入れ、インキュベートします。(3)サンプラー上に形成された特定のコロニーをカウントします。
保管温度(℃)15~30
入数25本
有効期限製造から12ヵ月
ウイルス輸送チューブ。ウイルスやクラミジア、マイコプラズマ、ウレアプラズマ等の収集、保管、輸送する容器です。スワブ等を利用しサンプルを収集します。サンプリング後輸送チューブ内でスワブを折り保存液に浸し蓋を閉めます。2℃~8℃で2日間保存、-70℃で7日間保存可能です。不活化培地は無色透明、不活化成分不含培地は赤橙色。無菌。※ウ
仕様●チューブサイズ:太さ 16mm/長さ 104mm
アズワン品番65-3863-45
1セット(50セット)
¥8,898
税込¥9,788
48日以内出荷
プラチナ柔チップは高い成型技術で生産されているのでチップ上部のリム部分を柔らかく仕上げました。そのため、チップ装着時は非常に少ない力でピペットに装着できます。また、特殊樹脂および製造工程により、内面を非常に滑らかに仕上げ、サンプルを極力残すことなく吐出できます。ピペットは多くのラボで頻繁に使用されています。その分ピペッティングの作業の際、ピペッティングエラーが発生する可能性が高まります。それが、実験結果に大きな影響を及ぼす可能性もあり、その原因を調査するのに、貴重なサンプルや時間を無駄にしてしまう危険があります。エラーが発生してしまう原因は多々ありますが、あまり考慮されていない原因の一つがピペットチップです。我々はそのような原因を解決するため、より再現性が高く、希少なサンプルを無駄にしない超低吸着チップをご提供します。左写真は他社とのサンプル残液の比較画像です。スムーズフィット ウルトラクリア 極薄先端 高い成型技術を持って生産されたプラチナチップは非常に少ない力でピペットに装着が可能です。装着されたチップは高いフィット感を持ち高精度なピペッティングを実現します。また、チップエジェクトの際の強い力でピペットのエジェクターを押す必要も無く、反復疲労障害を軽減します。開発された特殊樹脂で成型されている為、硝子の様な透明度があります。この透明度によりチップ内に吸引したサンプルの確認が容易に行えます。最高の液切れを実現させる為に、樹脂のみではなく、チップ形状にもこだわりました。特に液ぎれで重視される先端に注力しチップ先端表面の断面積を最小限に抑えました。これによりサンプルを吐出する際にチップタッチする事なく、サンプルを限りなく残さずチップ内から吐出させます。200μl先端ストレートのスタンダードタイプ。ヒンジラックタイプ。電子滅菌済。ピペット適合表はメーカーサイトをご確認ください。
アズワン品番65-3849-13
1セット(4個×500本)
¥349,800
税込¥384,780
93日以内出荷
仕様使用可能試験管径(mm):~Φ12、ヒーター容量:16W
材質ABS樹脂
質量(g)500
電源AC100V 50/60Hz
温度範囲(℃)35~37
サイズ(mm)140×70×63
アズワン品番2-8904-13
培養時間12~24時間(35~37℃)
1個
¥28,400
税込¥31,240
8日以内出荷
材質本体/PP(ポリプロピレン)、キャップ/PE(ポリエチレン)
アズワン品番2-8779-01
1セット(500個)
¥15,980
税込¥17,578
翌々日出荷
パッキン付きの広口容器
材質(本体)PP
材質ステンレス(SUS304)
角穴(mm)11
棚高さ(mm)30
品番2512
形状クロスカット
TGK品番198-19-94-25
寸法(直径Φ×高さH)(mm)15.7×5.9
材質PE製
アズワン品番9-694-22
1セット(1000個)
¥2,898
税込¥3,188
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
次へ