21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
2,790 税込3,069
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
1,300 税込1,430
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
2,290 税込2,519
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
2,290 税込2,519
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1セット
8,990 税込9,889
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

延長給排気管セット。
用途コロナFF式石油暖房機専用パーツ。
1個
6,490 税込7,139
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ガスケットシート モノタロウ 動画あり
引張強さが大きく、耐久性に優れています。応力緩和率が低く、特に高温・高面圧での応力緩和率が低いです。
用途潤滑油や燃料をシールする箇所に適しています。 材質ノンアスベストビーターシート 耐熱温度(℃)-40~200 化学物質安全性参考資料(0.3MB)
1枚
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1台
169,000 税込185,900
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個(10g)
869 税込956
当日出荷


炭化繊維糸をPTFEディスパージョンで処理し、PTFEフィルムで被覆したヤーンを断面角形に編組したのち、表面をPTFEディスパージョン・無機充填材・潤滑油で仕上げたコイルパッキンです。 焼き付きにくく、扱いやすさが格段に向上します。 PTFEフィルムが炭化繊維の磨耗粉発生を抑制します。 比較的多彩な流体へのサービスが可能です。
用途水・油ポンプ・回転機器用 適合流体清水、海水、汚水、動・植物油、鉱物油、冷媒(フロン類) 仕様軸への攻撃性、優 長さ(m)3 最高使用圧力(MPa)1.0 pH値2~12 最高使用温度(℃)200 最高使用速度(m/s)15 許容PV値(MPa・m/s)9.8
1個
3,798 税込4,178
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

インサルテックス(R)クロスに使用している繊維を数本撚り合わせたヤーンです。 柔軟性があり、耐熱性のあるかさ高糸を使用しています。
材質ガラス繊維 最高使用温度(℃)550
1個
9,950 税込10,945
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


耐熱性、耐薬品性、耐圧性に優れる 応力緩和(面圧低下)が少ない シール性、取扱い性、緊急対応性に優れる
特性耐熱性、耐薬品性、耐圧性 厚さ(mm)1.5 使用流体水、蒸気、油、熱風、排ガス、強アルカリ 使用温度範囲(℃)-240~420(蒸気ラインでは、650まで使用可能) 最高使用圧力(MPa)25.9
1枚
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

セット内容伸縮管×2本、支持かな具×1セット、排気管カバー×1個、90°エルボ×1個、ストッパーリング×5個
1セット
29,900 税込32,890
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1セット
13,900 税込15,290
翌々日出荷

1個
109 税込120
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (59種類の商品があります)

1個
1,890 税込2,079
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質本体:SPHC又はSS(外筒)、ベローズ・内筒:SUS316L 種類伸縮管継手 形式ベローズ式(単式A) 最高温度(℃)220 最高圧力(MPa)0.98 接続JIS 10KRFフランジ 使用流体蒸気、空気、冷温水、油、その他非危険流体 JIS規格JIS B 2352準拠品 適合流体蒸気、空気、冷温水、油、その他非危険流体 伸縮量(mm)伸び10 縮み25
1個
34,980 税込38,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

サンポット短管
給排気管をわずかに延長する場合に使用します。
1個
999 税込1,099
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

セット内容1m伸縮管×1本、50cm伸縮管×2本、エルボ×2個、吸排気管固定金具×4セット、排気管断熱カバー(2m)×1巻、ストッパーリング×5個、給気ホース(2m)×1本、接続カフス×1本 ホース長さ(m)2
1セット
15,900 税込17,490
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)