ヨーク本体には焼き入れ処理がされていない為、納入先での追加工が可能です。
用途各種自動機、専用機、印刷機械、製紙機械、送風機、圧延機、レベラー、スリッター、伸線機、成形機、コンベア、バルブ制御等その他産業機械。
許容偏角(°)30
種類標準タイプ
ヨーク本体には焼き入れ処理がされていない為、納入先での追加工が可能です。
用途各種自動機、専用機、印刷機械、製紙機械、送風機、圧延機、レベラー、スリッター、伸線機、成形機、コンベア、バルブ制御その他産業機械。
許容偏角(°)25
種類標準タイプ
耐蝕性に優れ、薬液の使用にも応えられるステンレス・ジョイントです。
用途公害防止関連装置、薬液定量注入ポンプ、バルブ、計測器、食品機械、理化学機械、真空ポンプ、原子力機器、水処理機器。
ヨーク本体には焼き入れ処理がされていない為、納入先での追加工が可能です。
用途各種自動機、専用機、印刷機械、製紙機械、送風機、圧延機、レベラー、スリッター、伸線機、成形機、コンベア、バルブ制御等その他産業機械。
許容偏角(°)60
種類軸付タイプ
ヨーク本体には焼き入れ処理が処理がされていない為、納入先での追加工が可能です。
K型2個を接続する為の中間軸を必要としない為、より狭い場所での取り付けが可能です。
用途各種自動機、専用機、印刷機、製紙機械、送風機、圧延機、レベラー、スリッター、伸線機、成形機、コンベア、バルブ制御等その他産業機械。
許容偏角(°)50
種類軸付タイプ
耐蝕性に優れ、薬液の使用にも応えられるステンレス・ジョイントです。
用途公害防止関連装置、薬液定量注入ポンプ、バルブ、計測器、食品機械、理化学機械、真空ポンプ、原子力機器、水処理機器。
種類軸付タイプ
スタンダードタイプのベアリング入りタイプ。
連続高速回転が出来ます。
用途フライス盤、施盤、多軸ボール盤、各種自動機、専用機、伸線機、圧延機、矯正機、ロール成形機、スリッタープレス、各種クレーン、建設機械、コンベアー、紡績機械、食品機械、ミシン、木工機械、自動包装機、自動販売機、農業機械、医療器、芝刈機、製本機等。
許容偏角(°)30
種類標準タイプ
種別分解不可
スタンダードタイプのベアリング入りタイプ。
連続高速回転が出来ます。
用途フライス盤、施盤、多軸ボール盤、各種自動機、専用機、伸線機、圧延機、矯正機、ロール成形機、スリッタープレス、各種クレーン、建設機械、コンベアー、紡績機械、食品機械、ミシン、木工機械、自動包装機、自動販売機、農業機械、医療器、芝刈機、製本機等。
許容偏角(°)30
種類軸付タイプ
用途高トルク普及用
材質S45C
許容偏角(°)最大30
種類標準タイプ
その他使用運転には給油が不可欠の条件です。
付属品スプリングピン×2本
軸穴種別左右A-A
タイプ強力タイプB型
疲労強度を上げるため、総焼入れ処理をしています。
ジョイントの寿命をより長くする為にブーツ・オイルパックをご利用ください。
用途総焼入れ耐摩用
許容偏角(°)最大30
種類標準タイプ
タイプ耐摩タイプHJ型
角度をつけた斜め作業ができます。
用途直線作業が出来ない複雑な箇所に
材質クロムバナジウム鋼
表面処理クロムメッキ
用途耐蝕用
種類標準タイプ
許容偏角(°)最大30
材質SUS304
タイプ耐蝕タイプHS型
軸穴種別左右A-A
芯振れ(m/m)0.10
適合場所水中または水陸交互酸性液中(硫酸、硝酸、塩酸、海水等)アルカリ性液中(苛性ソーダー、炭酸塩等)
付属品スプリングピン×2本(SUS420J2)
ゴムカバーは、ニトリルブタジェンラバー(NBR)を使用しており、耐油性・耐摩耗性に優れた特長をもっております。
中央部に膨らみを設け、約30~40°の角度になってもスムーズに回転できる様になっており、取り付け・取り外しも簡単で塵の侵入を防ぎます。
中央のふくらみに二硫化モリブデングリース等を充分に行き渡らせることで、無給油運転が出来ます。
種類ゴムタイプ
材質NBR
許容温度(℃)-25~+90
適合K型・L型・SU型・KH型・LC型等
RoHS指令(10物質対応)対応
用途高トルク普及用
材質S45C
許容偏角(°)最大60
種類軸付タイプ
その他使用運転には給油が不可欠の条件です。
付属品スプリングピン×2本
軸穴種別左右A-A
タイプ強力タイプBD型
こんなお得な商品も!

ユニバーサルジョイント
モノタロウ
¥629~
税込¥692~
仕様21世紀バージョン
種別ジョイント
種類標準タイプ
軸穴径d1(Φmm)8
軸穴径d2(Φmm)8
外径(Φmm)16
全長(mm)40
許容トルク(N・m)14.7
許容偏角(°)25
材質鉄鋼(機械構造用炭素鋼鋼材 S45C)
エスコ品番EA966CH-8
1個
¥3,240
税込¥3,564
翌日出荷
1個
¥2,098
税込¥2,308
欠品中
用途高精度コンパクト用
許容偏角(°)最大30
種類標準タイプ
その他分解できません。使用運転には給油が不可欠の条件です。
軸穴種別左右A-A
タイプ精密タイプS型
JIS規格B1454.A型
高速回転用。グリス封入ニードルベアリングが使用されていますので、高速回転に向いています。
種類標準タイプ
関連キーワード