233件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
安価で経済的な誘引ひもで、トマト・キュウリ・ピーマン・ナスなどの果菜類、花き類やホップなどの誘引に使われています。
材質ポリプロピレン グレー
1巻
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

PPに比べ紫外線に強く、屋外での作業に最適。虫が付きにくいと言われている特殊色
1巻
419 税込461
当日出荷

魚に与えるプレッシャーを可能な限り排除! 自然界に存在するストラクチャーカラー(ウィード、岩、木など)を意識したラインカラーセレクト。 ラインの存在感を消すことで、スレたビッグバスにも容易なアプローチを可能に! カラー:ナチュラルクリア&モスグリーン&グレー&グリーン&レッドブラウン(75m)
用途コンセプトは存在感ゼロ! 仕様結節:直線引張強力の約70% 性能吸水性:なし 速度沈降(比重):1.78 屈折率1.42(水の屈折率(1.33)と近いため水中でラインが見えにくい。) 柔軟性硬い 耐摩耗性表面が硬くキズつきにくい。 伸びある(ナイロンより若干伸び率は低い、初期伸び率は低い→感度が良い。)
1個
1,688 税込1,857
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

通常のレコード巻と比べ厚手の為、縦裂けしにくい。PPに比べ紫外線に強く、屋外での作業に最適。鮮やかなカラーで色分けにも
1巻
599 税込659
当日出荷

SL-M2400 【オーダー】一般搬送用ベルトSL-M2400 バンドー化学 カスタマイズ可
一般搬送用の標準的なベルトです。
用途物流・一般汎用品搬送タイプ 形状表面/平滑艶あり、裏面/含浸 表面/緑、裏面/白 タイプ汎用コンベヤ用標準タイプ(未包装食品搬送可) プライ数2 使用可能温度範囲-10~80℃ 材質(表面/裏面)ポリウレタン/ポリエステル 質量(kg/m2)1.5 最小プーリ径(mm)(フィンガー)35、(加熱ラップ)40、(常温ラップ)45 摩擦係数表面/0.3、裏面/0.15 RoHS指令(10物質対応)対応 総厚(mm)1.4 サービス分類オーダー・加工
1本
5,486 税込6,035
6日以内出荷

長期間のくり返し誘引に対応した細紐・テープ紐用バネ式クリップの決定版!! 支点部がダブルフックなので耐久性があり、長段取りや長期栽培に最適です。 紐を挟んでも支点部が浮き上がらず紐を強く挟み込みます。 クリップの口が大きく開くので、紐の挟み込みや留め外しが簡単で作業性抜群です。
用途直立誘引・横紐誘引・斜め誘引・吊り降ろし誘引等、果菜類の紐誘引に。家庭菜園やガーデニングにも。 材質本体:耐候性ポリプロピレン、バネ:1.8S60c・ユニクロメッキ 形状ダブルフック パープル(薄紫) 内形寸法(mm)茎保持部:15×15 適合作物大玉トマト・中玉トマト・ミニトマト・キュウリ・ナス・ピーマン・パプリカ・メロン
1袋(24個)ほか
1,188 税込1,307
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日差しに強く、丈夫で長期間使用できる誘引用紐です。
用途直立誘引・斜め誘引・吊り降ろし誘引等の紐誘引に。 適合作物大玉トマト・中玉トマト・ミニトマト・キュウリ・ナス・ピーマン・パプリカ・メロン・花卉類・柑橘類 質量(kg)1 耐久性約5年
1巻
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

・巻きグセがつきにくく、強さとしなやかさを合わせ持った糸質は、操作性に優れる上に汎用性も高く、使うフィールドを選びません。・初心者からベテランまで、繊細な釣りから大物狙いとあらゆるジャンルの釣りに幅広くお使いいただけるナイロンラインです。・2号~20号には視認性を重視する場合やお好みに合わせてお選びいただけるように、ミストグレー・クリアー・ブルー・ピンク・イエローの5色をラインナップ。
材質ナイロン
1個(600m)ほか
739 税込813
8日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (105種類の商品があります)

SL-M4300 【オーダー】一般搬送用ベルトSL-M4300 バンドー化学 カスタマイズ可
ベルトの柔軟性に優れ、小さいプーリ径やナイフエッジでもご使用可能です。ミニコンベヤ等の小型コンベヤに適します。 本製品はご指示頂いた長さでエンドレス加工(輪っか状)にいたします。
用途物流・一般汎用品搬送タイプ 形状表面/平滑艶あり、裏面/帆布面 表面/緑、裏面/白 タイプミニコン用・物流搬送低騒音タイプ(未包装食品搬送可) プライ数1 使用可能温度範囲-10~80℃ 材質(表面/裏面)ポリウレタン/ポリエステル 質量(kg/m2)0.9 最小プーリ径(mm)(フィンガー)15/R3、(加熱ラップ)25/R8、(常温ラップ)30 摩擦係数表面/0.3、裏面/0.1 RoHS指令(10物質対応)対応 総厚(mm)0.8 サービス分類オーダー・加工
1本
4,837 税込5,321
6日以内出荷

長期間のくり返し誘引に対応した太紐・麻紐用バネ式クリップの決定版!! 支点部がダブルフックなので耐久性があり、長段取りや長期栽培に最適です。 太い紐やバインダー紐を挟んでも支点部が浮き上がらず紐を強く挟み込みます。 クリップの口が大きく開くので、紐の挟み込みや留め外しが簡単で作業性抜群です。
用途直立誘引・横紐誘引・斜め誘引・吊り降ろし誘引等、果菜類の紐誘引に。家庭菜園やガーデニングにも。 材質本体:耐候性ポリプロピレン、バネ:1.8SW60C・ユニクロメッキ 形状ダブルフック ライトブルー(水色) 内形寸法(mm)(茎保持部)24×24 適合作物大玉トマト・中玉トマト・ミニトマト・キュウリ・ナス・ピーマン・パプリカ・イチジク
1袋(200個)
5,498 税込6,048
当日出荷

見えにくいナイロン糸、店舗内のPOP吊り用、一般的な鳥害防止用にも使えます。
用途造園、農耕、園芸、一般的な鳥害防止など。工作、手芸など。
1巻
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

モノフィラメント入りポリエチレン製平バンド。
用途農業用ハウスの押さえに最適です。 長さ(m)500
1巻ほか
特価
1,398 税込1,538
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

Smooth Surface加工(SSP)により表面が今までの8本組とは異なりまるでモノフィラライクであるため、ストレスなくラインが放出される。アウトガイド・インターラインのどちらでも滑らかな”ヌケ”を感じることができる。未開拓エリアを攻略せよ!。本来であれば遠くに飛ばせば飛ばすほど表面積が大きくなり水中の抵抗をより受け、ラインさばきが悪くなる。よって、ロッドのしゃくり幅を100%エギに伝えることが出来なかった。しかし”SSP”によって水を切り裂く速度が向上し伝達力が上がったことで、エギのダートがより大胆になる。また、10m毎のカラーローテーションでシンプルで解りやすいマーキングパターンにより、キャストやドリフトの距離の確認が”イージー”に把握できる。さらなる領域を求めて山田ヒロヒトが考え抜いた。「俺が求めていた最高峰のロングキャスティングを可能とした”Higher Stage 8”」
仕様撚り数:8本 材質PE 10m×3色
1個(120m)ほか
4,998 税込5,498
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

・強風に道糸を獲られないためにはラインの表面を親水化すれば良いのですが、竿へのベタ付きや、道糸が沈みすぎラインメンディングが出来なくなる不具合が発生します。撥水性が強ければ逆の状況になります。この相反する特性を1本化したい。そこでたどり着いたのが撥水×親水化への表面改質を組み合わせたP-Ionの最先端技術。これにより、強風に道糸を獲られ仕掛けの流れるコースを外されていた状況もラインを操作して克服できます。・直線・結節共に高いレベルを誇っているH・M・W(高分子量ナイロン)に粘り特性をプラス。軽い仕掛けを操作しやすい硬質で伸びにくい糸質でありながらも、掛けてからは高いエネルギー値で魚の引きを分散します。
材質ナイロン ピンク
1個(150m)
2,798 税込3,078
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ポリエステル樹脂を使用し、強度は従来の鉄線の2倍。伸びや温度変化によるゆるみがありません。針金の1/6の軽さで作業性に優れます。
長さ(m)1000
1個
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

長期間のくり返し誘引に対応した細紐・テープ紐用バネ式クリップの決定版!! 支点部がダブルフックなので耐久性があり、長段取りや長期栽培に最適です。 紐を挟んでも支点部が浮き上がらず紐を強く挟み込みます。 クリップの口が大きく開くので、紐の挟み込みや留め外しが簡単で作業性抜群です。
用途直立誘引・横紐誘引・斜め誘引・吊り降ろし誘引等、果菜類の紐誘引に。家庭菜園やガーデニングにも。 材質本体:耐候性ポリプロピレン、バネ:1.8S60c・ユニクロメッキ 形状ダブルフック パープル(薄紫) 内形寸法(mm)茎保持部:24×24 適合作物大玉トマト・中玉トマト・ミニトマト・キュウリ・ナス・ピーマン・パプリカ・イチジク
1袋(24個)ほか
1,388 税込1,527
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・比重「1.14」の軽さでオトリ鮎をケアすることで、泳がせ釣りを極めるナイロン水中糸。・超高分子量ナイロン(H・M・W)は直線強力・結節強力に優れ、 さらにライン表面のTRP加工で耐久性と操作性を向上させています。・ナイロン素材が持つ柔軟性によるクッション機能で、極細号柄から太号柄まで安心してやり取りできます。・無駄なく使える50m巻。・野鮎に不要なプレッシャーを与えない「ナチュラルクリアカラー」
ナチュラルクリア
1個(50m)
1,698 税込1,868
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

・ナイロンやフロロカーボンに近い操作性とメタルラインのような「伝達感度」を持つエステルライン。・比重「1.38」は軽過ぎず重過ぎず、オトリ鮎にも負担が少ない絶妙な操作性です。・エステルの高い表面硬度・低伸度・高感度を活かしたチャラ瀬・トロ場の繊細な攻略から、オモリを使用した早瀬まで対応します。・無吸水なので、釣り開始時の使用感が変化しません。・無駄なく使える50m巻。・野鮎に不要なプレッシャーを与えない「クリアカラー」
クリア
1個(50m)
1,698 税込1,868
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

・ULT-PE素材4本と、コア(芯)に高比重繊維を内蔵させることで「1.48」という比重を実現したシンキングPEライン。・コアの高比重繊維によりラインが浮き上がりにくく、直進性が高まるのでルアーの操作性が向上します。・強風下や早い潮の中でもラインコントロールがしやすくなり、トラブルを軽減します。・異素材とのハイブリッドラインながら、最新の製造技術を用いることでPE素材100%の製品と比べても遜色のない直線強力を発揮します。・視認性とカモフラージュ性を兼ね備えたマーキング入りのオリーブカラーと、視認性に特化したピンクカラーをラインナップ。
材質ハイブリッドPE 比重(平均)1.48
1個(150m)
1,998 税込2,198
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ワンタッチで脱着でき、植物を傷つけることなく誘引することができます。 植物をキズつけない。
用途栽培時に支柱を必要とする植物の誘引作業に。 材質ポリプロピレン
1セット(20個)ほか
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

・金属系の水中糸とつけ糸を繋ぐための糸。・ノンブレイドPEのため扁平しやすく、編込みが小さく仕上がります。・水流の抵抗を受けにくい!。・メタルラインへ編み付けする場合は上下交差を1回として、20回以上することをおすすめします。
ブラック
1個(5m)
799 税込879
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

・水中でジグを激しく動かし深海魚の食い気を誘発させる為のスローピッチジャークのキーワード”水中抵抗”。Smooth Surface加工(SSP)は理想的な滑らかな表面で仕上げられ、意のままに超ディープエリアへジグをファーストフォーリングさせます。・SPJ専用のカラーパターンは「シンプル」に「解りやすい」カラーリング設定で、水深とアタリレンジの確認が明確。カラーピッチと発光鮮明度を抑えた特殊染色製法によりライン噛みのリスクを軽減させます。
仕様撚り数:4本 材質PE 20m×5色
1個(1200m)
16,980 税込18,678
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

・張りのある糸質で、さばきが良く振り込みやすいフロロカーボンライン。・TRP加工によりスベリが良く、竿へのベタつきが軽減し操作性が良好。・本流でも仕掛けをスムーズに馴染ませる高比重性能。・ノンストレススプーリングの採用で、ラインに極端なストレスを与えることなく、高い品質を維持します。
材質フロロカーボン クリア
1個(50m)
1,998 税込2,198
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

・ナイロン特有の伸びによりしっかり締まる。巻き上がりがスリムできれい。・ボビンホルダーにセットしてご使用いただけます。・極細(0.2号)・細(0.25号)を鈎サイズに合わせて使い分けられます。
材質ナイロン
1個(50m)
479 税込527
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

・ナイロンやフロロカーボンに近い操作性とメタルラインのような「伝達感度」を持つ「鮎 水中糸 エステル」を使用した完全版仕掛。
1個
969 税込1,066
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

こんなときには「ソフト」が有効です。・軽量のハリを使いたい時。ケラレが少なく掛かり抜群。・瀬を中心にオールラウンドに釣りたい時。・競技会などで一匹を早く掛けたい時。・ハリ巻きやイカリのセット時に便利なポイントマーキング付き。
材質ナイロン グリーン 全長(cm)15
1個(100本)
799 税込879
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

・大型魚(ヒラマサ、マグロ、GT etc…)獲るために直線強力と耐久性を併せ持ったキャスティングPEライン。・何度も繰り返すキャストでも安定した飛距離を出し続けるために特殊コーティングを採用。スムーズなライン放出を実現。・適度なハリがあるため、向かい風・横風、ベストな体勢でキャストできない場合もガイド絡みやエアノットなどのトラブルを軽減。/光量が少ない時間帯でも高い視認性が得られる「サクラピンク」を採用。自分自身はもちろん、他のアングラーからもラインの存在を把握しやすくなり、ラインの交差などのトラブルを軽減。
仕様撚り数:8本 材質PE サクラピンク
1個(300m)ほか
8,398 税込9,238
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

・軽い仕掛けを入れる時の抵抗を抑えるために「軽くて柔軟」をキーワードに造り上げた道糸です。軽比重(1.12)+超撥水加工=海面に浮き、そして滑る。これにより仕掛けを楽に送り込むことができます。柔軟=糸クセが付きにくい糸質は、仕掛けを入れるための糸フケコントロールが容易に行えます。・仕掛けの位置やライン軌道を把握できる視認性の良いホワイトカラーを採用。
材質ナイロン ホワイト
1個(150m)
1,698 税込1,868
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

・フロートラインに求められる「浮きすぎず、沈まない」という特性を追求した磯道糸。・ナイロン原料にポリエチレン素材を融合させる技術により、直線強力を落とさずラインの『比重』を軽くすることに成功。・浮くことで道糸に掛かる水中抵抗が軽減。軽い仕掛けや遠投したときに仕掛けを送り込みやすくなります。・超撥水樹脂コーティングを採用。水切れが良く、フロート特性をサポートします。・スプールは石灰石から生まれた環境に優しい新素材LIMEXを使用。
材質ナイロン イエロー
1個(150m)
1,598 税込1,758
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

・お好みに応じて使える便利な3色カラー展開!(ピンク・ネイビー・レッド)天候・状況に応じて見えやすいカラーを選べます。仕掛け毎(号柄毎)にカラーを変えれば、仕掛けの判別に便利です。・ウキ止め糸に最適な厳選したナイロンウーリー素材+特殊樹脂加工採用!タナの調整時、滑りが良くしっかり締りズレにくい。適度な張りで風の影響を受けにくく結び易い。糸端の処理も簡単、ライン表面へのダメージを最小限に防ぎます。
材質ナイロンウーリー+特殊樹脂加工 サイズM
1個(3m)
259 税込285
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

・独自のブラックカラーが自然に溶け込み、光の乱反射を抑え魚に警戒心を与えません。・適度な伸度と強力な復元力が、細号柄でも安心してやりとりができる強靭な直線強力を発揮します。・1号・1.25号・1.5号は本流の大物釣りに対応。・高感度、高比重により極細釣法に最適、尺オーバーも果敢に攻められます。・フロロカーボンの高耐摩耗性により、岩ズレに対して安心して使用できます。
材質フロロカーボン ブラック
1個(50m)
2,398 税込2,638
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

・メタルライン、極細ナイロン・フロロカーボンラインに対応する高強力鮎用つけ糸。・水中糸に金属系。そして、ナイロン・フロロでも極細サイズを使用するときは必需品。・特に、水中糸とハナカンハリスの間に入る部分は、掛かり鮎の取り込み時にタモ枠に一番多く当たるところです。・摩耗に強いフロロカーボン素材が最適。
ブラウン
1個(20m)
1,198 税込1,318
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

扱いやすい適度なハリとコシを実現させた「EX-PE」ラインです。超高感度・超高強度特性により、アタリを明確に捉えパワフルなやり取りが可能です。鮮明なカラーを実現し、色落ちを大幅に低減します。マルチカラータイプは視認性の良いカラーローテーションにより、船釣りやタイラバなどライトゲームの釣りまで対応します。
用途オールジャンルに向けたコストパフォーマンス4本組PE!! 仕様結節:直線引張強力の約40% 性能吸水性:なし 速度沈降(比重):0.97(漂う) 柔軟性しなやか 耐摩耗性極細繊維のため摩擦に弱い 号数1号 直線強力(kg)7.7 伸び極小
1個
1,198 税込1,318
6日以内出荷

僅かに抑え込むだけの小さなアタリやイカパンチ。これを捕らえるかで釣果に大きな差が出てくる状況は少なからず発生する。そこで、釣糸で使われるモノフィラメントの中で感度がもっとも優れるエステルに注目。さらに、同行者とのオマツリや船べりでのスレ・仕掛け造りでの結びによるチヂレやダメージを最小限に抑えるために耐摩耗性の優れるシリコーンを混合した特殊グレードのエステル原糸を開発。エステルの持つ硬質という特性が張りを持たせスッテの絡みを軽減。イカに警戒されないリーダーのカラーはやはり「ピンク」。特許製品「トルネードSV-1」で化学的に証明されている「マジカルピンク」を採用。
用途超高感度!チヂれないシリコーン入りエステル 仕様結節:ナイロンよりやや劣る 性能吸水性:なし 速度沈降(比重):1.38 屈折率1.6 柔軟性硬い 耐摩耗性表面が硬くキズつきにくい。 伸び
1個
1,298 税込1,428
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

まず前作からさらに突き詰めたのは「操作性」。釣糸の表面を自在に改質する新技術「プラズマライズ」により、「水キレの良さ=撥水性」と「潮噛みの良さ=親水性」という相反する特性をライン表面に交互に付与。優れた水キレを保持しながら、潮をしっかりと噛み強風でも飛ばされないことで、無駄な道糸操作が激減し理想の道糸軌道を描き続けることを可能にしました。そして、大物を掛けた時、重要になるのは一瞬の突っ込みに対応する「粘り」。いくら強度数値が高くても、力を吸収するクッション性がなければ、ラインは切れてしまいます。本作では、強力数値と粘りのバランスをさらに突き詰めました。(カラー:ブラッキー(約270cm)+ファインピンク(約30cm) 長さ:1.35号~3号 600m / 3.5号~14号 200m)。水キレよく、潮に噛む。理想の操作性能を実現。撥水、親水性能の耐久性は従来加工の4~5倍。海中で消える、伝統の黒潮カラー。
材質ナイロン ブラッキー+ファインピンク
1個(200m)ほか
3,998 税込4,398
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

異種特殊コポリマーナイロンをブレンドした製法により低吸水で高強力、高耐摩耗性を持つリーダー。ナイロンの弱点を克服し結束部や吸水によるダメージを軽減。1日を通して少しでも長く使用することが可能になります。荷重による伸びのバランスを突き詰めた仕様でジグ・ルアーの動きを損なわず、フッキング後のファイト、ファーストランによる過激なショックやバラシ等、様々な場面に対応します。12lb(3号)~70lb(16号)は平行巻。80lb(18号)~150lb(40号)は普通巻。
用途ネバリ強く、大物を獲るショックリーダー 仕様結節:直線引張強力の約85% 性能吸水性:ある(水を吸収すると直径が太くなる) 屈折率1.53 柔軟性柔らかい 耐摩耗性表面が柔らかいためキズがつきやすい。 伸びある(適度な伸びでショックを吸収する、但し初期伸び率が高い)
1個
1,188 税込1,307
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

・ロングキャストからショートレンジアプローチにも対応。・150m巻で75mマーキング入りですので、目的に応じてムダなく巻き替えができます。・高視認性カラーによりライン軌道がよくわかり、ロングキャストや複雑な流れの中でもルアーを見失わない、正確なキャストアプローチや絶妙な トレースが可能です。・トリプルレジンプロセッシングによりスベリ性がよく、結束がスムーズで安定し高強力なノットが可能。また、岩、石ズレに対して驚異的な耐摩耗性を発揮します。・UV-R製法で紫外線による強度低下を最小限に抑えました。・ヤマメからサーモンまであらゆるターゲット、フィールドでも対応できるサイズバリエーションとトータルハイバランス製法を採用しました。
材質ナイロン スーパーマットグリーン
1個(150m)
1,198 税込1,318
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

・磯から狙う超モンスターと「力vs力」の真向勝負を楽しむための専用道糸。・耐摩耗性に優れたUSC原糸を採用することで、タマン・根魚・ヒラマサなどの強烈に瀬に向かって走り出す暴力的な引きを強引に止めるやりとりが可能。・視認性が良く鮮やかなイエローグリーンと、水に溶け込むブルーを交互に配色。この2色の組み合わせはリールに巻くと、さらに力強さを感じさせる色となっています。・高視認性のイエローグリーンが点線で見えるため、道糸の軌道や流れる速度が十分に把握できます。
材質ナイロン イエローグリーン+ブルー
1個(200m)
2,898 税込3,188
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

・ナイロン道糸にやさしい素材を厳選し、糸に傷がつきにくく、移動もスムーズで止まりやすい。・適度な伸縮性により、あらゆる結びにも均等なテンションで結ぶことができ、過テンションによる道糸へのダメージを軽減します。・トンボ用としても最適です。・SとMの2サイズをラインナップ。(道糸サイズの目安:Sサイズ/0.8号以下・Mサイズ/1号以上)
材質コットン+特殊素材 イエロー
1個(5m)
229 税込252
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・独自のDRP加工により、手触りがよく、水切れが良い高耐久特性道糸。・SDP製法により、ネバリ強く、強いアワセにも耐えるストレッチショック性能を備えました。・形状キープ設計がチヂミ幅を抑え、底釣りにも安心です。・ヨレ、チヂレの起きにくい、高性能コポリマーナイロン採用。
材質ナイロン スプラッシュオレンジ
1個(50m)
899 税込989
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)