20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サンワ(電動工具)エースカッター
・薄板の直線切断に最適。ひずみ、よじれがなく、切断面がきれい。・切断チップの切り落としが出来るので能率よく作業が出来ます。・切断速度が毎分7.9mと速く、刃の交換は簡単で調整はほとんど不要。・モーターは小型で使いやすいです。
切断能力(mm)軟鋼板1.6 切断能力(mm)ステンレス1.2 切断能力(mm)アルミニウム2 最小切断半径(mm)(最小半径)250 定格電圧(V)100 定格電力(W)400 切り幅(mm)5 切断速度(m/分)7.9 下穴径(Φmm)40 質量(kg)2.2 トラスコ品番166-0594
1個
89,980 税込98,978
翌日出荷

1個ほか
5,488 税込6,037
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

バッテリー電圧(V)14.4 バッテリー容量(mAh)3000 切断能力(mm)軟鋼板1.6 切断能力(mm)アルミニウム2 切断速度(m/分)6 切断幅(mm)5 質量(kg)2.4 トラスコ品番816-6629 切断能力(mm)ステンレス1.2
1個
189,800 税込208,780
翌々日出荷

バッテリー電圧(V)14.4 バッテリー容量(mAh)3000 切断能力(mm)軟鋼板1.6 切断能力(mm)アルミニウム2 切断速度(m/分)6 切断幅(mm)5 質量(kg)2.4 トラスコ品番816-6630 切断能力(mm)ステンレス1.2
1個
139,800 税込153,780
翌々日出荷

切断材の変形が少ない両刃式!。出っ張りのないブラシホルダ!。パワフル380W!
切断能力(mm)ステンレス板1.2 切断能力(mm)軟鋼板1.6 切断能力(mm)アルミニウム2.5 ストローク数(min-1[回/分])4500 最小切断半径(mm)250 電源(V)単相100 電流(A)4 消費電力(W)380 コード長さ(m)5 カーボンブラシ呼び番号461 振動3軸合成値(m/s2)9.5 全長(mm)362 仕様二重絶縁 付属品六角棒レンチ、シックネスゲージ 質量(kg)1.4
1台
29,980 税込32,978
当日出荷

サンワ(電動工具)ハイカッタ S-1SP2
ひずみが出にくいため仕上がりがきれいです。 下刃固定により、安定した切断ができます。
切断能力(mm)軟鋼板1.2 切断能力(mm)ステンレス1 切断能力(mm)アルミニウム1.5 最小切断半径(mm)最小切断/50(左旋回のみ)R 電圧(V)100 50/60 Hz 定格電流(A)4.2 消費電力(W)400 コード長さ(m)2.4 切り幅(mm)0 切断速度(m/分)7.5 仕様スピードコントロール付 質量(kg)2 トラスコ品番309-0124
1台
87,980 税込96,778
当日出荷

バッテリー電圧(V)14.4 バッテリー容量(mAh)3000 切断能力(mm)軟鋼板1.2 切断能力(mm)アルミニウム1.5 切断速度(m/分)5.2 切断幅(mm)0 質量(kg)2.3 トラスコ品番816-6627 切断能力(mm)ステンレス1
1個
159,800 税込175,780
翌々日出荷

切断能力(mm)軟鋼板1 切断能力(mm)ステンレス0.6 電圧(V)100 50/60 Hz 定格消費電力(W)400 切り幅(mm)5 切断速度(m/分)8.4 質量(kg)2.1 トラスコ品番816-6639
1個
90,980 税込100,078
翌々日出荷

1個
13,980 税込15,378
当日出荷

邪魔なコードがなく快適に作業できます。さらにお手持ちのマキタリチウムイオンバッテリシリーズ(18V-3.0Ah)製品のバッテリを使い回せます。 軽量・コンパクトボディは取り回し性抜群。さらに、切断時に作業がしやすいストレートボディ形状です。 部材の板厚に合わせて刃物の隙間が簡単に調整できます。バリが出にくく切断面がきれいに仕上がります。 両刃式で部材の変形が少ない切断が可能です。また、接触幅の狭いサイドブレードで部材は傷付きにくくなっています。 バッテリ残量オートストップ付。再起動防止(警告ランプ付)。ソフトグリップ。
バッテリー電圧(V)18 切断能力(mm)軟鋼板1.6 切断能力(mm)ステンレス板1.2 切断能力(mm)アルミニウム2.5 ストローク数(min-1[回/分])4300 バッテリーリチウムイオン 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)362×78×118 最小切断半径(mm)250
1台
33,980 税込37,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スッキリ・スリムボディにして、従来製品に比べ軽量化(約200g)。
切断能力(mm)ステンレス板1.2 切断能力(mm)軟鋼板1.6 切断能力(mm)アルミ板2.5 ストローク数(min-1[回/分])4000 最小切断半径(mm)30(軟鋼板:1.0時) 運転音(dB)79 電源(V)単相100 電流(A)4 消費電力(W)380 コード長さ(m)2.5 カーボンブラシ呼び番号461 振動3軸合成値(m/s2)7 全長(mm)255 寸法(長さ×幅×高さ)(mm)255×74×146 付属品六角棒レンチ、レンチホルダ 質量(g)本機:1500 キャブタイヤコード:275
1台
25,980 税込28,578
当日出荷

バッテリー電圧(V)14.4 バッテリー容量(mAh)3000 切断能力(mm)軟鋼板1 切断能力(mm)(横葺成型材)0.5 切断速度(m/分)8.5 切断幅(mm)5 質量(kg)2.4 トラスコ品番816-6637 切断能力(mm)ステンレス0.6
1個
169,800 税込186,780
翌々日出荷

AS型エヤーハサミ(本体のみ) 室本鉄工 動画あり
単発式です。
用途より線・細線・鉄板・帯鉄・樹脂板等の切断に。 種別単発式 ホース接続径G1/4 オスネジ 使用空気圧力(MPa)0.5~0.6
1丁
36,980 税込40,678
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンワ(電動工具)ハイカッタ用 切り刃
セット内容切り刃2枚(取付ビス4個付) 質量(g/セット)20 トラスコ品番307-2924 質量(g)20
1個
6,498 税込7,148
当日出荷

ストレートタイプで普通のハサミ同様の使いやすさです!! 鉄板1.9mm・ステンレス1.4mm・アルミ2.3mm の切断能力があります。
全長(mm)251 質量(kg)1.18 穴径(Φmm)(推奨エアーホース)10 無負荷回転数(min-1[r.p.m])2000 使用空気圧力(MPa)0.62 空気消費量(m3/min)0.41 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
18,980 税込20,878
当日出荷

●シートを好みの巾にカット。ポリシート・養生シート切断用カッター。脚踏み式でラクラクカットできます。●シャープな切れ味で高耐久!高精度な研磨・磨きにより従来にない滑らかな切れ味と均一な切り口が可能。●刃こぼれしにくい高精度な刃ガイド・ハンドルアームの補強など高耐久性を実現。●開き防止ストッパー採用・刃が外部に出ない安全設計です。
用途ポリシートカッター。養生シートカッター。 寸法(mm)100×285×140 質量(g)2.6 タイプ足踏み式タイプ 最大切断径(Φmm)75mmまで
1個
14,980 税込16,478
当日出荷

様々な材料を楽々カット!誰でも安心・軽快に切断できる。 バッテリーひとつで様々な工具が使用できる圧倒的な互換性。 刃物位置目印があるのでカットラインに沿って切る時に便利。 自動研磨機能付で切断面はいつもキレイ!切断する度にブレードを研磨。 握りやすいソフトグリップ。 ロックオフボタン付。
バッテリー電圧(V)10.8 充電時間(分)約22 質量(kg)0.72 回転数(min-1[r.p.m])300 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)272×66×120 切断能力(mm)6 バッテリーリチウムイオン 作業量(目安)【1充電あたり】ダンボール切断:(長さ50cm/厚さ5mm)約1140カット、(厚さ5mm)約570m 適合バッテリーA-59863,A-59841
1台
7,598 税込8,358
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

レバー式切断カッターで現場作業時の鉄板などのカットに便利です。300mmの幅広カッターブレードで作業性もアップ。 刃は熱処理しています。
用途鉄板・小径丸棒などの切断に。 材質(刃)炭素工具鋼(SK4相当) 材質スチール 寸法(mm)150×465×1135 質量(kg)26 刃長(mm)305 硬度HRC60 ハンドル長さ(mm)850 切断能力(厚×幅)平板0.1mm~6mm×70mm(炭素鋼)、平板0.1mm~7mm×200mm(アルミニウム、銅) 切断能力(mm)丸棒13(銅、アルミニウム、ステンレス、鉄、炭素鋼) 有効刃長(mm)約200 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
29,980 税込32,978
当日出荷

凹凸や厚みのある材料に適します。
用途ラスシート材、横葺成型材に 付属品動刃1枚、スリーブ1個 適合SL-12/SL-14/SL-16用動刃 トラスコ品番816-2396 材質 幅(mm)34 厚さ(mm)5 全長(mm)105 質量(g)55
1個
6,498 税込7,148
当日出荷

バッテリー電圧(V)14.4 バッテリー容量(mAh)3000 切断能力(mm)軟鋼板1.2 切断能力(mm)アルミニウム1.5 切断速度(m/分)5.2 切断幅(mm)0 質量(kg)2.3 トラスコ品番816-6628 切断能力(mm)ステンレス1
1個
129,800 税込142,780
翌々日出荷