「サンワサプライ 回転台」の検索結果

34件中 1~34件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
回転台 サンワサプライ 動画あり
金属製ローラーを使用しているので滑らかに回転します。 液晶ディスプレイやノートパソコンを見やすい位置に回転することができます。
用途2人で1台のモニタ、ノートパソコンを共有するときに最適。 付属品滑り止めシート(4枚) 材質ABS樹脂 総耐荷重(kg)30
1台
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

金属製ローラーを使用しているので滑らかに回転します。液晶ディスプレイやノートパソコンを見易い位置に回転することができます。
仕様総耐荷重:30kg セット内容本体、滑り止めシート 材質ABS樹脂 寸法(mm)直径230×H15 ホワイト 質量(g)400 梱包内容1個口/240×240×20mm・490g
1台
1,998 税込2,198
当日出荷

サンワサプライ回転台
PC、ノートブック、または他のディスプレイの画面を共有するのに最適です。ノートパソコンやディスプレイを相手の見やすい位置に回転したり、共有して使用する時に便利です。重いものを載せても滑らかに回転できるように、ボールベアリングを採用しています。裏面に滑り止めがついているので、回転台が滑らず、安定して機器を使用できます。上に載せる機器が滑りやすいときに貼れる滑り止めゴムが付属しており、ストレスなく使用できます。
用途アルミ製でデスク周りに高級感を演出、360度回転台。直径220mm。 付属品滑り止めゴム×4 材質(本体)アルミ 質量(g)490 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×220×9 総耐荷重(kg)10
1台
2,598 税込2,858
当日出荷

回転台 モノタロウ 動画あり
ノートパソコンやデスクトップパソコンのモニタを好きな角度に回転できます。
用途PCモニタを複数人で共用して確認する際に。 材質ABS樹脂 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
849 税込934
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
当日出荷

静音・高荷重設計です。 上板と下板をかしめ止めしていますので、抜けたり、外れたりすることはありません。
用途ターンテーブル、テレビ回転台等。 トラスコ品番384-7772 材質/仕上スチール/三価ユニクロメッキ 高さ(mm)12.5 質量(g)898 内径(Φmm)70 均等荷重(kg)100 外径(Φmm)160 取付穴径(Φmm)8.1 取付ピッチ(mm)(上)136×110(下)144×144
1枚
1,998 税込2,198
当日出荷

トッププレートの取付穴に、天板などの板材を取り付けて使用します。脚ゴム付きで、テーブルに固定せず使用できます。受注対応で、高荷重タイプ(耐荷重350kgf 外径Φ750mm)も用意可能です。
用途作業台。 寸法d(Φmm)4.8 主な用途テレビ、モニターの回転台
1個
5,298 税込5,828
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
23,980 税込26,378
当日出荷

製品、部品等の組み立て、金型のメンテナンスに最適です。 作業者の使いやすい位置に簡単に動きます。
高さ(mm)30 材質(本体)スチール(シルバー塗装) 材質(内部)樹脂製ベアリング
1台
10,980 税込12,078
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ゴム球から噴射する圧縮空気でチリやホコリを吹き飛ばします。手のひらサイズですので携帯に便利です。
用途精密機器からコンピューターのチリやホコリを吹き飛ばす作業
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

製品、部品等の組み立て、金型のメンテナンスに最適です。 作業者の使いやすい位置に簡単に動きます。
仕様手動 高さ(mm)33
1台
12,980 税込14,278
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

クルクル回転盤 サカエ 動画あり
電機電子部品、精密機械部品、自動車部品などのあらゆる作業をアシストします。
材質樹脂 間口(mm)Φ363 均等耐荷重(kg)150 グリーン購入法適合
1個
7,798 税込8,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

クルクル回転盤 サカエ 動画あり
電機電子部品、精密機械部品、自動車部品などのあらゆる作業をアシストします。
奥行(mm)□499 均等耐荷重(kg)150 グリーン購入法適合
1個
23,980 税込26,378
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

サンワサプライスタンド
角度をつける事で目線を上げて適切な姿勢を保つことができます。タブレットの角度調整用スタンドとしても便利です。折りたたみ式で持ち運びに便利です。ABS樹脂で軽くて丈夫です。
仕様重量:約352g 出荷形態:組立出荷 総耐荷重:5kg 材質ABS樹脂 寸法(mm)W300×D235×H35 ブラック 角度調整範囲15°・25°・35°(3段階) 梱包内容1個口/307×240×37mm・約464g
1台
1,098 税込1,208
3日以内出荷

サンワサプライスタンド
脚部が3段階伸縮します。ボールヘッド雲台採用であらゆるカメラアングルに対応します。(360°回転、90°可変アングル可能)。WEBカメラやモバイルプロジェクターに最適です。コンパクトサイズで持ち運びにも最適です。使用方法 1.雲台固定ハンドルを緩めます。 2.カメラの三脚ネジ穴に本機を合わせ、締め付けて固定します。 3.お好みのアングルに合わせ、脚を3方向に開き、雲台固定ハンドルを緩めて固定します。
仕様■耐荷重:0.5kg■伸長:300mm■縮長:160mm■パイプ径:10mm■カメラ取り付けネジ:1/4インチネジ■最高地上高:250mm■最低地上高:140mm■段数:3段
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

サンワサプライスタンド
ノートPCを立てて設置できるノートPCスタンドです。6段階の角度調整が可能です。ノートPCスタンドでノートPCの角度を調整することで、画面の高さも調整できます。外付けのキーボードや、マウスを使用すれば、適正な姿勢でパソコンの操作ができます。見やすい位置でノートPCでのDVDやTVの鑑賞ができます。底面が360°回転し、回転台として使用できます。折りたたみ式で、使用しないときはフラットになります。薄くて軽量なため、保管場所を選ばず、持ち運びにも最適です。収納ケースは、外付けのマウス使用時にはマウスパッドとして使用できます。
仕様個口数:1個口 出荷形態:組立出荷 総耐荷重:3.5kg 中心荷重:3.5kg 天板サイズ_D:240mm 天板サイズ_t:12.5mm 天板サイズ_W:306mm 天板部均等耐荷重:3.5kg 付属品収納ケース 使用方法1.ノートPCスタンドのプレートを広げます。2.ノートPC受けを倒します。3.プレートを起こし、ストッパーを固定してください。(*ノートPC受けがプレートの穴から出てきます。)4.プレート裏面のストッパーを底面に引っ掛けて固定します。(*ストッパーは大・小2つあります。それぞれ3段階の角度調整が可能です。) 材質本体/アルミニウム、ABS樹脂 シルバー フレーム色シルバー 適合サイズW320×D260 角度調整範囲20°~45° 色(天板)シルバー
1台
4,998 税込5,498
3日以内出荷

1個
6,998 税込7,698
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

サンワサプライ台車_取って付き
単体での使用だけではなく、平台車の連結で荷台を前側や左右に拡張しても使えます。Φ80mmキャスターを採用しており、前輪2本は360度回転し、自由に動かせます。2台まで平台車のスタッキングが可能です。サイズの割りに軽量で、トラックなどに積んで持ち運ぶのも便利です。
材質PP+PU 車輪径(Φmm)80
1台
6,498 税込7,148
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タッカー エアー式 モノタロウ 動画あり
ベニアや化粧ボードなどの木材へのステープル打ち作業がエアーなので簡単に行えます。 よくバランスのとれた、人間工学的で手になじむ、滑らない、そして、クッション性のあるグリップと強力な駆動を併せ持つステープラーは各種用途に適応します。 窮屈な角/溝の中にステープル(針)を打ち込むための長く突き出した先端部や、装填が容易なマガジンといった特徴を持ちます。
用途木材および木質様材料、中密度繊維板(MDF)、ホビー/クラフト、繊細な装飾品、ビーズ細工、モールディング。さねはぎ。棚や合板の組立て、ガーデン用の家具やトレリスに対する作業、扉/窓の組立て、硬材のフローリング、羽目板張り、装飾。額縁、鏡の枠。下張り床の床張り 厚さ×幅W(mm)(ステープル)0.6×1.2 付属品レンチ2.5・3・4mm、オイル差し 質量(kg)1.2 使用空気圧力(MPa)0.39~0.68 ステープル装填数100 空気接続口1/4プラグ 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)174×55×250 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(4.3MB)
1台
7,698 税込8,468
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンワサプライ液晶モニタアーム
水平空間に対して自由に可動する3関節の液晶モニターアームです。VESA規格(75×75mm、100×100mm)に準拠した液晶ディスプレイの取り付けが可能です。最大9kgまでの液晶モニタの取り付けに対応しています。液晶アームを使うことで、パソコンの台座を必要としない分広々とデスク上を使用できます。使わないときはディスプレイアームを畳むことで机上がすっきりします。液晶モニタを目線の高さに合わせて上下調節が行えます。画面の向きを上下90度、左右に180度調節が可能です。モニタも360度回転させることができます。デスクへの取付けはクランプとグロメットを選択できます。ディスプレイからのケーブルをすっきり配線できるケーブルクリップ付きです。
1台
6,998 税込7,698
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンワサプライ液晶モニタアーム
水平空間に対して大きく伸縮する3関節のスタイリッシュな液晶モニタアームです。奥行きの広いデスクなどでの使用に最適です。液晶モニターアームを使うことで、パソコンの台座を必要としない分広々とデスク上を使用できます。液晶モニターを目線の高さに合わせて上下調節が行えます。バネ内蔵で、スムーズな高さ調整が可能です。VESA規格(75×75mm、100×100mm)に準拠した液晶ディスプレイの取り付けが可能です。2~9kgまでの液晶モニタの取り付けに対応しています。画面の向きを上下に180度、左右に180度調節が可能です。ディスプレイも360度回転させることができます。ディスプレイからのケーブルをすっきり配線できるケーブルクリップ付きです。デスクへの取付はクランプとグロメットが選択できます。
仕様■個口数:1個口■材質:アーム部/アルミ(エポキシ樹脂粉体塗装)、クランプ部/スチール(メッキ)■付属品:ディスプレイ取付けネジ(M4×12)、ケーブルフック■必要工具:プラスドライバー, 手袋■組立人数:1■組立時間:20分■六角レンチのサイズ:4, 6■取付け方法:クランプ, グロメット■フレームカラー:シルバー■マンセル値:該当なし■画面数:1台■対応モニタサイズ_最大:27インチ■対応モニタ重量_最小:2kg■対応モニタ重量_最大:9kg■アーム長:540mm■可動範囲/液晶モニター:画面回転(ローテーション)/360°画面左右(パン)/180°画面上下(チルト)/180°mm■対応VESA:75×75, 100×100
1台
7,998 税込8,798
4日以内出荷

しっかり設置できて簡単に取り付け取り外しができます。内向きにも外向きにも使える回転式です。フックを引き出せばヘッドホン2台に対応します。折り畳み式のドリンクホルダーでペッドボトルや水筒を置くことができます。。。【ご注意】。・熱い飲み物を置かないでください。やけどをするおそれがあります。・マグカップなどのフタのない容器を置かないでください。こぼれるおそれがあります。・ドリンク容器の形状によって、確実に固定されない場合があります。・総耐荷重以上のものを置かないでください。破損したりクランプが外れるおそれがあります。
対応機種ヘッドバンドの幅が68mmまでのヘッドホン・ヘッドセット、直径80mmまでのドリンク 対応天板の厚さが最大45mまでのデスク( 取り付け部に奥行き52mm以上のスペースが必要) 総耐荷重(kg)約1
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷

サンワサプライ台車_連結
縦・横に連結可能でパレットとしても使える平台車です。Φ76mmキャスターを採用しており、4輪全てのキャスターが360度回転し、自由に動かせます。2台までスタッキングが可能です。最大4台まで連結してキャスター付きパレットサイズ(1100x1100mm)としても使えます。
仕様■出荷形態:組立出荷■出荷形態備考:ダンボール梱包(本体はビニール袋入れ)■個口数:1個口■材質:PP素材キャスターはΦ76mm素材:PP+PU■総耐荷重:約150kg※4台連結した場合、約480kgの耐荷重■収納部有効内寸_W:730mm■収納部有効内寸_D:530mm
1台
6,998 税込7,698
4日以内出荷

サンワサプライフック_ヘッドホン用
しっかり設置できて簡単に取り付け取り外しができます。内向きにも外向きにも使える回転式です。フックを引き出せばヘッドホン2台に対応します。。。。【ご注意】。・総耐荷重以上のものを置かないでください。破損したりクランプが外れるおそれがあります。
対応機種ヘッドバンドの幅が68mmまでのヘッドホン・ヘッドセット 対応天板の厚さが最大45mまでのデスク( 取り付け部に奥行き52mm以上のスペースが必要) 総耐荷重(kg)約1
1個
2,398 税込2,638
4日以内出荷

しっかり設置できて簡単に取り付け取り外しができます。内向きにも外向きにも使える回転式です。フックを引き出せばヘッドホン2台に対応します。MagSafe対応のスタンドとして使用できます。Magsafe非対応のスマホやケースでは付属の金属シールを貼ってご使用いただけます。。。【ご注意】。・総耐荷重以上のものを置かないでください。破損したりクランプが外れるおそれがあります。
対応機種ヘッドバンドの幅が68mmまでのヘッドホン・ヘッドセット、Magsafeに対応したスマートフォン 対応天板の厚さが最大45mまでのデスク( 取り付け部に奥行き52mm以上のスペースが必要) 総耐荷重(kg)約1
1個
3,798 税込4,178
4日以内出荷

USB Power Delivery(USB PD)規格の最大20W対応したUSB Type-Cポートを2ポート備えたACアダプタです。 最大20Wまでの出力に対応しているのでUSB PD規格の充電に対応したiPhone、スマートフォンへ急速充電が行えます。また、iPadの充電も行えます。 USB Type-Cポートを2ポート搭載しているので、2台の機器を同時に充電できます。 接続する機器の仕様に合わせて出力電圧を自動で切替える為、機器に合わせた最適な出力で充電します。 90°回転するプラグを採用し、プラグは折りたたんで収納することができるのでコンパクトに持ち運べます。 通電状況が一目で確認できる、通電ランプ付きです。
使用温度範囲(℃)5~35 最大出力(W)40 定格出力電流(A)DC3、DC2.22(最大20W) 対応機種USB Type-Cポートを搭載しUSB Power Delivery 20Wの規格内での充電に対応したスマートフォン、タブレット 対応USB PD、プラグ収納、通電確認LED 定格出力電圧(V)DC5、DC9(最大20W) 出力端子USB Type-C USBポート数2ポート プラグ形状2P 定格入力AC100-240V 50/60Hz
1個
3,598 税込3,958
当日出荷

スタイリッシュなアルミ製のスマートフォンスタンドです。2つのヒンジを搭載しているので使用環境に合わせた最適な角度でご使用いただけます。 また、折りたたんでコンパクトに持ち運ぶこともできます。台座が360°回転するので、使いたい方向へ向きを微調整することができます。ケースを取り付けた状態のスマートフォンでも使用することができます。設置機器が当たる部分には擦り傷から保護するキズ防止ゴムパッド付きです。丈夫で安定感のあるアルミ素材のスタンドと底面にある滑り止めラバーで、操作時でもしっかり安定します。背面には充電ケーブルなどを通せるケーブルホールを搭載しています。
仕様対応機器台数:1台、対応機器サイズ:エッジ部分の厚みが17mmまでのタブレット、スマートフォン※エッジ部分の形状や本体形状によっては対応できない場合があります。、高さ調整:対応、折りたたみ:対応 材質アルミ製 角度調節対応
1個
1,798 税込1,978
3日以内出荷

サンワサプライ台車_連結
縦・横に連結可能でパレットとしても使える平台車です。Φ76mmキャスターを採用しており、4輪全てのキャスターが360度回転し、自由に動かせます。2台までスタッキングが可能です。最大4台まで連結してキャスター付きパレットとしても使えます。
仕様■出荷形態:組立出荷■出荷形態備考:ダンボール梱包(本体はビニール袋入れ)■個口数:1個口■材質:PP素材キャスターはΦ76mm素材:PP+PU■総耐荷重:約80kg※4つ連結した場合、耐荷重は約240kg■収納部有効内寸_W:590mm■収納部有効内寸_D:425mm
1台
5,598 税込6,158
4日以内出荷

小型ながら荷重500kgに耐える性能を持っており、工場はもとより、店頭、オフィス等に利用できます。
トラスコ品番287-4172 質量(kg)3.2 高さ(mm)20.5 内径(Φmm)360 均等荷重(kg)500
1個
18,980 税込20,878
当日出荷

薄型で重荷重に耐える小型のマワールミニです。
用途電線の寸法切りの取り出し作業に。 溶接用の回転式作業台に。 コンベアの上での回転式の作業パレットに。 材質スチール冷間圧廷鋼板(SPCC)(ニッケルクロームメッキ仕上げ) 高さ(mm)21
1個
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

強力なブローでホコリを一気に吹き飛ばします。
質量(g)40 ポンプ容量(mL)86 全長(mm)134 材質天然ゴム、NBR混合 トラスコ品番298-3214
1個
999 税込1,099
当日出荷

超薄型!!軽量で扱いやすく、部品、製品等の組み立て作業に最適です。360度、どの方向からも自由に作業に作業ができる為、作業効率がグンとアップ。 ゴムのマットが貼られていますので、製品を傷つける心配がありません。
色(本体)ブラック RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 取扱説明書(0.31MB)
1台
10,980 税込12,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

クルクル回転盤(スチール製メッキ) サカエ 動画あり
超薄型!!軽量で扱いやすく作業に最適です。
色(本体)グレー グリーン購入法適合
1個
8,998 税込9,898
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

対応機種:Bluetooth対応のスマートフォン・携帯電話・パソコン・タブレットなど※HSP/HFP(ハンズフリー通話機能)に対応していること。※音楽再生の場合は、A2DP(音楽再生)に対応していること。※パソコンがBluetoothに対応していない場合はBluetoothUSBアダプタをお使いください。※Bluetooth Ver5.2/5.1/5.0/4.2/4.1/4.0/3.0/2.1/2.0/1.2対応機器との接続も可能です。※class1の機器との接続も可能です。 単一指向性の外付けマイク付きです。 ヘッドセット本体にもマイクがあるので、外出時はヘッドセットのマイク、室内では外付けマイクなど用途によって使い分けができます。 外付けマイクは動かすことが可能で、好きな位置に調節が可能です。 口元にマイクが来るので安心して通話ができます。 柔らかいイヤーフックなので耳を痛めにくいです。 イヤーフックを回転することで、左右どちらの耳でも装着することができます。 マルチポイントに対応しており、2台どちらかの機器に着信があっても1台のヘッドセットで受け取ることができます。 充電用のType-C - USB Aケーブルを付属しています。パソコンのUSBポートや、お手持ちのAC充電器などに接続するだけで充電が可能です。 外出先でも使いやすい取り外せる口元マイク付き片耳ヘッドセット。
仕様●メーカー:サンワサプライ●型番:MM-BTMH61BK●サイズ(W×D×H)mm:74×36×21●重量(g):約17●周波数範囲:2.402~2.480GHz●通信距離:最大約10m●充電時間:約2時間●連続通話時間:約7時間●付属品:充電用USBケーブル、外付けマイク、イヤーピース(S・M・Lサイズ・各1個)、取扱説明書・保証書●接続方式:Bluetooth●送信出力:Class2●再生周波数帯域:20~20000Hz●適合規格:Bluetooth 5.3●マイク感度:-42±3dB●伝送方式:GFSK●対応プロファイル:HSP、HFP、A2DP、AVRCP●マイク指向性:無(全)指向性(外付けマイクは単一指向性)●充電ポート:USB Type-C●電源:リチウムポリマーバッテリー充電時間/約2時間連続音楽再生最大時間/約6時間連続通話最大時間/約7時間連続待受最大時間/約60時間 アズワン品番67-4720-13
1個
4,800 税込5,280
翌々日出荷