高度なブレーカー技術を集結、小形、高性能のサーキットプロテクタ。
国内外規格に適合したサーキットプロテクタ。端子カバー不要でフィンガープロテクション(IO20相当)構造
幅1極あたり17.5mmと薄型。AC/DC両用。補助回路の端子配列変更による配線作業性の向上。
AC・DC両用ですから在庫数量・スペースを削減します。またAC、DCの誤手配がなく管理が容易です。
幅が1極辺り17.5mmと超薄形です。従来品に比べ占有スペースを30%も削減しました。
トリップ表示が付いているので、自動遮断した時一目で判ります。
用途各種制御盤の制御回路及び機器の保護
取付方式(表面形)M4ねじ、IEC35mmレール両用
規格JIS、電気用品安全法、海外規格:IEC、CEマーク、TUV、UL、CSA、GB、KC
接続ねじ端子接続
基準周囲温度(℃)40
開閉寿命(回)10000以上開閉(定格電流通電)
形名CP30F形
動作周囲温度(℃)-10~60(保管周囲温度-40~60)ただし氷結しないこと
許容相対湿度(%)45~85
保護方式流体電磁式
フレーム(AF)30
抵抗負荷(A)AC125V:5、AC250V:3、DC30V:4、DC60V:1
極数1
定格電圧(V)AC240/DC60
定格遮断容量(kA)(AC240V)1.5/(DC60V)1
保護方式流体電磁式
ハンドルはON状態でケースに収まるので、不用意な接触による誤作動が無く、しかもON・OFF表示が明確です。
用途産業機械、工作機械、各種制御盤、etc.
取付方式(表面形)M4ねじ、IEC35mmレール両用
接続ねじ端子接続
基準周囲温度(℃)40
内部回路直列形
開閉寿命(回)10000以上(定格電流通電)
動作周囲温度(℃)-10~60(保管周囲温度-40~60)ただし氷結しないこと
許容相対湿度(%)45~85
耐電圧性能AC2000V、1分間
保護方式流体電磁式
フレーム(AF)30
抵抗負荷(A)AC125V:3、AC250V:1、DC30V:2、DC60V:1
極数3
定格電圧(V)AC240/DC60
定格遮断容量(kA)(AC240V/DC60V)1
保護方式流体電磁式
種類サーキットプロテクタ
取付方式(表面形)M4ねじ、IECレール両用
耐電圧AC2000V 1分間
端子ねじ主回路:M5ねじ(25A以上)、M4ねじ(20A以下)ねじアップ・補助回路:M3.5ねじセルフアップ
基準周囲温度(℃)40
動作周囲温度(℃)-10~+60(ただし、氷結、結露なきこと)
許容相対湿度(%)85以下
耐衝撃(m/s2)294
保管温度(℃)-40~+60(ただし、氷結、結露なきこと)
耐振動性能(m/s2)147
開閉寿命10000回以上開閉(定格電流通電)
引はずし方式流体電磁式
極数3
定格電圧(V)AC240/DC60
定格遮断容量(kA)(AC240V)1.5/(DC60V)1
保護方式流体電磁式
極数2
定格電圧(V)AC240/DC60
定格遮断容量(kA)(AC240V/DC60V)1
保護方式流体電磁式
開閉式の小形端子カバーを標準装備することで、端子部のメンテナンス作業性が向上し、より使いやすくなりました。カナダ・米国規格、第三者認証によるCEマーキングに加え、CCC品へも対応し、標準で各種国際規格に対応しています。
仕様●極数:3●定格電流(A):7●内部回路:直列形●動作特性:中速形●保証については カタログHP をご参照ください。
アズワン品番68-0318-40
1個
¥6,898
税込¥7,588
5日以内出荷
取付方式(表面形)M4ねじ、IEC35mmレール両用
端子ねじ主回路:M4ねじ(ねじアップ)、補助回路:M3.5ねじ(セルフアップ)
動作特性中速形
開閉寿命(回)10000以上開閉(定格電流通電)
動作周囲温度(℃)-10~60(保管周囲温度-40~60)ただし氷結しないこと
保護方式流体電磁式
端子形状(主端子)タブ250形端子
保存温度(℃)-40~85(ただし、氷結しないこと)
補助接点1cマイクロスイッチ、AC125V・3A(抵抗負荷)、DC30V・2A(抵抗負荷)
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)
使用周囲温度(℃)-40~60(ただし、氷結しないこと)
基準周囲温度(℃)25
付属装置なし
耐振動100m/s2(10~55Hz)(条件:定格電流通電時)
保護方式流体電磁引外し方式
耐久性電気的:10000回以上(6回/分)、機械的:20000回以上(6回/分)
耐電圧(V/min)充電部とアース間、異極端子間、同極端子間(開路にて)、主回路と補助接点間AC2000
耐衝撃500m/s2(耐久、誤動作)(条件:定格電流通電時、ただし補助接点は360m/s2)
最小負荷AC/DC24V・100mA(参考値)
使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)
保存湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)
質量(g)約15
極数1
定格電圧(V)AC250/DC32
保護方式熱動引外し方式
極数1
定格電圧(V)AC240/DC60
定格遮断容量(kA)(AC240V/DC60V)1
保護方式流体電磁式
NRBM形は小形ながら、IDECサーキットプロテクタの中で最も大きい定格電流を有したシリーズです。
周囲温度の影響を受けない電磁引外し方式採用。
トリップフリー構造。
補助接点付、警報接点付有り。
イナーシャディレー付有り。
衝撃や振動に強い耐振設計。本製品はSupplementary Protectorとなります。
取付方式ねじ取付け
端子形状(主端子)M5スタッドねじ
内部回路シリーズトリップ(電流引外し)
保護方式電磁引外し方式
操作方式レバー式
定格電圧(V)AC250/DC65
定格遮断容量(kA)(AC250V/DC65V)1
付属装置無
極数2
定格電圧(V)AC240/DC60
定格遮断容量(kA)(AC240V)1.5/(DC60V)1
保護方式流体電磁式
定格絶縁電圧(V)250
取付け方法表面取付IEC 35mmレール取付埋込金具取付
定格インパルス耐電圧(kV)2.5
基準周囲温度(℃)40
内部回路直列形
外形寸法b(mm)73
外形寸法ca(mm)65
過電流引きはずし方式中速形(M)
逆接続可
フレーム(AF)30
RoHS指令(10物質対応)対応
機械的寿命(万回)1
電気的寿命(万回)0.6
開閉式小形端子カバー標準装備:開閉式の小形端子カバーを標準装備することで、端子部のメンテナンス作業性が向上し、より使いやすくなりました。主要国際規格に標準対応:カナダ・米国規格、第三者認証によるCEマーキングに加え、CCC品へも対応し、標準で各種国際規格に対応しています。AC/DC共用:AC/DC共用ですので、AC250V以下、DC65V以下の回路にはそのままご使用頂けます。AC、DC誤手配もありません。スプリングクランプ端子仕様に対応:配線やメンテナンスの工数を短縮し、「省施工」、「品質安定」、「メンテナンス性向上」を実現します。※定格電流値は20Aまでです。(定格20AについてはCCC認証は取得していません。)
極数2
定格電圧(V)AC250/DC125
定格電流(A)3
動作特性中速形
定格遮断容量(kA)(AC250V/DC125V)2.5
保護方式流体電磁式
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
DC24V機器の短絡・過電流時の確実な保護を実現します。
アラーム信号入力で、異常発生を上位コントローラに出力可能
起動時は分岐系統毎の突入電流の起動トラブルを最小化。
定格入力電圧(V)DC24V
100V、単3 200V用が同一寸法!!
R&G社創業より採用してきた、元祖クラシックプロテクター。円形形状により不本意なアクシデントの際に路面との衝撃を分散します。バイクサイドに取り付けするプロテクター類は不本意なアクシデントに対応するパーツです。ジュラコン素材により路面をスライドし、車体を最小限のダメージに抑えます。R&Gクラッシュプロテクターはマン島TT、BSB、WSBなど有力チームにもっとも採用、支持されているプロテクターです。サーキットからモタード、エクスリームまで幅広く支持され、各車種専用設計のマウンティングキッドにより、装着はボルトオン。車種により穴あけ加工が必要な場合があります。
クラシックタイプより進化した「エアロタイプ」プロテクターは特徴的なラウンド形状により、路面との衝撃を分散します。 取り付け部にはR&GマークLIDによりボルトを保護いたします。バイクサイドに取り付けするプロテクター類は不本意なアクシデントに対応するパーツです。ジュラコン素材により路面をスライドし、車体を最小限のダメージに抑えます。R&Gクラッシュプロテクターはマン島TT、BSB、WSBなど有力チームにもっとも採用、支持されているプロテクターです。サーキットからモタード、エクスリームまで幅広く支持され、各車種専用設計のマウンティングキッドにより、装着はボルトオン。車種により穴あけ加工が必要な場合があります。
R&G社創業より採用してきた、元祖クラシックプロテクター。円形形状により不本意なアクシデントの際に路面との衝撃を分散します。バイクサイドに取り付けするプロテクター類は不本意なアクシデントに対応するパーツです。ジュラコン素材により路面をスライドし、車体を最小限のダメージに抑えます。R&Gクラッシュプロテクターはマン島TT、BSB、WSBなど有力チームにもっとも採用、支持されているプロテクターです。サーキットからモタード、エクスリームまで幅広く支持され、各車種専用設計のマウンティングキッドにより、装着はボルトオン。車種により穴あけ加工が必要な場合があります。
色BLACK
ショートタイプのレース用に開発されたプロテクター。円形形状により不本意なアクシデントの際に路面との衝撃を分散します。バイクサイドに取り付けするプロテクター類は不本意なアクシデントに対応するパーツです。ジュラコン素材により路面をスライドし、車体を最小限のダメージに抑えます。R&Gクラッシュプロテクターはマン島TT、BSB、WSBなど有力チームにもっとも採用、支持されているプロテクターです。サーキットからモタード、エクスリームまで幅広く支持され、各車種専用設計のマウンティングキッドにより、装着はボルトオン。車種により穴あけ加工が必要な場合があります。
規格電気用品安全法、日本工業規格 JIS C8211
定格遮断容量(kA)2.5
過電流引きはずし方式熱動・電磁式
エスコ品番EA940MN-101
極数1
定格電圧(V)AC250/DC65
定格電流(A)1
動作特性中速形
定格遮断容量(kA)2.5
1個
¥1,860
税込¥2,046
翌日出荷
【概要】19インチラック(EIAラック)に搭載されたオムロン製のラックマウント型UPSより給電を受け、BasicPDUの出力コンセントに接続されたIT機器(サーバ・ストレージ・ルータなど)に電力供給を行います。本製品はオムロンUPS専用のオプション品です。【特長】取付金具スライド式+19インチラック取付用金具同梱で国内外メーカ製ラックへ幅広く取付可能です。オムロンUPSとの接続検証実施済でセット使用可能な機器が確認可能。ご愛用者登録実施者には交換品先出しサービスも実施。100V仕様の差込口は全て抜止差込口。3mの電源プラグ付きコードが付属しています。【出力コンセント】NEMA5-15R<2極接地付き抜止形>24個。【過電流保護】サーキットプロテクタ(20A)。【ラック取り付け】縦方向(0U)。【付属品】取扱説明書、補足説明書、製品番号ラベル、19インチラック取付用金具。【標準保証・センドバック延長保証】接続検証済みのUPSとセットで利用することで、UPSと同一のサービス提供が可能。※ご愛用者登録必須【オンサイト保守】UPSと同一の保守対応は不可。
仕様●セット使用対象UPS:BN300RA●出力コンセント抜け止め:抜止式差込口●スライドレール:●
付属品取扱説明書、19インチラック取付用金具
適合機種BN300RA
質量(kg)約3.4
取付ラック:縦方向(0U)
定格入力電圧(V)125
定格出力電流(A)15×2系統
入力プラグNEMA L5-30P
定格入力電流(A)30
相数単相2線(アース付)
使用温湿度範囲-5℃~40℃(24時間の平均温度は35℃を超えてはならない。氷結、結露不可)/85%RH以下
安全規格電安法
定格出力電圧(V)125
外形寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)29.5×55.4×1680(ケーブル含まず)
設計標準使用期限7年(周囲温度-5℃~40℃)
過負荷保護サーキットプロテクタ(20A×2系統)
電源ケーブル電安法(取得規格)/約3m
出力コンセント抜け防止形、接地形2Pコンセント×24個
1台
¥62,980
税込¥69,278
8日以内出荷
【概要】19インチラック(EIAラック)に搭載されたオムロン製のラックマウント型UPSより給電を受け、BasicPDUの出力コンセントに接続されたIT機器(サーバ・ストレージ・ルータなど)に電力供給を行います。本製品はオムロンUPS専用のオプション品です。【特長】取付金具スライド式+19インチラック取付用金具同梱で国内外メーカ製ラックへ幅広く取付可能です。オムロンUPSとの接続検証実施済でセット使用可能な機器が確認可能。ご愛用者登録実施者には交換品先出しサービスも実施。200V仕様のC13差込口は内部にロック機構が備わっており、各メーカの汎用プラグ(C14)を差し込むだけで抜止ロックがかかり誤抜を防止します。3mの電源プラグ付きコードが付属しています。【出力コンセント】IECC13(20個)、IECC19(4個)。【過電流保護】サーキットプロテクタ(20A)。【ラック取り付け】縦方向(0U)。【付属品】取扱説明書、補足説明書、製品番号ラベル、19インチラック取付用金具。【標準保証・センドバック延長保証】接続検証済みのUPSとセットで利用することで、UPSと同一のサービス提供が可能。※ご愛用者登録必須【オンサイト保守】UPSと同一の保守対応は不可。
仕様●セット使用対象UPS:BU5002R●出力コンセント抜け止め:ロック機構(C13のみ)●スライドレール:●
付属品取扱説明書、19インチラック取付用金具
適合機種BU5002R
質量(kg)約3.2
取付ラック:縦方向(0U)
定格入力電圧(V)250
定格出力電流(A)15×2系統
入力プラグNEMA L6-30P
定格入力電流(A)30
相数単相2線(アース付)
使用温湿度範囲-5℃~40℃(24時間の平均温度は35℃を超えてはならない。氷結、結露不可)/85%RH以下
安全規格電安法
定格出力電圧(V)250
外形寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)37×55.4×1520(ケーブル含まず)
設計標準使用期限7年(周囲温度-5℃~40℃)
過負荷保護サーキットプロテクタ(20A×2系統)
電源ケーブル電安法(取得規格)/約3m
出力コンセントIEC C13×20個、IEC C19×4個
1台
¥96,980
税込¥106,678
8日以内出荷
【概要】19インチラック(EIAラック)に搭載されたオムロン製のラックマウント型UPSより給電を受け、BasicPDUの出力コンセントに接続されたIT機器(サーバ・ストレージ・ルータなど)に電力供給を行います。本製品はオムロンUPS専用のオプション品です。【特長】取付金具スライド式+19インチラック取付用金具同梱で国内外メーカ製ラックへ幅広く取付可能です。オムロンUPSとの接続検証実施済でセット使用可能な機器が確認可能。ご愛用者登録実施者には交換品先出しサービスも実施。200V仕様のC13差込口は内部にロック機構が備わっており、各メーカの汎用プラグ(C14)を差し込むだけで抜止ロックがかかり誤抜を防止します。3mの電源プラグ付きコードが付属しています。【出力コンセント】IECC13(8個)。【過電流保護】サーキットプロテクタ(20A)。【ラック取り付け】縦方向(0U)。【付属品】取扱説明書、補足説明書、製品番号ラベル、19インチラック取付用金具。【標準保証・センドバック延長保証】接続検証済みのUPSとセットで利用することで、UPSと同一のサービス提供が可能。※ご愛用者登録必須【オンサイト保守】UPSと同一の保守対応は不可。
仕様●セット使用対象UPS:BU5002R●出力コンセント抜け止め:ロック機構(C13のみ)●スライドレール:●
付属品取扱説明書、19インチラック取付用金具
適合機種BU5002R
質量(kg)約2.3
取付ラック:縦方向(0U)
定格入力電圧(V)250
定格出力電流(A)15×2系統
入力プラグNEMA L6-30P
定格入力電流(A)30
相数単相2線(アース付)
使用温湿度範囲-5℃~40℃(24時間の平均温度は35℃を超えてはならない。氷結、結露不可)/85%RH以下
安全規格電安法
定格出力電圧(V)250
外形寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)37×55.4×800(ケーブル含まず)
設計標準使用期限7年(周囲温度-5℃~40℃)
過負荷保護サーキットプロテクタ(20A×2系統)
電源ケーブル電安法(取得規格)/約3m
出力コンセントIEC C13×8個
1台
¥69,980
税込¥76,978
翌日出荷
関連キーワード