伸び(%)80
引張強度(N/25mm)94.1
RoHS指令(10物質対応)対応
再剥離可
ボックス内取付用ブレーカー
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
定格絶縁電圧(V)250
取付け方法表面取付IEC 35mmレール取付埋込金具取付
定格インパルス耐電圧(kV)2.5
基準周囲温度(℃)40
内部回路直列形
外形寸法b(mm)73
外形寸法ca(mm)65
過電流引きはずし方式中速形(M)
逆接続可
フレーム(AF)30
RoHS指令(10物質対応)対応
機械的寿命(万回)1
電気的寿命(万回)0.6
信頼性・安全性保持のため、熱および磁器によるトリップメカニズムの両方を装備。インジケーターウィンドウで簡単接続確認。20000回の機械的寿命および、10000回の電気的寿命
用途DCミニチュアサーキットブレーカーは、DC電気設備を過負荷や短絡から保護するように設計されています。 障害が検出されると、回路ブレーカーは自動的に電気回路をオフにし、ワイヤーの損傷を防ぐことで、火災のリスクを回避します。 またメンテナンスが必要な際は、サーキットブレーカーを手動で開けることも可能です。 逆接続が可能な設計であるため、どちらの方向にも配線でき、双方向の電流に機能します。 内蔵のインジケーターウィンドウを通じて、サーキットブレーカーの接触位置を一目で判断することができます。 バックルにより、市販のDINレールに簡単に取り付けることができます。
仕様●トリップメカニズム:熱磁気●定格トリップ電流:13A/20.8A/41.6A/65A/81.9A(<1h)●定格使用遮断容量(Ics):6KA●定格瞬間トリップ電流:60A/96A/192A/300A/378A(<0.1s)●定格連続電流:10.5A/16.8A/33.6A/52.5A/66.15A●定格限界遮断容量(Icu):6KA●湿熱耐性:Type2
極数1
定格電圧(V)250
定格絶縁電圧(V)1250
保護等級IP20
取付け方法DINRail
定格インパルス耐電圧(kV)6
保管温度範囲(℃)-40~85(-40°F~185°F)
機械的寿命20000回
RoHS指令(10物質対応)対応
電気的寿命10000回(<125VDC)
動作温度範囲(℃)-30~70(-22°F~158°F)
シャーシ裏側より、ワンタッチで固定できるスペーサーです。
シャーシ裏側への突出量が少ない省スペースタイプです。
材質ナイロン66
色白
適合板厚(mm)(P.C.B)1.6、(シャーシ)0.5~1.0
寸法D(Φmm)5
寸法P.C.D.(mm)Φ4
RoHS指令(10物質対応)対応
耐熱性、耐薬品性、耐溶剤性に優れています。
再剥離性(剥がした際に粘着剤が残りづらい)に優れています。
基板との密着性が優れています。
粘着剤の厚さが4種類あり、さまざまな部材の凹凸に対応できます。
用途プリント基板端子部めっきマスキング/耐熱マスキング/再剥離の必要な部材の固定/シリコーンゴムの固定、シリコーン処理されたセパレータ等の固定
厚さ(mm)0.08
色緑
長さ(m)60
基材ポリエステルフィルム
粘着剤シリコン系
伸び(%)80
粘着力(N/25mm)94.1
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
耐熱性、耐薬品性、耐溶剤性に優れています。
再剥離性(剥がした際に粘着剤が残りづらい)に優れています。
基板との密着性が優れています。
粘着剤の厚さが4種類あり、さまざまな部材の凹凸に対応できます。
用途プリント基板端子部めっきマスキング/耐熱マスキング/再剥離の必要な部材の固定/シリコーンゴムの固定、シリコーン処理されたセパレータ等の固定
厚さ(mm)0.05
色緑
長さ(m)60
基材ポリエステルフィルム
粘着剤シリコン系
伸び(%)80
粘着力(N/25mm)94.1
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
RoHS指令(10物質対応)対応
耐熱性、耐薬品性、耐溶剤性に優れています。
再剥離性(剥がした際に粘着剤が残りづらい)に優れています。
基板との密着性が優れています。
粘着剤の厚さが4種類あり、さまざまな部材の凹凸に対応できます。
用途プリント基板端子部めっきマスキング/耐熱マスキング/再剥離の必要な部材の固定/シリコーンゴムの固定、シリコーン処理されたセパレータ等の固定
厚さ(mm)0.12
色緑
長さ(m)60
基材ポリエステルフィルム
粘着剤シリコン系
伸び(%)80
粘着力(N/25mm)94.1
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様抵抗 = 0Ωパッケージ/ケース = 1206寸法 = 3.2 x 0.6mm長さ = 3.2mm奥行き = 1.6mm高さ = 0.6mmシリーズ = RC最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +125℃ケーススタイル = モールドRCシリーズ. 回路プローブパッドを使用することで、小型電子回路の調節、設定、測定、又は 修理時に回路を安全に検査できます。. 一般的な設置面積に対応したサイズ フロー/リフローはんだ付けに最適 はんだ付けのみ基盤に接触 高電流処理 気候変動への耐性
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
¥899
税込¥989
5日以内出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity, 1-1423696-6 サーキットブレーカアクセサリ
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
併用可能製品回路ブレーカ
1袋(5個)
¥2,198
税込¥2,418
7日以内出荷
200V 30A 取付金具は別売(DZO-□□□□JB)
仕様サーキットプロテクタ付
幅(mm)36
質量(kg)2.5
色ブラック
高さ(mm)1193
奥行(mm)44
定格電圧(V)200
定格電流(A)30
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)36×1193×44
口数16
入力プラグNEMA L6-30
RoHS指令(10物質対応)対応
出力コンセントIEC C13
1本
¥51,980
税込¥57,178
9日以内出荷
200V 30A 取付金具は別売(DZO-□□□□JB)
仕様サーキットプロテクタ付
幅(mm)36
質量(kg)2.1
色ブラック
高さ(mm)793
奥行(mm)44
定格電圧(V)200
定格電流(A)30
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)36×793×44
口数8
入力プラグNEMA L6-30
RoHS指令(10物質対応)対応
出力コンセントIEC C13
1本
¥39,980
税込¥43,978
32日以内出荷
200V 30A 取付金具は別売(DZO-□□□□JB)
仕様サーキットプロテクタ付
質量(kg)2.3
色ブラック
高さ(mm)953
奥行(mm)44
定格電圧(V)200
定格電流(A)30
口数12
入力プラグNEMA L6-30
RoHS指令(10物質対応)対応
200V 30A 取付金具は別売(DZO-□□□□JB)
仕様サーキットプロテクタ付
幅(mm)36
質量(kg)3.1
色ブラック
高さ(mm)1753
奥行(mm)44
定格電圧(V)200
定格電流(A)30
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)36×1753×44
口数28
入力プラグNEMA L6-30
RoHS指令(10物質対応)対応
出力コンセントIEC C13
1本
¥70,980
税込¥78,078
9日以内出荷
耐熱性、耐薬品性、耐溶剤性に優れています。
再剥離性(剥がした際に粘着剤が残りづらい)に優れています。
基板との密着性が優れています。
粘着剤の厚さが4種類あり、さまざまな部材の凹凸に対応できます。
用途プリント基板端子部めっきマスキング/耐熱マスキング/再剥離の必要な部材の固定/シリコーンゴムの固定、シリコーン処理されたセパレータ等の固定
厚さ(mm)0.1
色緑
長さ(m)60
基材ポリエステルフィルム
粘着剤シリコン系
伸び(%)80
粘着力(N/25mm)94.1
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
仕様●キットの分類: プログラマ●Lattice Semiconductor Flywire プログラミングケーブルラティスのフライワイヤープログラミングケーブルは、Reveal Logic AnalyzerおよびMicoSystem Debuggerのようなソフトウェアツールを使って双方向のコミュニケーションも可能です。プログラミングケーブルはUSBまたはPCのパラレルポートで接続後、目的のボードに接続するためにフライワイヤーコネクターを使用します。プログラミングケーブルによって提供される機能は、ラティスのプログラマブルデバイスで使用可能な機能に対応しています。一部のデバイスには異なるプログラミング機能が搭載されているため、プログラミングケーブルによって提供される特定機能は、選択したターゲットデバイスによって異なる場合があります。フライワイヤーを1×8もしくは2×5のヘッダー構成に整理するためのアダプターが付属しています。特長動作電圧範囲:1.2 → 3.3 V 設計のプロトタイピングやデバッグに最適 USB(v.1.0、v.2.0) PCパラレルポート プログラミングケーブル長:2 m(6 フィート)以上認証ANSI / ESD S20.20-2014 BS EN 61340-5-1:2007
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥49,980
税込¥54,978
翌々日出荷
200V 30A 取付金具は別売(DZO-□□□□JB)
仕様サーキットプロテクタ付
質量(kg)2.7
色ブラック
高さ(mm)1353
奥行(mm)44
定格電圧(V)200
定格電流(A)30
口数20
入力プラグNEMA L6-30
RoHS指令(10物質対応)対応
200V 30A 取付金具は別売(DZO-□□□□JB)
仕様サーキットプロテクタ付
質量(kg)2.9
高さ(mm)1513
奥行(mm)44
定格電圧(V)200
定格電流(A)30
口数24
入力プラグNEMA L6-30
RoHS指令(10物質対応)対応
併用可能製品PGA。USBーブル(-B.lteraSBlaster.lteraSBlasterは優れたFPGAプログラミング・デバイスです。このデバイスは、PCとFPGAに接続された10ピンヘッダでリンクして、プロトタイピング時にはPCからFPGAに設定データを送信し、生産時にはシステムにプログラムデータを送信できます。Blasterは、indows、inux互換性があります。10ンがデバイスに統合されているので簡単に使用できます。.SBlasterには、3種類のプログラミングモードがあります。ョイント・テスト・アクション・グループ(TAGlteraデバイスをプログラムし設定します。ッシブシリアルuartusIがサポートするAlteraデバイスを設定します。クティブシリアルPCS1、EPCS4、EPCS16、またはEPCS128をそれぞれプログラムします。.応製品: StratixPGA CyclonePGA MAXシリーズPLD ArriaPGA ApexPGA ACEXPGA MERCURYPGA Flex0KPGA ExcaliburPGA.lteraのUSBlasterは、WindowsP/Vista/7/8/10に対応しています。Linuxもオプションで、すべてのLinuxシステムをサポートしています。.換用ケーブル:番8288318288311)または品番828832828832)を参照この製品にはケーブルが付属しています)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥51,980
税込¥57,178
翌々日出荷
200V 30A 取付金具は別売(DZO-□□□□JB)
仕様サーキットプロテクタ付
幅(mm)38.5
質量(kg)2.1
高さ(mm)873
奥行(mm)44
定格電圧(V)200
定格電流(A)30
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)38.5×873×44
口数10
入力プラグNEMA L6-30
RoHS指令(10物質対応)対応
出力コンセントIEC C13(8口) IEC C19(2口)
200V 30A 取付金具は別売(DZO-□□□□JB)
仕様警報接点付サーキットプロテクタ付
幅(mm)36
質量(kg)3.2
色ブラック
高さ(mm)1833
奥行(mm)44
定格電圧(V)200
定格電流(A)30
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)36×1833×44
口数28
入力プラグNEMA L6-30
RoHS指令(10物質対応)対応
出力コンセントIEC C13
1本
¥78,980
税込¥86,878
9日以内出荷
200V 30A 取付金具は別売(DZO-□□□□JB)
仕様警報接点付サーキットプロテクタ付
幅(mm)36
質量(kg)2.2
色ブラック
高さ(mm)873
奥行(mm)44
定格電圧(V)200
定格電流(A)30
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)36×873×44
口数8
入力プラグNEMA L6-30
RoHS指令(10物質対応)対応
出力コンセントIEC C13
1本
¥53,980
税込¥59,378
42日以内出荷
200V 30A 取付金具は別売(DZO-□□□□JB)
仕様電流計付サーキットプロテクタ付
色ブラック
高さ(mm)1633
奥行(mm)44
定格電圧(V)200
定格電流(A)30
口数24
入力プラグNEMA L6-30
RoHS指令(10物質対応)対応
200V 30A 取付金具は別売(DZO-□□□□JB)
仕様警報接点付サーキットプロテクタ付
質量(kg)3
色ブラック
高さ(mm)1593
奥行(mm)44
定格電圧(V)200
定格電流(A)30
口数24
入力プラグNEMA L6-30
RoHS指令(10物質対応)対応
200V 30A 取付金具は別売(DZO-□□□□JB)
仕様警報接点付サーキットプロテクタ付
幅(mm)36
質量(kg)2.6
色ブラック
高さ(mm)1273
奥行(mm)44
定格電圧(V)200
定格電流(A)30
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)36×1273×44
口数16
入力プラグNEMA L6-30
RoHS指令(10物質対応)対応
出力コンセントIEC C13
1本
¥62,980
税込¥69,278
9日以内出荷
Lattice Semiconductor Flywire プログラミングケーブルラティスのフライワイヤープログラミングケーブルは、Reveal Logic AnalyzerおよびMicoSystem Debuggerのようなソフトウェアツールを使って双方向のコミュニケーションも可能です。プログラミングケーブルはUSBまたはPCのパラレルポートで接続後、目的のボードに接続するためにフライワイヤーコネクターを使用します。プログラミングケーブルによって提供される機能は、ラティスのプログラマブルデバイスで使用可能な機能に対応しています。一部のデバイスには異なるプログラミング機能が搭載されているため、プログラミングケーブルによって提供される特定機能は、選択したターゲットデバイスによって異なる場合があります。フライワイヤーを1x8もしくは2x5のヘッダー構成に整理するためのアダプターが付属しています。特長動作電圧範囲:1.2 → 3.3 V 設計のプロトタイピングやデバッグに最適 USB(v.1.0、v.2.0) PCパラレルポート プログラミングケーブル長:2 m(6 フィート)以上認証ANSI / ESD S20.20-2014 BS EN 61340-5-1:2007
仕様キットの分類 = プログラマ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥53,980
税込¥59,378
5日以内出荷
サーキットプロテクタ付で取付金具付のコンセントバー
仕様サーキットプロテクタ付取付金具付
幅(mm)29.5
質量(kg)2.6
高さ(mm)1120
奥行(mm)73.5
定格電圧(V)100
定格電流(A)30(2系統)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)29.5×1120×73.5
口数12
RoHS指令(10物質対応)対応
出力コンセント2P 15A125V E付
サーキットプロテクタ付で取付金具付のコンセントバー
仕様サーキットプロテクタ付取付金具付
幅(mm)29.5
質量(kg)2
色ブラック
高さ(mm)960
奥行(mm)73.5
定格電圧(V)100
定格電流(A)20
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)29.5×960×73.5
口数12
入力プラグNEMA L5-20P
RoHS指令(10物質対応)対応
出力コンセント2P 15A125V E付
1本
¥21,980
税込¥24,178
9日以内出荷
200V 30A 取付金具は別売(DZO-□□□□JB)
仕様警報接点付サーキットプロテクタ付
質量(kg)2.4
色ブラック
高さ(mm)1033
奥行(mm)44
定格電圧(V)200
定格電流(A)30
口数12
入力プラグNEMA L6-30
RoHS指令(10物質対応)対応
200V 30A 取付金具は別売(DZO-□□□□JB)
仕様警報接点付サーキットプロテクタ付
質量(kg)2.8
色ブラック
奥行(mm)44
定格電圧(V)200
定格電流(A)30
口数20
入力プラグNEMA L6-30
RoHS指令(10物質対応)対応
200V 30A 取付金具は別売(DZO-□□□□JB)
仕様電流計付サーキットプロテクタ付
色ブラック
高さ(mm)1073
奥行(mm)44
定格電圧(V)200
定格電流(A)30
口数12
入力プラグNEMA L6-30
RoHS指令(10物質対応)対応
サーキットプロテクタ付で取付金具付のコンセントバー
仕様サーキットプロテクタ付取付金具付
幅(mm)29.5
質量(kg)1.5
色ブラック
高さ(mm)800
奥行(mm)73.5
定格電圧(V)100
定格電流(A)15
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)29.5×800×73.5
口数9
入力プラグ2P 15A125V E付
RoHS指令(10物質対応)対応
出力コンセント2P 15A125V E付
1本
¥17,980
税込¥19,778
32日以内出荷
サーキットプロテクタ付で取付金具付のコンセントバー
仕様サーキットプロテクタ付取付金具付
色ブラック
奥行(mm)73.5
定格電圧(V)100
定格電流(A)20
口数24
入力プラグNEMA L5-20P
RoHS指令(10物質対応)対応
出力コンセント2P 15A125V E付
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
次へ