55件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コットン・ラテックスゴムを使用した伸縮性に優れた管状ネットホータイです。 必要な長さや形状に切って使用することができます。 どこから切ってもほつれにくく、簡単に装着できます。
長さ(m)25(伸長時) 包帯種類ネット包帯
1巻
969 税込1,066
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

必要な長さに切って使用することができます。どこから切ってもホツれにくく、簡単に装着できます。
材質不織布 包帯種類伸縮包帯、ネット包帯
1個
499 税込549
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

箱から取り出してそのまま使用可能なため、作業時間の短縮になります。 カテーテル固定位置を剥離紙に記しており、誰でも簡単に皮膚を圧迫しない固定が可能です。 粘着面に触れずに、グローブをしたまま衛生的に操作ができます。
1式(100枚)
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コンネット包帯25 竹虎 動画あり
ラテックスフリーです。 伸縮性に富んだチューブ状のネット包帯なので、当てガーゼなどをソフトに固定します。 サイズが豊富で、どんな部位に対しても、固定・圧迫がスピーディーにできます。 サイズ別のカラー糸が規格の判別を容易にします。
長さ(m)25(伸長時) 包帯種類ネット包帯、チューブ包帯
1箱
749 税込824
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

カット済み製品のため、ロールテープのカット・ラウンドカット・作り置きなどの準備の手間を削減します。皮膚貼付テープとカテーテル固定用テープの一体化により、カテーテル固定作業を簡素化しながら同様の固定が可能です。
仕様クイックフィックスR2号 15枚入 材質基材/ポリエステル・PE(ポリエチレン)、粘着剤/アクリル系 サイズ適応カテーテル:20Fr以下 種類2号(15枚入) 寸法(cm)ベーステープ/4.5×6.5、カテーテル用テープ/2.5×5.2 アズワン品番66-0005-11
1箱(15枚)
859 税込945
当日出荷

伸長率約260%。チューブ状のネット包帯です。 サイズ別に判別用のカラー糸を使用しています。 ラテックスフリー。
長さ(m)25(伸長時) 包帯種類ネット包帯
1個
特価
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

被せるだけで簡単・スピーディな処置が可能です。 優れた伸縮性により、あらゆる部位にフィットします。 指から体幹まであらゆる部位に対応する豊富なバリエーション。
長さ(m)25(伸長時) 包帯種類ネット包帯
1缶
639 税込703
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

キズの当てガーゼやハップ剤カイロなどが簡単に固定できるほか、アイデア次第でさまざまに応用頂けます。 コットン(綿)の肌ざわりが自然で、通気性も高く、デリケートな肌の方でも安心です。 伸縮、耐久性が強く、いつまでも特性を生かします。
材質綿糸、ナイロンフィラメント、ラテックス 包帯種類ネット包帯
1巻
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

すぐに使えるカット不要の伸縮ネット包帯です。ガーゼの固定などに最適です。
包帯種類伸縮包帯、ネット包帯
1袋(3枚)ほか
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

関節部や頭部など包帯の巻きにくいところには特に便利。ガーゼやパッドなどの固定に。シップ剤のズレ防止に。
包帯種類ネット包帯
1巻
539 税込593
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

天然抗菌剤キトサンを使用していますので、肌にやさしく安心です。 繊機で平織りしてあり、すっきり巻けます。 約2倍以上の伸縮性で、ホツれずに包帯止めがなくても、はさみこむだけでぴったり止まります。 伸縮自在で、ひざやひじなどの関節部でも簡単に巻くことができます。 高級感のあるパッケージを採用。保管ケースとしてもお使い頂けます。
材質レーヨン、スパンテックス 包帯種類伸縮包帯
1箱(2巻)ほか
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

綿糸と高品質ゴム糸からなるチューブ型のネット包帯です。 伝線、ホツレがなく、必要量だけ切って使えます。 伸縮性、復元力が非常に優れています。 指、腕、ふともも、胴、頭等包帯の使いにくい部位の処置に適しています。 ラテックス含有、無蛍光。
包帯種類チューブ包帯、ネット包帯
1個
169 税込186
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

透湿・防水性サージカルフィルム。 水分や外部からの汚染を防止します。 透明のため、部位の経過観察や汚染状態の確認が容易。 EOG滅菌済。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00207000012 医薬品医療機器等法一般医療機器
1式(20枚)ほか
4,098 税込4,508
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

日東メディカルキノフィックス
タテ・ヨコどちらにも伸縮する「全方向伸縮性素材」を採用。 『3WAYセパレーター』の採用により、グローブをつけたままでも処置が容易になりました。 高い撥水性をもち、べたつきが少なくさらっと快適です。 重ね貼りをしても、高い固定力を維持します。 独自の『ウェーブ塗工』により、優れた通気性と安定した粘着力を両立させました。 粘着面に波状パターンを施すことで、実用粘着性を安定的に保ち、かつ高い通気性を確保しムレやかぶれの要因を軽減します。
用途屈曲部、湾曲部のガーゼ固定 カテーテルの固定 ・経口挿管チューブの固定 水濡れしやすい患部の保護(カバーとして) 長さ(m)5 包帯種類粘着包帯
1ケース(24個)ほか
18,980 税込20,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

回路固定用テープ。 回路固定に適したサイズに裁断されています(1シート3片)。 血液透析・血漿交換時の回路チューブの固定。
寸法(mm)18×76 テープ幅(mm)18 松吉医科器械コード07-3440-00
1式(100枚)
2,198 税込2,418
翌々日出荷

包帯の巻き難い部位やガーゼ等の固定に適した伸縮自在のチューブ状のネット包帯です。 自由にハサミで切って使えます。 通気性、伸縮性にすぐれているので患部のムレや圧迫感・違和感がほとんどありません。 このネット包帯は縦方向に表示寸法の約3倍、横方向に寸法表示の約6倍伸びます。
タイプゆび用 材質綿、ポリエステル、ゴム 寸法(cm)1.2×30 伸長(cm)100
1個
219 税込241
当日出荷

タテ・ヨコ伸縮、撥水・速乾性を備えた全方向伸縮の粘着包帯です。ウェーブ塗工により通気性・透湿性が良いです。皮膚に刺激の少ない粘着剤を採用。ハサミでカットしやすいライン入り(50mm間隔)剥離紙です。
材質基材/伸縮性ポリエステル布、粘着剤/アクリル系
1箱(2巻)ほか
959 税込1,055
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

カット済み製品なので、ロールテープのカット、ラウンドカット、作り置きなどの手間がかかる準備を削減します。 皮膚貼付テープとカテーテル固定用テープを一体化したことによって、カテーテル固定の作業を簡素化し、同様の固定が可能です。
1箱(100枚)
2,698 税込2,968
当日出荷

SIGMAX(シグマックス)伸縮ネット包帯 レテラタイ
タテ・ヨコとも切り口がほつれない、独自の編み方を採用しています。 チューブ状であらゆる部位にスムースに装着できます。
長さ(m)25(伸長時) 包帯種類ネット包帯
1個
1,198 税込1,318
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

指先を安全に優しく保護する指専用包帯です。 綿糸と弾性ゴム糸の特殊交編織で、縫い目がなく、どの指にもピッタリします。
寸法(mm)20×65
1個(3本)
279 税込307
当日出荷

ホイール状なので溝など狭い部分の作業に便利です。
用途錆取り作業に。 バリ取り作業に。 厚さ(mm)12 軸径(Φmm)6 最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000 軸長(mm)30
1個
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

肌にフィットするしなやかな不織布でありながら手で楽にきれいに切れます。やわらかアクリル系粘着剤により肌にピタッと密着し、角質剥離と剥離時の痛みを軽減します。
材質テープ部/レーヨン不織布、粘着部/アクリル系粘着剤
1箱(12巻)ほか
1,498 税込1,648
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

指先の怪我を簡単に保護できます。 指先の部分が厚くなっており、爪による破損を防ぐようになっています。 口元の部分の肉厚が薄くなっていて指元が締め付けられず、長時間使用時の疲れを防ぐようになっています。 指先に細かいザラメ状の滑り止め加工がしてあります。
材質天然ゴム 質量(g)20 タイプ単回使用 有効期限(年)5年 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00110000032 医薬品医療機器等法一般医療機器
1箱(5本)
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1箱(6巻)
3,598 税込3,958
8日以内出荷

おさえにくい部分のガーゼやシップの固定に。 抗菌・防臭糸「BayRich」使用。 通気性、伸縮性にすぐれているので患部のムレや圧迫感・違和感がほとんどありません。 安心の国内奈良工場製。
タイプゆび用 材質ポリエステル、綿、ポリウレタン 寸法(cm)2.5×7.5
1個(3本)
278 税込306
欠品中

日本産業規格「JIS T 9001医療用マスク クラスⅢ」適合のサージカルマスクです。 ノーズフィッターとマスクの両サイドの加工で、顔のラインにジャストフィットします。 耳への負担を少なくするソフト平ゴムを採用しています。(平ゴム部分はラテックスフリーです。) 優しい肌触りで快適なつけ心地です。 樹脂製ノーズフィッターを使用しているため、非金属であり、MRI室等でご使用いただけます。 専用ホルダー(別売)に入れることが可能です。
形状プリーツ型 入数(枚)50 ひもタイプ耳かけ 構造3層 材質本体・フィルタ部:ポリプロピレン/耳ひも部:ポリエステル、ポリウレタン/ノーズフィッター部:ポリエチレン 規格日本産業規格:JIS T 9001、医療用マスク:クラスⅢ、規格適合番号:M32111041
1箱(50枚)
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

包帯の巻き難い部位やガーゼ等の固定に適した伸縮自在のチューブ状のネット包帯です。 自由にハサミで切って使えます。 通気性、伸縮性にすぐれているので患部のムレや圧迫感・違和感がほとんどありません。 このネット包帯は縦方向に表示寸法の約3倍、横方向に寸法表示の約6倍伸びます。
伸長(cm)80 材質綿、ポリエステル、ゴム タイプあたま・太もも用 寸法(cm)4.8×25 包帯種類ネット包帯
1個
259 税込285
当日出荷

ハクゾウメディカルハクゾウサージカルマスクLF
日本産業規格「JIS T 9001医療用マスク クラスⅡ」適合のサージカルマスクです。 耳への負担を少なくするソフト平ゴムと優しい肌触りで快適なつけ心地です。 平ゴム部分はラテックスフリーです。 樹脂製ノーズフィッターを使用しているため、非金属であり、MRI室等でご使用いただけます。 専用ホルダー(別売)に入れることが可能です。
形状プリーツ型 入数(枚)50 ひもタイプ耳かけ 構造3層 サイズレギュラー 材質本体・フィルタ部:ポリプロピレン/耳ひも部:ポリエチレンテレフタレート、ポリウレタン/ノーズフィッター部:ポリエチレン 規格日本産業規格:JIS T 9001、医療用マスク:クラスⅡ、規格適合番号:M22112011 寸法(縦×横)(mm)95×175
1箱(50枚)
739 税込813
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高性能99%カットフィルターを採用した国内製造のサージカルマスクです。細菌・飛沫粒子ブロック性と血液バリア性に優れています。 医療用マスクの米国規格ASTM-F2100-11適合(LEVE3)商品です。 BFE(細菌ろ過効率)99%以上、PFE(粒子ろ過捕集効率)99%以上になります。 樹脂製のノーズフィッターと耳紐はアレルギーに配慮したラテックスフリーの材質を使用しています。 平紐仕様で耳への負担を和らげています。
用途医療用など 仕様ゴム/平ゴム 種別サージカルマスク 材質本体・フィルター部:ポリプロピレン、耳ひも:ポリエステル・ポリウレタン、ノーズフィッター:ポリオレフィン 形状プリーツ型 入数(枚)50 構造3層 寸法(縦×横)(mm)95×175 生産国日本 ひもタイプ耳かけ
1箱(50枚)
特価
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

充電池内蔵、空気式で軽く携帯に便利、ご家庭だけでなく、旅行・ドライブ・アウトドアなど、いつでもどこでもリフレッシュ。医療用品及び非医療用具の同様のネックマッサージャーで空気式は非常に少なく(メーカー調べ)旅行などに特に便利。シックなカラーで肌に優しいベロア調外装材のフード付、機内や車内で、光を遮り、寝顔も隠せますから、気持ちもリラックス。人間工学に基づく、体の各部位に優しくフィットするデザイン、もみ玉がゆったりもみほぐし、スーパーリフレッシュ。もみ強さ2段階調節+腕で自然に自重を掛けられるストラップ付で、効果アップが出来ます。光を遮り、寝顔を隠す内蔵フード。ストラップに腕を通し自重をかけ効果アップ。ブルーグレーとブラウンベージュの2色。本体に収納できるフード 。特許ビルトインエアポンプですぐ完成。空気を抜けばコンパクト、携帯に便利
付属品キャリーバッグ、充電用ケープル(Type-C) 材質外面素材:ポリエステル、エアバッグ素材:ポリ塩化ビニール 質量(g)630 電源リチウムイオン電池 充電時間約2~3時間/初回充電時のみ約6時間 バッテリー容量(mAh)2000 収納時寸法(cm)8×13×18 使用時寸法(cm)30×29×12
1個
5,498 税込6,048
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

おさえにくい部分のガーゼやシップの固定に。 抗菌・防臭糸「BayRich」使用。 通気性、伸縮性にすぐれているので患部のムレや圧迫感・違和感がほとんどありません。 安心の国内奈良工場製。
包帯種類ネット包帯 材質ポリエステル、綿、ポリウレタン タイプあたま・太もも用 寸法(cm)12.5×28
1個
299 税込329
当日出荷

実装タイプ = スルーホール。パッケージタイプ = SOD-57。最大連続 順方向電流 = 250mA。ピーク逆繰返し電圧 = 2000V。ダイオード構成 = シングル。整流タイプ = アバランシェ。ダイオードタイプ = 高速スイッチングダイオード。ピン数 = 2。最大順方向降下電圧 = 2.4V。1チップ当たりのエレメント数 = 1。ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクション。ピーク逆回復時間 = 300ns。ピーク非繰返し順方向サージ電流 = 20A。ガラス不動態化ジャンクション高速スイッチングプラスチック整流器. 特長 信頼性の高い状態を実現する Superectifier 構造 キャビティフリーのガラス不動態化ジャンクション 高速スイッチングにより高効率を実現 低漏洩電流、標準 IR は 0.2 μ A 未満 高順方向サージ機能 はんだ耐熱性: 275 ℃で最大10秒間、JESD22-B106準拠 代表的用途 G2 グリッド CRT 、 TV 、スナバーの高電圧整流 カメラフラッシュサーキット 機械データ ケース: DO-204AL 、成形エポキシ(ガラスボディ) 成形化合物は UL94 V-0 難燃性等級に適合しています ベース品番 -E3 - RoHS 適合(商用グレード 端子: つや消しスズめっきリード、はんだ付け可能 J-STD-002 及び JESD 22-B102 を搭載 E3 サフィックスは JESD 201 クラス 1A ウィスカテストに適合 極性: カラーバンドでカソード端を表示
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
729 税込802
翌々日出荷

ダイオード構成 = シングル。1チップ当たりのエレメント数 = 1。パッケージタイプ = SOD-80。ピン数 = 2。ガラス不動態化ジャンクション高速スイッチングプラスチック整流器. 特長 信頼性の高い状態を実現する Superectifier 構造 キャビティフリーのガラス不動態化ジャンクション 高速スイッチングにより高効率を実現 低漏洩電流、標準 IR は 0.2 μ A 未満 高順方向サージ機能 はんだ耐熱性: 275 ℃で最大10秒間、JESD22-B106準拠 代表的用途 G2 グリッド CRT 、 TV 、スナバーの高電圧整流 カメラフラッシュサーキット 機械データ ケース: DO-204AL 、成形エポキシ(ガラスボディ) 成形化合物は UL94 V-0 難燃性等級に適合しています ベース品番 -E3 - RoHS 適合(商用グレード 端子: つや消しスズめっきリード、はんだ付け可能 J-STD-002 及び JESD 22-B102 を搭載 E3 サフィックスは JESD 201 クラス 1A ウィスカテストに適合 極性: カラーバンドでカソード端を表示
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(250個)
1,798 税込1,978
5日以内出荷

ダイオード構成 = シングル。1チップ当たりのエレメント数 = 1。パッケージタイプ = MicroMELF。ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクション。ピン数 = 2。ガラス不動態化ジャンクション高速スイッチングプラスチック整流器. 特長 信頼性の高い状態を実現する Superectifier 構造 キャビティフリーのガラス不動態化ジャンクション 高速スイッチングにより高効率を実現 低漏洩電流、標準 IR は 0.2 μ A 未満 高順方向サージ機能 はんだ耐熱性: 275 ℃で最大10秒間、JESD22-B106準拠 代表的用途 G2 グリッド CRT 、 TV 、スナバーの高電圧整流 カメラフラッシュサーキット 機械データ ケース: DO-204AL 、成形エポキシ(ガラスボディ) 成形化合物は UL94 V-0 難燃性等級に適合しています ベース品番 -E3 - RoHS 適合(商用グレード 端子: つや消しスズめっきリード、はんだ付け可能 J-STD-002 及び JESD 22-B102 を搭載 E3 サフィックスは JESD 201 クラス 1A ウィスカテストに適合 極性: カラーバンドでカソード端を表示
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2500個)
9,498 税込10,448
5日以内出荷

ダイオード構成 = シングル。1チップ当たりのエレメント数 = 1。パッケージタイプ = MiniMELF。ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクション。ピン数 = 2V。動作温度 Min = -65 ℃。動作温度 Max = +175 ℃。長さ = 3.7mm。幅 = 1.6mm。高さ = 1.6mm。寸法 = 1.6 x 3.7 x 1.6mm。ガラス不動態化ジャンクション高速スイッチングプラスチック整流器. 特長 信頼性の高い状態を実現する Superectifier 構造 キャビティフリーのガラス不動態化ジャンクション 高速スイッチングにより高効率を実現 低漏洩電流、標準 IR は 0.2 μ A 未満 高順方向サージ機能 はんだ耐熱性: 275 ℃で最大10秒間、JESD22-B106準拠 代表的用途 G2 グリッド CRT 、 TV 、スナバーの高電圧整流 カメラフラッシュサーキット 機械データ ケース: DO-204AL 、成形エポキシ(ガラスボディ) 成形化合物は UL94 V-0 難燃性等級に適合しています ベース品番 -E3 - RoHS 適合(商用グレード 端子: つや消しスズめっきリード、はんだ付け可能 J-STD-002 及び JESD 22-B102 を搭載 E3 サフィックスは JESD 201 クラス 1A ウィスカテストに適合 極性: カラーバンドでカソード端を表示
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2500個)
9,998 税込10,998
5日以内出荷

最大順方向電流 = 300mA。1チップ当たりのエレメント数 = 1。パッケージタイプ = MiniMELF。ピン数 = 2V。動作温度 Min = -65 ℃。動作温度 Max = +175 ℃。長さ = 3.7mm。幅 = 1.6mm。高さ = 1.6mm。寸法 = 3.7 x 1.6 x 1.6mm。ガラス不動態化ジャンクション高速スイッチングプラスチック整流器. 特長 信頼性の高い状態を実現する Superectifier 構造 キャビティフリーのガラス不動態化ジャンクション 高速スイッチングにより高効率を実現 低漏洩電流、標準 IR は 0.2 μ A 未満 高順方向サージ機能 はんだ耐熱性: 275 ℃で最大10秒間、JESD22-B106準拠 代表的用途 G2 グリッド CRT 、 TV 、スナバーの高電圧整流 カメラフラッシュサーキット 機械データ ケース: DO-204AL 、成形エポキシ(ガラスボディ) 成形化合物は UL94 V-0 難燃性等級に適合しています ベース品番 -E3 - RoHS 適合(商用グレード 端子: つや消しスズめっきリード、はんだ付け可能 J-STD-002 及び JESD 22-B102 を搭載 E3 サフィックスは JESD 201 クラス 1A ウィスカテストに適合 極性: カラーバンドでカソード端を表示
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(250個)
2,398 税込2,638
5日以内出荷

ダイオード構成 = シングル。1チップ当たりのエレメント数 = 1。パッケージタイプ = DO-213AA。ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクション。ピン数 = 2V。動作温度 Min = -65 ℃。動作温度 Max = +175 ℃。長さ = 3.68mm。寸法 = 3.683 x 1.67mm。直径 = 1.67mm。ガラス不動態化ジャンクション高速スイッチングプラスチック整流器. 特長 信頼性の高い状態を実現する Superectifier 構造 キャビティフリーのガラス不動態化ジャンクション 高速スイッチングにより高効率を実現 低漏洩電流、標準 IR は 0.2 μ A 未満 高順方向サージ機能 はんだ耐熱性: 275 ℃で最大10秒間、JESD22-B106準拠 代表的用途 G2 グリッド CRT 、 TV 、スナバーの高電圧整流 カメラフラッシュサーキット 機械データ ケース: DO-204AL 、成形エポキシ(ガラスボディ) 成形化合物は UL94 V-0 難燃性等級に適合しています ベース品番 -E3 - RoHS 適合(商用グレード 端子: つや消しスズめっきリード、はんだ付け可能 J-STD-002 及び JESD 22-B102 を搭載 E3 サフィックスは JESD 201 クラス 1A ウィスカテストに適合 極性: カラーバンドでカソード端を表示
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2500個)
79,980 税込87,978
5日以内出荷

最大順方向電流 = 200mA。1チップ当たりのエレメント数 = 1。最大逆電圧 = 50V。パッケージタイプ = MicroMELF。ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクション。ピン数 = 2V。最大ダイオードキャパシタンス = 2pF。動作温度 Max = +175 ℃。長さ = 2mm。寸法 = 1.2 (Dia.) x 2mm。直径 = 1.2mm。ガラス不動態化ジャンクション高速スイッチングプラスチック整流器. 特長 信頼性の高い状態を実現する Superectifier 構造 キャビティフリーのガラス不動態化ジャンクション 高速スイッチングにより高効率を実現 低漏洩電流、標準 IR は 0.2 μ A 未満 高順方向サージ機能 はんだ耐熱性: 275 ℃で最大10秒間、JESD22-B106準拠 代表的用途 G2 グリッド CRT 、 TV 、スナバーの高電圧整流 カメラフラッシュサーキット 機械データ ケース: DO-204AL 、成形エポキシ(ガラスボディ) 成形化合物は UL94 V-0 難燃性等級に適合しています ベース品番 -E3 - RoHS 適合(商用グレード 端子: つや消しスズめっきリード、はんだ付け可能 J-STD-002 及び JESD 22-B102 を搭載 E3 サフィックスは JESD 201 クラス 1A ウィスカテストに適合 極性: カラーバンドでカソード端を表示
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2500個)
12,980 税込14,278
5日以内出荷

最大順方向電流 = 150mA。1チップ当たりのエレメント数 = 1。最大逆電圧 = 100V。パッケージタイプ = Quadro Melf。ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクション。最大順方向降下電圧 = 1V。動作温度 Min = -65 ℃。動作温度 Max = +175 ℃。長さ = 3.5mm。幅 = 1.7mm。高さ = 1.5mm。寸法 = 3.5 x 1.7 x 1.5mm。ガラス不動態化ジャンクション高速スイッチングプラスチック整流器. 特長 信頼性の高い状態を実現する Superectifier 構造 キャビティフリーのガラス不動態化ジャンクション 高速スイッチングにより高効率を実現 低漏洩電流、標準 IR は 0.2 μ A 未満 高順方向サージ機能 はんだ耐熱性: 275 ℃で最大10秒間、JESD22-B106準拠 代表的用途 G2 グリッド CRT 、 TV 、スナバーの高電圧整流 カメラフラッシュサーキット 機械データ ケース: DO-204AL 、成形エポキシ(ガラスボディ) 成形化合物は UL94 V-0 難燃性等級に適合しています ベース品番 -E3 - RoHS 適合(商用グレード 端子: つや消しスズめっきリード、はんだ付け可能 J-STD-002 及び JESD 22-B102 を搭載 E3 サフィックスは JESD 201 クラス 1A ウィスカテストに適合 極性: カラーバンドでカソード端を表示
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2500個)
7,798 税込8,578
5日以内出荷

最大順方向電流 = 2A。1チップ当たりのエレメント数 = 1。最大逆電圧 = 100V。パッケージタイプ = SOD-80。ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクション。最大順方向降下電圧 = 1V。最大ダイオードキャパシタンス = 4pF。長さ = 3.7mm。寸法 = 1.6 (Dia.) x 3.7mm。直径 = 1.6mm。ガラス不動態化ジャンクション高速スイッチングプラスチック整流器. 特長 信頼性の高い状態を実現する Superectifier 構造 キャビティフリーのガラス不動態化ジャンクション 高速スイッチングにより高効率を実現 低漏洩電流、標準 IR は 0.2 μ A 未満 高順方向サージ機能 はんだ耐熱性: 275 ℃で最大10秒間、JESD22-B106準拠 代表的用途 G2 グリッド CRT 、 TV 、スナバーの高電圧整流 カメラフラッシュサーキット 機械データ ケース: DO-204AL 、成形エポキシ(ガラスボディ) 成形化合物は UL94 V-0 難燃性等級に適合しています ベース品番 -E3 - RoHS 適合(商用グレード 端子: つや消しスズめっきリード、はんだ付け可能 J-STD-002 及び JESD 22-B102 を搭載 E3 サフィックスは JESD 201 クラス 1A ウィスカテストに適合 極性: カラーバンドでカソード端を表示
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2500個)
7,698 税込8,468
5日以内出荷