医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:26B1X10002000037
医薬品医療機器等法一般医療機器
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X10117000001
医薬品医療機器等法一般医療機器
テープタイプですので指への密着性に優れ、装着時のズレが起きにくいです。クリップタイプと異なり、指への圧迫感がありません。高い精度を実現するため、品質に優れたメーカーのチップやテープを用いています。パルスオキシメータの国際規格であるISO80601-2-61に適合したセンサ及びケーブルです。低アレルギー性の粘着テープを採用しています。
材質不織布、PEテープ/PE(ポリエチレン)
ケーブル長(m)0.9
測定精度(%)±2(90~100%)、±3(70~89%)(SpO2)
適合【患者】成人・新生児、3kg未満もしくは30kg以上
仕様【互換メーカー】ネルコア
アズワン品番7-9202-18
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00303000045
医薬品医療機器等法一般医療機器
1箱(24本)
¥69,980
税込¥76,978
当日出荷
機能的なポーチです!クッション性・耐久性に優れた保護カバーです。
ユニークな形状の持手で封ができ、指にかけて持ち運びもできます。
材質クロロプレンゴム・ナイロンジャージ
寸法(mm)210×360
1個
¥35,980
税込¥39,578
6日以内出荷
1個
特価
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
近藤科学製のロボット用の接続ケーブル。KHR-3HV Ver.3で採用されているZH接続ケーブルです。従来品よりケーブルが柔らかく取り回しが楽になっています。片側がZHコネクタで、片側がサーボコネクタです。サーボコネクタ側は、RCB-4HVなど2.54ピッチのピンヘッダに接続できます。ZHコネクタ側は、KRS-2500シリーズやKRS-3300に対応しています。サーボ同士をデイジーチェーン接続する場合は、ZH接続ケーブル2Aタイプと組み合わせてご利用ください。
仕様●長さ:300mm
アズワン品番67-0393-04
1個
¥589
税込¥648
23日以内出荷
作業者をまもるポケットサイズの酸素計。
厚さ22mm、重さ75gの超薄型軽量タイプ。
単4形アルカリ電池1本で約5,000時間の連続使用可能。※無警報時ガス濃度表示が20.3vol%以上)、20℃の場合
4方向のランプ、ブザー、バイブレーションで警報をお知らせ。
ピーク値メモリ機能、ピークホールド機能搭載。
お手元でのセンサ交換が簡単。
本質安全防爆構造(Exib II BT3)
用途タンク内、マンホール内、トンネル等地下工事現場、作業員が身につけて作業環境の安全確認と作業員の安全確保に。
ガス採気方式拡散式
検知原理隔膜ガルバニ電池式
対象ガス酸素
指示精度±0.5vol%以内(JIS T 8201に準拠)
警報設定濃度19.5vol%(1段目)、18vol%(2段目)
測定範囲(vol%)0~25
四肢での脈波が得にくい場合に。高い精度を実現するため、品質に優れたメーカーのチップやテープを用いています。パルスオキシメータの国際規格であるISO80601-2-61に適合したセンサ及びケーブルです。
材質PVC(ポリ塩化ビニル樹脂)
測定精度(%)±2(90~100%)、±3(70~89%)(SpO2)
適合【患者】30kg以上
コード長さ(m)耳/1.5
仕様【互換メーカー/適用患者】日本光電/成人
アズワン品番7-9204-06
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00303000044
医薬品医療機器等法一般医療機器
1台
¥33,980
税込¥37,378
当日出荷
サーチ&レスキュー用ヘルメットです。Boa[[(R)]]クロージャーシステム搭載のあご紐「カムフィットリテンション」で、サイズ調整やヘルメットの着脱が片手で行えます。
用途災害救助用。
質量(kg)0.63
2018年トラスコ掲載ページ6 0127
正しい測定結果を得るために不可欠なのが正しい測定姿勢です。「可動式腕帯」なら、腕を通すと腕帯そのものがスイング。常に最適な角度に上腕を固定し、ひじ置きが安定した測定姿勢をキープ。血圧測定が、誰でも簡単により正確にできるようになりました。2枚の空気袋が腕に対して均一に圧力をかけ、腕帯をぴったりと巻きつけます。腕の太い方から細い方までほぼ100%の日本人の腕に適応(腕周17~32cm)し、最適な加圧によって正確な血圧値を測定することができます。血圧測定中に脈波の間隔を監視し、脈波リズムの乱れを検出します。不規則脈波を2回以上検出したときには、液晶画面に”不規則脈波”マークを表示します。使いやすさにこだわった、大型液晶&操作ボタン
測定部位上腕
電源単3形アルカリ乾電池×4、ACアダプタ(付属)
本体質量(kg)約1.6(電池、専用ACアダプタ含まず)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)230×217×228
機能姿勢/体動による測定ミスをお知らせ、最新3回の測定記録の平均値表示、不規則脈波表示、腕帯:一体型(可動式)
電池寿命250回(目安)
メモリー機能2人×90回
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:218AGBZX00030A01
適合腕周(cm)17~32
医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
1台
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
四肢での脈波が得にくい場合に。
高い精度を実現するため、品質に優れたメーカーのチップやテープを用いています。
パルスオキシメータの国際規格であるISO80601-2-61に適合したセンサ及びケーブルです。
適合成人
材質PVC(ポリ塩化ビニル樹脂)
タイプ耳
コード長さ(m)1.1
測定精度【SpO2】±2%(90~100%)、±3%(70~89%)
メーカー互換:ネルコア
アズワン品番7-9204-13
適応体重(kg)30以上
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00303000044
医薬品医療機器等法一般医療機器
1台
¥33,980
税込¥37,378
当日出荷
作業環境の安全確認と作業員の安全確保に
約8000時間連続使用可能な5mセンサーコード付きのポケッタブル・デジタル酸素濃度計。
セット内容本体、単3形アルカリ乾電池×2本、ソフトケース
寸法(mm)66(W)×170(H)×29(D)
質量(g)340(レザーケース、電池を含む)
延長ケーブル(m)5(本体巻取式)
検知原理隔膜ガルバニ電池方式(拡散式)
検知範囲(サービスレンジ)0~25.0vol% (25.1~40.0vol%)
指示精度±0.5vol%以内
警報方式1段目警報:長いブザー断続音、LCD表示点滅、警報ランプ点滅、2段目警報:短いブザー断続音、LCD表示点滅、警報ランプ点滅、エアー調整不能、電池切れ、機器異常:連続音、LCD表示、警報ランプ点滅
警報設定値1段目:19.5vol%、2段目:18.0vol%
検知対象ガス酸素
クッション性が高く、保護用ケースして使用可能!
伸縮性のある素材を使用したケースです。
ファスナーを使用しており、ストラップをはさむことができます。
種別55×25×80mm
材質クロロプレンゴム
寸法(mm)55×25×80
アズワン品番7-3052-01
1個
¥1,490
税込¥1,639
翌々日出荷
TM-1121用SpO2センサ。モニタリング用
仕様●適応機種:TM-1121
アズワン品番65-3866-32
1個
¥19,980
税込¥21,978
7日以内出荷
個人装着型(小型)
JIS T 8201:2010 酸素欠乏測定用酸素計 適合
単成分ガス検知用
センサ保証3年(※年1回以上のメーカー点検が条件となります。また、OX-04G/SC-04【NH3】/SC-04【CL2】はセンサ保証1年となります)
広い温度範囲に対応(センサ仕様による)
世界最長クラスの連続使用時間(※9000時間の長い連続使用時間を実現【対象機種:OX-04G/CO-04/HS-04】)
乾電池/充電池で電源仕様を選択可能(注文時にご指定ください)
頑丈設計(7m落下耐久試験クリア)
防塵防水構造
本質安全防爆構造
質量(g)約93
電源単4形アルカリ乾電池2本
保護等級IP66/67相当
連続使用時間(時間)約9000
機能データロガ(※専用ソフト「データロガマネージメントプログラム SW-04Series 国内仕様」は別売品となります【対応OS:Windows7,8,10】)、バイブレーション、ワンタッチ校正、ピーク値表示、温度表示
検知原理隔膜ガルバニ電池式
検知対象ガス酸素
サンプリング方式拡散式
HID使用でハロゲンよりも3倍明るい。光が白い。他社製品のサーチライトは殆どが厚み6mmだが当商品については厚みが8mmで振動にも強くなっています。
タイプHID-H3
レンズ径(Φmm)160
材質(ブラケット)SUS304
装着部が軽量で柔らかいため、患者の負担軽減につながります。
パルスオキシメータの国際規格であるISO80601-2-61に適合したセンサ及びケーブルです。
適合成人・新生児
材質PVC(ポリ塩化ビニル樹脂)
タイプラップ
コード長さ(m)1.5
測定精度【SpO2】±2%(90~100%)、±3%(70~89%)
メーカー互換:日本光電
アズワン品番7-9204-07
適応体重(kg)3未満もしくは30以上
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00303000043
医薬品医療機器等法一般医療機器
1台
¥33,980
税込¥37,378
翌々日出荷
関連キーワード