最小8uL/minから最大35mL/minまで計測可能な微小流量計です。測定方式は熱マーカーを用いたTOF式で、独自のデジタル処理により、高精度の測定を実現しました。オプション品の通信アダプターを併用すると、本体への電源供給や流量モニターなど様々な機能が対応できます。ディスプレー一体構造により、現場で流量が目視確認でき、実験、研究用途に適します。
電源電圧DC24V±10%
消費電力MAX50mA
使用流体純水、薬液(接液部を腐食させない流体、接液部に付着凝固しない流体)
出力仕様流量(電流):4~20mA、流量(周波数パルス):NPNオープンコネクタ
流体温度範囲(℃)15~50
環境温度範囲(℃)15~50
インラインタイプで省スペースに取り付けすることができます。デットスペースを極力抑えた流路構造により、内部の容積量を最小限に対応しています。
アナログ出力DC4~20mA
消費電流MAX30mA
精度±1%F.S
電源電圧DC24V±10%
防塵防水性能IP65準拠
材質(接液部)サファイア、PTFE
DPSシリーズのアンプ部(DPS-APS-P3、DPS-APS-P10)と一緒にご使用ください。(本製品単体では圧力測定はできません。)
DPS-PはチューブポンプFWシリーズのディスポ部分としてもご使用できます。
仕様APS-P3・P10両用
アズワン品番4-2578-03
1セット(10個)
¥15,980
税込¥17,578
15日以内出荷
内蔵したディスポーザブル圧力センサーのフィードバック制御で高精度に流体コントロールを行い、安定した無脈動の送液が可能です。チューブはカバーをワンタッチで開いた状態で、容易に交換することが可能です。専用ソフトウェアでPCからのコントロール、モニタリング、ログ機能が対応できます。
質量(kg)6
外形寸法(mm)190×235×182
電源AC100V 50/60Hz 2A
最大吐出圧力(kPa)250
駆動方式ステッピングモーター
環境温度範囲(℃)10~40
背圧(kPa)無脈流適用範囲:20~200
DPSシリーズのアンプ部と一緒にご使用ください。(本製品単体では圧力測定はできません。)
流体の通過するダイヤフラム部は使い捨て仕様です。
継手は理化学機器や医療機器においてスタンダードなルアーロックを採用しており、容易に配管・接続できます。
アンプ部とダイヤフラム部は固定ナットを回すだけで容易に取り付けできます。
別売の通信アダプターを併用すると、本体への電源供給や圧力モニターなど様々な機能が対応できます。
仕様アンプ部
材質(接液部)ポリカーボネート
電源電圧DC12~24±10%
ケーブル長(m)2
精度±5%F.S.(at25℃)
アナログ出力DC4~20mA
耐圧(MPa)1.2
環境温度範囲(℃)(流体)20~30
消費電流MAX70mA(12V)、MAX50mA(24V)
DPSシリーズのアンプ部と一緒にご使用ください。
用途ダイヤフラム部 DPS2-AP-M8用
アズワン品番4-2578-15
1個
¥46,980
税込¥51,678
欠品中
形状ユニオン
トラスコ品番735-2000
質量(g)20
1個
¥6,798
税込¥7,478
5日以内出荷
異径I型チューブ接続ジョイントです。
Wフェルール式のジョイントでは、耐圧が常温で0.8Mpaまでもちます。
機能上液がスムーズに流れるように流量抵抗が少ない設計となっています。
シール方法は、袋ナットを締めることによりフェルールがダブルシールの働きをし、精度の良いシール構造となり、液のニジミ、モレ等のない配管となります。
用途送液用
材質CTFE/PTFE、CTFE
仕様Wフェルールタイプ(工具等は一切不要。袋ナットの締め込みで接続可能。通常のソロバン型シールよりも耐圧性能がUPします)
トラスコ品番735-2182
質量(g)20
適合チューブ外径(Φmm)6×3
オリフィス径(Φmm)1.5
1個
¥6,498
税込¥7,148
当日出荷
特殊な光沢のあるハイマルチフィラメント原糸(ポリエステル)を使用しました。
糸の柔らかさと輝きを付与した、今までにない新しいタイプの太番ステッチ専用ミシン糸です。
デザインを一際引き立て、その美しさを保ち続ける耐久性にも優れています。
用途飾り縫い
材質ポリエステル
方向左ひねり
伸度(%)40
摩擦係数3級以上
関連資料糸見本帳
洗浄方式4級以上(普通洗濯・強洗濯)
流体の通過するダイヤフラム部は使い捨て仕様です。
継手は理化学機器や医療機器においてスタンダードなルアーロックを採用しており、容易に配管・接続できます。
アンプ部とダイヤフラム部は固定ナットを回すだけで容易に取り付けできます。
別売の通信アダプターを併用すると、本体への電源供給や圧力モニターなど様々な機能が対応できます。
仕様アンプ部
材質(接液部)ポリカーボネート
定格圧力(MPa)0~1MPa
電源電圧DC12~24±10%
ケーブル長(m)2
精度±5%F.S.(at25℃)
アナログ出力DC4~20mA
耐圧(MPa)1.2
接続ルアーロック
環境温度範囲(℃)(流体)20~30
アズワン品番4-2578-12
消費電流MAX70mA(12V)、MAX50mA(24V)
1個
¥109,800
税込¥120,780
14日以内出荷
流体の通過するダイヤフラム部は使い捨て仕様です。
継手は理化学機器や医療機器においてスタンダードなルアーロックを採用しており、容易に配管・接続できます。
アンプ部とダイヤフラム部は固定ナットを回すだけで容易に取り付けできます。
別売の通信アダプターを併用すると、本体への電源供給や圧力モニターなど様々な機能が対応できます。
DPSシリーズのダイヤフラム部(型式:DPS-P)と一緒にご使用ください。(本製品単体では圧力測定できません。)
DPS-PはチューブポンプFWシリーズのディスポ部分としてもご使用できます。
仕様アンプ部
材質(接液部)ポリカーボネート
定格圧力(MPa)0~300kPa
電源電圧DC12~24±10%
ケーブル長(m)2
精度±5%F.S.(at25℃)
アナログ出力DC4~20mA
耐圧(MPa)1.2
環境温度範囲(℃)(流体)20~30
アズワン品番4-2578-11
接続形状ルアーロック
消費電流MAX70mA(12V)、MAX50mA(24V)
1個
¥119,800
税込¥131,780
21日以内出荷
カバーをワンタッチで開いた状態で、容易に交換することが可能です。
サイズ0.79×3.98(15m)
ボディ、ナット共フッ素樹脂製で耐薬品性に優れており安心してご使用になれます。
30シリーズはミリ近似のインチと共用(例:6ミリと1/4インチ)することができますので、選択が簡単で経済的です。
特殊工具を一切使いません。スパナでナットを規定回数締付けるだけで施工が完了します。
製品はクリーンルーム内において超純水で洗浄された後、包装されています。
形状メイルコネクタ
材質(本体)フッ素樹脂製
接続ねじ種類R(PT)
材質(ナット)フッ素樹脂製
最高使用温度(℃)100
数mL/minの微小流量計測が可能です。ストレート流路で圧力損失が小さく、液溜まりが無く清浄性に優れています。小型・軽量で取り付けが容易です。接液部を耐食性の高い石英ガラス・フッ素樹脂で構成しており、様々な流体に使用できます。
保護等級IP65
接液部SUS316L
IP65、幅広い流体に適応。
アナログ出力(電圧/電流)
低リーク。VCR(R), Swagelok(R)対応継手の選択可能。
プッシュロック式によりニードルロックの作業性向上
ハンドルの大型化
チューブ着脱性向上
挿入力Max.30%(8N)低減
離脱率Max.20%(5N)低減
チューブ引抜強度は、現行品と同等レベルを確保
無電解ニッケルめっき仕様を標準化
周囲温度-5~60(凍結なきこと)
使用流体空気
最高使用圧力(MPa)1
保証耐圧力(MPa)1.5
最低使用圧力(MPa)0.1
冷却水洗浄水をはじめとする液体の流量測定・監視に最適な小型カルマン渦流量計です。ボディ材質にはPPS樹脂を使用しており、信頼性・耐久性にも優れています。
適合流体冷却水、洗浄水など
ボディ、ナット共フッ素樹脂製で耐薬品性に優れており安心してご使用になれます。
30シリーズはミリ近似のインチと共用(例:6ミリと1/4インチ)することができますので、選択が簡単で経済的です。
特殊工具を一切使いません。スパナでナットを規定回数締付けるだけで施工が完了します。
製品はクリーンルーム内において超純水で洗浄された後、包装されています。
形状異径ユニオン
材質(本体)フッ素樹脂
材質(ナット)フッ素樹脂製
最高使用温度(℃)100
色と色の間隔が短い(約2cm)段染め糸です。
短い区間で色の変化が楽しめます。
本縫いステッチ・飾りステッチ・機械刺繍など、幅広くご利用いただけます。
用途飾り縫い、刺しゅう、ロック用
材質ポリエステル
方向左ねじり
関連資料糸見本帳
水平に取り付けが可能です。
電池駆動タイプですので、持ち運びに便利です。
質量(g)140
最高使用圧力(MPa)0.6
機能オートON/OFF・バッテリー残量アラーム
測定精度(°)±10(FS)
適合流体水
2Aまでの電源回路に使用可能です。
50/60Hzの商用電源はフリーパスで通過。
電源表示ランプ付。
用途電源回路に侵入する誘導雷サージから電子機器を保護
使用温度範囲(℃)-5~55
取付壁またはDINレール取付
構造プラグイン構造
接続方式M3.5ねじ端子接続
締付トルク(N・m)0.8
材質(ハウジング)難燃性黒色樹脂
使用湿度範囲(%RH)30~90(結露しないこと)
遊園地や屋外コンサート、スポーツイベント等のフリーパスにとても最適!
リストに簡単に取付けられて、はずれないロック式構造。(外す場合はハサミ等で切って下さい。)
パスバンドは一度取付けると外れないため、貸与防止に適しています。
調節穴で自由にサイズを合わせられます。
水にも強く丈夫なので屋外コンサートや屋外イベント等に最適です。
材質オレフィン
色グリーン
寸法(幅W×長さL)(mm)25×260
入数5本入
1袋
¥359
税込¥395
6日以内出荷
遊園地や屋外コンサート、スポーツイベント等のフリーパスにとても最適!
リストに簡単に取付けられて、はずれないロック式構造。(外す場合はハサミ等で切って下さい。)
パスバンドは一度取付けると外れないため、貸与防止に適しています。
調節穴で自由にサイズを合わせられます。
水にも強く丈夫なので屋外コンサートや屋外イベント等に最適です。
材質オレフィン
色ホワイト
寸法(幅W×長さL)(mm)25×260
入数5本入
1袋
¥359
税込¥395
6日以内出荷
【視野率約100%、倍率約0.95倍の光学ファインダー】
本格的なガラスプリズムファインダーを採用。ファインダーは視野率約100%、倍率約0.95倍(FA50mm F1.4・∞)。大きく見やすいファインダーで、被写体や光の状態をリアルタイムにありのままに捉えることができます。 視野のすみずみまで収差が少なく、様々な環境で卓越した見やすさを実現。肉眼と同じ光の見え味と容易なピント合わせの追求により、ピント合わせや構図の確認など被写体に集中した撮影ができます。
【アウトドアへ手軽に持ち出せる小型、防塵・防滴構造ボディ】
防塵・防滴構造やバリアングル液晶モニターを搭載した小型ボディ。アウトドアへ手軽に持ち出せ、撮影を楽しむことができます。AW/WRレンズ装着時に、レンズとボディが一体となって優れた耐環境性能を発揮。レンズを含むシステム全体でハードなシーンに対応します。100点ものシーリング部材を液晶モニターを含めたボディ全体に使用し、水滴やホコリの侵入を防ぎます。また、寒冷地での撮影を想定し、氷点下10度以下という厳しい環境試験を実施。確かな信頼性を実現しています。
※AW: All Weather(防塵・防滴)/WR: Weather Resistant(防滴)。故障の原因になりますので、雨や水滴がついたときは、よく拭いて乾かしてください。
【赤道儀なしで天体追尾撮影が可能なアストロトレーサー※】
GPSユニット(別売)を装着することで、赤道儀なしで天体追尾撮影が可能です。また、モニターの角度を自在に調整できるバリアングル液晶モニターを採用により、ハイアングル撮影やローアングル撮影など、野外のいろいろなシチュエーションでの撮影を快適にアシストします。
(アストロトレーサーを使用する際は各種設定が必要)
【充実の基本性能】
有効約2424万画素・ローパスフィルターレスCMOSイメージセンサー、PRIME MII エンジン・アクセラレーターユニット、最高ISO感度102400、4.5段分ボディ内手振れ補正機構など、充実の基本性能に加え、超高精細画像を生成するリアルレゾリューションシステム、ローパスレスセンサーにより発生するモアレや偽色を抑制できるローパスセレクター、色を強調する方向にホワイトバランスを自動設定するCTE、さまざまなレンズ補正機能を搭載。その他、お手持ちスマートデバイスとワイヤレスで連携できる無線LAN機能、専用アプリ「Image Sync」への対応など基本性能も充実しています。
【優れた操作性】
アウトドアでの撮影を想定し、高いホールド性のグリップ、操作性を向上した操作ボタン・モードダイヤルなど、手袋をしていても操作しやすいデザインを採用しています。また、独自のハイパー操作系で動感と被写界深度をすばやくコントロールできるダブル電子ダイヤルや、操作系を自分好みに設定して使いやすくするFx1・Fx2ボタンや3つのUSERモードなど充実のカスタマイズ機能により、快適な操作性を実現。より被写体に集中して撮影することができます。
【動体性能】
最速1/6000秒の高速シャッターを搭載し、最高約6コマ/秒、40枚(JPEG)までの連続撮影が可能。ファインダー撮影時のAFシステムにはSAFOX X(サフォックス・テン)を採用。暗がりに強い-3EV低輝度対応の高感度AFセンサーを備えるほか光学系に回折レンズを搭載し、色収差を極限まで低減させ、高速・高精度なAFシステムを実現しています。狙った被写体をすばやくキャッチする11点マルチAFシステムや、露出の難しいシーンもカメラが自動判断する77分割測光、ハイブリッドAFなどの優れた機能により、しっかりと被写体を捉えます。
【スターストリーム動画など、動画機能】
星やイルミネーションの光跡を4Kインターバル動画として記録。フェードアウト機能を組み合わせることで、星の軌跡を描く幻想的な動画を作成できます。また、変化していく被写体の様子を一定の間隔で静止画撮影、ひとつの動画ファイルとして記録することで、まるで時間を早送りしているかのような動画を4Kの高画質で記録・再生することもできます。さまざまなレンズに交換できる一眼レフのメリットを活かしたFull HD動画の撮影が行え、動画をいろいろな表現で楽しむことができます。
カメラ本体以外で再生する場合、4K動画再生に対応したPC環境が必要。ブラウザによっては、4Kでご覧になれない場合があります。
色ブラック
電源充電式リチウムイオンバッテリーD-LI109、ACアダプターキットK-AC168J(別売)
本体質量(g)625
有効画素数2424
記録媒体SD/SDHC/SDXCメモリーカード ※SDHC/SDXCメモリーカードはUHS-I規格に対応
防塵防水性能防塵・防滴
撮像素子原色フィルター/CMOS
AFエリア11点オート、5点オート、セレクト、セレクトエリア拡大、スポット
手ブレ補正機能撮像素子シフト方式(SR:Shake Reduction)
シャッタースピード1/6000~30秒(オート時)、1/6000~30秒(マニュアル時、1/3EVステップまたは1/2EVステップ)、バルブ(タイマー露光設定可能:10秒~20分)
インターフェイスUSB2.0(micro B)、HDMI出力端子(タイプD)、ステレオマイク入力端子(3.5mm径ケーブルスイッチ端子兼用)、MSC/PTP(USB接続)
モニタTFTカラーLCD/3.0型(アスペクト比3:2)/約103.7万ドット
オートフォーカスTTL位相差検出式
寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)125.5×93.0×74.0
ローパスフィルターの埃をキャッチ!CCD センサークリーニングキットW。デジタル一眼レフのCCDセンサーに付いたゴミを素早くキャッチします。
付属品専用ケース(クリーニング用チップ付)
商品構成スクエアタイプ(中心部用)/スポットタイプ(周辺部用)各1本
先端材質特殊ポリウレタン製ソフトチップ
1個
¥3,298
税込¥3,628
5日以内出荷
遊園地や屋外コンサート、スポーツイベント等のフリーパスにとても最適!
リストに簡単に取付けられて、はずれないロック式構造。(外す場合はハサミ等で切って下さい。)
パスバンドは一度取付けると外れないため、貸与防止に適しています。
調節穴で自由にサイズを合わせられます。
水にも強く丈夫なので屋外コンサートや屋外イベント等に最適です。
材質オレフィン
色ブルー
寸法(幅W×長さL)(mm)25×260
入数5本入
1袋
¥359
税込¥395
6日以内出荷
遊園地や屋外コンサート、スポーツイベント等のフリーパスにとても最適!
リストに簡単に取付けられて、はずれないロック式構造。(外す場合はハサミ等で切って下さい。)
パスバンドは一度取付けると外れないため、貸与防止に適しています。
調節穴で自由にサイズを合わせられます。
水にも強く丈夫なので屋外コンサートや屋外イベント等に最適です。
材質オレフィン
色レッド
寸法(幅W×長さL)(mm)25×260
入数5本入
1袋
¥359
税込¥395
6日以内出荷
遊園地や屋外コンサート、スポーツイベント等のフリーパスにとても最適!
リストに簡単に取付けられて、はずれないロック式構造。(外す場合はハサミ等で切って下さい。)
パスバンドは一度取付けると外れないため、貸与防止に適しています。
調節穴で自由にサイズを合わせられます。
水にも強く丈夫なので屋外コンサートや屋外イベント等に最適です。
材質オレフィン
色イエロー
寸法(幅W×長さL)(mm)25×260
入数5本入
1袋
¥359
税込¥395
6日以内出荷
センサーソリューション(洗浄液)はSensorSafeワンズと組み合わせて使用すると使用後にイメージセンサーの表面に縞模様などが残ることもなく、安全にデジタル一眼レフやミラーレスカメラのイメージセンサとローパスフィルタの表面の汚れ、油と化学的に結合した破片を取り去ることが出来ます。センサーソリューションは非導電性アルコールフリーで海外に持っていけます。センサーソリューションはITO(Indium Tin Oxide: 酸化インジウムスズ)コーティング処理されたCDC、CMOSセンサーを含むすべてのセンサーに対して安全です。
容量0.25oz
質量(g)100
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法(高さH×幅W×長さL)(cm)12×2×19(パッケージ外寸)
1個
¥4,398
税込¥4,838
4日以内出荷
【モノクローム専用CMOSイメージセンサー】。モノクローム表現での高画質化を追求し、APS-Cサイズ相当で有効約2573万画素の高精細な画像が得られるローパスフィルターレス仕様のモノクローム専用CMOSイメージセンサーを新搭載。1画素1画素が輝度情報を取得して、レンズを通して入ってきた光の情報をダイレクトに画像に反映することができ、より繊細で高解像、さらに階調再現性に優れたモノクローム描写が可能です。【モノクローム専用画質設計】。モノクローム専用モデルならではの繊細な表現力や自然なボケ、豊かな階調再現性、緻密で高いシャープネスが得られるよう、ベースとなるPENTAX K-3 Mark IIIから画質を再設計、イメージセンサーからの情報を最大限に生かすよう画像処理を一新しています。【多彩なモノクローム表現に対応】。画像仕上げにモノクローム専用のカスタムイメージを搭載、多彩なモノクローム表現が可能。スタンダードに加えてローキーでコントラストが高めの「ハード」、ハイキーでコントラストが低めの「ソフト」の3種類から選択でき、調色設定やキー、コントラスト、コントラスト(明部/暗部)、シャープネスの種類なども細かく調整できて、より自分好みの画像に仕上げた作品づくりが楽しめます。【こだわりの外観デザイン】。専用デザインとして、カメラ上面の表示パネルに白色のバックライトを採用し、背面左上にはMonochromeの文字を印字し、ボディ前面のSRバッジも専用のシルバーに変更。メニュー画面はモノクロームの配色を初期設定にしています。カメラ外観の操作アイコンなどの表示部には、視認性を考慮した上で濃淡の異なる3つのグレーを使い分けるなど、モノクロームの世界観を随所に感じられるデザインを採用しています。【視野率100%・約1.05倍 光学ファインダー】。【最高ISO感度160万、全感度領域における優れた描写力】。【5軸5.5段ボディ内手ぶれ補正機構】。【防塵・防滴構造、全面マグネシウム合金ボディ】。【AF.Sで最高約12コマ/秒、AF.Cで最高約11コマ/秒の高速連写】
付属品ストラップO-ST162、MEファインダーキャップ、充電式リチウムイオンバッテリーD-LI90P、USB電源アダプター、電源プラグ、USBケーブル I-USB166、【これ以降はカメラに装着状態で出荷】アイカップFU、ホットシューカバーFK、シンクロソケット2Pキャップ、ボディマウントキャップKII、バッテリーグリップ接点カバー
電源充電式リチウムイオンバッテリーD-LI90P、ACアダプターキットK-AC166J(別売)
本体質量(g)約735
有効画素数約2573万画素
記録媒体SD/SDHC/SDXCメモリーカード ※SDHC/SDXCメモリーカードはUHS-I/UHS-II規格に対応 ※UHS-IIはスロット1のみ
防塵防水性能防塵、防滴
AFエリアオートエリア、ゾーンセレクト、セレクト、セレクトエリア拡大(S/M/L)、セレクト(S)、スポット
手ブレ補正機能撮像素子シフト方式 SR II(5軸補正)、オート/流し撮り/オフ
シャッタースピード電子シャッター:1/16000~30秒(オート時)、1/16000~30秒(マニュアル時、1/3EVステップまたは1/2EVステップ)
インターフェイスUSB端子(USB Type-C)、ケーブルスイッチ端子(Φ2.5mm)、Xシンクロソケット、HDMI端子(タイプD)、マイク端子、ヘッドホン端子
オートフォーカスTTL位相差検出式
モニターサイズ画像:TFTカラーLCD/3.2型(アスペクト比3:2)/約162万ドット/静電容量方式
寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)約134.5×103.5×73.5(突起部除く)
1台
¥399,800
税込¥439,780
5日以内出荷
関連キーワード