中慣性・瞬時最大トルク(定格比350%)高分解シリアルエンコーダ(13/20ビット)搭載 最高回転速度6000min-1を実現
用途半導体・チップマウンタ・プリント基板穴あけ機械・ロボット・搬送機械・食品加工機械
仕様軸端:ストレート、キーなし(標準)
種類サーボモーター
取付方式フランジ取付
電圧(V)200
電源交流
回転方向正転指令で負荷側から見て反時計回り(CCW)に回転
絶縁抵抗(MΩ)DC500V、10以上
使用周囲温度(℃)0~40
励磁方式永久磁石形
使用周囲湿度20~80%(結露しないこと)
耐熱クラスB
保護方式全閉自冷IP65(軸貫通部を除く)
定格回転速度(min-1[r.p.m])3000
連結方式直結
振動階級V15
最高回転速度(min-1)6000
時間定格連続
絶縁耐圧(V)AC1500(1分間)
種類サーボモーター
取付方式フランジ取付
電圧(V)200
電源交流
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
超低慣性・高瞬時最大トルク(定格比300%) 高分解能シリアルエンコーダ(20ビット)搭載・最高回転速度6000min-1を実現
用途半導体・チップマウンタ・プリント基板穴あけ機械・ロボット・搬送機械・食品加工機械
仕様軸端:ストレート、キーなし(標準)
種類サーボモーター
取付方式フランジ取付
電圧(V)200
電源交流
回転方向正転指令で負荷側から見て反時計回り(CCW)に回転
絶縁抵抗(MΩ)DC500V、10以上
使用周囲温度(℃)0~40
励磁方式永久磁石形
使用周囲湿度20~80%(結露しないこと)
耐熱クラスB
保護方式全閉自冷IP65(軸貫通部を除く)
定格回転速度(min-1[r.p.m])3000
連結方式直結
振動階級V15
最高回転速度(min-1)6000
時間定格連続
絶縁耐圧(V)AC1500(1分間)
中慣性・瞬時最大トルク(定格比350%)高分解シリアルエンコーダ(13/20ビット)搭載 最高回転速度6000min-1を実現
用途半導体・チップマウンタ・プリント基板穴あけ機械・ロボット・搬送機械・食品加工機械
仕様軸端:ストレート、キーなし(標準)
種類サーボモーター
取付方式フランジ取付
電圧(V)200
電源交流
回転方向正転指令で負荷側から見て反時計回り(CCW)に回転
絶縁抵抗(MΩ)DC500V、10以上
使用周囲温度(℃)0~40
励磁方式永久磁石形
使用周囲湿度20~80%(結露しないこと)
耐熱クラスB
保護方式全閉自冷IP65(軸貫通部を除く)
定格回転速度(min-1[r.p.m])3000
連結方式直結
RoHS指令(10物質対応)対応
振動階級V15
最高回転速度(min-1)6000
時間定格連続
絶縁耐圧(V)AC1500(1分間)
安川電機対応サーボケーブル
Σ-7/Σ-Vシリーズ主回路ケーブル
用途対応サーボモータ:SGM7G-1AA,SGM7G-1EA,SGMGV-1AA,SGMGV-1EA
形状モータ側:ストレートプラグ、アンプ側:丸型圧着端子
接続方法直結
保護等級IP67
許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の6倍以上
定格温度(℃)80
適合メーカー安川電機
ケーブル種類主回路ケーブル
曲げ能力固定
対応モータΣ-7/Σ-V
・モータレス仕様追加でさまざまなサーボモータの搭載が可能
・対応モータ
三菱電機(株)、(株)安川電機、山洋電気(株)、オムロン(株)、パナソニック(株)
ファナック(株)、FASTECH Co.,Ltd.、Rockwell Automation, Inc. (Allen-Bradley)
駆動方式ボールねじ
サイズ(mm)40
超高速・超精密な制御に貢献するサーボ性能。装置性能を最大限に引出し、課題を解決します。
速度周波数応答 3.1 kHz
速度ループゲインを高くできない機械でも、モータコギングによる速度リプルを低減できます。滑らか駆動を実現します。
ノッチフィルタ:500 Hz以上の高い周波数の振動を抑制⇒フィルタを5段に強化 (従来2段)
A型制振制御:数百~1 kHzの周波数の振動を抑制⇒複数の振動周波数を2個に強化 (従来1個)
振動抑制機能:数十Hz以下の低い周波数の振動を抑制⇒振動抑制周波数を2個に強化 (従来1個)
これらの機能は、オートチューニングで自動調整できます。
安川電機オリジナルの「調整レス機能」がさらに進化。面倒なチューニング作業なしで、安定した動作を実現します。最大30倍の負荷まで発振せずに動きます。また、動作中に負荷が変わっても、安定した動作で動きます。
過酷な環境&省エネに対応可能なサーボ。グローバル&最適システムをスムーズに構築可能です。
AC240Vに対応、標高2000mに向上※、使用最高温度60 ℃に向上、防水に対する保護構造をIP67に向上※ ※減定格での使用となります。
機能安全規格IEC61508 SIL3 (国内初取得)
プレス装置や欧州市場などの装置の安全システムへの対応が容易になります。配線工数の削減や周辺機器の削減に寄与します。停止カテゴリ0 (Safe Torque Off)を実装。
単一の不具合発生時でも安全機能が常に作動。安全性能を更に向上。(PLe)
要求パフォーマンスレベルe (PLr e)を必要とする機械システムを容易に構成可能。
Σ-7サーボパックとサーボモータに温度センサを搭載。製品の温度状態をセンサで直接監視するため、異常を早期にキャッチして故障を防ぎます。また、マシンコントローラを経由してシステムの温度状態をモニタできるので安心です。
チョコ停の原因は設計時に殆ど予測できていません。多くのセンサ情報から貢献度の高いデータを探すため、Σ-7はトルクはもちろん、温度や通信状態などもモニタできるようにサーボをセンサ化しました。
スマホアプリSigmaTouch!でライフサイクルの保守・メンテナンスサービスを強化します。
製造情報は、QRコードにスマホをかざせば簡単に確認できます。装置に搭載した製品のシリアル番号管理も簡単。クラウド上で、装置単位に管理できます。SigmaWin+もMechatroCloud対応。製品の調整後パラメータやトレースデータなどをクラウド上に装置単位で預けることができます。
スマホがあれば、QRコードでその製品のトラブルシューティングを表示できます。サーボパックでアラーム発生時のトレースを自動取得。トラブルの早期解決をサポートします。
保守部品の寿命を予測して交換時期を画面上で通知します。この情報をもとにして製品故障になる前にメンテナンスを実施できるため、システムダウンを防止します。
仕様フィードバック(回転形サーボモータ組合せ時: シリアルエンコーダ:17ビット(絶対値エンコーダ)、20 ビット、24 ビット(インクリメンタルエンコーダ/絶対値エンコーダ)、22ビット(絶対値エンコーダ))、リニアサーボモータ組合せ時:絶対値リニアエンコーダ(信号分解能は、絶対値リニアエンコーダによって異なります。)、インクリメンタルリニアエンコーダ:(信号分解能は、インクリメンタルリニアエンコーダ及びシリアル変換ユニットによって異なります。)、MECHATROLINK-III通信(通信プロトコル:MECHATROLINK-III、局アドレス設定:03H~EFH(最大接続スレーブ数:62局)、ロータリスイッチ(S1、S2)で設定、伝送速度:100Mbps、伝送周期:125μs、250μs、500μs、750μs、1.0ms~4.0ms(0.5msの倍数)、伝送バイト数:32、48バイト/局、ディップスイッチ(S3)で選択、指令方式(動作仕様:MECHATROLINK-III通信による位置制御、速度制御、トルク制御、指令入力:MECHATROLINK-IIIコマンド(シーケンス、モーション、データ設定、モニタ、調整など)、プロファイル:MECHATROLINK-III標準サーボプロファイル、MECHATROLINK-III通信設定用スイッチ(ロータリスイッチ(S1、S2)ポジション:16ポジション、ディップスイッチ(S3)極数:4極)、観測用アナログモニタ機能(CN5)(点数:2点、出力電圧範囲:DC±10V(直線性有効範囲±8V)、分解能:16ビット、精度:±20mV(Typ)、最大出力電流:±10mA、セトリング時間(±1%):1.2ms(Typ)、ダイナミックブレーキ(DB):主回路電源オフ、サーボアラーム、サーボオフ、オーバトラベル(OT)時に動作、回生処理:機能内蔵(SGD7S-470A~-780Aは抵抗器外付け)、オーバトラベル(OT)防止:正転側駆動禁止入力(P-OT)信号、逆転側駆動禁止入力(N-OT)信号によりダイナミックブレーキ(DB)、減速停止またはフリーラン停止
性能速度制御範囲:1:5000(速度制御範囲の下限は、定格トルク負荷時に停止しない条件下の数値)、速度変動率:定格速度の±0.01%以下(負荷変動:0%~100%時)、定格速度の0%(電圧変動:±10%時)、定格速度の±0.1%以下(温度変動:25℃±25℃時)、トルク制御精度(再現性):±1%、ソフトスタート時間設定:0s~10s(加速 ・ 減速それぞれ設定可能)
適合規格機械安全:EN ISO13849-1/PLe (CAT3)、IEC 60204-1/停止カテゴリ0、機能安全:IEC 61508/SIL 3、IEC 62061/SIL CL3、IEC 61800-5-2/STO
制御方式IGBT PWM制御 正弦波電流駆動方式
機能補助機能:ゲイン調整、アラーム履歴、JOG運転、原点サーチなど、セーフティ機能(入力/HWBB1、/HWBB2:パワーモジュールのベースブロック信号、出力 EDM1:内蔵セーフティ回路の状態監視(固定出力)、適合規格:ISO13849-1 PLe(Category 3)、IEC61508 SIL3)
表示機能CHARGE、PWR、CN、L1、L2、7セグメントLED × 1桁
保護機能過電流、過電圧、不足電圧、過負荷、回生異常など
通信機能RS422A通信(CN3):接続機器(ディジタルオペレータ(JUSP-OP05A-1-E)、パソコン(SigmaWin+対応))、1 : N通信(RS422Aポート時、N=15局まで可能)、軸アドレス設定:03H~EFH(最大接続スレーブ数:62局)、ロータリスイッチ(S1、S2)で設定、USB通信(CN7)(接続機器:パソコン(SigmaWin+対応)、通信規格:USB2.0規格に準拠(12 Mbps))
使用環境条件使用周囲温度:-5 ℃ ~ 55 ℃(55 ℃ ~ 60 ℃の場合は減定格にて使用可能)、保存温度:-20 ℃ ~ 85 ℃、使用周囲湿度:95 %RH以下(凍結、結露しないこと)、保存湿度:95 %RH以下(凍結、結露しないこと)、耐振動:4.9m/s2、耐衝撃:19.6m/s2、汚損度:2(腐食性ガス、可燃性ガスがないこと。水 ・ 油 ・ 薬品がかからないこと。ちり、ほこり、塩分、金属粉が少ない雰囲気であること)、標高 1000m以下(1000m~2000mの場合は減定格にて使用可能)、その他:静電気、ノイズの発生、強い電界 ・ 磁界、放射線のないこと
入出力信号エンコーダ分周パルス出力(A相、B相、C相:ラインドライバ出力、分周パルス数:任意設定可能)、過熱保護入力(入力点数:1点、入力電圧範囲:0V~+5V)、シーケンス入力信号:割り付け可能な入力信号(動作可能電圧範囲:DC24V±20%、入力点数:7点(入力方式:シンク入力、ソース入力)、入力信号:原点復帰減速スイッチ入力(/DEC)信号、外部ラッチ入力1~3(/EXT1~3)信号、正転側駆動禁止入力(P-OT)信号、逆転側駆動禁止入力(N-OT)信号、正転側外部トルク制限入力(/P-CL)信号、逆転側外部トルク制限入力(/N-CL)信号、強制停止入力(FSTP)信号、信号の割り付け及び正論理、負論理の変更が可能)、シーケンス出力信号:固定出力(動作可能電圧範囲:DC5V~DC30V、出力点数:1点(出力方式:フォトカプラ出力(絶縁式)))、出力信号:サーボアラーム出力(ALM)信号、割り付け可能な出力信号(動作可能電圧範囲:DC5V~DC30V、出力点数:3点(出力方式:フォトカプラ出力(絶縁式))、出力信号:位置決め完了出力(/COIN)信号、速度一致出力(/V-CMP)信号、回転検出出力(/TGON)信号、サーボレディ出力(/S-RDY)信号、トルク制限検出出力(/CLT)信号、速度制限検出出力(/VLT)信号、ブレーキ出力(/BK)信号、ワーニング出力(/WARN)信号、位置決め近傍出力(/NEAR)信号、信号の割り付け及び正論理、負論理の変更が可能)
グリーン購入法適合
適合モジュールフルクローズモジュール、セーフティモジュール(※フルクローズモジュールとセーフティモジュールを一緒に取付けることはできません。)
1個
¥82,980
税込¥91,278
4日以内出荷
求められる性能機能を高次元で融合した電流ベクトル制御汎用インバータです。
保護構造NEMA Type1
適合規格UL508C、EN61800-3、EN61800-5-1、ISO13849-1 Cat.3 PLd、IEC61508 SIL2
制御方式PGなしV/f制御、PG付きV/f制御、PGなしベクトル制御、PG付きベクトル制御、PM用PGなしベクトル制御、PM用PGなしアドバンストベクトル制御、PM用PG付きベクトル制御
周波数(kHz)キャリア1~15
周波数許容変動±5%
出力周波数(Hz)最高400
加減速時間0.00~60000.0秒
過負荷耐量(ND定格)定格出力電流の120%・60秒、(HD定格)定格出力電流の150%・60秒
周波数制御範囲0.01~400Hz
制動トルク【短時間平均減速トルク】(モータ容量0.4/0.75kW)100%以上、(モータ容量1.5kW)50%以上、(モータ容量2.2kW以上)20%以上【連続回生トルク】約20%
使用環境(設置場所)屋内、(周囲温度)-10~+40℃、(湿度)95%RH以下<ただし結露のない事>、(保存温度)-20~+60℃、(標高)1000m以下、(振動)10~20Hz未満:9.8m/s2、20~55Hz未満:5.9m/s2、2.0m/s2
制御機能トルク制御、ドループ制御、速度制御/トルク制御切替運転、フィードフォワード制御、ゼロサーボ機能、瞬時停電再始動、速度サーチ、過トルク検出、トルク制限、17段速運転(最大)、加減速時間切替、S字加減速、3ワイヤシーケンス、オートチューニング(回転形、停止形)、オンラインチューニング、DWELL機能、冷却ファンON/OFF機能、スリップ補正、トルク補償、周波数ジャンプ、周波数指令上下限設定、始動時・停止時直流制動、過励磁制動、ハイスリップ制動、PID制御(スリープ機能付き)、省エネ制御、MEMOBUS通信(RS-485/42最大115.2kbps)、異常リトライ、用途別機能選択、DriveWorKEZ(カスタマイズ機能)、パラメータバックアップ機能付着脱式端子台など
保護機能モータ保護、瞬時過電流保護、過負荷保護、過電圧保護、低電圧保護、瞬時停電補償、ヒートシンク過熱保護、制動抵抗過熱保護、ストール防止、地絡保護、充電中表示
許容電圧変動-15~+10%
周波数設定分解能(デジタル指令)0.01Hz、(アナログ指令)0.03/60Hz<11bit>
周波数精度(デジタル指令)最高出力周波数の±0.01%、(アナログ指令)最高出力周波数の±0.1%
始動トルク150%/3Hz(PGなしV/f制御、PG付きV/f制御)、200%/0.3Hz(PGなしベクトル制御)、200%0min-1(PG付きベクトル制御、PM用PG付きベクトル制御、PM用PGなしアドバンストベクトル制御)、100%/5%(PM用PGなしベクトル制御、PM用PGなしアドバンストベクトル制御)
RoHS指令(10物質対応)対応
小形・高性能(電流ベクトル制御)。新技術により、誘導電動機はもちろん同期電動機(IPMM/SPMM)も駆動可能。高始動トルク200%0.5Hz(誘導電動機の3.7kW以下で重負荷定格使用時)を実現。トルク制御も可能。用途別機能選択で簡単・最適設定。パラメータバックアップ機能付き着脱式端子台の採用で保守が簡単(パラメータメモリ内蔵)
種類サーボモーター
取付方式フランジ取付
電圧(V)200
電源交流
種類サーボモーター
取付方式フランジ取付
電圧(V)200
電源交流
お客様がご使用になられている商品の基盤を定額で修理いたします。工作機械や電子機器の故障原因の多くは直せないといわれている基板のトラブル。業界最高峰の修理成功率99%を実現!電力・自動車・鉄鋼・半導体産業とのコラボレーションで実現した故障メカニズムを基に老朽化設備を「壊れない設備」に蘇らせます。
用途既にご使用されているお客様の用途に準じます。記載されている品番が修理対象商品となります。
仕様本体商品の仕様に基づきます
内容修理サービス
サービス分類修理
お客様がご使用になられている商品の基盤を定額で修理いたします。工作機械や電子機器の故障原因の多くは直せないといわれている基板のトラブル。業界最高峰の修理成功率99%を実現!電力・自動車・鉄鋼・半導体産業とのコラボレーションで実現した故障メカニズムを基に老朽化設備を「壊れない設備」に蘇らせます。
用途既にご使用されているお客様の用途に準じます。記載されている品番が修理対象商品となります。
仕様本体商品の仕様に基づきます
内容修理サービス
サービス分類修理
安川電機製サーボパック ΣV/7シリーズ対応モーションネットローカルボードです。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)44×16.3×64.3(突起部を除く)
対応機種安川電機製サーボパック ΣV/7シリーズ
電源電圧(V)DC24±10%
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥19,980
税込¥21,978
9日以内出荷
プチロボLシリーズ(WR-XL、WR-MS5L、WR-MS3L)用サーボモータ単体
セット内容サーボホーン片羽×1、サーボホーン両羽×1、サーボモータ×1、サーボホーン固定用ねじ×1
寸法(mm)22.8×12.2×28.5
質量(g)13.4
速度0.10sec/60°
動作電圧4.8~6.0V
トルク値(kg/cm)1.8(4.8V時)
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
三菱電機 Jシリーズ、安川電機 Σシリーズなど、各社のサーボアンプと接続できます。
直接取付けと35mm幅DINレール取付けが可能です。
アースねじを搭載しています。(PX7DS/PS7DSシリーズは除く。)
端子部は「セルフアップ式」または「ねじアップ式」の2種類から選択できます。
形式基本:セルアップ式端子台
定格電圧(V)AC、DC125
定格電流(A)0.5
端子間ピッチ(mm)7.62
端子ねじM3×6L
適合電線(mm2)1.25
絶縁抵抗(MΩ)1000以上 充電部-アース間(DC500Vメガ)
相対湿度45~85%R.H.
締付トルク(N・m)0.5~0.75(圧着端子接続時)
動作/保管温度(℃)-20~+55/-25~+85
取付け方法DINレールまたは直接取付
耐衝撃(m/s2)500(50G以上)
耐振動10~55Hz/副振幅:1.5mm
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V)商用周波:AC500 1分間(対アース間:AC1000V:1分間)
安川電機対応サーボケーブル
Σ-Vシリーズエンコーダケーブル(インクリメンタル)
用途対応サーボモータ:SGMVV
形状モータ側:ストレートプラグ、アンプ側:コネクタ
接続方法直結
許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の4倍以上
定格温度(℃)80,80
適合メーカー安川電機
ケーブル種類エンコーダケーブル(インクリメンタル)
曲げ能力固定
対応モータΣ-V
安川電機対応サーボケーブル
Σ-Vシリーズ主回路ケーブル
用途対応サーボモータ:SGMGV-1AD
形状モータ側:ストレートプラグ、アンプ側:丸型圧着端子
接続方法直結
保護等級IP67
許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の6倍以上
定格温度(℃)105
適合メーカー安川電機
ケーブル種類主回路ケーブル
曲げ能力可動
対応モータΣ-V
安川電機対応サーボケーブル
Σ-X(Σ-7互換仕様)/Σ-7/Σ-Vシリーズエンコーダケーブル(絶対値)
用途対応サーボモータ:SGMXJ,SGMXA,SGMXG,SGMMV※,SGM7J,SGM7P※,SGM7A,SGM7G,SGMJV,SGMAV,SGMPS※,SGMGV,SGMSV,SGMVV(※のモータに接続する場合は中継タイプ・モータ側は必要ありません)
形状モータ側:コネクタ、アンプ側:コネクタ
長さ(m)0.3
接続方法中継(サーボパック側)
バッテリー有
ケーブルJZSP-CSP12-E
許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の4倍以上
定格温度(℃)80,80
適合メーカー安川電機
ケーブル種類エンコーダケーブル(絶対値)
曲げ能力固定
対応モータΣ-X(Σ-7互換仕様)/Σ-7/Σ-V
1本
¥13,650
税込¥15,015
16日以内出荷
安川電機対応サーボケーブル
Σ-Vシリーズ主回路ケーブル
用途対応サーボモータ:SGMGV-1ED
形状モータ側:ストレートプラグ、アンプ側:丸型圧着端子
接続方法直結
保護等級IP67
許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の7.5倍以上
定格温度(℃)105
適合メーカー安川電機
ケーブル種類主回路ケーブル
曲げ能力可動
対応モータΣ-V
安川電機対応サーボケーブル
Σ-Vシリーズ主回路ケーブル
用途対応サーボモータ:SGMGV-44D,SGMSV-40D,SGMSV-50D
形状モータ側:ストレートプラグ、アンプ側:丸型圧着端子
接続方法直結
保護等級IP67
許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の6倍以上
定格温度(℃)105
適合メーカー安川電機
ケーブル種類主回路ケーブル
曲げ能力可動
対応モータΣ-V
安川電機対応サーボケーブル
Σ-Vシリーズ主回路ケーブル
用途対応サーボモータ:SGMJV-08A,SGMAV-08A,SGMAV-10A
形状モータ側:コネクタ、アンプ側:バラ線加工
接続方法直結
保護等級IP65
許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の10倍以上
定格温度(℃)105105
適合メーカー安川電機
ケーブル種類主回路ケーブル
曲げ能力可動
対応モータΣ-V
安川電機対応サーボケーブル
Σ-Vシリーズ主回路ケーブル
用途対応サーボモータ:SGMGV-44D,SGMSV-40D,SGMSV-50D
形状モータ側:ストレートプラグ、アンプ側:丸型圧着端子
接続方法直結
保護等級IP67
許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の6倍以上
定格温度(℃)60
適合メーカー安川電機
ケーブル種類主回路ケーブル
曲げ能力固定
対応モータΣ-V
安川電機対応サーボケーブル
Σ-Vシリーズ主回路ケーブル
用途対応サーボモータ:SGMJV-08A,SGMAV-08A,SGMAV-10A
形状モータ側:コネクタ、アンプ側:バラ線加工
接続方法直結
保護等級IP65
許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の10倍以上
定格温度(℃)105105
適合メーカー安川電機
ケーブル種類主回路ケーブル
曲げ能力固定
対応モータΣ-V
安川電機対応サーボケーブル
Σ-Vシリーズエンコーダケーブル(インクリメンタル)
用途対応サーボモータ:SGMVV
形状モータ側:ストレートプラグ、アンプ側:コネクタ
接続方法直結
許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の10倍以上
定格温度(℃)80,80
適合メーカー安川電機
ケーブル種類エンコーダケーブル(インクリメンタル)
曲げ能力可動
対応モータΣ-V
安川電機対応サーボケーブル
Σ-Vシリーズ主回路ケーブル
用途対応サーボモータ:SGMGV-09D,SGMGV-13D,SGMSV-10D,SGMSV-15D
形状モータ側:ストレートプラグ、アンプ側:バラ線加工
接続方法直結
保護等級IP67
許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の6倍以上
定格温度(℃)105
適合メーカー安川電機
ケーブル種類主回路ケーブル
曲げ能力可動
対応モータΣ-V
安川電機対応サーボケーブル
Σ-Vシリーズ主回路ケーブル
用途対応サーボモータ:SGMGV-1ED
形状モータ側:ストレートプラグ、アンプ側:丸型圧着端子
接続方法直結
保護等級IP67
許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の6倍以上
定格温度(℃)80
適合メーカー安川電機
ケーブル種類主回路ケーブル
曲げ能力固定
対応モータΣ-V
安川電機対応サーボケーブル
Σ-Vシリーズ主回路ケーブル
用途対応サーボモータ:SGMGV-55D,SGMGV-75D
形状モータ側:ストレートプラグ、アンプ側:丸型圧着端子
接続方法直結
保護等級IP67
許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の6倍以上
定格温度(℃)105
適合メーカー安川電機
ケーブル種類主回路ケーブル
曲げ能力可動
対応モータΣ-V
安川電機対応サーボケーブル
Σ-Vシリーズ主回路ケーブル
用途対応サーボモータ:SGMGV-30D,SGMSV-30D
形状モータ側:ストレートプラグ、アンプ側:丸型圧着端子
接続方法直結
保護等級IP67
許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の6倍以上
定格温度(℃)105
適合メーカー安川電機
ケーブル種類主回路ケーブル
曲げ能力可動
対応モータΣ-V
安川電機対応サーボケーブル
Σ-Vシリーズ主回路ケーブル
用途対応サーボモータ:SGMGV-30D,SGMSV-30D
形状モータ側:ストレートプラグ、アンプ側:丸型圧着端子
接続方法直結
保護等級IP67
許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の6倍以上
定格温度(℃)60
適合メーカー安川電機
ケーブル種類主回路ケーブル
曲げ能力固定
対応モータΣ-V
安川電機対応サーボケーブル
Σ-Vシリーズ主回路ケーブル
用途対応サーボモータ:SGMGV-1AD
形状モータ側:ストレートプラグ、アンプ側:丸型圧着端子
接続方法直結
保護等級IP67
許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の6倍以上
定格温度(℃)60
適合メーカー安川電機
ケーブル種類主回路ケーブル
曲げ能力固定
対応モータΣ-V
安川電機対応サーボケーブル
Σ-Vシリーズ主回路ケーブル
用途対応サーボモータ:SGMGV-20D,SGMSV-20D,SGMSV-25D
形状モータ側:ストレートプラグ、アンプ側:丸型圧着端子
接続方法直結
保護等級IP67
許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の6倍以上
定格温度(℃)105
適合メーカー安川電機
ケーブル種類主回路ケーブル
曲げ能力可動
対応モータΣ-V
安川電機対応サーボケーブル
Σ-Vシリーズ主回路ケーブル
用途対応サーボモータ:SGMGV-20D,SGMSV-20D,SGMSV-25D
形状モータ側:ストレートプラグ、アンプ側:丸型圧着端子
接続方法直結
保護等級IP67
許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の6倍以上
定格温度(℃)60
適合メーカー安川電機
ケーブル種類主回路ケーブル
曲げ能力固定
対応モータΣ-V
安川電機対応サーボケーブル
Σ-Vシリーズ主回路ケーブル
用途対応サーボモータ:SGMGV-55D,SGMGV-75D
形状モータ側:ストレートプラグ、アンプ側:丸型圧着端子
接続方法直結
保護等級IP67
許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の6倍以上
定格温度(℃)60
適合メーカー安川電機
ケーブル種類主回路ケーブル
曲げ能力固定
対応モータΣ-V
安川電機対応サーボケーブル
Σ-Vシリーズエンコーダケーブル(インクリメンタル)
用途対応サーボモータ:SGMJV,SGMAV,SGMPS-01A,SGMPS-02A,SGMPS-04A
形状モータ側:コネクタ、アンプ側:コネクタ
接続方法直結
保護等級IP65
許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の10倍以上
定格温度(℃)80,80
適合メーカー安川電機
ケーブル種類エンコーダケーブル(インクリメンタル)
曲げ能力可動
対応モータΣ-V
安川電機対応サーボケーブル
Σ-Vシリーズ主回路ケーブル
用途対応サーボモータ:SGMGV-09D,SGMGV-13D,SGMSV-10D,SGMSV-15D
形状モータ側:ストレートプラグ、アンプ側:バラ線加工
接続方法直結
保護等級IP67
許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の6倍以上
定格温度(℃)60
適合メーカー安川電機
ケーブル種類主回路ケーブル
曲げ能力固定
対応モータΣ-V
安川電機対応サーボケーブル
Σ-Vシリーズエンコーダケーブル(インクリメンタル)
用途対応サーボモータ:SGMJV,SGMAV,SGMPS-01A,SGMPS-02A,SGMPS-04A
形状モータ側:コネクタ、アンプ側:コネクタ
接続方法直結
保護等級IP65
許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の4倍以上
定格温度(℃)80,80
適合メーカー安川電機
ケーブル種類エンコーダケーブル(インクリメンタル)
曲げ能力固定
対応モータΣ-V
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ