「サーマルカメラ アーテック」の検索結果

25件中 1~25件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
約0.8秒の高速測定!パソコンなしでも簡単登録・設置限られたスペースでも設置が可能! 省スペースで設置も簡単!
セット内容本体×1 材質アルミ合金 包装形態段ボール箱 寸法(mm)360×125×90 ケーブル長(m)約0.5(推奨) 精度±0.2℃(測定温度) 測定温度範囲(℃)0~40 人数1人(同時測定可能) モニタ8インチ 最大解像度800×1280(カラー画像モジュール) 電源DC 12V/2A 動作温度(℃)15~30 アズワン品番65-1825-24
1個
77,091 税込84,800
当日出荷

アーテック[学校教材・教育玩具]サーマルカメラ高速測定 ポールスタンドセット
省スペースで設置も簡単!サーマルカメラのポールスタンドです。
セット内容スタンド柱×1、スタンドベース×1 材質アルミ、EPE、鉄 包装形態 寸法(mm)約320×290×1100(支柱を除く)
1セット
28,910 税込31,801
3日以内出荷

アーテック[学校教材・教育玩具]簡易サーマルカメラセット
遠隔での映像確認・双方向の会話も可能遠隔での映像確認・双方向の会話も可能な簡易サーマルカメラセット
セット内容防犯見守りカメラ×1、固定式非接触赤外線検温計×1、ツインプレート×1、USBケーブル×2、木ネジ(Φ4×25mm)×4、プラグ×4、防犯見守りカメラ用固定パーツ×1 材質ABS、ガラス、金属 寸法(mm)カメラ:70×85×10515、検温計:98×153×6015、プレート:30×270×2015 包装形態化粧箱 アズワン品番64-8311-03
1セット
18,182 税込20,000
当日出荷

温度計測による入館スクリーニングを無人で運用できます。 およそ0.5秒の高速測定で行列を作らずに沢山の人を素早く測定できる。 測定結果はデジタル表示。 測定温度が37.4℃以上の場合はアラーム音とランプ点滅でお知らせ アラーム音で駆けつけることができるため専任スタッフが駐在する必要はありません。 入館時スクリーニング対応例。 高精度赤外線温度センサーで精度の高い測定を実現。 測定誤差は±0.2℃を実現。 本体と付属の三脚だけですぐに利用を開始。 電源を入れるだけすぐに使用を開始できます。 額を本体のセンサーに5~10cm近づけて測定を行います。 10℃以上で設置可能。 付属の三脚または壁掛け対応で場所を選びません。 壁掛けは粘着テープまたはネジから選択可能。 オプション品でアルコールディスペンサーとトレイのセットをご用意。 測定と手指消毒を同時に行うことができ場所を取りません。
用途測定スタッフの接触感染予防に、オフィスや店舗・教育・医療・宿泊・商業・公共施設などの設置に 付属品非接触温度計本体・三脚・USB電源ケーブル(約180cm)・壁固定用ネジ×2・アンカーボルト×2・粘着テープ×2 寸法(mm)約170×140×115 質量(g)275 電圧(V)DC5 測定範囲(℃)34~45 測定速度(秒)約0.5 使用環境温度(℃)10~40(推奨15~35) 警報設定値37.4℃ 検知距離(mm)50~100 測定精度(℃)±0.2
1個
9,898 税込10,888
当日出荷

PCに接続せず単独で使用できる7インチモニタ型AIサーマルカメラ付属のスタンドで高さ調整が可能なため利用シーンを選ばず、大人からこどもまで計測することができます。体表面温度の計測時間は約1.2秒~2秒で行い、モニタに結果を表示します。さらに計測温度を音声でお知らせする機能を搭載。
寸法(mm)本体:355×115×35 ケーブル長:1800 質量(g)1250 測定範囲(℃)35.1~43.0 精度(℃)±0.3 探知・検出能力体表温度検出時間:1.2~2秒顔識別速度:0.2秒 設定温度(℃)37.5以上(変更不可) モニタ7インチ高解像度モニタ 搭載OSLINUX 検知距離(mm)500~700(推奨500)
1個
98,980 税込108,878
7日以内出荷

非接触でスピーディーに温度を検知し、一定以上の温度の場合には色と音声でお知らせします。誤差±0.3℃の精度の高さ。マスクの上からでも検知可能
用途空港、駅、店舗、オフィス、学校、病院やイベントゲートや各種出入口に。 付属品スタンド付(高さ最小:1100・最大:1790) 本体寸法(mm)252×136×26 角度の測定範囲(°)垂直30、水平30 速度識別:300ms 動作環境16~40℃(室内無風) 測定距離体温:0.4m以下 モニタ8インチ高解像度モニター 搭載OSLINUX メーカー商品コード6300004582 カメラ仕様210万画素 1920×1080 pixel
1台
64,980 税込71,478
10日以内出荷

壁掛け・三脚使用両対応!50個までデータ記録可能! 0.5秒高速測定 何℃以上でアラームを鳴らすかを設定・変更可能! 人数カウントモード搭載!※最大9999 三脚(別売)が使える!
仕様推奨距離:約1cm~8cm セット内容本体×1、USBケーブル×1、ネジ(Φ4×25mm)×2、固定パーツ×2 材質ABS 寸法(mm)98×153×60 電源USBケーブル(付属)または単4乾電池3本(別売) 測定範囲(℃)34~42.9 包装形態化粧箱 アズワン品番64-8310-93
1セット
10,910 税込12,001
当日出荷

非接触でスピーディーに温度を検知し、一定以上の温度の場合には色と音声でお知らせします。 設定温度の変更とアラート音の音量が変更可能です。 誤差±0.3℃の精度の高さを誇ります。 マスクの上からでも検知可能です。
用途空港、駅、店舗、オフィス、学校、病院やイベントゲートや各種出入口に。 仕様識別速度:300ms セット内容スタンド付(高さ最小:1100mm 最大:1790mm) 質量(kg)本体:約1.35/スタンド:約6.1 本体寸法(mm)252×136×26 角度の測定範囲(°)(垂直)30°/(水平)30° 画素数210万(1920×1080pixel) アズワン品番65-2331-58 RoHS指令(10物質対応)対応 搭載OSLINUX 動作温度範囲(℃)16~40(室内無風) 測定距離(m)0.4以下 モニターサイズ8インチ高解像度モニター
1台
72,980 税込80,278
当日出荷

手洗い+手の表面温度の測定が一度にできる。 手をかざすだけ、触らずに液剤による手洗いと手の表面温度の測定が自動でできる。 店舗やオフィス、受付など様々な人が集まる場所に最適。 自動で一定量(約)0.5mLの液剤を噴出するので経済的。 コンセントがない場所でも、単2電池で稼動するので、設置場所を選ばない。 組立式スタンド付。 高さは2段階で組立可能なので、お子様から大人まで対応可能。
用途ウィルス対策、感染対策、除菌、洗浄、手の表面温度の測定がこれ一台。エチケット ウォッシャー 手洗浄機 自動 電池 衛生用品 滅菌器具。 材質本体:ABS、PP、スタンド:アルミ、スチール 質量(kg)4.5 ホワイト 容量(mL)液体容器:約1200(1回あたりの液体噴出量:0.5) 電源単2電池×4本(アルカリまたはマンガン電池)、市販ACアダプター(DC6V/1A)に対応 測定方式赤外線センサー 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×290×930~1323 精度(℃)手の表面温度の測定:±0.2(測定条件:被測定物黒体、25℃環境) 単位手の表面温度の測定:摂氏(℃)または華氏(°F) 電池寿命(時間)約3000(100回/日計測、アルカリ乾電池使用時) 表示範囲(℃)手の表面温度の測定:35.0~42.2(0.1℃単位) 使用環境温度(℃)推奨:5~35(結露無きこと) 設置場所屋内専用 アズワン品番64-6544-62
1台
特価
25,980 税込28,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エー・アンド・デイコンパクトサーマルカメラ
エコ商品
◆熱画像で温度分布を可視化、温度データを記録。◆96×96ピクセルから、240×240ピクセル(Super IR)に熱画像解像度を上げることが可能。◆Wi-Fi 接続でスマートフォンアプリ「THG Start」と連携が可能。◆USB接続で、PCに画像や動画を送信し、フリーソフト「Editor」で画像解析・編集・レポート作成が可能
用途電気設備点検に。HVAC(空調)点検に。建築・住宅診断に。工場設備管理に。研究開発に。自動車製造・整備用に。学校での理科実験に。農業・畜産温度管理に。 仕様【画像】<形式>JPEG / <保存容量>約16000枚 / <テキストメモ>255文字 付属品簡易取扱説明書、USBケーブル、ストラップ、キャリングケース、検査合格証 電源内蔵リチウムイオン電池 温度測定範囲(℃)-20~350 メモリー4GBフラッシュメモリ内蔵 (空き容量は2.33GB) 表示器3.5 インチカラータッチパネルLCD 放射率0.01~1.00、0.01刻みで設定可能 解像度【熱画像】96×96ピクセル、240×240ピクセル (Super IR時)、【可視カメラ】640×480ピクセル 防塵防水性能IP54 温度分解能(℃)0.1 表示モードサーマルモード、融合モード、PIP(Picture in Picture)モード、可視光モード、調和モード RoHS指令(10物質対応)対応 特性防塵、防水 フレームレート25Hz 測定視野角(°)50×50 アラーム上限値アラーム -20~350℃(0.1℃刻みで設定可能)、LEDライト点滅 ビデオ仕様<形式>MP4 / <保存容量>約20時間 (撮影時間が3分以上の場合)
1台
39,980 税込43,978
当日出荷

アーテック[学校教材・教育玩具]【レンタル】ドーム型サーマルカメラ
一度に最大20人まで測定可能AI認証で各顔ごとに温度を表示!混雑した状況でも発熱者を発見可能1.5~3m離れて撮影可能赤外線照明内蔵で暗い環境でも撮影可能選択可能な温度異常アラーム(音声、白色LED、リレー出力)
測定精度(℃)±0.5 測定温度範囲(℃)32~41 最大解像度160×120 焦点距離最大0.6m 電源(V)DC12/0.5A/ PoE(802.3af、Class3) 動作温度範囲(℃)10~35 寸法(mm)138.3×138.3×123.1 付属品ドーム型三脚ブランケット、三脚(TP-01)、ACアダプターDC12V2A 仕様【別途必要なもの】PC(ブラウザーInternetExplorer9以上)・LANケーブル・microSDカード(録画をする場合)、【推奨距離】1.5~3m、【同時測定可能人数】~20人サーマルモジュール
1個
2,898 税込3,188
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

アーテック[学校教材・教育玩具]【レンタル】サーマルカメラ 顔認証型
見やすく、使いやすい8インチ大画面。10,000人の顔登録機能搭載限られたスペースでも使用可能0.3m~0.5m離れて撮影可能顔認証&温度検知&マスク検出機能温度異常アラーム付(文字表示と音声)初期設定および顔登録にはPC(Windows10)が必要です。
測定精度(℃)±0.3~0.5 測定温度範囲(℃)32~41 モニターサイズ8インチ 最大解像度800×1280(カラー画像モジュール) 電源(V)DC12/2A 動作温度範囲(℃)16~35 寸法(mm)257×138×45.8 付属品卓上スタンドベース(SB-01)、卓上スタンド支柱(SP-01)、ACアダプターDC12V2A 仕様【その他必要なもの】PC(Windows10)、【推奨距離】1.5~3m
1個
1,398 税込1,538
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

アーテック[学校教材・教育玩具]簡易サーマルカメラ(ウェブカメラ仕様)
5mのUSBケーブルで離れた場所からモニターで画面チェック!常時録画も可能!
セット内容固定式 非接触赤外線検温計(本体)×1、USBケーブル(Micro USB Type-A)×1、木ネジ(Φ4×25mm)×2、プラグ×2、ウェブカメラ×1、面ファスナー×1組 材質ABS他 寸法(mm)組立時本体/約190×105×65 形態包装:無 アズワン品番64-8311-04
1個
14,210 税込15,631
5日以内出荷

顔を画面に映すと人を感知し、自動的に表面温度を検知します。 一定以上の温度の場合には音と音声でお知らせします。 マスクの上からでも、非接触で自動検知します。※顔が2/3以上露出してる場合 工事不要なので、すぐに設置でき、使用できます。
仕様識別速度:300ms、警報温度:37.5℃以上(温度の設定変更はできません) トラスコ品番243-7814 質量(kg)7.5 消費電力(W)20 測定範囲(℃)垂直30°、水平30° 使用電圧(V)AC100~240 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)252×136×26 測定時間(秒)0.5以下 保証期間1年間 周囲温度(℃)16~40 モニタ8インチ 高解像度モニター RoHS指令(10物質対応)対応 カメラ仕様200万画素 1920×1080pixel 測定距離(m)0.4以下 測定精度(℃)±0.3
1台
78,980 税込86,878
5日以内出荷

顔認証・温度検知と手指消毒が同時にできる! 場所をとらないオートディスペンサー一体型サーマルカメラが登場!
セット内容サーマルカメラ×1、ポールスタンドベース×1、ポールスタンド柱×1、オートディスペンサー×1 材質アルミ合金、ABS 寸法(mm)【オートディスペンサー本体】120×116×260【ポールスタンド】320×290×1100(支柱を除く)【サーマルカメラ8インチ】360×125×90 USBケーブル(m)1
1セット
105,455 税込116,001
5日以内出荷

可視画像と熱画像の合成表示(5パターン)が可能。 メニューや各種設定が日本語表示なのでわかりやすい。 画面表示を画像データとして本体メモリーに保存。 付属USBケーブルで本体をPC接続し、保存した画像データをPCに移動可能。 熱画像の表示色は5種類のカラーパレットから選択可能。 画面内の最高温度と最低温度の位置と値を表示。 本体内にリチウムイオン電池を内蔵し、家庭用コンセントやPC接続で充電 放射率設定は4種のプリセット、または任意の値に設定可能。
測定範囲(℃)-20~300(-20以下および300以上の表示は確度保証対象外) 放射率0.01~1.00(調整可能) 付属品1039キャリングケース、912 USBケーブル、907 USB ACアダプター、取扱説明書 質量(g)430 精度±2%rdg.または±2℃のどちらか大きい方(周囲温度範囲外は±5%rdg.または±5℃のどちらか大きい方)(周囲温度0~40℃) 連続使用時間(時間)2~3 記録媒体3G 内蔵メモリー バッテリーリチウムイオン電池(18650電池 DC3.7V 2000mAh) 測定波長(μm)8~14 ディスプレイ3.2TFTカラーLCDモジュール 解像度【赤外線】220×160(35200ピクセル)、【表示】300000ピクセル 温度分解能(℃)0.07 フォーカス固定 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)223×105×90 焦点距離【最小】0.15m(最適距離0.2m~) フレームレート9Hz 測定視野角(°)【FOV】35×26
1台ほか
99,980 税込109,978
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

対象物に触れるなく-50℃~260℃の幅広い温度測定が可能なガンタイプの赤外線放射温度測定器です。空調、食品、料理を測定する温度計モードと表面温度を測定する表面温度計モードの機能が付いています。温度を測定すると自動的に測定値が記録され、記録された測定値を簡単に表示できます。(最大32個まで)。暗いところでも表示が見やすいバックライト機能が付いています。オートパワーオフ機能付きで、長時間使用しない際、自動的に電源を切ってくれるので、電源の切り忘れがありません。便利な電池残量表示機能付です。
1個
7,198 税込7,918
4日以内出荷

37.3℃以上の場合は音と光でお知らせします。下部に三脚セット用の穴があるので、お手持ちの三脚にセットすればお好きな場所で測定できます。
材質ABS樹脂、スチール他 質量(g)(約)92 寸法(cm)(約)11×8×24.5
1個
特価
5,990 税込6,589
当日出荷

測定温度範囲(℃)-20~400 付属品USB-Cケーブル、専用ポーチ 材質PC(ポリカーボネート)、ABS樹脂 幅(mm)68 高さ(mm)34 奥行(mm)14 電源リチウムイオン電池 画素数160×120 空間分解能(mrad)N.A 測定視野角(°)55×43
1台ほか
59,900 税込65,890
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アーテック[学校教材・教育玩具]三脚(オートディスペンサー用トレー付)
ディスペンサーを柱に設置できる可動式トレー!柱の形状を選ばない。柱の太さ3cmまで対応。高さ調節可能!先端には三脚対応のサーマルカメラや検温計を取り付けられます。耐荷重約2kg。
セット内容トレー×1、三脚×1、三脚収納袋×1 材質鉄、アルミニウム合金 寸法(mm)トレー:203×153×20、三脚:収納時サイズ65×65×580/最大地上高1550、最低地上高700 耐荷重(kg)2 形態包装:トレー:PP袋、三脚:箱入り
1個
4,000 税込4,400
5日以内出荷

コンパクトサーモグラフィカメラ FLIR C3-Xは、建物、施設メンテナンス、冷暖房空調設備、電気修理などのトラブルシューティングに最適な、お手頃な価格のプロフェッショナル向け調査ツールです。 サーモグラフィカメラ、調査用デジタルカメラ、LEDフラッシュライトを搭載したパワフルなFLIR C3-Xは、隠れた問題を簡単に特定できます。 FLIR Igniteクラウド接続により、直接データの転送、保存、バックアップを行えるため、お使いのどのデバイスでも常に画像を確認できます。 操作しやすい3.5インチの一体型タッチスクリーンから、素早く調査、修理内容の記録、顧客との証拠の共有を行えます。 ポケットサイズのFLIR C3-Xでは、高温のヒューズ、空気漏れ、配管設備の問題などをいつでも発見可能になります。
用途建物検査、施設のメンテナンス、HVAC、電気修理などのトラブルシューティング 質量(kg)0.19(バッテリー含む) 使用温度範囲(℃)-10~50 測定範囲(℃)-20~+300 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)138×84×24 精度±3℃または±3%(環境温度15℃~35℃、対象物温度 0℃以上) 接続Wi-Fi:802.11 a/ac/b/g/n(2.4および5GHz)、USB:USB 2.0、Type-Cコネクター、Bluetooth:PAN、画像アップロード:FLIR Igniteクラウドライブラリおよびサービスに画像を直接アップロード 保存方法内蔵メモリーおよびオンボードのFLIR Igniteクラウド接続(Wi-Fi経由) 保護等級カメラハウジングとレンズ:IP54(IEC 60529) バッテリー充電式内蔵リチウムイオンバッテリー 測定機能スポット、ボックス(最小/最大) 解像度サーモグラフィカメラ:128×96(12288ピクセル)、デジタルカメラ:500万画素 視野角54°×42°、瞬時視野角(IFOV):7.9mrad 温度分解能(℃)(NETD)<0.07 充電時間(時間)2 モード(画像モード)赤外線画像、可視画像、MSX(TM)(熱画像上に可視画像のディテールを重ね合わせて表示)、ピクチャーインピクチャー(可視画像上に熱画像を表示) 記録ファイル形式標準JPEG、14ビットの測定データを含む 画面サイズ3.5インチ 保管温度範囲(℃)-40~70 特性防水・防塵、耐衝撃 計測機能(計測値補正)放射率補正:マット/セミマット/半光沢+カスタム値、反射見かけ温度補正、大気補正 バッテリー稼動時間4時間 焦点距離(最小)熱画像:0.1m、MSX(TM):0.3m 保存可能枚数5000枚を超える画像 カメラ仕様カメラ周波数:8.7Hz、焦点:フォーカスフリー、スペクトル範囲:8~14μm、デジタルカメラ:5MP、デジタルカメラ焦点固定:フォーカス、画像調整:自動レベル/スパン、手動レベル/スパン、ギャラリー:サムネイルとカスタムフォルダ構造、カラーパレット:アイアン/グレー/レインボー/レインボーHC、画面自動回転:有り 充電端子USB-C(1 A) タッチスクリーン静電容量式 落下耐久(m)2
1式ほか
93,980 税込103,378
当日出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手をかざすだけ!触れずに検温&除菌使う場所によって選べる3つの設置方法 三脚(別売):壁掛け(取り付け用ネジ付):卓上メーカー
セット内容本体×1、USBケーブル×1 材質ABS 包装形態化粧箱 寸法(mm)約132×118×435 電源USB給電(MicroUSB Type-B) 測定距離約5~10cm センサータイプ赤外線センサー 測定範囲(℃)10~50 使用温度範囲(℃)10~40 測定精度(℃)±0.2 内容量(mL)1000 吐出量7段階調整 アズワン品番65-1824-99
1個
9,073 税込9,980
3日以内出荷

ポップでコンパクトなスティックタイプ。パソコンのUSBポートに接続してポートを増やせる4ポートUSB2.0ハブ。
ポート数4 USBケーブル長(cm)7(コネクタ除く) 仕様アップストリーム(パソコン側)ポート数:1ポート、ダウンストリーム(周辺機器側)ポート数:4ポート 質量(g)約23.8 ケーブル長(m)0.07 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)87×22×12(ケーブル除く) 対応コネクタUSB Type-A 動作環境温度5~40℃、湿度30~80%(結露なきこと) 接続端子USB Type-A 電源供給方式バスパワー ケーブル長(cm)7 USBポート数4 インターフェイスUSB2.0/1.1 供給電流(mA)4ポート合計最大400(各ポート100未満) データ転送速度USB2.0ハイスピード/480Mbps(理論値)、USB1.1フルスピード12Mbps(理論値) インターフェイス-アップストリームUSB2.0 インターフェイス-ダウンストリームUSB2.0/1.1 コネクタ形状-アップストリームUSB A×1 コネクタ形状-ダウンストリームUSB A×4 USB規格USB 2.0
1個
929 税込1,022
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

お持ちのスマートフォンがサーモグラフィに!!
解像度熱画像解像度(可視):160×120(155万画素) 計測範囲-20~400℃ 検出器非冷却マイクロボロメーター 視野角55×43° (±1° 温度分解能(℃)0.15 フレームレート8.7Hz 撮影距離(cm)15~(30~) パレットグレイ/アイアン/レインボー/ラバ/アイソサーム/カラーホイール モードMSX(R)/デジタルカメラ/熱画像 精度±3℃または±5%(環境温度15~35℃)測定対象物の温度5℃~120℃
1台
52,980 税込58,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ポケットに収まるコンパクトサイズで手軽に持ち運べます。精密かつ鮮明な熱画像に変換するスーパーファインコントラスト処理(MSX)により、物体の輪郭が明確になります。縦・横の自動回転表示を装備しています。-10℃から150℃の広い温度範囲を計測します。温度情報付きのサーモ画像とデジカメ画像の同時保存が可能です。
付属品ストラップ、バッテリー、充電器、USBケーブル 寸法(mm)125×80×24 質量(g)130 電源リチウムイオン電池 精度±2℃または±2%の大きい方 対応OSWindows(R)VistaTM/7/8 温度測定範囲(℃)-10~+150 インターフェースUSB Micro-B メモリー内蔵メモリ(500枚以上の画像を保存可能) 視野角41°×31° 保存形式JPEG 焦点距離最小:熱画像/0.15m、MSX/1m サービス分類レンタル
1台
589 税込648
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)