摩擦に強く鮮明な印字が特長の熱転写インクリボンです。
幅(mm)20
長さ(m)200
色黒
タイプハイブリッドリボン
長さ(m)91
使用可能ラベルセルフラミネートラベル、回転ラベル、コンポーネントラベル(ポリミイド、紙製)、熱収縮チューブマーカー、剥離証明ラベル
ケミストラべルシリーズ・合成紙等のフィルム系の印字に適しています。
耐擦過性・耐溶剤に優れています。
最も高感度で印字が可能な耐性リボンです。
種類レジン
対象機種スキャントロニクスシリーズ
色黒
RoHS指令(10物質対応)対応
タイプレジンリボン
長さ(m)91
使用可能ラベルセルフラミネートラベル、紙以外のコンポーネントラベル、ノンラミネートラベル、マーカープレート、熱収縮チューブマーカー、銘板ラベル、ネットワークラベル、旗型ラベル
上質紙からフィルム系まで、幅広く受容紙への印字が出来るサトーでも代表的なワックス系リボンです。
SATOC、スキャントロ等に使用されており、擦過性は弱めです。
色黒
長さ(m)450
RoHS指令(10物質対応)対応
ホットマーカーの能力を100%引き出します。
各ワーク材に対応したテープをご用意
消えにくく、鮮明な印字ができる印字テープです
コート紙からフィルム系まで、幅広く受容紙への印字が出来るサトーで代表的なセミレジン系リボンです。
主にスキャントロ系で使用されています。
地汚れ防止したオーバーコートを施したリボンです。
名称S112C
対象機種スキャントロニクスシリーズ
色黒
種類セミレジン
1巻長さ(m)300
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様サイズ:幅110mm×長さ600m/外径86mm 入数:10巻入り 対応機種:TJ-4420TN、TJ-4420TN-LP、TJ-4420TN-CU、TJ-4520TN、TJ-4520TN-LP、TJ-4520TN-CU、TJ-4620TN、TJ-4620TN-LP、TJ-4620TN-CU
アズワン品番65-3406-45
1箱
¥95,980
税込¥105,578
13日以内出荷
仕様アクセサリタイプ:リボン併用可能製品:T212Mラベルプリンタシリーズ:T200長さ:74m幅:100 mmT200シリーズ携帯熱転写プリンタ. 携帯 / デスクトップ熱転送プリンタ 少~中量ユーザー向けの経済的なプリンタ 高品質テキスト、バーコード、グラフィックイメージを印刷する200 dpi又は300 dpiプリントヘッド Tyco Electronicsの熱収縮ワイヤマーカースリーブ / ラベルシリーズを使用して印刷する設計(CM-SCEシリーズは使用できません) 7日間試用できるデモソフトウェア付き 別途、リボン及び完全版ソフトウェア(< 316-0874') 316-0874 の購入が必要 英国及び欧州規格の電源リード線付き
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥34,980
税込¥38,478
5日以内出荷
地汚れを防止したオーバーコートを施したリボンです。
平滑性の低い紙で印字適性が優れています。
最も印字適性が良好なリボンです。
色黒
長さ(m)240
RoHS指令(10物質対応)対応
上質紙からフィルム系まで、幅広く受容紙への印字が出来るサトーでも代表的なワックス系リボンです。
SATOC、スキャントロ等に使用されており、擦過性は弱めです。
色赤
長さ(m)450
RoHS指令(10物質対応)対応
R-1、T4e+用の熱転写リボンです。
水洗可。
T112Dの後継商品。コート紙からフィルム系まで、幅広く受容紙への印字が出来るサトーで代表的なセミレジン系リボンです。主にスキャントロ系で使用されています。特に、平滑性の低い紙で印字適性が優れています。
仕様裏巻
対象機種スキャントロニクスシリーズ
色黒
種類セミレジン
RoHS指令(10物質対応)対応
適合リボンT115A
巻数(m)300巻
対応機種:TJ-4021TN、TJ-4021TN-LP、TJ-4021TN-CU、TJ-4121TN、TJ-4121TN-LP、TJ-4121TN-CU、TJ-4121TNR
適合機種TJ-4021TN、TJ-4021TN-LP、TJ-4021TN-CU、TJ-4121TN、TJ-4121TN-LP、TJ-4121TN-CU、TJ-4121TNR
適合機種メーカーブラザー
1個
¥49,980
税込¥54,978
7日以内出荷
対応機種:TD-4420TN、TD-4420TN-LP、TD-4420TN-CU、TD-4520TN、TD-4520TN-LP、TD-4520TN-CU
適合機種TD-4420TN、TD-4420TN-LP、TD-4420TN-CU、TD-4520TN、TD-4520TN-LP、TD-4520TN-CU
適合機種メーカーブラザー
地汚れを防止したオーバーコートを施したリボンです。
平滑性の低い紙で印字適性が優れています。
最も印字適性が良好なリボンです。
対象機種スキャントロニクスシリーズ
色黒
1巻長さ(m)300
RoHS指令(10物質対応)対応
対応機種:TJ-4021TN、TJ-4021TN-LP、TJ-4021TN-CU、TJ-4121TN、TJ-4121TN-LP、TJ-4121TN-CU、TJ-4121TNR
適合機種TJ-4021TN、TJ-4021TN-LP、TJ-4021TN-CU、TJ-4121TN、TJ-4121TN-LP、TJ-4121TN-CU、TJ-4121TNR
適合機種メーカーブラザー
1個
¥43,980
税込¥48,378
7日以内出荷
対応機種:TJ-4021TN、TJ-4021TN-LP、TJ-4021TN-CU、TJ-4121TN、TJ-4121TN-LP、TJ-4121TN-CU、TJ-4121TNR
適合機種TJ-4021TN、TJ-4021TN-LP、TJ-4021TN-CU、TJ-4121TN、TJ-4121TN-LP、TJ-4121TN-CU、TJ-4121TNR
適合機種メーカーブラザー
1個
¥79,980
税込¥87,978
7日以内出荷
経済性と使いやすさの両方を考えて、紙厚を70μm(スタンダードタイプは80μm)に設定しました。感熱発色感度が高く、均一で鮮明な印字ができ、しかもワープロのサーマルヘッドに優しい品質です。
紙厚(mm)0.07
仕様無地、黒発色、リボン不要
タイプエコノミー満足タイプ
素材感熱紙
コンパクトでコストパフォーマンスに優れたラベルプリンター。フロントアクセス機構で、省設置スペースとイージーメンテナンスを実現。
質量(kg)4.9
電源電圧(V)AC100/240、50/60Hz
インターフェースシリアルRS-232C準拠
印字方式感熱/熱転写方式
サイズ(mm)231×289×263
印字幅(mm)MAX 104
R-1、T4e+用の熱転写リボンです。
付属品gOLD×2個、SILVER×2個、RED×1個、BLUE×1個、gREEN×1個、BLACK×1個 gOLD×2個、SILVER×2個、RED×1個、BLUE×1個、gREEN×1個、BLACK×1個
材質銀、WAX、樹脂
寸法(mm)40×76m巻
1セット
¥22,980
税込¥25,278
5日以内出荷
タッチパネルを搭載、ラベル発行業務を効率アップ用紙セットが手早くできるフルオープンメカニズム。タッチパネル、USBメモリー機能で、操作・管理が簡単。高速・高品質印字、堅牢構造、扱いやすく省スペース。スタンドアローン印刷、リモートメンテナンス。最大304mm/秒の高速印字で大量発行可能
付属品熱転写リボン、ACコード、クイックスタートガイド、ヘッドクリーナー 、用紙シャフトガイド、用紙シャフト、リボン巻き取りコア、リボンシャフト
質量(kg)13.5
電源電圧(V)AC100/240、50/60Hz
インターフェースUSB host (本体前面)、USB(USB2.0準拠、High-speed 480Mbps)、 有線LAN (Ethernet 100BASE-TX/10BASE-T)
印字方式感熱/熱転写方式
サイズ(mm)255×490×265
エコノミー満足タイプ。しっかりと満足できる品質で、大量使用に最適なタイプ。経済性と使いやすさの両方を考えた感熱紙です。感熱発色感度が高く、均一で鮮明な印字ができます。
仕様無地、黒発色、リボン不要
タイプエコノミー満足タイプ
白色度(%)87程度
紙厚(mm)0.07
素材感熱紙
入数100枚
仕様●幅110mm×長さ300m。●5巻入り。●外径67mm。●紙管サイズ25.4mm(1インチ)。●対応機種:TD-4420TN、TD-4420TN-LP、TD-4420TN-CU、TD-4520TN、TD-4520TN-LP、TD-4520TN-CU、TD-4650TNWB、TD-4650TNWB-LP、TD-4650TNWB-CU、TD-4750TNWB、TD-4750TNWB-LP、TD-4750TNWB-CU、TD-4750TNWBR。
アズワン品番65-3413-52
1箱
¥41,980
税込¥46,178
4日以内出荷
大量使用に最適。経済的なタイプ(リボン不要)
サイズA4
紙厚(μm)75
仕様白無地、黒発色、リボン不要
寸法(mm)210×297
坪量(g/m2)65
RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(100枚)
¥899
税込¥989
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
CryoSTUCK(R):UC/DTUシリーズ。すでに凍結している表面への貼付に!超低温保管に適したラベル。ラベルプリンターの印字方式に応じて2つのタイプをラインナップ!。耐熱温度やコスト面に違いがあります。平面/曲面問わず凍結した表面への貼り付けが可能で、極低温条件下でも優れた長期接着力を維持します。オートクレーブやフリーザーから取り出した直後の湯煎にも対応します。耐溶剤性リボン(品番:4-6704-02)を使用することで、印字情報にもキシレンやトルエン、アルコール、その他溶剤や化学薬品への耐性を付与することも可能です。
滅菌オートクレーブ可(121℃ 20分)
適合温度(℃)-196~+150
印刷方式熱転写
コア外径(mm)25.4
熱転写用インクリボン・レジンタイプ。サイズ:幅60mm×長さ300m/外径67mm。入数:3巻入り。対応機種:TJ-4021TN、TJ-4021TN-LP、TJ-4021TN-CU、TJ-4121TN、TJ-4121TN-LP、TJ-4121TN-CU、TJ-4121TNR、TJ-4420TN、TJ-4420TN-LP、TJ-4420TN-CU、TJ-4520TN、TJ-4520TN-LP、TJ-4520TN-CU、TJ-4620TN、TJ-4620TN-LP、TJ-4620TN-CU、TD-4420TN、TD-4420TN-LP、TD-4420TN-CU、TD-4520TN、TD-4520TN-LP、TD-4520TN-CU、TD-4650TNWB、TD-4650TNWB-LP、TD-4650TNWB-CU、TD-4750TNWB、TD-4750TNWB-LP、TD-4750TNWB-CU、TD-4750TNWBR(※最新の対応機種はブラザーHPまたはカタログをご参照下さい)
1台
¥9,698
税込¥10,668
翌日出荷
電子タイトルプリンタ「タイトルブレーン」シリーズ専用の、インクリボンカセットです。黒インク(品番末尾:D)、赤インク(品番末尾:R)がラインアップされています。対応機種はNS-TB2・NS-TB2N・NS-TB3・NS-TB3N・NS-TB1・NS-TB1Dとなっています。
タイトルブレーンの印刷には熱転写方式が採用されています。この方式には大きなメリットがあり、その一つは耐光性に優れていること、つまり印刷された文字の日焼けや経年劣化などが少なく、長持ちするということです。もう一つは、小さな字も輪郭がはっきりとして高クオリティに印刷できるということ。一般的にボールペンやマジックなどで書いた文字は色落ちや経年劣化しやすいため、定期的にチェックして作り直さなくてはなりませんが、熱転写方式なら長い期間でもクッキリときれいな印刷が維持されます。
仕様9mm・30m
対応機種タイトルブレーンNS-TB2(廃番)・NS-TB2N・NS-TB3(廃番)・NS-TB3N(廃番)・NS-TB1(廃番)・NS-TB1D(廃番)※NS-TB4(廃番)ではご使用になれません。
熱転写用インクリボン・レジンタイプ(耐擦過)。サイズ:幅110mm×長さ300m/外径66.2mm/紙管サイズ25.4mm(1インチ)。入数:3巻入り。対応機種:TD-4420TN、TD-4520TN、TD-4650TNWB、TD-4750TNWB、TD-4750TNWBR、TJ-4021TN、TJ-4121TN、TJ-4121TNR、TJ-4420TN、TJ-4520TN、TJ-4620TN(※最新の対応機種はブラザーHPまたはカタログをご参照下さい)
1台
¥22,980
税込¥25,278
6日以内出荷
1個
¥12,799
税込¥14,079
当日出荷
熱転写プリンタ(TDP43ME/E)用インクリボンです。セルフラミネートラベル、回転ラベル、コンポーネントラベル(ポリイミド、紙製)、熱収縮チューブマーカー、剥離証明ラベルの印字に適しています。
用途熱転写プリンタ(TDP43ME/E)用リボン
トラスコ品番814-6527
適合本体TEP43ME/E
材質ハイブリッド
色黒
タイプハイブリッド
寸法(mm×m)シート:63.5×91
適合ラベルセルフラミネートラベル、コンポーネントラベル(ポリイミド、黄褐色、紙製)、他
1箱(2個)
¥8,398
税込¥9,238
94日以内出荷
熱転写プリンタ(TDP43ME/E)用インクリボンです。セルフラミネートラベル、紙以外のコンポーネントラベル、ノンラミネートラベル、マーカープレート、熱収縮チューブマーカー、銘板ラベル、ネットワークラベル、旗型ラベルの印字に適しています。
用途熱転写プリンタ(TDP43ME/E)用リボン。
トラスコ品番828-1654
適合本体TEP43ME/E
材質レジン
色黒
タイプレジン
シートサイズ63.5mm×91m
適合ラベルセルフラミネートラベル、紙、ポリイミド以外のコンポーネントラベル、銘板ラベル、他
1箱(2個)
¥8,398
税込¥9,238
3日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ