20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エー・アンド・デイコンパクトサーマルカメラ
エコ商品
◆熱画像で温度分布を可視化、温度データを記録。◆96×96ピクセルから、240×240ピクセル(Super IR)に熱画像解像度を上げることが可能。◆Wi-Fi 接続でスマートフォンアプリ「THG Start」と連携が可能。◆USB接続で、PCに画像や動画を送信し、フリーソフト「Editor」で画像解析・編集・レポート作成が可能
用途電気設備点検に。HVAC(空調)点検に。建築・住宅診断に。工場設備管理に。研究開発に。自動車製造・整備用に。学校での理科実験に。農業・畜産温度管理に。 仕様【画像】<形式>JPEG / <保存容量>約16000枚 / <テキストメモ>255文字 付属品簡易取扱説明書、USBケーブル、ストラップ、キャリングケース、検査合格証 電源内蔵リチウムイオン電池 温度測定範囲(℃)-20~350 メモリー4GBフラッシュメモリ内蔵 (空き容量は2.33GB) 表示器3.5 インチカラータッチパネルLCD 放射率0.01~1.00、0.01刻みで設定可能 解像度【熱画像】96×96ピクセル、240×240ピクセル (Super IR時)、【可視カメラ】640×480ピクセル 防塵防水性能IP54 温度分解能(℃)0.1 表示モードサーマルモード、融合モード、PIP(Picture in Picture)モード、可視光モード、調和モード RoHS指令(10物質対応)対応 特性防塵、防水 フレームレート25Hz 測定視野角(°)50×50 アラーム上限値アラーム -20~350℃(0.1℃刻みで設定可能)、LEDライト点滅 ビデオ仕様<形式>MP4 / <保存容量>約20時間 (撮影時間が3分以上の場合)
1台
39,980 税込43,978
当日出荷

1式ほか
44,980 税込49,478
翌々日出荷から76日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

共立電気計器サーモグラフィカメラ
エコ商品
最高温度、最低温度を同時表示、異常温度を一目で確認できる。高いフレームレート(25Hz)により、滑らかで動きに強い画像表示。3種の画像モードが切り換え可能。可視光・サーマル(熱分布画像)・融合 。異常温度をお知らせするアラーム機能付き。充電可能なリチウムイオンバッテリー内蔵
付属品充電用ケーブル(USB)、取扱説明書 質量(g)約335 測定範囲(℃)【確度】-20~550(±2%) 適合規格IEC60529(IP54)、EN61010-1、EN50130-4、EN55032、EN61000-3-3、IEC61000-3-2 分解能【NETD(温度分解能)】<50mK(@25℃)、F(絞り)=1.0 使用電池リチウムイオン電池 連続使用可能時間約8時間 ディスプレイ2.4インチ液晶ディスプレイ 解像度【可視光】640×480【熱画像】96×96(9216画素) 使用温湿度範囲-10~50℃/相対湿度80%以下(結露のないこと) 使用環境高度 2000m以下 保存温湿度範囲-40~70℃/相対湿度80%以下(結露のないこと) 焦点距離(mm)1.35 内部メモリー4GB(JPEG画像 約30000枚(測定データ含む)) 絞りF1.0 RoHS指令(10物質対応)対応 焦点距離【最小】0.1m フレームレート25Hz 通信インターフェースUSB
1個ほか
49,980 税込54,978
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ガンタイプでは最高水準の解像度とレンジパフォーマンスを提供。 手軽で万能な性能のサーモグラフィーカメラを求めたい方へ。 MSX(R)(スーパーファインコントラスト)機能はリアルタイムで画像を補正することができます。 構造物の詳細や発熱箇所の判別が熱画像上で容易に行えます。 また、デジタルカメラモードとの同時撮影も可能で同画角の可視画像を簡単に生成することができます。
用途赤外線による熱エネルギー測定
1式ほか
299,800 税込329,780
翌々日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

佐藤計量器製作所赤外線サーモカメラ
エコ商品
重ね合わせ機能/熱画像(赤外線センサ)と可視画像(イメージカメラ)を重ね合わせて表示します。重ね合わせの割合は6段階で切り替えができます。容易に温度分布を確認でき、異常温度の素早い検出に役立ちます。 3点の温度表示/最高、最低、画面中央の3点の温度値を表示します。各々の測定箇所は、液晶部にマークで表示します。 microSDメモリーカード保存/本体部のトリガーを押すと、測定画面をmicroSDメモリーカードに保存します。保存した画像は、キー操作で表示可能です。 パソコン転送/microSDメモリーカードに保存した画像は、USBケーブル(標準付属)でパソコンへ転送可能です。 オートパワーオフ機能/最後のボタン操作から設定時間が経過したとき、自動的に電源OFFにすることができます。1分、2分、5分、10分、OFF の5種類から設定できます。 放射率設定/測定対象物にあわせて放射率を設定できます。任意設定の場合は、0.01~1.00の範囲で0.01単位で設定可能です。 日時設定/現在の日付と時間を設定することができます。設定値は保存画像のファイル名に反映されます。
付属品取扱説明書 1部、単4形電池 4本、USBケーブル 1本、microSDメモリーカード 1枚、収納ポーチ 1個 材質ABS樹脂、TPE樹脂 質量(g)約174(電池含む) 寸法H(mm)175 電源単4形電池 4本 測定範囲(℃)-20.0~650.0 測定精度±2℃または±2%readingのいずれか大きい値(周囲温度23℃のとき) 寸法W(mm)43 センサー熱解像度 32×32pixels、熱感度(NETD) <150mK、測定波長 6.5~14μm、視野角 33°×33°、検出素子 赤外線サーモパイルアレイセンサ 分解能0.1℃(中央スポット)、1℃(Max、Min) メモリーmicroSDHCメモリーカード ※SDXCは使用できません ディスプレイサイズ・解像度 1.8型 カラー TFT(128×160pixels)、画像周波数 9Hz 表示範囲(℃)-22.0~655.0 電池寿命約6時間(常温、アルカリ電池使用のとき) サイズD(mm)68 放射率設定0.01~1.00の範囲で設定可能(主な物体の放射率の目安は取扱説明書に記載されています) 使用環境条件10~40℃ 85%rh以下(結露なきこと) 保管環境0~50℃ 85%rh以下(結露なきこと) インターフェイスUSB Mini-B(データ転送) ※充電はできません RoHS指令(10物質対応)対応 カメラ仕様画像解像度 640×480pixels、フォーカス 固定焦点
1台ほか
47,980 税込52,778
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CHINO(チノー)携帯用小型熱画像カメラ
エコ商品
非接触で測定対象物の温度を測定し、高輝度IPS液晶を使用した4型のカラー液晶モニタで瞬時に確認できる熱画像カメラです。 タッチパネル搭載で、指先ひとつで簡単に操作できます。 温度データを保持した動画撮影が可能です。 500万画素のデジタルカメラを搭載しているため熱画像・可視画像の重ね合わせが可能です。
測定範囲(℃)レンジ1:-20~120、レンジ2:0~650 精度測定値の±2%または±2℃のどちらか大きい値 分解能(℃)0.04 機能【画像処理】重ね合わせ表示/アイソサーモ(指定温度帯色表示) 解像度【検出器】320×240ピクセル フォーカス手動 画素数【可視カメラ】500万画素(LEDランプ付/熱画像と重ね合わせ可) デジタルズーム1~4倍連続 モニタ4型液晶モニタ(タッチパネル) RoHS指令(10物質対応)対応 空間分解能(mrad)1.31 フレームレート30Hz 測定視野角(°)24×18
1個
849,800 税込934,780
61日以内出荷

共立電気計器サーモグラフィカメラ
エコ商品
異常箇所をすばやく見つける!。鮮やかな画像と滑らかな動きで見たまま測定。大型ディスプレイで無線通信機能も搭載したハイグレードモデル。最高温度、最低温度を同時表示、異常温度を一目で確認できる。高いフレームレート(25Hz)により、滑らかで動きに強い画像表示。3種の画像モードが切り換え可能。可視光・サーマル(熱分布画像)・融合 。異常温度をお知らせするアラーム機能付き(ブザー鳴動とLED点滅)。充電可能なリチウムイオンバッテリー内蔵
付属品充電用ケーブル(USB)、取扱説明書 質量(g)約360 測定範囲(℃)-20~550 適合規格IEC 60529(IP54)、EN 61010-1、EN 50130-4、EN 55032、EN 301 489-1 V2.2.3、EN 301 489-17V3.2.4、EN 300 328 V2.2.2、EN 62479 正確度±%2 使用電池リチウムイオン電池 連続使用可能時間約6時間 ディスプレイ3.2インチ液晶ディスプレイ 解像度熱画像解像度:256×192(49152画素)、可視光解像度:1600×1200 使用温湿度範囲-10~50℃ 相対湿度80%以下(結露のないこと) 使用環境高度 2000m以下 視野角FOV:37.2°×50.0°、IFOV:3.3mrad(瞬時視野角) 保存温湿度範囲-20~60℃ 相対湿度80%以下(結露のないこと) 焦点距離(mm)3.6 内部メモリー16GB(JPEG画像 約90000枚(測定データ含む)) 温度分解能(℃)<40mK((a)25℃)、F(絞り)=1.0 外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)222×74×83 絞りF1.0 RoHS指令(10物質対応)対応 焦点距離最小:0.3m フレームレート25Hz 通信インターフェースUSB、無線LAN
1個ほか
87,980 税込96,778
11日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高解像度な赤外線センサーで熱画像が見やすい。熱画像+可視画像のミックス画像モード。PC、スマホアプリでも撮った画像の解析、編集が可能
付属品本体・専用収納ケース・USBケーブル (type C)・MicroSDカード (32GB)・SDカードアダプタ・SDカードケース・ストラップ・取扱説明書 質量(g)約200 測定範囲(℃)-20~+150、0~+550 本体寸法(mm)約129×87×22 センサー赤外線:120×90ピクセル 分解能測定温度(NETD):0.05℃ (50mK) 保護等級IP54 連続使用時間(時間)約4 バッテリーリチウムイオン充電池 3.7V 1500mAh 測定波長8~14 μm 表示器3.5型LCD 640×480 静電容量式タッチパネル 使用温湿度範囲-10~+50℃、10~90%RH(但し、結露なきこと) 測定確度温度:±3%rdgまたは±3℃の大きい方 最小表示単位0.1℃ 最短合焦距離0.5m 視野角測定:50°×37° 保存温湿度範囲-20~+70℃、10~90%RH(但し、結露なきこと) オートパワーオフ機能オフ /5分/10分/15分/30分 フォーマット形式静止画:JPEG (640×480)/HIR (熱画像フォーマット) 動画:MP4 (480×360) 充電時間(時間)バッテリー:約4(5V-1A) 寸法(inch)三脚穴:穴径 1/4(約6mm)(対応三脚ネジ長さ 4.5mm±0.2mm) モード画像:熱画像/可視画像/ピクチャーインピクチャー画像/ オートフュージョン画像 フォーカス固定 インターフェイスmicroSDカードスロット/USB TYPE-C コネクタ RoHS指令(10物質対応)対応 フレームレート50Hz Wi-Fi802.11 Wi-Fi Direct (2.4GHz) 画像とライブビデオストリーム ストレージ3.4GB 内蔵ストレージ&32GB microSDカード (MAX:32GB) 落下耐久(m)2(工場出荷時)
1台
139,800 税込153,780
3日以内出荷

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)サーモカメラ
エコ商品
マスクをつけていない方に着用アナウンスをします。 音と画面の色でその場でお知らせします。 検温データは50,000件保存できます。(※LAN環境必要) 発熱者をスマートフォンに通知(専用アプリDoby)します。 (※LAN環境、および設定必要)
質量(g)約2500(据え置き用スタンド含む) 精度±0.3℃ 検出器非冷却酸化バナジウムコークス平面センサー 液晶サイズ7インチ 解像度1024×600 推奨環境屋内(温度:16~35℃ 、湿度:70%未満) LCD仕様IPS RoHS指令(10物質対応)対応 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約118×400×125 測定距離(m)可能:約0.7~1.2
1個
98,980 税込108,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

テクトロニクス&フルークモバイルサーマルカメラ
エコ商品
付属品マニュアル・梱包箱 トラスコ品番635-2082 幅(mm)60 高さ(mm)33.5 使用温度範囲(℃)0~40 奥行(mm)11.2 解像度赤外線赤外線:256×192ピクセル 測定温度範囲(℃)-20~550 RoHS指令(10物質対応)対応 空間分解能(mrad)3.81 測定視野角(°)56°H×42°V
1個
78,980 税込86,878
当日出荷

エー・アンド・デイコンパクトサーマルカメラ
エコ商品
◆一般校正証明書付き。◆熱画像で温度分布を可視化、温度データを記録。◆96×96ピクセルから、240×240ピクセル(Super IR)に熱画像解像度を上げることが可能。◆Wi-Fi 接続でスマートフォンアプリ「THG Start」と連携が可能。◆USB接続で、PCに画像や動画を送信し、フリーソフト「Editor」で画像解析・編集・レポート作成が可能
用途電気設備点検に。HVAC(空調)点検に。建築・住宅診断に。工場設備管理に。研究開発に。自動車製造・整備用に。学校での理科実験に。農業・畜産温度管理に。 仕様【画像】<形式>JPEG / <保存容量>約16000枚 / <テキストメモ>255文字 付属品簡易取扱説明書、USBケーブル、ストラップ、キャリングケース、検査合格証、一般校正証明書 電源内蔵リチウムイオン電池 温度測定範囲(℃)-20~350 メモリー4GBフラッシュメモリ内蔵 (空き容量は2.33GB) 表示器3.5 インチカラータッチパネルLCD 解像度【熱画像】96×96ピクセル、240×240ピクセル (Super IR時)、【可視カメラ】640×480ピクセル 防塵防水性能IP54 温度分解能(℃)0.1 表示モードサーマルモード、融合モード、PIP(Picture in Picture)モード、可視光モード、調和モード RoHS指令(10物質対応)対応 フレームレート25Hz 測定視野角(°)50×50 アラーム上限値アラーム -20~350℃(0.1℃刻みで設定可能)、LEDライト点滅 ビデオ仕様<形式>MP4 / <保存容量>約20時間 (撮影時間が3分以上の場合)
1台
59,980 税込65,978
16日以内出荷

エー・アンド・デイコンパクトサーマルカメラ
エコ商品
◆コンパクトサーマルカメラAD-5637用キャリングケース
対象機種AD-5637 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
2,398 税込2,638
翌日出荷

エー・アンド・デイコンパクトサーマルカメラ
エコ商品
◆コンパクトサーマルカメラAD-5637用ストラップ
対象機種AD-5637 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
389 税込428
翌日出荷

Dahuaサーマルカメラは、非接触、高速で、被検者にリスクを与えることなく、密集した公共の場所でも、効率的かつ安全に使用できます。 画像とビデオの保存用にマイクロSDカードを使用できます。 検出器タイプ:酸化バナジウム非冷却焦点面検出器 AI非接触温度モニタリング 顔を認識しての温度検知が可能 設定可聴アラームをサポート 表示パターンを4種類のモードから選択可能 (ホワイトホット/ブラックホット/レインボー/アイアンボー) 本体にマイクロSDカードのスロットを装備。マイクロSDカードに保存が可能。 PCにマイクロSDカードを読み込んで、画像閲覧、動画再生が可能。 USBケーブルで、PCと接続にモニタリングが可能。(※別途ソフトウエアのインストール要。)
付属品電源アダプター 電源DC5Vまたは内蔵電源(リチウムバッテリー) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)192.4×62.5×72.2 精度(℃)±0.5(監視) 有効画素数256×192 解像度240×320 視野角H: 37.8°、垂直: 50.6° 測定温度範囲(℃)30~45 絞りF1.0 画面サイズ2.4インチ LCD RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(8.9MB) 焦点距離3.5mm フレームレート480×640@25fps パレットカラー:4 (ホワイトホット/ブラックホット/レインボー/アイアンボー) 測定距離(m)0.5~1.5 駆動時間(時間)バッテリー: 8
1個
129,800 税込142,780
6日以内出荷

国内防爆認定取得済み。Ex tIIIB T135℃ Dc(粉じん)/型式認定番号 TC22927X号。Ex n RIICT4 Gc(ガス)/型式認定番号 TC22926X号
用途ゾーン2の水素ガスの爆発性雰囲気で使用可能。水素貯蔵・供給ステーション・燃料電池製造所、化学工場、製鉄所などで使用できます。水素ガスを使用するところでも使用できます。 仕様MSX搭載、温度分解能(NETD):0.07℃、視野角(FOV) / 瞬時視野角(IFOV):54°×42° / 6.3mrad セット内容カメラ本体、ランヤードストラップ、収納ポーチ、USBケーブル※ ACアダプターは付属しません(USB充電) 温度範囲(℃)-20~400 解像度160×120(500万画素) RoHS指令(10物質対応)対応
1式
499,800 税込549,780
61日以内出荷

Wi-Fi機能付きでPocketはリアルタイムに画像を共有することができます。様々なニーズに応じて、サーマル、バイスペクトル画像融合、PIP と可視光モードがあり、好みに合わせて設定できます。3.5インチLCDタッチスクリーン を搭載し、熱画像がより鮮明になります。
用途電気予知保全、建物検査、HVAC検査。冷暖房空調設備(HVAC)、宅内外の診断や漏水診断、配電盤・ブレーカ・配線の過熱状態の測定 適合FOV(°):55× 42、(間隔)ビクセル:12(μm) 材質ポリカーボネート、ABC樹脂 使用温度範囲(℃)-10~50 電源(V)リチウムイオン電池 消費電力(W)1.8 保護等級保護:IP54 インターフェースUSB Type-C バッテリーリチウムイオン充電池 測定波長(μm)8ー14 解像度可視光:1600 × 1200 (2MP) 視野角FOV :37.2×50.0、IFOV (瞬時):3.3(mrad) 焦点距離(mm)3.6 LEDLEDライト 測定温度範囲(℃)-20~400 記録ファイル形式画像:BMP(測定データを含む) フォーカス固定 絞りF1.0 保管温度(℃)ー20~60 RoHS指令(10物質対応)対応 記録メディアEMMC (16GB) 作動温度(℃)ー10~50 空間分解能(mrad)3.43 焦点距離最小:0.3m(0.98ft) フレームレート25(Hz) 測定視野角(°)50×37.2 保存可能枚数画像:90000(枚) アラーム高温:音声アラーム Wi-Fi802.11b/g/n(2.4GHz) 最小表示(℃)温度:0.1
1台
69,980 税込76,978
当日出荷

アートレイUSB2.0 近赤外線カメラ
エコ商品
・高い近赤外線感度 可視光のほか、近赤外線においても高感度で、近赤外線画像の取得用途に最適です。 より近赤外線画像の取得に対応した、可視カットフィルタ内蔵モデル(ARTCAM-130HP-NIR-WOM)もラインナップしております。 ・高画質 130 万画素の高画質で 8fps での出力が可能です。 ・USB2.0 インターフェイス採用 PC との親和性の高い、USB2.0 インターフェイスを採用していますので、キャプチャカードやホストアダプタカードを介さずに、直接 PC へ画像を取り込む事ができます。 ・小型・軽量 小型、軽量で、様々な箇所への取り付けに対応します。 また、機器組み込みに適したオープンフレームモデルでは、小型のボードレンズを使用でき、光学系も含めた小型化が可能です。 ・ROI(Region Of Interest)機能 CMOS イメージセンサの特長である、部分読み出し機能に対応しています。 任意の場所のみを選択し、読み出すことで更なるフレームレートの高速化に対応いたします。
質量(g)110 種類カメラ本体 電源電圧USBポートより給電 センサー浜松ホトニクス 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×47×41.7 シャッターグローバル 検出波長380~1000nm 撮像素子CMOSセンサ カラーモードカラー 画素数130万画素 RoHS指令(10物質対応)対応 画素ピッチ(H×V)(mm)1280×1024 フレームスピード(fps)8 レンズマウントCマウント 撮像画積(mm)9.427×7.578
1台
139,800 税込153,780
19日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

顔を画面に映すと人を感知し、自動的に表面温度を検知します。 一定以上の温度の場合には音と音声でお知らせします。 マスクの上からでも、非接触で自動検知します。※顔が2/3以上露出してる場合 工事不要なので、すぐに設置でき、使用できます。
仕様識別速度:300ms、警報温度:37.5℃以上(温度の設定変更はできません) トラスコ品番243-7814 質量(kg)7.5 消費電力(W)20 測定範囲(℃)垂直30°、水平30° 使用電圧(V)AC100~240 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)252×136×26 測定時間(秒)0.5以下 保証期間1年間 周囲温度(℃)16~40 モニタ8インチ 高解像度モニター RoHS指令(10物質対応)対応 カメラ仕様200万画素 1920×1080pixel 測定距離(m)0.4以下 測定精度(℃)±0.3
1台
78,980 税込86,878
5日以内出荷

リンクサス(Linxas)サーモチェッカーOD
エコ商品
六枚レンズで強光、強風を遮断。 赤外線センサー部に六枚レンズを装着して、直射日光、強風、雨水、湿気を遮断します。 -20℃までの低温、50℃までの高温環境または室外でも使用できます。 AIが自動顔認証を行い瞬時に正面温度を測定します。 対象物の温度を自動で測定したあと、自動音声で温度正常/異常を案内します。
用途室内・室外兼用温度測定器 品番TM-0003 寸法(mm)227×120×30 質量(kg)2 モニタ8インチ 高解像度モニター カメラ仕様200万ピクセル 視野角垂直60° 水平85° 対角線90° 速度識別速度:<300MS 警報温度設定範囲(℃)37.3 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
159,800 税込175,780
3日以内出荷

全ての画素に温度情報を保有。色分けされた全ての画素(32×32=ピクセル)に温度情報があり、気になる場所をタッチすれば、そこの温度が確認できます。保存した静止画には温度情報も一緒に保存されているので、後から気になる場所を確認することも可能です。 熱画像と可視画像のカンタン重ね合わせ機能。熱画像と可視画像を同時に表示できるので、実際に温度が上がっている箇所がわかりやすい。また、何を撮影したのかが不明になることもありません。 380℃まで測定。温度測定上限が150℃や250℃のモデルが多い中、THG-01は380℃まで可能、幅広い測定対象が対応可能。 湿度測定。本体には湿度センサーを内蔵し、物体温度だけでなく環境湿度も測定可能。測定環境の把握に便利。 タッチパネル採用。温度を確認したい箇所も、メニューを選ぶ際も画面をタッチ操作できるため、作業がスムーズに。 小型・軽量約220g。携帯しやすく、作業の負担も軽減。
仕様【可視カメラ(分解能】0.2メガピクセル、【ボタン】7ボタン(電源、上/下/右/左/メニュー、測定) 付属品校正 質量(g)約220 測定範囲(℃)【温度】-20~+380、【環境湿度】0~80%RH 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約215×66×48 精度【温度】±2%rdg±2℃の大きい方、【環境湿度】±5%RH(25℃、30~70%RH) センサー32×32赤外線温度センサー、湿度センサー、CMOSセンサー 分解能【温度】0.1℃、【環境湿度】1% 検出器解像度/32×32(1024)ピクセル、測定視野角/33°×33°、フォーカス/固定、焦点距離/0.1m、フレームレート/6Hz、測定波長/8~11.5μm バッテリー3.7Vリチウム充電池(2500mAh 、交換不可) メモリー内蔵/外部(microSDカード64GBまで・別売) 表示器2.8型カラーLCD、タッチパネル 連続使用可能時間約6時間(フル充電にて) 使用温湿度範囲-10~+50℃、0~85%RH(但し、結露のないこと) 保存温湿度範囲-20~+60℃、80%RH以下(但し、結露のないこと) オートパワーオフ30秒~30分30秒(可変) フォーマット形式静止画/PNG、JPEG、動画/MP4 充電時間(時間)約5~6 放射率補正0.01~1.00(可変) RoHS指令(10物質対応)対応 PC接続USB接続(画像転送/バッテリー充電)
1個ほか
62,980 税込69,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)