スギ・ヒノキ・マツ・オオバコのエキスを抽出精製し、混合した天然植物活力液で、3つの効果があります。
葉・根・茎の細胞液にバランスよく溶け込み細胞を活力化し、青々とした葉と丈夫な茎と根をつくります。
有効微生物の繁殖を助け、土壌の中のバランスを保つことで良い土壌づくりに役立ちます。
植物自体の免疫力を活力化させると共に、精油成分(フィトンチド)の抗菌・防虫効果で外敵を防ぎます。
植物抽出液が主成分の葉面散布用肥料です。
『ハーモザイム』に含まれる植物由来の成分が作物に活力を与え、健全な開花・結実、果実の肥大を促進し、収量増に貢献します。
また連続的に施用することで、成り疲れ時期の収量を確保することがわかっています。
受粉昆虫、天敵製剤、微生物製剤にも優しい安全・安心の葉面散布用肥料ですので、
これらと組み合わせることで、総合的作物管理(ICM)が可能となります。
着果率上昇、果実育成促進され、果実の色づきを改善します。
花とびと落花を軽減。根張りがよくなり、植物が長持ち、収穫期間が長くなります。
天候、物理的ストレスの悪影響が軽減され、環境ストレス(気候、病害等)や成り疲れに対して強くなります。
1株当りの果実数や秀品に仕分けされる果実数が増加します。
適合作物果菜類、葉菜類、果樹類(りんご、なし、もも、うめ、くり、かんきつなど)、ぶどう、豆類(えんどうまめ、大豆、えだまめなど)、穀類
仕様肥料登録番号(号):輸第100301
成分(保証成分量%)窒素全量1.0、りん酸全量0.3、加里全量2.8、内水溶性加里2.8、水溶性苦土0.11、水溶性マンガン0.090、水溶性ほう素0.640
名称ARYー609ー01
使用量50-100ml/10a
登録保証輸第100301号
1本(1L)
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
日照不足の時に起こる糖の生成不足や、発根不良、生育不良を未然に防ぎます。
用途葉面散布剤
使用方法3,000倍希釈液を葉面散布。
配合トレハロース、メチオニン、酵母菌内容物、酸化チタン
1袋(300g)
¥9,698
税込¥10,668
当日出荷
植物の光合成を活発にし、植物本来の生命力を引き出す、植物活性剤です。液肥の吸収を助ける万田エキスと有機入り液肥を配合しました。
希釈倍率1000
材質尿素、副産動産物質肥料、植物発酵生産物
成分(チッソN-リン酸P-カリK)5-5-5
幅広い作物に使用でき、作物に必要な栄養分を補給できます。
有機酸4種類・糖類2種類を配合・強化しました。
有機酸を強化したことにより、要素欠乏症の予防と品質向上が期待できます。
有機酸のキレート化作用で作物への養分吸収を助けます。
カルシウム欠乏に起因する種々の生理障害の予防が期待できます。
展着材が添加されていますので、散布時に展着材を加える必要はありません。
成分窒素[AN/NN] 8%、りん酸 3%、加里 3%、苦土 2%、マンガン 1%、ほう素 0.5%、カルシウム[Ca] 0.05%、鉄 0.4%、銅 0.05%、亜鉛 0.05%、モリブデン 0.1%
植物のパワーを引き出し時に、うすめて使うだけ!
植物の生育に必要な養分の吸収を高めるコリン、フルボ酸、アミノ酸、各種ミネラルを配合した、活力液です。
3種類の有効成分コリン、フルボ酸、アミノ酸を配合。3つの相乗効果で植物本来が持っている力を引き出し、元気な植物を育てます。
カルシウムをはじめ、各種ミネラル(鉄・銅・亜鉛・モリブデンなど)が、植物に活力を与えます。
リキダスの各種成分は、土壌中で植物が吸収しやすくなっているので、与えてすぐに効果を発揮します。
カルシウムが多く含まれているので、トマトの尻腐れ症などのカルシウム欠乏症を予防します。
不足しがちな必須微量ミネラルをバランス良く供給するので、おいしい野菜や、美しい花が育ちます。
葉面散布液としても使用できます。
使用間隔は1週間に1回
N(窒素)型。初期生育用(栄養生長)新葉の伸長・展開促進・樹勢回復に。
成分窒素4.0%、リン酸2.5%、加里2.0%、苦土1.5%、マンガン1.0%、ホウ素0.20%、鉄0.2%、銅0.05%、亜鉛0.05%、モリブデン0.2%
使用方法500倍液を基準として3~7日おき、2~3回葉面散布する
登録保証生第(号)33899
1袋(1kg)
¥3,198
税込¥3,518
6日以内出荷
K(加里)型。中後期生育用(生殖生長)着花・実の肥大促進・品質向上に。
適合作物花・実
成分窒素2.0%、リン酸2.5%、加里4.0%、苦土1.5%、マンガン1.0%、ホウ素0.20%、鉄0.2%、銅0.05%、亜鉛0.05%、モリブデン0.2%
使用方法500倍液を基準として3~7日おき、2~3回葉面散布する
登録保証生第(号)33282
1袋(1kg)
¥3,198
税込¥3,518
5日以内出荷
葉面散布または潅水施用で植物に吸収されると、植物自身が植物ホルモンの ”エチレン” を生成し、発根や果実肥大などを促進します。チッソ成分のほぼすべてがアミノ酸由来であるため、アミノ酸の葉面散布肥料としても活用できます。「病害抵抗性を誘導する」 ことも研究されており、チャの炭そ病 輪斑病、トマトの青枯病 かいよう病、キュウリの炭そ病などに防除効果があります。
用途液状複合肥料
使用方法1,000倍希釈液を葉面散布もしくは潅水。育苗期は500倍希釈液を潅水散布。
主原料酵母菌内容物
登録保証生第83628号
1本(500cc)
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
熱量に応じて色の濃さと色相を変化させる技術を用い、広い熱量範囲で精度よく判定ができるフィルム。
用途プレス、ロール、ラミネート時や乾燥炉内の熱分布など。
厚さ(mm)0.09
温室やハウスの被覆材に塗布して遮光率を自由にコントロールできる遮光剤です。
理想の遮光を実現します。
ハウス内の温度上昇を抑え、植物の光合成に必要な光を通します。
耐用期間は約10~11週間です。
用途遮光
容量(kg)15
適合作物トマト、キュウリ、ナス、パプリカ、イチゴ、レタス、キャベツ、ネギ、大葉、葉物、キク、バラ、ガーベラ、カーネーション
1缶
¥34,980
税込¥38,478
当日出荷
植物活力素メネデールは植物を植える時や株分け、植え替え、さし木など植物をふやす時、また弱った植物を回復させる時に使います。
植物の生長に必要な物質は、主に根毛からイオン化された形で吸収されます。
メネデールは鉄をイオンの形で含む水溶液。
素早く吸収され、根の生長を助けます。
水分や養分の吸収力を高めたり、光合成を活発にする働きもあります。
用途植物を植える時、弱った時などの活力剤。
挿し木、株分け、植替え、花苗・野菜苗・果樹・庭木・花木の植付、種まき、球根の植付、切花の水あげなど。
希釈倍率約100
主成分二価鉄イオン
植物は栄養分の吸収を植物体の全表面で行い、葉面からの栄養分の吸収 利用率は高く、吸収速度も速い。土壌施用に比べ数倍から20倍の効果が期待出来るとも言われています。
微量要素の欠乏は、特定の成分だけが欠乏するのでは無く、類似の成分が同時に欠乏している場合が多いので、葉面散布には海で育った海藻(ハイケルプエキス)の総合栄養素の補給が理想的です。
使用方法葉面散布、かん水、かん注
名称帝中液肥3号
希釈【苗床】水稲:300~500倍希釈液、野菜:500~800倍希釈液 【本圃】野菜:500倍(作物が弱っている時は800倍)、果樹:芽出し肥の場合は500倍(災害回復を目的とする場合は800倍~1000倍を3日おきに2回散布、翌週には500倍~800倍希釈液で使用)
登録保証生第85925号
1本(1L)
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
こんなお得な商品も!

液体肥料 原液 花植物用
モノタロウ
¥399
税込¥439
水にうすめて使う液体肥料です。植物の健全な生育に必要な15種類の栄養素をバランス良く配合しています。花や野菜などいろいろな植物の花や実つき、花色・葉色を良くします。
適合作物花、野菜
成分(チッソN-リン酸P-カリK)6-10-5
名称ハイポネックス液6-10-5
希釈倍率250~2000
肥料の種類家庭園芸用複合肥料
登録保証生第(号)82492
作物のカルシウム欠乏によるいろいろな症状に的確な効果があり、品質のよい作物が収穫できます。 。葉面からの吸収がよく、過湿または乾燥時で根が弱っている場合でも高い効果が期待できます。
名称特殊肥料
有効成分塩化カルシウム72.0%以上
性状類白色顆粒
登録保証山口県第299号
毒劇区分普通物
1本(500g)
¥529
税込¥582
当日出荷
鉢土にさして使うアンプル活力剤。
様々な植物に幅広くご使用でき、花や植物の色をキレイにします。
チッソ(6)-リン酸(10)-カリ(5)の液肥を700倍に希釈してあります。
マグネシウム・カルシウム・ホウ素・アミノ酸など微量成分。
有効成分は炭酸水素ナトリウム(重曹)で古くから食品や医薬品等に利用されており、安全性の高い成分です。
JAS(日本農林規格)が定める有機農産物生産に使用することができます。
適合病害虫灰色かび病、うどんこ病、さび病
農林水産省登録第(号)18788
毒劇区分普通物
根を活性化して肥料の吸収を促進させ、植物をいきいきと成育させる活力効果があります。 高温、低温、肥料や水のやりすぎなどの環境ストレスによる生育障害を軽減させます。チッソ、リン酸、カリなど植物の生育に欠かせない11種類の成分をバランスよく配合しています。
トラスコ品番419-8018
1パック(33mL×10本)
¥249
税込¥274
当日出荷
善玉菌が効く!まくだけ・かんたん!観葉植物がイキイキ!
有効微生物の働きにより上からまくだけで古い土を甦らせ、観葉植物が育ちやすい土にします。
活性炭(かっせいたん)を配合。微生物の住み家となり臭いの軽減効果もあります。
樹皮等の植物有機が原料なので臭いが少なくお庭やベランダでもご使用できます。
用途観葉植物
適合作物観葉植物
使用方法観葉植物が植えてある状態で土の表面に約1cmまいて下さい(表土と軽くまぜ合わせると、より効果が得られます。)
名称肥料が含まれていない対象外の商品
使用の目安10号鉢(直径約30cm):本品約2杯分
1袋(1.2L)
¥459
税込¥505
当日出荷
カルシウムの欠乏によって起こるトマトの尻腐れ、ハクサイの芯腐れなどの予防に効果を発揮するカルシウムとミネラルの液肥です。
即効性の葉面散布剤です。
用途トマト、メロン、白菜、キャベツなど。
適合作物トマト、メロン、白菜、キャベツ
仕様即効性葉面散布剤
成分(カルシウム-クド-窒素-カリ-ホウ素-マンガン-鉄-銅-モリブデン-亜鉛-コバルト)8.0-0.5-0.1-0.1-0.5-0.1-0.1-0.01-0.01-0.01-0.01
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×45×105
名称家庭園芸液状複合1号
肥料の種類家庭園芸用複合肥料
登録保証生第(号)88464
1本(100cc)
¥559
税込¥615
当日出荷
関連キーワード