21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
350ml缶すっぽり、おいしい温度を保つホルダー 缶ドリンクのおいしい温度をキープ。インドアからアウトドアまで、いろいろなシーンで大活躍。カラフルなデザインの4タイプで選ぶ楽しさも! 真空断熱構造 真空断熱構造だから飲み頃温度をキープ。 飲み頃温度をキープ 缶のみの状態と比べるとこんなにも温度差が。 いろいろなシーンで大活躍 350ml缶をセットするだけでインドアからアウトドアまで大活躍。
容量(mL)350缶用 質量(kg)0.1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×75×115
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

THERMOS(サーモス)保冷缶ホルダー
ステンレス魔法びんと同じ真空断熱構造 缶飲料のおいしい温度をキープ!冷たさ長持ち! 様々なシーンで活躍!おうちでも!アウトドアでも! ラバーリングを外せば、タンブラーとしても使える
材質本体:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)/ ラバーリング:シリコーンゴム 口径(Φmm)67
1個
1,798 税込1,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

振動・衝撃に強く、破損しにくいです。ステンレス製真空二重構造で断熱効果に優れています。個体を収容しやすいよう広口設計になっています。低温液化ガスなどの低温用からオイルバスなどの高温用まで幅広く使用できます。
容量(mL)300 容量(L)0.3 仕様液体窒素使用可 材質ステンレス鋼 質量(kg)0.3 外径×高さH(Φmm×mm)Φ84×140 内径×高さH(Φmm×mm)Φ65×120
1個
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

振動・衝撃に強く、破損しにくいです。ステンレス製二重構造で、その二重壁間は高真空に保持されており、断熱効果は抜群です。特殊脱ガス処理により、断熱性能が高く経年劣化が少ないです。個体を収容しやすいよう広口設計になっています。胴部に支持用突起が設けられており、トラップに使用するときなどに支持しやすく非常に便利です。投込ヒーターなどと一緒にオイルバス等の高温用にも使用可能です。液体窒素使用可。D-1001、D-1001W、D-2001、D-3001、D-6001には、運搬に便利な取り外し可能なステンレス製把手が付属しています。D-1001、D-1001W、D-2001には、内筒内側に計量線が入っていますので、内容物注入に便利です。
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
1個
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

500ml・600mlペットボトルが入るペットボトルクーラー、保冷効果が抜群の真空二重構造、持ち運びに便利な取っ手つき、カラフルなデザインでとてもおしゃれ、アウトドアにも便利
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)9.5×8.5×20.5 質量(g)294 材質本体:ステンレス鋼、カバー:ポリプロピレン(耐熱温度100度)、底部保護ゴム:シリコーンゴム(耐熱温度180度)
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ペットボトルもボトル缶もスッポリ入る。ボトル缶390ml、ペットボトル500ml、ペットボトル600mlに対応。広口&アジャスター使用で幅広いサイズに対応可能。ボトルの高さに合わせて調節可能。
材質本体:ステンレス鋼、カバー・アジャスター:ポリプロピレン、ハンドル:熱可塑性エラストマー 質量(g)317 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×90×185
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

車のシガーソケットで使える保冷と保温の2つの機能を搭載したドリンククーラー&ウォーマーです。 ペルチェ方式により保冷モード時は最大-2℃、保温モード時は最大60℃までプレート温度が変化し ドリンクの飲み頃温度をキープすることができます。 保冷モード時は青色のLED点灯、保温モード時は赤色のLED点灯で一目で動作状態が確認できます。 車に常設されているドリンクホルダーに置くだけで簡単に設置できます。
セット内容本体、シガー電源アダプタ(ケーブル長/約1m)、取扱説明書 質量(g)約350(本体のみ) 消費電力(W)36 温度範囲(℃)プレート:-6~60(使用環境により異なります) コード長さ(m)約1 入力電圧(V)DC12 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約100×100×160(突起部除く)底面部サイズ:約76×76×61ドリンク収納部サイズ:約72×72×65 コネクタ(入力)シガープラグ 色(本体)ブラック 取扱説明書日本語取扱説明書あり
1個
4,598 税込5,058
3日以内出荷

真空断熱構造で冷たさキープ、350ml缶をしっかりホールドします。
仕様350ml缶保冷用 飲料缶の保冷に 材質/仕上:本体部:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装) ラバーリング部:シリコン 幅(mm):75 高さ(mm):115 奥行(mm):75 コード番号:386-4107 アズワン品番65-3363-54
1個
2,598 税込2,858
8日以内出荷

耐腐食性・耐薬品性に優れたステンレス製外筒なので丈夫です。
仕様液体窒素使用可能 材質ポロシリケートガラス
1個
57,900 税込63,690
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ステンレスの真空二重構造によって断熱された容器です。真空断熱により高い保温性を持ち、液体窒素などの冷媒でも熱湯を入れても周囲に与える影響を最低限に抑えることができます。ステンレス製ですので破損の心配がありません。
材質ステンレス(SUS304)
1個
4,990 税込5,489
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ひんやり美味しい温度をキープ!保温・保冷力バツグンのタンブラーです。
材質ステンレス鋼 ステンレス 保冷効力(℃)7以下(1時間)
1個ほか
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

小型・軽量タイプですので、運搬・収納が容易です。 断熱効果に優れています。
材質(外槽)アルミニウム、(内槽)ステンレス(SUS304)、(外槽底)ゴム
1個
109,800 税込120,780
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ペットボトルやステンレスボトルの携帯に便利なボトルホルダー。ベルトを外せば、カラビナでスボンやザックのベルトループに取り付けが可能です。ペットボトル500ml~ステンレスボトル500ml程度を持ち運べます。ショルダーベルトも長さ調節でき、子どもから大人まで使用可能。
材質表地・裏地:ポリエステル、クッション材:合成ゴム、ベルト:ポリプロピレン、カラビナ:アルミニウム合金 寸法(mm)本体:70×70×160、ベルト:幅25×長さ550~1050 オリーブ×グリーン 質量(g)70 適合寸法(mm)ボトル:外径65~73×高さ170~250程度
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

手におさまりが良いサイズ感で、毎日の食卓で気軽に使えます。 ステンレス製魔法びん構造なので、冷たさ・温かさ長持ち。 冷たい飲みものでも結露しにくいのでテーブルを汚しません。 熱々の飲みものを入れても外側が熱くなりません。 真空断熱構造だから、飲み頃温度をキープ。保温・保冷OK。 丸みを帯びた飲み口なので口当たりが良い。
材質ステンレス 特性丸洗い可能 保冷効力(℃)(1時間)8以下
1個ほか
899 税込989
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

従来品と比べ、軽量化を実現。手軽に運べて収納もすっきり。 スーパーインシュレーションと真空断熱の併用で断熱効果を向上。 液化窒素の蒸発量が従来品と比べ40~60%減少。 液化窒素はクライオジェット(別売)で簡単に取出しできます。
材質(外槽)Al、(内槽)SUS
1個
99,980 税込109,978
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

現場でもスマートに水分チャージ。ハンディタイプの1L。 軍手のままでも操作しやすいロック&ボタン。 ヘルメットをかぶったままでもOK、大きく開いて飲みやすい。 飲み口ははずして洗える。 便利で使いやすいハンディストラップ付き。 傷が目立ちにくいハンマートン塗装。 衝撃に強いソコカバー付き。 スポーツドリンクOK。
容量(L)1 仕様保冷専用、丸洗いOK 質量(kg)0.5 エコマーク認定認定 口径(Φmm)54 本体質量(kg)0.5 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×100×285 保温効力(℃)- 保冷効力(℃)9以下(6時間) 商品タイプワンタッチタイプ エコマーク認定番号10 146 009
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

夏の快適作業に欠かせない水分補給のマストアイテム! 内側に保冷効果のあるアルミシートを採用 500mlまでのペットボトルが収納可能
容量(mL)500 材質ポリエステル、アルミ蒸着フィルム 寸法(mm)200×145
1個
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
36,900 税込40,590
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ペットボトルのネックに引っかけて持ち歩けます。
材質カラビナ:アルミニウム、ホルダー部:シリコンゴム 寸法(mm)約W55×H200×D6 質量(g)30 ロック機能なし
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質本体:ポリプロピレン、断熱材:発泡スチロール、保冷剤:パック外装ポリエチレン、内容物水・増粘剤 寸法(mm)(約)幅205×奥行135×高さ370 質量(g)約720
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

振動・衝撃に強く、破損しにくいです。特殊脱ガス処理により、断熱性能が高く経年劣化が少ないです。個体を収容しやすいよう広口設計になっています。投込ヒーター等と一緒にオイルバス等の高温用にも使用可能です。ステンレス製真空二重構造で保温性に優れています。低温液化ガス等の低温用からオイルバス等の高温用まで幅広く使用できます。
材質ステンレス鋼
1個
12,880 税込14,168
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)