「サーモス 真空 断熱 卓上 ポット」の検索結果
簡単に回せてしっかり閉まる、安心のスクリュー式中せん。中せん上部は、しっかりと握りやすい形状。360度回転で簡単オープン。従来通り全ての流路が洗いやすく、お湯・水以外のドリンクも安心。手がすっぽり入る口径70mmで中までしっかり洗浄・すすぎができる。
材質内びん:ステンレス鋼、胴部:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)、口金・中せん:ポリプロピレン、中せんパッキン・シールパッキン・ベンパッキン:シリコン
エコマーク認定認定
口径(Φmm)約70
エコマーク認定番号10 146 008
塩分に強い!!内側セラミックコーティング!塩分に強く撥水性が高い内側セラミックコーティング仕様。手がすっぽり入る口径70mm。中栓は分解可能で毎日のお手入れが簡単。魔法びん構造で高い保温保冷力。
エコマーク認定認定
エコマーク認定番号10 146 008
保温・保冷両方に対応した、真空断熱魔法びん構造のティーポット。茶葉を直接入れられるストレーナー付き。
冷たい飲み物を入れて卓上ピッチャーとしても使用可能。ストレーナー(茶こし)は付け外し簡単。
持ち手を握ったまま押さえることができるフタで、片手で注ぐことが可能。本体は広口で、中まで洗いやすい形状。フタとストレーナーは食器洗い乾燥機対応。
乳幼児のいたずらに注意すること。火気に近づけないこと。飲み物はストレーナー水位線、または本体内側凸部より少なめに入れること。本体は水中に放置しないこと。
材質内びん/ステンレス鋼、胴部/ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)、注ぎ口・ハンドル/ポリプロピレン、フタ/ポリプロピレン、ストレーナー/ポリプロピレン
洗浄機使用で今までの手洗いから効率化アップ。
手がすっぽり入る口径70mm。
中栓は分解可能で毎日のお手入れが簡単です。
魔法瓶構造で高い保温・保冷力です。
エコマーク認定認定
エコマーク認定番号10 146 008
卓上で水出し・お湯出しができる「お茶パック入れ」のついた真空断熱ステンレスポット。
90度オープンで2方向から注げる便利なポット。万が一倒れても、漏れない完全止水構造。
魔法びん構造だから高い保温・保冷力。食卓・デスクにポットを出したままお茶が作れます。
いつでもあったかいものが飲めて、冷たいものを入れても結露で食卓が濡れることがありません。
卓上で場所をとらないスリム設計だから、冷蔵庫に入れなくても飲み物の冷たさをキープできます。
材質内びん/ステンレス鋼 胴部/ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装) フタ/ポリプロピレン(発泡ポリプロピレン内蔵) 中せん本体・お茶パック入れ/ポリプロピレン フタパッキン・シールパッキン/シリコーンゴム
質量(g)500
容量(L)1
エコマーク認定認定
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)10×9.5×29
口径(Φcm)7.2
エコマーク認定番号10 146 008
ステンレス素材を生かしたシンプルなデザインのポット
ステンレス製魔法びん構造で高い保温・保冷力
ワンタッチレバーで片手でもらくらく注げる
口径7cmの広口設計で洗いやすい
材質内びん:ステンレス鋼 / 胴部:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装) / 肩部:ポリプロピレン / 中せん:ポリプロピレン / シールパッキン:シリコーンゴム / ベンパッキン:シリコーンゴム
エコマーク認定認定
口径(Φcm)7
エコマーク認定番号10 146 008
レバーを押すだけで注げるワンタッチタイプ。
保温・保冷どちらも対応。
口径(Φmm)60
クリアコート加工だから丸洗いOK!
氷が入る口径は45mmサイズ。
保温効力(℃)62以上(10時間)
材質(中ビン)ステンレス
TKG品番(2017)6-0788-1201
容量(L)0.7
エコマーク認定認定
口径(Φmm)45
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)165×95×215
TKG品番9-0878-1001
エコマーク認定番号10 146 008
1個
¥4,798
税込¥5,278
3日以内出荷
適合本体THV-1001/1500/1501/2001
ミルク専用真空断熱ステンレスポット。保冷専用。業務用洗浄機対応(本体、樹脂、パッキン)。真空断熱構造で保冷効果あり。握りやすいハンドル。軽量コンパクト。異物混入対策の青色パッキン。洗浄後のハンドルは立てて乾燥可能。店舗でも使いやすいシンプルデザイン。ハンドル付きなので一度に数個持てます
材質本体:ステンレス鋼/フタ:ポリプロピレン/せん本体:ポリプロピレン/パッキン:シリコーン
質量(g)200
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×70×160
アズワン品番64-9289-39
TKG品番9-0922-0301
1個
¥3,798
税込¥4,178
3日以内出荷
サーモス初の業務用洗浄器対応で作業効率がさらにアップしました。
新中せん構造採用で組み立てやすく、洗いやすい卓上ポッドです。
材質本体/ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)、肩部/PP、中栓/PP、底樹脂/ABS、パッキン/シリコーンゴム
エコマーク認定認定
エコマーク認定番号10 146 008
振動・衝撃に強く、破損しにくいです。ステンレス製二重構造で、その二重壁間は高真空に保持されており、断熱効果は抜群です。特殊脱ガス処理により、断熱性能が高く経年劣化が少ないです。個体を収容しやすいよう広口設計になっています。胴部に支持用突起が設けられており、トラップに使用するときなどに支持しやすく非常に便利です。投込ヒーターなどと一緒にオイルバス等の高温用にも使用可能です。液体窒素使用可。D-1001、D-1001W、D-2001、D-3001、D-6001には、運搬に便利な取り外し可能なステンレス製把手が付属しています。D-1001、D-1001W、D-2001には、内筒内側に計量線が入っていますので、内容物注入に便利です。
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
洗浄機対応ステンレスポットシリーズ。新構造の中栓で分解しやすく洗いやすくなりました。
容量(L)実:0.41
サイズ(mm)約115×180×H135
保温効力(℃)42以上(10時間)
保冷効力(℃)14以下(10時間)
ダブルステンレス魔法瓶で節電!電気を使わないエアー給湯で経済的。内面もステンレス構造で熱湯・氷もOK。簡単に外せる着脱式フタでいつでもきれい。広口でお手入れもラクラク。コーヒードリッパーも使えます。
材質内側=ステンレス鋼(クロム18%、ニッケル8%)、外側=ステンレス鋼(焼付け塗装)、ふた・口金・ハンドル=ポリプロピレン、パッキン=シリコーンゴム
テーブルポット。美しさが長持ちするステンレス胴。ワンタッチで開閉する「フェザータッチせん」
容量(L)1
材質本体ステンレス
質量(kg)0.8
エコマーク認定認定
口径(Φmm)40
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×170×275
保冷温度8℃以下(10時間)
保温温度51℃以上(24時間)、66℃以上(10時間)
TKG品番9-0878-0501
TKG品番(2017)6-0788-0501
エコマーク認定番号10 146 001
1個
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
電気を使わず保温するステンレス魔法瓶電気を使わないステンレス魔法瓶構造のエアポット。
急熱、急冷OK!プッシュボタンは押しやすい大きめのボタン!安全ロック付きです。蓋は取り外し可能。
中せんユニットも分解洗浄できるので、お手入れが簡単!衛生的です。
色ステンレスブラック
エコマーク認定認定
保冷効力(℃)10以下(10時間)
エコマーク認定番号10 146 008
ステンレス製真空2重魔法瓶ポット。
取り外し簡単!ワンタッチ着脱ふた。
プッシュレバー開栓タイプ。
口径(Φmm)約50
機能レバータイプ開閉せん
簡単操作で使いやすい、エアー給湯タイプ。着脱式上ぶたなので、毎日のお手入れがラクラク。底がクルリと回転、どこからでも注ぎやすい。中せんがないので、上ぶたを開けてそのまま給水できます。
保冷効力(℃)(10時間) 7以下
エアーポット(ガラス中びんタイプ)。耐久性に優れたステンレス胴を採用。抗菌加工の給水口。きゅうす等がフィットしやすいニューフォルム。転倒時に加え、傾斜時も湯もれを最小限に抑える「安全機構つき弁」。中せんなし。着脱式蓋
材質本体ステンレス
質量(kg)2
エコマーク認定認定
口径(Φmm)45
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)185×255×380
保冷温度7℃以下(10時間)
保温温度64℃以上(24時間)、78℃以上(10時間)
TKG品番9-0877-0101
TKG品番(2017)6-0787-0101
エコマーク認定番号10 146 001
1個
¥8,498
税込¥9,348
当日出荷
シルバーの大きな給湯ボタンは一目でわかりやすく、しっかり押しやすい。
注ぎ口が手前に出ているのでお湯の出口が見えやすい。注ぎこぼしややけどを防ぐ安心設計。
シンプルなデザインと機能性。プラスチックボディだからいつまでもさびずにきれい。
色ホワイト
消費電力(W)湯沸し時700
機能空だき防止、マグネット式プラグ、上ぶた着脱式、カルキとばし、再沸とう、電動給湯、360°回転、プラスチックボディ
ステンレス素材を生かしたシンプルなデザインのポット
ステンレス製魔法びん構造で高い保温・保冷力
ワンタッチレバーで片手でもらくらく注げる
口径7cmの広口設計で洗いやすい
材質内びん:ステンレス鋼 / 胴部:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装) / 肩部:ポリプロピレン / 中せん:ポリプロピレン / シールパッキン:シリコーンゴム / ベンパッキン:シリコーンゴム
色マットブラック
エコマーク認定認定
保冷効力(℃)10以下(10時間)
口径(Φcm)7
エコマーク認定番号10 146 008